カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- 松吉医科器械(460)
- アズワン(432)
- UNITE(359)
- ナガイレーベン(331)
- ナビス(アズワン)(310)
- ピジョン(244)
- 住商モンブラン(239)
- コロプラスト(172)
- アルケア(166)
- KAZEN(165)
- フリッツメディコ(145)
- サカセ化学工業(132)
- オオサキメディカル(132)
- 高田ベッド製作所(129)
- フォーク(119)
- コンバテックジャパン(119)
- ウェルチ・アレン(109)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(104)
- リヒトラブ(94)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

歯科用ピンセット(ガイド無) 160MM(TOガタ)
メドライフ¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷歯科治療、検診において使用し易いように先端から1cm程度のところでくの字に屈折している。 ハンドル部分はフラットな表面。先端内側の溝無し。材質ステンレス全長(mm)160医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:35079001医薬品医療機器等法一般医療機器
スーパーエコノミー外科剪刀 両尖・曲 D220-307(14.5CM)
フリッツメディコ¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷最高のコストパフォーマンス使い捨てに最適。材質ステンレス全長(mm)145医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000001医薬品医療機器等法一般医療機器
ウェアラブルメモ バンド
コスモテック¥1,098税込¥1,2081個当日出荷腕に巻き付けて使用するシリコンバンドタイプのウェアラブルメモです。 油性ボールペンで書いて、指や消しゴムで擦って消すことができますが、一部のペンは消しゴムで消しても痕が残り、アルコールでも消えないことがあります。 三菱鉛筆製ジェットストリームは、相性の問題があり、跡が残りますので、ご使用にならないでください。 ボールペンはZEBRA社ジムノック0.7mm芯のご使用を推奨します。 「いつでも/どこでも 書ける/思い出せる」ことを目指して、現場最前線のワーカーのためにデザインしました。水に濡れても消えることなくご使用いただけます。材質シリコン色イエロー質量(g)38寸法(cm)23.8/4.5/0.8
回転式卓上スタンド
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781台当日出荷回転式の卓上スタンドです。用途卓上のカタログやファイルの収納として。トラスコ品番380-8534材質盤面:スチール(粉体塗装)、ベース:アルミダイカスト(粉体塗装)、仕切り:スチール(クロームメッキ)幅(mm)425色サテンブラック高さ(mm)292奥行(mm)425有効内寸(mm)1区画:190×207耐荷重(kg)25
オヤスミマン スーパービッグ
ユニ・チャーム¥1,998税込¥2,1981個(12枚)翌日出荷オヤスミマンはおしっこ8回分の吸収力で、朝までモレ0へ!オヤスミマンビッグ以上サイズよりも一回り大きい安心設計。やわらかタッチギャザーで寝返りしてもゴム跡がつきにくい!ポケモンデザイン搭載♪サイズスーパービッグタイプパンツシリーズオヤスミマン
セルケア2・U ツーピースオストミーシステム
アルケア¥5,898税込¥5,898非課税商品1箱(10枚)8日以内出荷ダブルロック口具によりレッグバックや採尿バッグの接続もスムーズです。寸法(縦×横)(mm)袋サイズ:260×150
ハクゾウ安針BOX 3.5L
ハクゾウメディカル¥3,998税込¥4,3981袋(5個)6日以内出荷針刺し事故防止対策に使用していただくための廃棄容器です。 容器には取っ手を付けており、持ち運びに便利です。 『病棟(セクション)名』『組立者』『使用開始日』『最終封者』の記入スペースを設けています。 スライドオープン式のフタ、ワンタッチクローズ式のフタを採用しています。 両開きフラップ板搭載で転倒時も安心です。 針付きのシリンジごと廃棄できる穴があります。 スリット・ロック・ペンタイプの針外しに対応しています。 容器の厚みが十分あり、耐貫通性に優れています。 ポリプロピレン製であり、そのまま焼却可能です。 安定供給のできる国内生産です。容量(L)3.5規格HZ-001NYOアズワン品番65-1919-09
フロスアクションブラシ
P&G¥4,698税込¥5,1681セット(4本)当日出荷新登場のXフィラメントが十字形の毛先でより歯の表面の細かい歯垢まで落とし、オーラルB史上最高の歯垢除去力を実現。さらに色が変わることにより交換時期を教えてくれる交換シグナル毛も搭載することで正しい交換タイミングでの交換を促しこの最高の歯垢除去力を常に発揮できるようにする。シリーズオーラルB
UVクリーン エクセレント スリッパ殺菌保管庫 16足保管 エクセレント(総木目調)
東邦歯科産業¥249,800税込¥274,7801台6日以内出荷スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。用途スリッパ殺菌付属品殺菌中表示プレート種別16足用材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上質量(kg)28色ゼブラダーク電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100電力(W)(殺菌灯)15W×4、(照明用青色蛍光灯)15W×2機能内部冷却ファン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101アズワン品番64-1125-50取手観音開
ポケットプラスLED耳鏡 5.5ルーメン
ウェルチ・アレン¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から6日以内出荷LEDタイプの携帯型耳鏡です。 LED電球なので明るくて見やすく、電球も長持ちします。 アクセサリーキットで用途にあわせたパーツが取り付けられます。光源LED電球明るさ(Lm)5.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000030医薬品医療機器等法一般医療機器
オムロン手首式血圧計
フクダコーリン¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷約1.5秒で測定開始できるクイックスタート。測定値が基準以上の時にお知らせしてくれる「血圧確認マーク」付。血圧値レベル表示。セット内容収納ケース医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00002000一般的名称(薬事)自動電子血圧計松吉医科器械コード24-8899-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
UVクリーン キュート スリッパ殺菌保管庫 8足保管 エコタイプ(カラードア)
東邦歯科産業¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯するスリッパ劣化防止機能付です。付属品殺菌中表示プレート種別8足用材質ドア:スチール メラミン焼付塗装質量(kg)19.5材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上消費電力(W)50電源AC100V50/60Hz機能内部冷却ファン殺菌灯15W×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
電動歯ブラシ「プロテクトクリーン」
ソニッケアー¥13,900税込¥15,2901個5日以内出荷毎分約31000回の高速振動で歯垢をたたき浮かせて、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。 口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させて、歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢を除去します。 ブラッシングの強さを2段階で設定できます。 歯への押しつけ過ぎを伝える、過圧防止センサー付き。 ブラシヘッド交換お知らせランプ付き。付属品充電器本体質量(g)133使用時間約2週間ブラシ「クリーンプラス(レギュラー)」1本、「ガムプラス(レギュラー)」1本、「舌磨き」1本充電時間(時間)約48モード「クリーンモード」(振動ブラッシング)
パワーフロッサー3000
ソニッケアー¥19,900税込¥21,8901個当日出荷X(エックス)型の4方向に広がる水流が、歯間や歯と歯ぐきの間の汚れをしっかり落とします。矯正器具にもご使用いただけます。 クリーンモードとディープクリーンモードの2つから選べます。 一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるため、次の歯間に移るタイミングが分かりやすく、歯間全体をきれいにします(ディープクリーンモードのみ)。 ダイヤル式で10段階からお好みの強さを選べます。水タンクには1回分(約550ml)の水が入ります。 給水も簡単で、タンクを取り外し水を入れてセットするだけです。付属品スタンダードノズル1本、カドストリームノズル1本、電源アダプタ色ホワイト本体質量(g)700本体寸法(mm)奥行90本体高さ(mm)185本体幅(mm)135
オーラルB やわらか極細毛
P&G¥4,798税込¥5,2781個(4本)当日出荷先端が丸く加工された極細の毛先で、歯ぐきにも優しく、届きにくい場所もしっかり磨き上げます。歯ぐきを守りながら優れた歯垢除去力を発揮。タイプ替えブラシシリーズオーラルB
警報ランプ付ブザー屋側用AC/DC12V
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷光と音で異常などを外部にお知らせします。 光と音の動作時間を個別に設定できます。 発光部にLEDを採用し、ランプ交換が不要に。 ワイヤレスセキュリティ受信器と接続した場合、受信器を警戒セットしたときにランプ下部が点灯して警戒状態をお知らせします。付属品取付用タッピングねじ(4×20)2本質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~40定格AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下)入力(警報)無電圧a接点入力/(警戒表示)無電圧a接点入力光源高輝度LED防水性JIS C 0920 IPX3(防雨形)音量(dB)警報音約90(ヒュンヒュンヒュンヒュン)/報知音約65(ピーピーピー)※1m前方操作電圧(V)DC5/約3mA
アンパンマン おしりふき厚手 ケース(詰め替え1P入)
LEC(レック)¥869税込¥9561個(60枚)ほか7日以内出荷アンパンマンの可愛いおしりふきケースです。デコボコシートのおしりふき1個パック入り。赤ちゃんや子供に大人気のキャラクターでおむつ替えを楽しい時間に。ウェットティッシュケースとしてもご使用いただけます。成分の99.9%が純水の限りなく水に近いおしりふき。肌にやさしい弱酸性成分で新生児にもお使いいただけるお尻拭きです。汚れをやさしく落とせるレック独自のデコボコ厚手シートで乳幼児のこびりついた便もさらっと拭き取り。以下無添加:パラベン、PG、IPBC、アルコール、香料、着色料。子供のいたずら防止に安心の閉開ボタンのロック機能付き。おしりふき1パック入り。アンパンマンは男の子も女の子も喜ぶキャラクターなので出産祝いやプレゼントにも。用途おしりふきケース、ウェットティッシュケース仕様厚手タイプ寸法(mm)170×150×75H商品タイプおしりふきケース
小電力型ワイヤレスリモコン受信器3出力用
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台欠品中仕様発信器使用数:30台質量(g)約250消費電力(W)2.5以下定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×70×38使用周囲温度(℃)0~+40出力仕様無電圧接点出力1:NO出力 AC/DC 30V 250mA以下、無電圧接点出力2:NO出力およびNC出力 AC/DC 30V 250mA以下、無電圧接点出力3:NO出力 AC/DC 30V 250mA以下、ワンショット出力:約1秒、微小電流対応形、接点開閉寿命4万回以上(AC/DC 30V 250mA(抵抗負荷)使用時)電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約30(別売アンテナ接続の場合約40m)使用周波数(MHz)CH7(426.1000)
小電力型ワイヤレス壁掛発信器
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷付属品取付木ねじ×2(3×13)、取付金具×1仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回色クールホワイト質量(g)約100(電池は含まない)電源単4形乾電池×2(DC3V)定格電圧(V)3.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×20.5使用周囲温度(℃)0~+40送信出力10mW +20% -50%設置場所室内電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)音色操作:ピッ音消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA設置位置壁面使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択動作電圧(V)2.2~3.5電池寿命(年)約1(1回/日)
小電力型ワイヤレスペンダント発信器
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷付属品リチウム電池クリップCR2032×1仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回色クールホワイト質量(g)約30(電池は含まない)電源リチウム電池CR2032×1(DC3V)電源電圧(V)DC3.0使用周囲温度(℃)0~+40送信出力10mW +20% -50%設置場所室内電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)防水性JIS C0920 防まつ形に適合消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択動作電圧(V)2.2~3.5電池寿命(年)約1(1回/日)
上腕式血圧計 UA-1005Plus
A&D(エー・アンド・デイ)¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷正確な測定をサポート、家族で使える血圧計。60×4メモリ:4人分または朝・夜2人分の測定データをそれぞれ最新60回分保存可能で、ご家族での使用にも最適。ACアダプタ標準付属。コンセントから電源が取れるので、エコで経済的。カフゆる巻きエラー表示機能付き。測定中に体や腕が動いていないかをチェックして、動いた場合にお知らせする体動検出表示機能付き。不規則脈波頻度(%IHB)表示。測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示。カフ収納ホルダー、血圧管理手帳付き付属品取扱説明書、添付文書、カフ収納ホルダ、ACアダプタ、血圧管理手帳質量(g)約245タイプソフトカフ電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ測定方式オシロメトリック方式測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×60×117測定範囲(mmHg)圧力:0~299脈拍測定範囲(拍/分)40~180電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00026000測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
Bluetooth(R) Low Energy内蔵血圧計 UA-651BLE Plus
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,298税込¥8,0281台5日以内出荷従来のBluetooth通信にかかる電力を、1/3程度に抑えることのできる規格「Bluetooth Low Energy」を採用したパーソナル血圧計。 測定した血圧データは、Bluetooth通信が可能なスマートフォン、タブレットに自動的にワイヤレス送信され、対応のアプリでデータを簡単に管理することができます。 スマートフォンアプリ「A&D Connect Smart」は、血圧、体重、体温、活動量等のバイタルサインをBluetooth(R)通信で受信し、簡単・正確にデータ管理することができます。また、Wi-Fiプリンタと接続して血圧データを印刷することも可能。 測定データをメールやSNS(Twitter、LINE、Facebook)によるデータ共有が可能。 ワンボタンのシンプル操作。上腕測定方式、コンパクトサイズ。内部メモリ30セット。不規則脈波(IHB)表示。収納ケース付き付属品カフ、お試し用乾電池、取扱説明書(保証書付)、添付文書質量(g)約250(乾電池除く)電源単3形乾電池4個または、専用ACアダプタ測定方式オシロメトリック方式測定精度圧力 ±3mmHg以内 / 脈拍読み取り数値の±5%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×68×130測定範囲(mmHg)圧力:0~299脈拍測定範囲(拍/分)40~180電池寿命約700回(単3形アルカリ乾電池使用時、室温23℃ 180mmHg加圧の場合)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00003000測定部位上腕式BluetoothVer 4.0プロファイルBlood Pressure ProfileペアリングSecure Simple Pairing(SSP)適合腕周(cm)約22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
動物用 滅菌空バイアル 10P
ティティメディカル¥6,898~税込¥7,588~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷1本づづガンマ滅菌包装しています。(10本で化粧箱入り) 2mL・5mL・10mLをライナップ。用途動物専用商品材質本体容器:ホウ珪酸ガラス、ゴム栓:ブチルゴム、キャップ:アルミニウム・PP
メンズノータックパンツ 両脇ゴム (裾上げ済み)
住商モンブラン¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷メーカー従来品のトリコットに比べ約3倍の ストレッチ性を発揮し、制電機能も備えたワープニット。 なめらかな風合いと軽い着心地もポイント。 ポリエステル100%混率(%)ポリエステル100素材ハイパーストレッチトリコット特性制菌加工・透け防止・吸汗速乾・ストレッチ・制電・防汚ポケット両脇/後1
男女兼用半袖スクラブ
住商モンブラン¥4,998税込¥5,4981枚4日以内出荷施設内を明るくするカラフルカラー! コーポレートカラーや、役割・職種に合わせて 選べる豊富なバリエーション。 着脱が簡単な肩口スナップテープ仕様。 PHS専用ポケット。 キーホルダーも掛けられる便利な右ウエストループ付き。 脇ポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。 衣服内の通気性を高める、ベンチレーション仕様。 動きやすく快適。腕の上げ下げがスムーズに行えるパターン設計。 ストラップのズレ上がりを防ぐホールドループ&セミハイネック。混率(%)ポリエステル100素材フルダドライトリコット特性制菌加工・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚
上腕式血圧計 Bluetooth対応 チューブレス 充電式 コンパクト
エレコムヘルスケア(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷Bluetooth通信で測定データをアプリに簡単送信!チューブがなく、コンパクトに持ち運べるBluetooth対応チューブレス上腕式血圧計です。 チューブがなく、コンパクトに持ち運べるチューブレス上腕式血圧計です。 専用スマートフォンアプリ「ECLEARplus」に対応しており、測定データをアプリに入力することで血圧の変化をグラフなどで確認できます。 Bluetooth対応なので、測定データを専用スマートフォンアプリ「ECLEARplus」に直接送信できます。 専用ポーチ付きなので、旅行や出張などで持ち運ぶ際に便利です。 電源の入/切スイッチがついているので、バッグなどに入れて持ち運ぶ際の誤動作を防ぐことができます。 充電式なので、煩わしい電池の交換が不要です。 日々の血圧管理の目安となる血圧値レベルを測定値から算出し、液晶画面でお知らせします。 本製品1台に、2人分の測定データを別々に記録することができます。1人ずつボタンが分かれているので、面倒な切り替え操作が不要です。 視認性の高い白文字の画面とバックライトで、測定結果を見やすく表示します。 直近3回の測定記録の平均値を表示します。 ユーザーごとに約1ヶ月(1日2回×30日)の測定値を記録します。 日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。 測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする不規則脈波検知機能付きです。 測定中に会話したり、体を動かしたりしたことをお知らせする体動検知機能付きです。仕様【脈拍数測定範囲】40~199拍/分セット内容本体×1、専用USBケーブル×1、収納ポーチ×1、取扱説明書×1、医療機器添付文書×1、EMC技術文書×1種別機械器具18 血圧検査又は脈波検査用器具色ホワイト質量(g)約288品名上腕式血圧計 AS01電源リチウムイオン電池本体質量(g)約288測定精度圧力:±3mmHg以内/脈拍数:±5%以内型番HCM-AS01BTWH寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×24×131(カフ含まず)通信方式Bluetooth(R) 4.2測定範囲(mmHg)【血圧】最高:60~230/最低:40~130バッテリー容量(Ah)1測定範囲(cm)腕周 22~42保証期間1年間アズワン品番65-0534-43医療用具承認番号301AGBZX00087000医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00087000一般的名称自動電子血圧計適合腕周(cm)22~42
カルテ用紙 2号 自費用
金鵄製作所¥3,198税込¥3,5181箱(500枚)7日以内出荷B5サイズの自費用カルテの2号紙です。500枚(1箱)よりご購入頂けます。材質上質紙サイズB5タイプ自費型番k-016刷色黒紙厚(kg)70
カルテ用紙 1号 自費用
金鵄製作所¥3,798税込¥4,1781箱(500枚)7日以内出荷B5サイズの自費用カルテの1号紙です。500枚(1箱)よりご購入頂けます。材質上質紙サイズB5タイプ自費型番k-015刷色黒紙厚(kg)90
カルテ用紙 1号(診療録) 社保
金鵄製作所¥3,798~税込¥4,178~1箱(500枚)7日以内出荷A4・B5サイズをラインナップした1号用紙(診療録)の社保カルテ。500枚(1箱)よりご購入頂けます。材質上質紙タイプ社保型番k-001刷色金茶紙厚(kg)90
はじめての仕上げ専用電動歯ブラシ 替えブラシ(12ヵ月頃~)
ピジョン¥499税込¥5491個4日以内出荷ママ・パパがやさしくみがいてあげる、「ピジョンはじめての仕上げ専用電動歯ブラシ」の替えブラシです。セット内容ブラシ×2個材質仕上げ用ブラシ:PET/熱可塑性エラストマー、毛:ナイロン/毛のかたさ(やわらかめ)耐熱温度(℃)60(仕上げ用ブラシ)対象12ヵ月頃~(歯の本数の目安:9本~)
介護連絡帳カバー(B6サイズ手帳対応カバー)
金鵄製作所¥4,288税込¥4,7171袋(50枚)7日以内出荷B6サイズに対応した、珍しい大きめの手帳カバーです。金鵄製作所製の『介護連絡帳』『血圧手帳(B6サイズ)』にぴったりです。金鵄製作所製の手帳でなくても、B6サイズの手帳類であれば収納可能です(詳しくはサイズ表をご確認下さい)。診察券などを入れるスリットが付いていて便利です。仕様B6サイズ手帳類に適応サイズB6寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×265×0.2
おくすりカレンダー 8段タイプ オレンジ
金鵄製作所¥1,298~税込¥1,428~1枚ほか7日以内出荷ポケットが8段の為、投薬日翌日からの1週間分も服薬セット頂けて便利です。「用法(あさ・ひる・よる・ねるまえ)」と「曜日」部分はカード式なので、自由にアレンジ頂けます。ポケットは縦横の寸法を大きくした為、薬の出し入れがしやすいです(マチ無しタイプ)。4用法(あさ・ひる・よる・ねるまえ)×8段タイプのお薬カレンダーです。付属品用法カード(あさ・ひる・よる・ねるまえ)、曜日カード(月~日)、吊り下げ用ひも仕様1週間材質本体:PVC、カード:紙、ひも:ナイロン色オレンジ質量(g)約180種類シングルポケット型番KWP-32-OR寸法(縦×横)(mm)本体:680×433ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)94×68
高齢者疑似体験教材 スタンダードセットⅡ
三和製作所¥19,980税込¥21,9781セット6日以内出荷選べる!試せる!よくわかる! サンワ高齢者疑似体験教材は、高齢者の日常生活を多くの方に体験して頂くため、お求めやすい価格、使いやすいセット内容でご用意致しました。社員教育や道徳教育にお役立てください。 はじめての方にも使いやすい、疑似体験の基本セットセット内容サンワイヤーマフ、視覚障害ゴーグル、ひじサポーター、ひざサポーター、重りバンド手首用500g、重りバンド足首用1kg、ディスポ手袋セット、ゼッケン、ケースM
脱脂綿 ポールメンⅡ
竹虎¥3,998~税込¥4,398~1箱(1200本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷繊維がポイント・バーにからみつかず、処置しやすいロール状の簡易防湿材です。 吸収、保持性に優れています。 毛羽立ち、型崩れが少なく、適度な柔らかさです。 より衛生的な診療の為に小分け包装にしました。 EOG滅菌済種別脱脂綿医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X00011000038医薬品医療機器等法一般医療機器
医療脱脂綿 ソフラテトラメン滅菌 ブリスタパック
竹虎¥2,998税込¥3,2981箱(66枚×20袋)ほか5日以内出荷品質、サイズともに一定で各層も剥がしやすくなっているカット綿です。 各規格とも約16gずつ小分け包装になっています。 EOG滅菌済仕様滅菌種別脱脂綿医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X00011000052医薬品医療機器等法一般医療機器
使いきりペーパー膿盆
グローブマニア(川西工業)¥2,398税込¥2,6381袋(50枚)当日出荷従来のステンレス、プラスチック製品等のリサイクル使用をなくすことで、感染リスクを軽減します。 丈夫で軽量な天然パルプを使用し、ポリプロピレン特殊フィルムによる耐水加工が施されています。 オートクレーブ滅菌可能。(耐熱温度:133℃まで)用途処置時、及び各種処置セット用として、多目的にご利用になれます。歯科の往診時にも最適。寸法(mm)225×135×35色ホワイト容量(mL)約580RoHS指令(10物質対応)対応