カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 医療・介護用品
      • 医療
        • 鋼製小物(10)
        • 診察・検査器具(34)
        • 計測・測定機器(8)
        • 専門診療・科目別(494)
        • 処置・手術(50)
        • 模擬・訓練用品(30)
        • ユニフォーム・シューズ(6)
        • 事務用品(33)
        • 施設用家具・備品(25)
        • 医家向け管理医療機器_ヘルスケア(7)
        • 医家向け管理医療機器_救急衛生(4)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

医療 :「皮膚」の検索結果

医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
関連キーワード
  • 皮膚ペン
  • 皮膚用テープ
  • 人工皮膚
701件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
訓練用モデル 皮膚縫合モデル 単層シート ナビス(アズワン)訓練用モデル 皮膚縫合モデル 単層シートナビス(アズワン)(1件のレビュー)
3,790税込4,169
1個
当日出荷
縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場! 胃縫合モデルは3次元構造です。 皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。 血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。 乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。 注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。 肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。 縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。 人体の質感を追求した訓練用モデルです。 小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。 乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。 注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。 肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様単層シート材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等寸法(mm)200×100×12アズワン品番8-5875-05
訓練用モデル(ナビトレ) 皮膚縫合モデル II 3層シート・台付き ナビス(アズワン)訓練用モデル(ナビトレ) 皮膚縫合モデル II 3層シート・台付きナビス(アズワン)
6,990税込7,689
1個
当日出荷
仕様3層シート・台付き材質皮下脂肪モデル/ウレタンゲル、その他/エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等寸法(mm)110×105×20アズワン品番8-5875-14
訓練用モデル(ナビトレ) 皮下脂肪モデル インスリン注射練習用 ナビス(アズワン)訓練用モデル(ナビトレ) 皮下脂肪モデル インスリン注射練習用ナビス(アズワン)
4,990税込5,489
1個
当日出荷
材質皮下脂肪モデル/ウレタンゲル、その他/エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等寸法(mm)120×80×25タイプインスリン注射練習用アズワン品番8-5875-15
非接触型体温計DT-104 アイリスオーヤマ非接触型体温計DT-104アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0表示3桁+℃表示(0.1℃毎)電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)使用環境温度(℃)15~40測定距離3~5cm温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃電池寿命約2000回測定可能モード体温測定モード・物体表面温度測定モードアズワン品番65-2320-16保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa使用環境湿度(%)85RH以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000測定部位バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
非接触体温計 BT543 タニタ非接触体温計 BT543タニタ(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
バックライト付きの大型表示。 物体表面温度の測定もできます。 (ミルクなどの温度も測定可能) 非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
測定部位測定方式赤外線式測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9材質ABS、PMMAオートパワーオフあり電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)電池寿命約5000回(手動電源オフ時)一般的名称皮膚赤外線体温計消費電流(mA)20以下バックライトあり保護装置内部電源機器(電撃に対して)分類(装着部)BF形測定時間(秒)約1表示体温3桁表示最小表示(℃)0.1許容誤差体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合)使用温湿度範囲10~40℃、95%RH以下(結露なきこと)保管温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと)仕様告知音あり(サイレントモード付)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
G2TAM手指清浄液 詰め替え用 GHシリーズ エア・ウォーター・マッハG2TAM手指清浄液 詰め替え用 GHシリーズエア・ウォーター・マッハ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
水で洗い流す必要がなく、清潔な状態を維持します。泡タイプで、保湿成分配合で肌荒れを防ぎます。皮膚、手足のお手入れや、排泄後のお尻の清拭にもご使用できます。入浴できないときの清拭にもご使用できます。
材質アミノ酸エステル-1・ベンザルコニウムクロリド・PG・ココイルグルタミン酸TEA・EDTA-2Na・ラウリミノジプロピオン酸Na性状弱酸性・無色透明
泡べーテルF 清拭・洗浄料 べーテルシリーズ BFシリーズ ベーテルプラス泡べーテルF 清拭・洗浄料 べーテルシリーズ BFシリーズベーテルプラス
649税込714
1本
当日出荷
入浴できない患者様の全身清拭が可能です。洗い流しが困難な時の部分洗浄に適しています。災害時の対策用に便利です。
用途おしり洗浄、創傷周囲の皮膚洗浄、ストーマ周囲の洗浄等成分保湿成分セラミド含有容量(mL)80アズワン品番7-8070-03
点滴・採血練習キット 本体セット Erler-Zimmer点滴・採血練習キット 本体セットErler-Zimmer
119,800税込131,780
1セット
当日出荷
点滴、採血練習用の模型キットです。血管・皮膚は交換可能です。
セット内容腕モデル、アームレスト、シリンジ固定台、模擬血液(290mL)、30mLシリンジ×4本、血管4本アズワン品番7-9824-01
MRスポット ビークリーマーカーMRI用 オリオン・ラドセーフメディカルMRスポット ビークリーマーカーMRI用オリオン・ラドセーフメディカル
37,980税込41,778
1箱(40個)
当日出荷から15日以内出荷
皮膚に張り付け撮影することで撮影画像にマーカーが写ります。MRI専用に開発した素材を使用しています。
厚さ(mm)約1~2縦(mm)約7.5
イーキンストーマラップ イーキンジャパンイーキンストーマラップイーキンジャパン
4,799税込5,279
1パック(10枚)
当日出荷
ストーマ周囲を覆い、漏れを防いで皮膚を保護するシールです。大型や楕円形のストーマに最適です。形を変えられますので、ストーマの形やサイズに合わせて成形することができます。
寸法(外径×厚さ)(mm)Φ85×3.0松吉医科器械コード24-4466-00
センシュラ ミオ1 尿路ストーマ用 単品系装具 コンケーブ ウロ 10-40mm コロプラストセンシュラ ミオ1 尿路ストーマ用 単品系装具 コンケーブ ウロ 10-40mmコロプラスト
9,798税込9,798非課税商品
1箱(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
尿路用ストーマ袋 簡単で確実な排出口 開閉操作がより簡単で確実な5重リング式ストッパー付キャップです。 仕切構造 均等に膨らむ仕切構造でバランスのよい装着感を得られます。急な動きでも尿が片側に寄らず採尿袋内の音を軽減します。 逆流防止弁 採尿袋が動いても尿がストーマに逆流しません。 外部蓄尿袋との接続 コンビーン セキュアー レッグバッグやコロプラスト ウロナイトバッグなど各種外部蓄尿袋への接続が可能です。 キャップ排出口の使い方 1排出口を上方向に向け、排出口の基部を押さえながらキャップをはずします。(図1) 2排出口をトイレの中に向け、押さえていた指を離し、尿を排出します。(図2) 3排出が終わったらトイレットペーパーなどで排出口周りの尿を拭き取り、キャップを閉じます。 伸縮性皮膚保護剤 ボディフィット・テクノロジーに基づいて開発されたMio伸縮性皮膚保護剤は、初期粘着力、水分吸収力、ph緩衝能などのハイドロコロイドの基本性能の良さに加えて、世界初の「伸縮性」という機能を加えた革新的な皮膚保護剤です。
仕様【採尿袋】排出型 凹面/5重リング式 ストッパー付キャップ ふくらんでいる腹壁、【皮膚保護剤】Mio伸縮性皮膚保護剤寸法(mm)【採尿袋】260×128サイズ【面板】Sタイプ【開口部】フリーカット開口寸法(mm)10~40機能【採尿袋】最大容量:ISO規格380mL、仕切構造:逆流防止弁あり、5層防臭フィルム、アシュラウロコネクター5個、外部蓄尿袋との接続可能入数10枚/箱使用期間1~4日(目安)面板寸法(mm)112×105
ドレーンチューブ固定用パッチ 10セット入 ナビス(アズワン)ドレーンチューブ固定用パッチ 10セット入ナビス(アズワン)
3,898税込4,288
1箱(10セット)
当日出荷
扱いが容易な固定具です。通常の固定用テープとは異なり作業時間の短縮が可能です。必要最小範囲での貼り付けのため皮膚へのダメージも最小限です。
材質基材/不織布テープ(3m)、固定具/TPU質量(g)約1.8基材基材径(mm):Φ60交換目安最長約2日 ※皮膚の状態によってご判断ください。アズワン品番8-610-01適合径範囲5-40FR
単品系装具 センシュラ1 コロプラスト単品系装具 センシュラ1コロプラスト
6,198税込6,198非課税商品
1箱(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
上下2層に配置した2種類の皮膚保護剤は、粘着性・柔軟性・吸水性・耐水性に優れています。 排出口は臭いモレが無い折り上げ式の密閉型ですので、泥状や固形の便を排泄しやすいです。 糊残りが少なく、容易にはがす事ができます。
材質ハイドロコロイド皮膚保護剤・ポリ塩化ビニリデン・EVA(酢酸ビニル)・PU(ポリウレタン)・PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)・活性炭
G2TAM手指清浄液 詰め替え用 GHシリーズ エア・ウォーター・マッハG2TAM手指清浄液 詰め替え用 GHシリーズエア・ウォーター・マッハ
21,980税込24,178
1個(18L)
当日出荷
水で洗い流す必要がなく、清潔な状態を維持します。 泡タイプで、保湿成分配合で肌荒れを防ぎます。 皮膚、手足のお手入れや、排泄後のお尻の清拭にもご使用できます。 入浴できないときの清拭にもご使用できます。
仕様詰め替え用18L入材質アミノ酸エステル-1・ベンザルコニウムクロリド・PG・ココイルグルタミン酸TEA・EDTA-2Na・ラウリミノジプロピオン酸Naアズワン品番8-7625-22性状弱酸性・無色透明
二品系装具 センシュラ2 プラスプレート 凸面 コロプラスト二品系装具 センシュラ2 プラスプレート 凸面コロプラスト
4,198税込4,198非課税商品
1箱(5枚)
当日出荷から4日以内出荷
上下2層に配置した2種類の皮膚保護剤は、粘着性・柔軟性・吸水性・耐水性に優れています。 糊残りが少なく、容易にはがす事ができます。 ストーマ周囲に陥凹やしわがある場合に適しています。
材質ハイドロコロイド皮膚保護剤・PE(ポリエチレン)・PU(ポリウレタン)
小分け シルキーポア アルケア小分け シルキーポアアルケア
729税込802
1パック(2巻)ほか
当日出荷
高通気性のメッシュ状不織布を使用し、皮膚呼吸を妨げません。適度な柔軟性をもち、局部への貼付も容易です。エマルション粘着剤の使用により、さらに皮膚刺激性低減を実現しました。
ホワイト材質基材/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系
シルティ 水のいらないもち泡洗浄 コロプラストシルティ 水のいらないもち泡洗浄コロプラスト
1,898税込2,088
1本
当日出荷
しっかりもち泡。 手軽に拭くだけの保湿洗浄です。 天然保湿成分(ピュアセリシンTM)配合の泡で皮膚にやさしく保湿洗浄・保湿清拭できる洗い流し不要の洗浄料です。液だれしない「しっかりもち泡」で、さらに使いやすくなりました。洗浄力と保湿力に優れ、アルコールフリーなので幅広い用途でお使いいただけます。 全ては皮膚へのやさしさのために。 洗浄力と保湿力の両立 洗う 泡で拭くだけ 液だれしない「しっかりもち泡」で簡単・手間いらず。すすぎ洗いも不要のため、水の確保できない災害時の使用にも適しています。 潤す 天然保湿成分配合 天然保湿成分(ピュアセリシンTM)配合。しかもアルコールフリー。皮膚をしっとり潤します。 守る ピタっと皮膚に密着 皮膚を乾燥から、しっかり守ります。
仕様包装単位:1本容量(mL)180規格180mLアズワン品番65-0319-70入数1本
センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 イレオ 透明 コロプラストセンシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 イレオ 透明コロプラスト
7,298税込7,298非課税商品
1箱(10枚)
当日出荷
消化管用ストーマ袋 大型キャップ式排出口 大型キャップ式排出口のキャップのつまみは厚く、つまみやすいくびれ設計。排出操作時に便に触れず衛生的です。やわらかく、ミルキングが容易で、食物残渣が多い場合でも簡便に排出操作を行うことができます。 伸縮性皮膚保護剤 ボディフィット・テクノロジーに基づいて開発されたMio伸縮性皮膚保護剤は、初期粘着力、水分吸収力、ph緩衝能などのハイドロコロイドの基本性能の良さに加えて、世界初の「伸縮性」という機能を加えた革新的な皮膚保護剤です。 大型円形フィルター 大きな円形のプレフィルターが、活性炭とメンブレンを排泄物から守ります。フィルターの目詰まりを大幅に減少させることで、バルーニングを長時間防ぎます。 試験結果では、従来品と比較してバルーニングが61%*1軽減しました。世界的にもバルーニングは依然として大きな問題となっており、日本においても51%*2のストーマ保有者は、バルーニングが原因で夜中に目覚めるということが判明しました。多くのストーマ保有者から、安心して眠れるようになったとのお声をいただいております。 *1 2010年 コロプラスト調査 *2 2014年 Ineke Classens-Spee 他「オストミー・ライフ・スタディー 2014」WCET2014(日本のストーマ保有者191名を含む、計11カ国4,138名のストーマ保有者を対象に実施)
仕様【採便袋】排出型平面/大型キャップ式 平らである腹壁、【皮膚保護剤】Mio伸縮性皮膚保護剤タイプ【開口部】フリーカット内径×外径(Φmm)9×16(キャップ式排出口)機能【採便袋】大型円形フィルター:7層防臭フィルム、排液バッグ(外径接続型)に接続が可能入数10枚/箱使用期間1~4日(目安)
訓練用モデル 血管縫合モデル(細) 単層チューブ ナビス(アズワン)訓練用モデル 血管縫合モデル(細) 単層チューブナビス(アズワン)
2,790税込3,069
1袋(2本)
当日出荷
縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場! 胃縫合モデルは3次元構造です。 皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。 血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。 乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。 注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。 肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。 縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。 人体の質感を追求した訓練用モデルです。 小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。 乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。 注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。 肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様単層チューブ材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等寸法(mm)Φ5×Φ3×150サイズアズワン品番8-5875-06
訓練用モデル 小腸縫合モデル 2層チューブ ナビス(アズワン)訓練用モデル 小腸縫合モデル 2層チューブナビス(アズワン)
4,290税込4,719
1個
当日出荷
縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場! 胃縫合モデルは3次元構造です。 皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。 血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。 乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。 注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。 肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。 縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。 人体の質感を追求した訓練用モデルです。 小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。 乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。 注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。 肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様2層チューブ材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等寸法(mm)Φ23×Φ20×110アズワン品番8-5875-02
非接触型体温計 NOZOMI ICST非接触型体温計 NOZOMIICST
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間7秒99回分の測定値を記録します。(体温のみ)生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、持ちやすく計測しやすい「ガングリップタイプ」の体温計です。持ち運び、保管に便利な収納ポーチ付きです。電池は別売りとなります。(単4電池2本)
測定部位体温:額測定距離3~5cm測定範囲生体モード(体温)32.0~42.9℃、物体測定モード(物体表面)0.0~100.0℃測定精度±0.2℃(35.5~42.0℃・±0.3℃(32.0~35.4℃)・±0.3℃(42.1~42.9℃)操作方式生体測定(体温)・物体測定モード(物体表面)表示体温:3桁+℃表示(0.1℃)電池寿命約2000回測定可能オートパワーオフ測定終了から15秒間操作を行わない場合自動的に電源がオフ。メモリー機能最大99件までデータを記録。(体温のみ)バックライト測定温度により3色のライトで表示(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間:7秒寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×149質量(g)114(電池含まず)使用環境温度(℃)10~40使用環境湿度(%)15~85保管環境-25.BM113:BN110℃~50.0℃、湿度≦95%(結露なし)、気圧70~106KPa一般的名称皮膚赤外線体温計電源(V)AC100(50/60Hz)使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り)仕様測定換算部位:腋下アズワン品番64-6434-46医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
非接触体温計UT-701(でこピッと) A&D(エー・アンド・デイ)非接触体温計UT-701(でこピッと)A&D(エー・アンド・デイ)(33件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
おでこで測るでこピッと。 非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。 寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。 室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。 わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。質量(g)約60(電池含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×40×81表示範囲体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃使用電池(CR2032)リチウム電池×1個医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00169000メモリー数最大25回分検温方式赤外線式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
リューブゼリー ジェクスリューブゼリージェクス(4件のレビュー)
869税込956
1本(55g)
当日出荷
無臭、無色透明の潤滑ゼリー。 水溶性ですので水またはぬるま湯で簡単に洗い落とせます。 皮膚アレルギーテスト済。 殺菌処理済。
アズワン品番0-6681-01松吉医科器械コード23-7390-00
ジョンソン ベビーオイル Kenvueジョンソン ベビーオイルKenvue
719税込791
1個(125mL)ほか
当日出荷から翌日出荷
低刺激性の高純度ミネラルオイルを使用。 汚れを落として皮膚を清潔に保ちます。 全身にすばやくさらっとなじんで、やさしくお肌のうるおいを守ります。 アレルギー/ノンコメドジェニックテスト済み
セルケア1・Dcキャップ アルケアセルケア1・Dcキャップアルケア
5,398税込5,398非課税商品
1箱(5枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
消化管ストーマ用単品系(ワンピース)、凸型嵌込具内蔵装具。 全面にセラミド配合皮膚保護剤を使用。 ソフトタイプの口具により、水様便~泥状便の場合でも、外部から圧搾(ミルキング)して、排出することができます。 臭いや便モレを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する「通気回復フィルター」を採用。 平坦や陥没ぎみ等、高さのないストーマの片に最適です。 逆流防止弁付。
仕様面板/凸型、ストーマ袋/ソフト口具、カット方法/プレカット交換目安2~5日寸法(縦×横)(mm)346×148
交換用皮膚 レジーナ交換用皮膚レジーナ
34,980税込38,478
1枚
7日以内出荷
スムーズリムーバー アルケアスムーズリムーバーアルケア(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
皮膚への刺激が少ない非アルコール性の粘着剥離剤です。剥離成分がすばやく浸透し、面板を浮かせることで簡単に剥がすことができます。速乾性でストーマ周囲を何度も拭き取る必要がありません。
容量(mL)30松吉医科器械コード24-6136-00
スムーズリムーバー 粘着剥離剤(非アルコール性) アルケアスムーズリムーバー 粘着剥離剤(非アルコール性)アルケア(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(20枚)ほか
8日以内出荷
非アルコール性の皮膚にやさしい剥離剤です。シリコーン系剥離液により、ベタつきの少ないサラッとした使用感で剥離をサポートします。粘着柔軟化成分配合で、固着した粘着物も皮膚にやさしく剥離が可能です。好みや使用用途に応じて選べる「滴下ボトル」と「ワイプシート」があります。
仕様ワイプシート内容量(mL)4/枚
ちいかわ 手口ふき60枚×3個 LEC(レック)ちいかわ 手口ふき60枚×3個LEC(レック)(1件のレビュー)
398税込438
1セット
9日以内出荷
成分の99%が純水でできた手口ふきです。汚れをしっかりキャッチするメッシュタイプ。パラベン・PG・アルコール・香料・着色料無添加。パッチテスト済み(すべての人に皮膚刺激がないわけではありません。)パッケージの柄は3種類あります。各柄が何個入るかはランダムになります。
用途赤ちゃんの手口ふき成分水、BG、DPG、クエン酸、EDTA-2Na、安息香酸、安息香酸Na、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ベンザルコニウムクロリドシートサイズ(mm)180×140材質(基布)ポリエステル、レーヨン
KONIXウルトラサウンドジェル 超音波検査用ジェル T1540.101シリーズ インテグラルKONIXウルトラサウンドジェル 超音波検査用ジェル T1540.101シリーズインテグラル
399税込439
1本ほか
翌々日出荷
防腐剤パラベン及びアルコール非含有で皮膚にアレルギーのある患者様にもやさしいエコーゼリーです。 アルコール非含有によりエコープローブの劣化が軽減されます。べたつきが少なく、検査後の拭き取りが容易です。通常のエコー検査には「ソフト」、甲状腺や循環器など縦方向や狭い部位には硬めの「レギュラー」が適しています。 250mL使い捨てボトルタイプと 5000mL詰め替えタイプの 2 種類がございます。米国 FDA 認可・ EU の CE マークを取得しており医療機器として認可されています。
優肌絆 不織布 スモールパック 3251S(12MM×7M)8カンイリ ニトムズ優肌絆 不織布 スモールパック 3251S(12MM×7M)8カンイリニトムズ
1,398税込1,538
1箱
欠品中
優肌絆シリーズのベストセラー、肌色タイプの不織布テープ。不織布素材のソフトな風合いで通気性に優れ、手で容易にカットできます。皮膚の凸凹になじんで密着するゲル状の粘着剤を使用。
ニトリート(R)CBテープ ニトムズニトリート(R)CBテープニトムズ
3,298税込3,628
1箱(16巻)ほか
当日出荷から翌々日出荷
関節の固定と可動域の制限を目的とした非伸縮テープです。ケガの予防から応急処置、再発予防まで、幅広く使用できます。作業性、固定感、持続性、低皮膚刺激性など、テープに必要なあらゆるポイントを追求しました。
材質基材/綿布、粘着剤/天然ゴム
KLY滅菌潤滑ジェリー T1540.105シリーズ インテグラルKLY滅菌潤滑ジェリー T1540.105シリーズインテグラル
769税込846
1本
当日出荷
リドカイン成分を含まず、ショック症状を起こす心配がありません。防腐剤パラベン非含有で、皮膚や粘膜にアレルギー症状(赤くなる・かゆくなる等)を起こしにくい成分です。泌尿器科・麻酔科・産婦人科・消化器内科・放射線科・病棟等で使用できます。
内容量(g)82アズワン品番7-6767-02
キャビロン皮膚用リムーバー TP1-L50(50ML) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)キャビロン皮膚用リムーバー TP1-L50(50ML)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ストーマー装具や粘着製品を簡単に剥がすことができる剥離剤です。非アルコール性ですので低刺激です。TP1・TP1-L50はボトルタイプ、TP2はワイプタイプです。
上腕式血圧計 UA-1030T Plus A&D(エー・アンド・デイ)上腕式血圧計 UA-1030T PlusA&D(エー・アンド・デイ)
6,598税込7,258
1台
5日以内出荷
音声ガイドで使いやすさをサポート。巻きやすい3Dフィットカフ。音声ガイドは測定値や血圧分類、測定エラーの読み上げだけでなく、挨拶や血圧のワンポイント情報もお話し、測定値を目と耳で確認可能ズレにくく巻きやすい3Dフィットカフ(痛くないカフ)は、腕にぴったりフィット。皮膚の巻きこみを防ぎ、痛みを軽減。カフゆる巻きエラー表示機能付き測定中に体や腕が動いていないかをチェックして、動いた場合にお知らせする体動検出表示機能付き90メモリ不規則脈波(IHB)表示測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示収納ケース、血圧管理手帳付き
付属品取扱説明書、添付文書、収納ケース、お試し用単3形乾電池4本、血圧管理手帳質量(g)約300タイプ3Dフィットカフ電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ(別売)測定方式オシロメトリック方式測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×60×105測定範囲(mmHg)圧力:0~280脈拍測定範囲(拍/分)40~180電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AHBZX00019000測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ピラニアはさみ アズワンピラニアはさみアズワン(2件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷
のこぎり刃が切るものに食い込み、デニムやブーツ・皮革・ファスナーなど硬いものでも切ることができます。傷病者の衣類を切る際に皮膚を傷つけないよう先端に丸みがあります。
仕様オートクレーブ可(121℃)材質刃/ステンレス、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・TPR(熱可塑性ゴム)
ベビーワセリン 健栄製薬ベビーワセリン健栄製薬
289税込318
1箱(10g)
4日以内出荷
皮膚、口唇の保護に 無香料、無着色、パラベンフリーで赤ちゃんの乾燥した肌にも チューブの先端は、斜めにカットされているので、唇や皮膚に直接塗布できます
用途皮膚、口唇の保護仕様リップ 箱入り成分白色ワセリン
シャープエッジテスター TESシャープエッジテスターTES
85,980税込94,578
1個
当日出荷
金属の鋭利な部分で人にケガをさせないために。製品の安全品質を簡単に確認するツールです。
用途シャープエッジテスターは、UL1439規格に準拠し、鋭利なエッジの安全性を客観的に評価する世界標準の試験器です。アーム先端に取り付けた専用テープ(TC-3)を6.7Nのテンションでワークのエッジに接触させ、一定距離を往復運動させることで、バリの危険度の確認をする事が可能です。テープキットのTC-3は人の指先を見立てており、確認後のテープキットの状態でリスクを管理する事ができます。・判定基準と試験方法シャープエッジテスター(SET-50)を使用し、皮膚に見立てた3層構造の検知テープ(TC-3)を対象エッジに一定の力(6.7N)で押し付けます。テープをエッジに50mm往復(計100mm)移動させ、外側2層が切断されなければ合格、切断されれば不合格となります。合格:検知テープの外側2層が切断されないこと。不合格:検知テープの外側2層のいずれかが切断されること。・主な仕様用途:電気製品の鋭利な部分の評価、玩具や一般製品の鋭利部分の評価その他【試験距離】101.6 mm (標準) 距離が足りない場合は往復で評価付属品テープキット1個(装着済み)、校正用六角レンチ(1/16インチ)準拠規格UL1439テンション力(N)6.7 (±0.02)
ウォータートルソー おむつ交換トレーニング用 AWTシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)ウォータートルソー おむつ交換トレーニング用 AWTシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
水を入れることで、人体に近いトレーニング効果が期待できます。褥瘡・皮膚トラブル予防として、オムツの当て方の練習を手軽に行えます。介護施設、教育機関でのトレーニングとして活用できます。水を入れても、空気を入れても使用できます。陰部洗浄の練習としても使用可能です。内側からおむつとパッドの当たり具合が確認できる透明仕様です。おへそと肛門部に目印がついており、おむつ交換の目安になります。
寸法(mm)約250×200×500材質PVC(塩化ビニル樹脂)付属品水入れ用ロート×1個、ハンディ空気入れ×1個
ユーケアー・TD アルケアユーケアー・TDアルケア
3,598税込3,598非課税商品
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具。 面板には、しなやかで耐久性のある薄型皮膚保護剤を使用。 排出口はクリップレスタイプで操作が簡単。装着時の違和感も軽減します。
交換目安2日寸法(縦×横)(mm)275×150
...

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

医療