絞り込み
寸法(Φmm)
- 11.5(1)
- 15(4)
色
イエロー(1)
クリア(3)
ホワイト(4)
用途
木材(1)
発泡スチロール(1)
皮革(1)
硬質プラスチック(1)
紙(1)
金属(1)
陶磁器(1)
ブランド
- エスコ
- 3M(スリーエム)(17)
- 高森コーキ(11)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- Three Axis(7)
- goot(太洋電機産業)(6)
- 三洋貿易(6)
- HAKKO(白光)(3)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3)
- SK11(3)
- SUN UP(2)
- WIZ'A(2)
- EARTH MAN(1)
- H&H(1)
- 積水フーラー(1)
- Strong Tool(1)
- Rapid(ラピッド)(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- 横浜ディスプレイミュージアム(1)
- ブランドをもっと見る
「寸法(Φmm)」から絞り込む
11.5(1)
15(4)

450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本)
エスコ¥2,530税込¥2,7831個当日出荷ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 JAIAF☆☆☆☆。 食品衛生法準拠。用途硬質塩ビ、高密度PE・PP等のプラスチックの接着にエスコ品番EA305MD-1長さ(mm)203色白色半透明直径(Φmm)15危険物の類別非危険物被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
1kg ホットメルトスティック(ローメルトタイプ)
エスコ¥5,510税込¥6,0611個当日出荷EA305HE-11用。 低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。 低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。 省エネ。作業者への負担も軽減。 低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。 食品衛生法準拠。用途ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着エスコ品番EA305HE-6材質EVA長さ(mm)200色淡黄褐色直径(Φmm)11.5主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙軟化点(℃)約82危険物の類別非危険物オープンタイム(秒)約50溶融粘度(mPa・s)3500(120℃)引張剪断強度(MPa)鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5被着材の素材金属主なワークパーツ
450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本)
エスコ¥1,990税込¥2,1891個当日出荷ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。用途段ボール等のパッケージング用途、硬質塩ビの接着にエスコ品番EA305MD-3長さ(mm)203色白色半透明直径(Φmm)15危険物の類別非危険物主なワークパーツ
450g ホットメルトスティック(乳白色/約15本)
エスコ¥5,640税込¥6,2041個翌日出荷EA305MC用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。用途PE、PP等の接着や電子・電気部品の固定にエスコ品番EA305MD-6長さ(mm)203色乳白色直径(Φmm)15危険物の類別非危険物被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本)
エスコ¥3,760税込¥4,1361個翌日出荷EA305MC用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。用途プラスチックの接着、ガラス(仮留め)、オレフィンラミネート紙の接着にエスコ品番EA305MD-4長さ(mm)203色白色半透明直径(Φmm)15危険物の類別非危険物主なワークパーツ
『ホットメルト接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
- グルーガン
- グルースティック
- グルーガンオプション