絞り込み
寸法(Φmm)
- 11.6(1)
色
イエロー(2)
オレンジ(1)
クリア(3)
ホワイト(3)
用途
紙(1)
ブランド
- 三洋貿易
- 3M(スリーエム)(17)
- 高森コーキ(11)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- Three Axis(7)
- goot(太洋電機産業)(6)
- エスコ(5)
- HAKKO(白光)(3)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3)
- SK11(3)
- SUN UP(2)
- WIZ'A(2)
- EARTH MAN(1)
- H&H(1)
- 積水フーラー(1)
- Strong Tool(1)
- Rapid(ラピッド)(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- 横浜ディスプレイミュージアム(1)
- ブランドをもっと見る
「寸法(Φmm)」から絞り込む
11.6(1)

マイティスティック 800MT(25cm)
三洋貿易¥46,980税込¥51,6781ケース当日出荷トラスコ品番765-3492適合機種TS-9515、TSD-15、TS-615長さ(mm)250質量(kg)10色黄褐色径(Φmm)14.3ケース入数(本)約300軟化点(℃)85危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ホットメルト スーパースティック TS7785(25cm)
三洋貿易¥139,800税込¥153,7801ケース翌々日出荷用途に応じて最適な接着性を発揮します。用途自動車内装・木材・金属 高耐熱・耐薬品。トラスコ品番118-7521適合機種TS-350、TS-100材質ポリアミド系長さ(mm)250色琥珀色径(Φmm)11.6ケース入数(本)約200使用温度(℃)195~215軟化点(℃)155危険物の類別非危険物
ホットメルト スーパースティック TX801(20cm)
三洋貿易¥86,980税込¥95,6781ケース翌々日出荷用途に応じて最適な接着性を発揮します。用途金属・ゴムなどの難接着物 難接着物向け。トラスコ品番118-7519適合機種TS-350、TS-100材質アクリル系長さ(mm)200色白色半透明径(Φmm)11.6ケース入数(本)約500使用温度(℃)195軟化点(℃)90危険物の類別非危険物
ホットメルト スーパースティック 912TK(20cm)
三洋貿易¥99,980税込¥109,9781ケース当日出荷用途に応じて最適な接着性を発揮します。用途PP・PET・コート紙等の熱に弱い素材 高耐熱品番。トラスコ品番118-7522適合機種TS-350、TS-100材質ポリオレフィン系長さ(mm)200色白色半透明径(Φmm)11.6ケース入数(本)約570使用温度(℃)195~215軟化点(℃)152危険物の類別非危険物
ホットメルト スーパースティック 707TK(25cm)
三洋貿易¥23,980税込¥26,3781ケース翌々日出荷用途に応じて最適な接着性を発揮します。用途発泡スチロール 低温塗付可。トラスコ品番118-6047適合機種TS-350材質EVA系長さ(mm)250色白色半透明径(Φmm)11.6ケース入数(本)約200使用温度(℃)130軟化点(℃)88危険物の類別非危険物
ホットメルト スーパースティック 703TC(30cm)
三洋貿易¥21,980税込¥24,1781ケース当日出荷用途に応じて最適な接着性を発揮します。用途糸引小、紙・段ボール 速硬化。トラスコ品番118-6045適合機種TS-350、TS-100材質EVA系長さ(mm)300色黄褐色直径(Φmm)11.6ケース入数(本)約170使用温度(℃)195主な用途段ボール、紙軟化点(℃)105危険物の類別非危険物
『ホットメルト接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
- グルーガン
- グルースティック
- グルーガンオプション