9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジッティ 60H型 東邦ゴム工業

    ネジッティ 60H型

    東邦ゴム工業(10件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。
    用途プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用TGK品番576-17-91-25トラスコ品番322-9041外形寸法(mm)140×90×60H危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ヤマモト エポキシ注入ガン YG-250 (ノズル無し) 山本製作所

    ヤマモト エポキシ注入ガン YG-250 (ノズル無し)

    山本製作所(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    当日出荷
    裏漏れ防止! タンクとパッキンの密着度を高めました。 さらに先端のナットでパッキンの張り調整ができます。 レバー部を外せます! 材料のつまり状況を見て洗浄できます。 レバーがぐらついてもネジ締めできます。 かんたん洗浄! 六角ボルト採用だから、スパナ(14×17)1本で分解できます。 ピストン簡単取り出し! 取っ手を外せば、ピストンをカンタンに取り外しできます。 パッキン交換も楽々!
    危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ガン マグナム60S サンスター

    ガン マグナム60S

    サンスター
    ¥10,980税込¥12,078
    1丁
    4日以内出荷
    容量(mL)600質量(g)1030内径(Φ×Hmm)筒:60×260吐出量(mL/ストローク)30最大寸法(mm)430危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 嫌気性接着剤用ハンドポンプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    嫌気性接着剤用ハンドポンプ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    レバーを引くことで一定量塗布可能です。そのため、作業者による塗布量のばらつきを防止します。 粘度が30000mpsまでのねじゆるみ接着剤、はめ合い用接着剤に使用できます。
    用途生産ラインなどでの定量塗布が必要な工程。仕様点塗布・滴下塗布材質ポリプロピレン(PP)質量(g)150適合容器50危険物の類別非危険物塗布量0.010~0.04mL主なワークパーツ
  • デュアルカートリッジガン 400ml用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    デュアルカートリッジガン 400ml用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    当日出荷
    1:1、2:1、4:1、10:1の変換キットが含まれています。
    用途ロックタイト400mlカートリッジに使用可能。PC7352・PC7393にも使用可。トラスコ品番568-7724セット内容本体、変換キット、取扱説明書幅(mm)380高さ(mm)112奥行(mm)578危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000334mL危険物の性状非水溶性
  • KG330I 5mmノズル付 友定建機

    KG330I 5mmノズル付

    友定建機
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    4日以内出荷
    エポキシ樹脂注入用(中~高粘度)
    付属品5mmノズル付き質量(kg)1.41容量(mL)300内径(Φ×Hmm)60×395吐出量(mL/ストローク)1.5危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • デジタルシリンジ塗布機用 フィンガースイッチ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    デジタルシリンジ塗布機用 フィンガースイッチ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ロックタイトデジタルシリンジ用のフィンガースイッチです。
    トラスコ品番698-5373危険物の類別非危険物適合年齢(歳)デジタルシリンジ塗布機SD20用
  • デジタルシリンジ塗布機 SD20 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    デジタルシリンジ塗布機 SD20

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    当日出荷
    セミオートマチックのシリンジ塗布機です。液状、ペースト状の接着剤を10ml、30mlのシリンジで塗布できます。対応外の容器の場合は、付属のシリンジに移し替えることができます。圧力・塗布時間による塗布量のコントロール、点塗布、ビード塗布、充填などの用途に合わせて使い分けが可能です。液だれを防ぐバキュームサックバック機能付です。サックバック機能あり、最大40のプログラムを保存。フィンガースイッチ(別売)を取付可能です。
    用途接着剤やオイル、グリス等の定量塗布が可能。付属品AC電源アダプター、フットスイッチ、シリンジスタンド、シリンジアダプター(30ml)、ニードルトライアルキット、エアホースΦ6mm×1.8m、操作マニュアル、シリンジバレル30ml(透明・黒)トラスコ品番698-5372幅(mm)130高さ(mm)295奥行(mm)207電源(V)AC100/200圧力調整範囲(MPa)0.01~0.7作動時間(秒)吐出時間0.01~99.9危険物の類別非危険物
  • 嫌気性接着剤用ハンドポンプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    嫌気性接着剤用ハンドポンプ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    レバーを引くことで一定量塗布可能です。一定量塗布可能なため、作業者による塗布量のばらつきを防止します。粘度が30000mPa・sまでのねじゆるみ接着剤、はめ合い用接着剤に使用できます。
    用途生産ラインなどでの定量塗布が必要な工程。トラスコ品番293-0692材質ポリプロピレン(PP)適合容量(mL)50250危険物の類別非危険物塗布量0.01~0.04(mL)
ガン