絞り込み
エコロジープロダクト

ネジッティ 60H型
東邦ゴム工業(10件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。用途プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用TGK品番576-17-91-25トラスコ品番322-9041外形寸法(mm)140×90×60H危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ヤマモト エポキシ注入ガン YG-250 (ノズル無し)
山本製作所(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷裏漏れ防止! タンクとパッキンの密着度を高めました。 さらに先端のナットでパッキンの張り調整ができます。 レバー部を外せます! 材料のつまり状況を見て洗浄できます。 レバーがぐらついてもネジ締めできます。 かんたん洗浄! 六角ボルト採用だから、スパナ(14×17)1本で分解できます。 ピストン簡単取り出し! 取っ手を外せば、ピストンをカンタンに取り外しできます。 パッキン交換も楽々!危険物の類別非危険物主なワークパーツ![嫌気性接着剤用ハンドポンプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042582-150527-02.jpg)
嫌気性接着剤用ハンドポンプ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥28,980税込¥31,8781個当日出荷レバーを引くことで一定量塗布可能です。そのため、作業者による塗布量のばらつきを防止します。 粘度が30000mpsまでのねじゆるみ接着剤、はめ合い用接着剤に使用できます。用途生産ラインなどでの定量塗布が必要な工程。仕様点塗布・滴下塗布材質ポリプロピレン(PP)質量(g)150適合容器50危険物の類別非危険物塗布量0.010~0.04mL主なワークパーツ
ガン マグナム60S
サンスター¥10,980税込¥12,0781丁4日以内出荷容量(mL)600質量(g)1030内径(Φ×Hmm)筒:60×260吐出量(mL/ストローク)30最大寸法(mm)430危険物の類別非危険物主なワークパーツ![デュアルカートリッジガン 400ml用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832338-241122-02.jpg)
デュアルカートリッジガン 400ml用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥73,980税込¥81,3781台当日出荷1:1、2:1、4:1、10:1の変換キットが含まれています。用途ロックタイト400mlカートリッジに使用可能。PC7352・PC7393にも使用可。トラスコ品番568-7724セット内容本体、変換キット、取扱説明書幅(mm)380高さ(mm)112奥行(mm)578危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000334mL危険物の性状非水溶性
デュアルカートリッジガン プレミアム
WURTH(ウルト)¥7,398税込¥8,1381個6日以内出荷エポキシ樹脂接着剤ESK-48、ESK-50、およびReplast Easyプラスチック接着剤用。材質アルミニウム、ステンレス鋼、プラスチック色黒・赤危険物の類別非危険物主なワークパーツ
扇形ガン
アサダ¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷トリガーガンとランスが分かれます。 。圧力調整ハンドルで、高圧と低圧の切替ができます。 。低圧にすれば、洗剤の混入ができます。用途浴場・プール・容器・タンク・ダクト・食品加工用機械の洗剤を使っての洗浄に。仕様ホース接続:クイックカプラトラスコ品番135-5419適合機種高圧洗浄機18/150材質本体:黄銅、カプラ:黄銅、カバー:樹脂危険物の類別非危険物
マンガン 黒 単1形
FDK¥2,598税込¥2,8581箱(5パック×4本)10日以内出荷休み休み使うと電圧が回復するという特徴があります。小さな電流で動く機器に向いています。トラスコ品番337-9382タイプ単1電圧(V)1.5危険物の類別非危険物使用推奨期限3RoHS指令(10物質対応)対応![デジタルシリンジ塗布機用 フィンガースイッチ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67305598-251120-02.jpg)
デジタルシリンジ塗布機用 フィンガースイッチ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ロックタイトデジタルシリンジ用のフィンガースイッチです。トラスコ品番698-5373危険物の類別非危険物適合年齢(歳)デジタルシリンジ塗布機SD20用![デジタルシリンジ塗布機 SD20 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67305589-251120-02.jpg)
デジタルシリンジ塗布機 SD20
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥189,800税込¥208,7801台当日出荷セミオートマチックのシリンジ塗布機です。液状、ペースト状の接着剤を10ml、30mlのシリンジで塗布できます。対応外の容器の場合は、付属のシリンジに移し替えることができます。圧力・塗布時間による塗布量のコントロール、点塗布、ビード塗布、充填などの用途に合わせて使い分けが可能です。液だれを防ぐバキュームサックバック機能付です。サックバック機能あり、最大40のプログラムを保存。フィンガースイッチ(別売)を取付可能です。用途接着剤やオイル、グリス等の定量塗布が可能。付属品AC電源アダプター、フットスイッチ、シリンジスタンド、シリンジアダプター(30ml)、ニードルトライアルキット、エアホースΦ6mm×1.8m、操作マニュアル、シリンジバレル30ml(透明・黒)トラスコ品番698-5372幅(mm)130高さ(mm)295奥行(mm)207電源(V)AC100/200圧力調整範囲(MPa)0.01~0.7作動時間(秒)吐出時間0.01~99.9危険物の類別非危険物![嫌気性接着剤用ハンドポンプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
嫌気性接着剤用ハンドポンプ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥19,980税込¥21,9781台当日出荷レバーを引くことで一定量塗布可能です。一定量塗布可能なため、作業者による塗布量のばらつきを防止します。粘度が30000mPa・sまでのねじゆるみ接着剤、はめ合い用接着剤に使用できます。用途生産ラインなどでの定量塗布が必要な工程。トラスコ品番293-0692材質ポリプロピレン(PP)適合容量(mL)50250危険物の類別非危険物塗布量0.01~0.04(mL)
KG330I 5mmノズル付
友定建機¥9,998税込¥10,9981丁4日以内出荷エポキシ樹脂注入用(中~高粘度)付属品5mmノズル付き質量(kg)1.41容量(mL)300内径(Φ×Hmm)60×395吐出量(mL/ストローク)1.5危険物の類別非危険物主なワークパーツ






![嫌気性接着剤用ハンドポンプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042582-150527-02.jpg)

![デュアルカートリッジガン 400ml用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832338-241122-02.jpg)



![デジタルシリンジ塗布機用 フィンガースイッチ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67305598-251120-02.jpg)
![デジタルシリンジ塗布機 SD20 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67305589-251120-02.jpg)