絞り込み
ブランド
  • TBC(タブチ)
  • JFEスチール(3)
  • ノーブランド(17)
  • 日本製鉄(5)
  • カクダイ(3)
  • NSSP(1)
  • ベンカン(32)
  • セキスイ(18)
  • オンダ製作所(13)
  • リビラック(13)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12)
  • エスコ(10)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
  • イノアック住環境(7)
  • RS PRO(7)
  • KMCT(6)
  • ミヤコ(5)
  • 協成(3)
種類
  • 種類-(1)
  • 種類その他(1)
  • 種類パイプ(6)
呼び径(A)
  • 10(2)
  • 13(4)
  • 16(2)
  • 20(3)
  • 25(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(10)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パイプ :「配管」の検索結果

関連キーワード
  • 配管継手
  • 配管保温材
  • 配管接手
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
-
-(1)
その他
その他(1)
パイプ
パイプ(6)
被覆架橋パイプ13ブルー10m10mm厚 TBC(タブチ)被覆架橋パイプ13ブルー10m10mm厚TBC(タブチ)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管、追焚用配管材質内パイプ:架橋ポリエチレン(PE)、外層:ポリエチレン(PE)トラスコ品番160-6055質量(kg)1.6ブルー長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~95内径(Φmm)12.8呼び径13規格JISK6769規格品肉厚(mm)【保温材】10(寒冷地用)最高使用圧力(MPa)0.75外径(Φmm)38
被覆架橋パイプ13 ピンク10m10mm厚 TBC(タブチ)被覆架橋パイプ13 ピンク10m10mm厚TBC(タブチ)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管、追焚用配管材質内パイプ:架橋ポリエチレン(PE)、外層:ポリエチレン(PE)トラスコ品番160-6054質量(kg)1.6ピンク長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~95内径(Φmm)12.8呼び径13規格JISK6769規格品肉厚(mm)【保温材】10(寒冷地用)最高使用圧力(MPa)0.75外径(Φmm)38
ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 TBC(タブチ)ライトエアー エアー配管用アルミ三層管TBC(タブチ)
48,980税込53,878
1セット(3本)
翌々日出荷
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番835-8162質量(kg)14.522018年トラスコ掲載ページ3 0326
ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 TBC(タブチ)ライトエアー エアー配管用アルミ三層管TBC(タブチ)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(7本)
当日出荷
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。 パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。 パイプが軽量です。 耐食性に優れた配管です。 コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。 金属配管に比べてコストの削減ができます。 配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。
用途圧縮空気(低圧用)材質ポリエチレン(PE)、アルミ形状ライトエアー エアー配管用アルミ三層管使用温度範囲(℃)0~60
被覆架橋ポリエチレンパイプ TBC(タブチ)被覆架橋ポリエチレンパイプTBC(タブチ)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1巻
当日出荷から4日以内出荷
給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。種類樹脂管流体水道水材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~95寸法t(mm)5形状パイプ長さ(m)10長さL(m)10
被覆アルミ三層管 TBC(タブチ)被覆アルミ三層管TBC(タブチ)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷
施工性に優れ、手で簡単に曲げられます。曲がりを保持し、作業時間を約1/4に短縮できます。高温水に強く、配管から嫌な臭いがしません。非常に軽く、重量は銅管の約1/2です。
用途「ヒートポンプ配管」「風呂循環配管」「給水給湯配管」と様々な配管に。種類アルミ管材質高耐熱ポリエチレン(PE)長さ(m)20質量(kg)16仕様日本水道協会認証登録品
保温材付架橋ポリエチレン管(ブルー) TBC(タブチ)保温材付架橋ポリエチレン管(ブルー)TBC(タブチ)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から翌々日出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。種類樹脂管使用温度範囲(℃)0~95仕様JIS K6769規格品材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)形状パイプJIS規格JIS K6769
保温材付架橋ポリエチレン管(ピンク) TBC(タブチ)保温材付架橋ポリエチレン管(ピンク)TBC(タブチ)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から9日以内出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。種類樹脂管使用温度範囲(℃)0~95仕様JIS K6769規格品材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)JIS規格JIS K6769保温材厚(mm)5
水道用ポリエチレン2層管 TBC(タブチ)水道用ポリエチレン2層管TBC(タブチ)(28件のレビュー)
8,398税込9,238
1巻
当日出荷
柔軟性があるため、耐震性能があります。 長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。種類樹脂管流体水道水材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~40℃仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品形状パイプ
ドライフレックスパイプ TBC(タブチ)ドライフレックスパイプTBC(タブチ)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
種類アルミ管流体冷温水材質高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ外径(Φmm)16/(保温材)36内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~95寸法t(mm)2保温材厚(mm)10熱伝導率(W/mk)0.40質量(kg/m)(参考)0.11仕様最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)酸素透過性:透過しない呼び径(A)13
エコパック TBC(タブチ)エコパックTBC(タブチ)(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から5日以内出荷
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体冷温水最高使用圧力(MPa)0.75使用温度範囲(℃)0~95保温材厚(mm)10
フリーカットチューブ(13用) TBC(タブチ)フリーカットチューブ(13用)TBC(タブチ)
2,998税込3,298
1巻
4日以内出荷
用途に合わせて、パイプカッターなどで必要な長さに切断できます。
用途給水配管や洗面器、ロータンクなどの取付配管に最適です。種類ステンレス管材質SUS304呼び径(mm)16外径(Φmm)16内径(Φmm)13長さ(m)10

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら