絞り込み
電圧(V)
- 100
- 12(5)
- 24(3)
- 100~110(1)
- 100~240(31)
- 100~242(212)
- 100~254(23)
- 100~277(12)
- 200(7)
- 200~240(1)
- 200~242(35)
- 200~254(2)
- 242(5)
消費電力(W)
- 5未満(4)
- 5~10未満(2)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(1)
- 100~200未満(5)
- 200~300未満(2)
ブランド
- DAIKO(大光電機)(1)
- ODELIC(オーデリック)(6)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- マキテック(1)
- 日動工業(2)
- 東芝ライテック(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
再生紙使用マーク適合(4)
高天井照明器具とは、主に工場や倉庫、体育館といったさまざまな高天井に取り付ける照明器具などのことです。照明器具のほかに、水銀ランプ用安定器、セード、ホルダなどがあります。高天井照明器具の大半はLED照明です。屋内・屋外兼用、屋内形、調光対応、落下防止ワイヤーを標準装備など照明器具によりさまざまな特長があります。水銀ランプ用安定器は、メタルハライドランプと高圧ナトリウムランプ兼用です。セードとは、照明器具の傘状のカバー。別売りの配光可変形セード用ホルダを組み合わせると広角・中角・狭角の配光が可能です。

LED器具ベット灯
東芝ライテック¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷LEDベッド灯の特長/高効率、演色性をアップ/メディカルコンソール取付用と壁直付用の2タイプをラインアップ。固有エネルギー消費効率を向上させるとともに、平均演色評価数もRa70からRa83へとアップしました。読書や食事など手元でより自然な色味を再現します。やさしい快適なあかりを提供/従来品とほぼ同等のビーム角で照射方向以外の余分な光を抑え、隣接ベッドへの光漏れを低減、プライベート空間を提供します。照射ムラの小さい配光均斉度を実現/300ルクス以上のあかりで均斉度がアップしているため、照射面の明暗の差が小さくなり、目が疲れにくく読書や手元作業がより快適に。材質灯具/アルミ、アーム/鋼板幅(mm)Φ128寸法(mm)灯具:Φ128×68色灯具/マイルドホワイト、アーム/マイルドホワイト周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.2(100V)アーム寸法(mm)上下:358ランプLDF4LHGX53/C7/400、LDF4L-HGX/C7/5/2、LDF4NHGX53/C7/400、LDF4N-HGX/C7/5/2、LDF4W-HGX/C7/5/2、LDF4WWHGX53/C7/400、LDF4WW-HGX/C7/5/2エネルギー消費効率(Lm/W)61.9(100V)入力電流(mA)86(100V)光束(Lm)260配光角度(°)100光色電球色(2700K Ra:83)調光方式不可距離照射面:0.1カテゴリーアーム式ベット灯エコロジー商品省エネ
LED器具ベッド灯
東芝ライテック¥33,980税込¥37,3781個47日以内出荷から72日以内出荷LEDベッド灯の特長/高効率、演色性をアップ/メディカルコンソール取付用と壁直付用の2タイプをラインアップ。固有エネルギー消費効率を向上させるとともに、平均演色評価数もRa70からRa83へとアップしました。読書や食事など手元でより自然な色味を再現します。やさしい快適なあかりを提供/従来品とほぼ同等のビーム角で照射方向以外の余分な光を抑え、隣接ベッドへの光漏れを低減、プライベート空間を提供します。照射ムラの小さい配光均斉度を実現/300ルクス以上のあかりで均斉度がアップしているため、照射面の明暗の差が小さくなり、目が疲れにくく読書や手元作業がより快適に。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質灯具/プラスチック長さ(mm)電源線:約300幅(mm)Φ65色灯具/マイルドホワイト,アーム:白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)1.8(100V)ビームの開き(°)25アーム長さ(mm)約465始動方式LS1光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)32(100V)アームフレキシブルタイプ調光方式不可カテゴリーアーム式ベット灯エコロジー商品省エネ
LED屋外スパイクライト
DAIKO(大光電機)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷電圧(V)AC100埋め込み深さ(mm)116RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
電源内蔵型 高天井用照明
ODELIC(オーデリック)¥53,980~税込¥59,378~1台5日以内出荷から92日以内出荷軽量に、高効率に進化したLED高天井用照明長さ(mm)264幅(mm)255高さ(mm)286種類高天井用照明 電源内蔵型電圧(V)100/200/242角度(°)傾斜天井対応:35本体アルミ平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(透明)ランプの種類LED一体型光源寿命60000時間ワイヤー落下防止ワイヤー付入数1台光色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
フリーズディスク
日動工業¥87,980~税込¥96,778~1台3日以内出荷マイナス60℃まで対応の低温仕様LED!冷凍倉庫や極寒エリアに! 冷凍倉庫F4級対応 電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。用途冷蔵倉庫、冷凍倉庫に付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)(100V)4.5入力電圧(V)100/200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×267使用環境温度(℃)-60~20入力電圧範囲(V)AC85~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応入力電線H05SS-F1.5mm2×3芯×0.6(切りっ放し)定格光束(Lm)16500エコロジー商品省エネ
外部連動インターフェース【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥289,800税込¥318,7801台62日以内出荷外部機器からの接点信号により、複数エリアのシーン再生タイプ8シーンタイプ種類シーンマネージャーG入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×400×125機能外部接点入力よりシーン切替・全消灯モニター出力オープンコレクタ12V 100mA接点入力方式外部:無電圧a接点、パルス幅100ms以上信号方式専用調光:リモートバス方式
LED地中埋込型照明器具
Panasonic(パナソニック)¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷従来品と比べ枠幅サイズの大幅ダウンにより、スッキリした外観を実現しました。 LEDとガラスの間に重填材を施すことにより、結露の発生を抑えています。 器具埋込深さ77mmの薄型設計で取付場所が広がります。質量(kg)0.5取付歩道取付可能タイプ輝度タイプ電圧(V)100消費電力(W)2.2寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス:□200×52構造防雨型保護等級IP23適合ケーブル2.0mm2 3芯ランプの種類LED材質(枠)ステンレス光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ボックス埋込:NNY28080C(別売)調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)全面:強化ガラス(乳白)エコロジー商品省エネ
スマートアーキ 屋外用シームレス建築化照明器具
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷から62日以内出荷粒々感のない美しい光の屋外用ライン照明 シームレスな光 コンパクトなおさまり 信頼性の高い防水性能と安全設計用途屋外用材質(本体)アルミ(オフブラック)電圧(V)100構造[本体]防雨型[LED光源部]防噴流型・耐塵型保護等級[本体]IP23[LED光源部]IP65材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光率(%)約1~100調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
高天井用照明
ODELIC(オーデリック)¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷仕様落下防止ワイヤー:あり種別器具:LED一体型長さ(mm)440質量(kg)9.2色白色取付傾斜天井:可能(40°迄)材質(本体)アルミ合金鋳物(白色)使用温度範囲(℃)-20~60電圧(V)100消費電力(W)205構造防雨型ランプLED色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)213、(200V)208、(242V)209キャブタイヤケーブル(m)1.4明るさ水銀灯700W相当演色指数(Ra)70定格光束(Lm)25000取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用耐雷サージ15KVエコロジー商品省エネ
スクエアライト200W 電源装置一体型 昼白色
日動工業¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷水銀灯700W相当の明るさです。 枠の取付位置が複数あるので、高天井照明にも使えます。 サージプロテクター内蔵です。用途外構照明・投光器・看板照明にセット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2電源(V)100(50/60Hz)電圧(V)100保護等級IP65色温度(K)5000電線仕様VCT0.75mm2×3芯LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)26700照射角度(°)上下:70/左右:150
防雨型高天井用照明 電源内蔵型
ODELIC(オーデリック)¥75,980~税込¥83,578~1台5日以内出荷から92日以内出荷電池内蔵型。安心の防水性能で、工場や倉庫の半屋外の軒下などに最適です仕様電源装置内蔵、調光器:不可、下向き照射専用幅(mm)340カバーポリカーボネート(透明色オフホワイト電圧(V)100/200/242本体アルミダイカスト、ステンレス取付場所壁・天井・傾斜面兼用ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100LED寿命(時間)50000演色指数(Ra)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)90耐雷サージ15kV再生紙使用マーク適合
高天井用照明 電源内蔵型ペンダントタイプ
ODELIC(オーデリック)¥75,980税込¥83,5781台92日以内出荷電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます仕様丸形露出ボックス取付可能、調光器:不可幅(mm)Φ217質量(kg)4.7色ホワイト取付ペンダントタイプ高さ(mm)365電圧(V)100/200/242全高(mm)1447本体アルミランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)73調光の可否不可再生紙使用マーク適合
高天井用照明 電源内蔵型直付タイプ
ODELIC(オーデリック)¥75,980~税込¥83,578~1台5日以内出荷電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます仕様落下防止ワイヤーあり、調光器:不可長さ(mm)300幅(mm)217質量(kg)5.2色ホワイト取付直付タイプ高さ(mm)335電圧(V)100/200/242本体アルミ・鋼ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)73調光の可否不可再生紙使用マーク適合
防雨型高天井用照明 電源内蔵型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷電池装置内蔵型。落下防止ワイヤー付仕様調光器:不可長さ(mm)440幅(mm)465質量(kg)9.2色白高さ(mm)280使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)100/200/242構造防雨型本体アルミ合金鋳物定格消費電力(W)195取付場所壁・天井・床兼用ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)134.8皮相電力(VA)200/198/199(100V/200V/242V)キャブタイヤケーブル(m)1.4LED寿命(時間)40000明るさ水銀灯700Wクラス演色指数(Ra)80定格光束(Lm)26300調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)40耐雷サージ15kV再生紙使用マーク適合
LED電球
マキテック¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷寸法(mm)Φ55×106材質(本体)ポリカーボネートタイプ40W相当消費電力(W)5電源本体内蔵入力電圧(V)AC100LED寿命(時間)25000配光角度(°)260演色指数(Ra)80動作温度範囲(℃)-10~40調光の可否可エコロジー商品省エネ




















![高天井LEDランプ スワン[測定用品] 高天井LEDランプ スワン[測定用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)