絞り込み
電圧(V)
  • 242
  • 12(5)
  • 24(3)
  • 100(16)
  • 100~110(1)
  • 100~240(45)
  • 100~242(250)
  • 100~254(23)
  • 100~277(12)
  • 200(14)
  • 200~240(1)
  • 200~242(40)
  • 200~254(2)
消費電力(W)
  • 100~200未満(4)
  • 200~300未満(1)
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高天井照明器具とは、主に工場や倉庫、体育館といったさまざまな高天井に取り付ける照明器具などのことです。照明器具のほかに、水銀ランプ用安定器、セード、ホルダなどがあります。高天井照明器具の大半はLED照明です。屋内・屋外兼用、屋内形、調光対応、落下防止ワイヤーを標準装備など照明器具によりさまざまな特長があります。水銀ランプ用安定器は、メタルハライドランプと高圧ナトリウムランプ兼用です。セードとは、照明器具の傘状のカバー。別売りの配光可変形セード用ホルダを組み合わせると広角・中角・狭角の配光が可能です。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源内蔵型 高天井用照明 ODELIC(オーデリック)

    電源内蔵型 高天井用照明

    ODELIC(オーデリック)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    軽量に、高効率に進化したLED高天井用照明
    長さ(mm)264幅(mm)255高さ(mm)286種類高天井用照明 電源内蔵型電圧(V)100/200/242角度(°)傾斜天井対応:35本体アルミ平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(透明)ランプの種類LED一体型光源寿命60000時間ワイヤー落下防止ワイヤー付入数1台光色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 防雨型高天井用照明 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)

    防雨型高天井用照明 電源内蔵型

    ODELIC(オーデリック)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    電池内蔵型。安心の防水性能で、工場や倉庫の半屋外の軒下などに最適です
    仕様電源装置内蔵、調光器:不可、下向き照射専用幅(mm)340カバーポリカーボネート(透明色オフホワイト電圧(V)100/200/242本体アルミダイカスト、ステンレス取付場所壁・天井・傾斜面兼用ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100LED寿命(時間)50000演色指数(Ra)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)90耐雷サージ15kV再生紙使用マーク適合
  • 高天井用照明 電源内蔵型ペンダントタイプ ODELIC(オーデリック)

    高天井用照明 電源内蔵型ペンダントタイプ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    92日以内出荷
    電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
    仕様丸形露出ボックス取付可能、調光器:不可幅(mm)Φ217質量(kg)4.7色ホワイト取付ペンダントタイプ高さ(mm)365電圧(V)100/200/242全高(mm)1447本体アルミランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)73調光の可否不可再生紙使用マーク適合
  • 高天井用照明 電源内蔵型直付タイプ ODELIC(オーデリック)

    高天井用照明 電源内蔵型直付タイプ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1台
    5日以内出荷
    電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
    仕様落下防止ワイヤーあり、調光器:不可長さ(mm)300幅(mm)217質量(kg)5.2色ホワイト取付直付タイプ高さ(mm)335電圧(V)100/200/242本体アルミ・鋼ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)73調光の可否不可再生紙使用マーク適合
  • 防雨型高天井用照明 電源内蔵型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    防雨型高天井用照明 電源内蔵型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    5日以内出荷
    電池装置内蔵型。落下防止ワイヤー付
    仕様調光器:不可長さ(mm)440幅(mm)465質量(kg)9.2色白高さ(mm)280使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)100/200/242構造防雨型本体アルミ合金鋳物定格消費電力(W)195取付場所壁・天井・床兼用ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)134.8皮相電力(VA)200/198/199(100V/200V/242V)キャブタイヤケーブル(m)1.4LED寿命(時間)40000明るさ水銀灯700Wクラス演色指数(Ra)80定格光束(Lm)26300調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)40耐雷サージ15kV再生紙使用マーク適合

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

高天井照明器具