カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明器具
- 施設・屋外照明
- 高天井照明器具
- 高天井照明本体(3)
- ランプホルダ(3)
- 高天井照明器具
- 施設・屋外照明
- 照明器具
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
電圧(V)
高天井照明器具 :「LED E39」の検索結果
高天井照明器具とは、主に工場や倉庫、体育館といったさまざまな高天井に取り付ける照明器具などのことです。照明器具のほかに、水銀ランプ用安定器、セード、ホルダなどがあります。高天井照明器具の大半はLED照明です。屋内・屋外兼用、屋内形、調光対応、落下防止ワイヤーを標準装備など照明器具によりさまざまな特長があります。水銀ランプ用安定器は、メタルハライドランプと高圧ナトリウムランプ兼用です。セードとは、照明器具の傘状のカバー。別売りの配光可変形セード用ホルダを組み合わせると広角・中角・狭角の配光が可能です。

高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷高天井LEDランプ RZ-R E39口金質量(kg)1.5定格電圧(V)100~242口金E39定格寿命(時間)60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×323平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
高天井用LED照明 E39口金タイプ
アイリスオーヤマ¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から3日以内出荷全長(mm)308定格寿命(時間)60000色温度(K)5000光源色昼白色相当配光角度(°)110エコロジー商品省エネ
高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ(電源別置)
アイリスオーヤマ¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷ハイパワーLED照明RZシリーズE39口金タイプ口金E39定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)73色温度(K)5000電源タイプAC
ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)
岩崎電気(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から4日以内出荷材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカスト色グレイ(マンセルN7)設置場所屋内専用ソケットE39
高天井用ランプホルダ(配光可変形 懸垂形吊具)
岩崎電気¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ソケットE39適合ランプHIDランプ110~1000W(LEDランプは懸垂灯のみ適合)、レディオックLEDアイランプ37W、レディオックLEDアイランプSP、75W、116W、170W
ホルダ 耐震形ホルダ (横・縦振動用)
岩崎電気¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷ソケットE39適合ランプHIDランプ110~1000W(LEDランプは懸垂灯のみ適合)、レディオックLEDアイランプ37W、レディオックLEDアイランプSP、75W、116W、170W