絞り込み
ブランド
- j5 create
- モノタロウ(2)
- JAPANNEXT(311)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(140)
- EPSON(116)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(112)
- Philips(95)
- サンワサプライ(91)
- ASUS(エイスース)(86)
- EIZO(67)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(66)
- サンワダイレクト(58)
- StarTech.com(57)
- LG(55)
- キクチ科学研究所(55)
- Acer(エイサー)(53)
- BenQ(ベンキュー)(53)
- シャープ(51)
- LAMP(スガツネ工業)(49)
- プリンストン(46)
- YAMAHA(ヤマハ)(41)
- ブランドをもっと見る
特価

JTSA105 エルゴノミクスモニターアーム
j5 create¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷JTSA105ガススプリングモニターアームで、作業環境をアップグレードし、最大の生産性を実現。 。最大32インチ、重量8kg(17.6ポンド)までのモニターに対応し、セットアップを自由自在にコントロールできます。 。高性能ガススプリングアームにより、モニターの高さを簡単に調整可能。のスイベル、-45°~+90°のチルト、360°回転など、フルレンジの可動域で常に最適な角度に設定できます。デスクスペースを有効活用し、エルゴノミクスに配慮した効率的な作業環境を実現。追加スペースを確保したいや、スタンディングデスクとして使いたいときも最適です。快適さを追求したエルゴノミクス設計:モニターに最適なパートナー。フル調整可能なガススプリングアーム:モニター好きな高さに簡単に調整可能。自由な角度調整:モニターは180°スイベル、-45°~+90°チルト、360°回転。最適な視点角に簡単設定。広範囲対応:17~32インチ、最大8kg(17.6lbs)のモニターに対応。ほとんどのVESA規格モニターで使用可能。簡単取り付け:付属のわかりやすいツールとわかりやすい取扱説明書で簡単にインストール可能。セット内容JTSA105 モニターアーム ×1台、取付工具・付属品 ×1セット、クイックインストールガイド(QIG) ×1性能【調整可能な角度】モニターチルト(上下角度):-45°~+90°、アームスイーベル(左右回転):-180°~+180°、モニタースイベル(画面左右角度):-90°~+90°、画面回転(縦横回転):360°材質スチール/鉄/プラスチック質量(kg)2.4色黒寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×495×484保証期間2年
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800
液晶モニタ 31.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Eye Care Plusテクノロジー/フリッカーフリー/DisplayPort/3年保証 VA329QG3ASUS(エイスース)税込¥32,978¥29,980
液晶モニタ 32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDVASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USDASUS(エイスース)税込¥439,780¥399,800