絞り込み
ブランド
  • タッチパネルシステムズ(2)
モニターサイズ
  • 19
  • 7(1)
  • 15.6(1)
  • 21.5(2)
  • 23.8(1)
  • 28(1)
解像度
  • 1280×1024(2)
入力端子
  • HDMI(2)
  • USB(2)
  • ミニD-Sub 15ピン(2)
パネル駆動方式
  • 有機EL(2)
アスペクト比
  • 5:4(2)
5:4
表面処理
  • グレア(1)
  • ノングレア(1)
グレア・ノングレア
色(本体)
  • ブラック(1)
  • ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
コントラスト比
  • 1000:1(2)
  • 1800:1(1)
1000:1・1800:1
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

液晶モニター・液晶ディスプレイ :「USB Micro-B」の検索結果

モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
19インチ スクエア メディカル タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/HDMI/スピーカー/アンチグレア/投影型静電容量方式/ホワイト) タッチパネルシステムズ19インチ スクエア メディカル タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/HDMI/スピーカー/アンチグレア/投影型静電容量方式/ホワイト)タッチパネルシステムズ
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。 タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。 モニターは19.0型TFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。 フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。 医療用安全規格(IEC60601-1)、ULなどの安全規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。 医用画像システムに関する国際標準規格DICOMに適合。防塵防水に関して、IP54に準拠。 国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。 アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
規格SXGA (Super-XGA)表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1解像度1280×1024入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USBタイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用)色(本体)ホワイト画面サイズ19インチアスペクト比5:4パネル駆動方式TFT-LCD角度調節
タッチパネル タッチパネルシステムズタッチパネルタッチパネルシステムズ
169,800税込186,780
1台
10日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。モニターは19.0型TFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。USBハブ機能あり(USB 2.0タイプA×1ポート装備)情報処理機器規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要寸法(mm)430×193×398質量(kg)6.3、4.3規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、FCC、UL、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、RCM、UKCA、IEC62368-1消費電力(W)48(最大)電源AC100V~240 (50/60Hz)角度(°)【チルト】-5~70方式投影型静電容量方式表面処理クリア(光沢)接続【映像信号入力】アナログRGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA19ピン(メス)対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)コントラスト比1000:1(標準)最大解像度1280×1024表示色1677万色表示範囲(mm)376.32×301.06視野角上下178°左右178°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用)スピーカー2W×2(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ19.0型信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応通信規格USB(コントローラ内蔵)USBポートUSBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用)信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG画素ピッチ(H×V)(mm)0.294×0.294点数【タッチ】最大10点アスペクト比5:4映像入力VGA、HDMIパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式(LCD)輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
液晶モニター・液晶ディスプレイ