カテゴリ
絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(285)
- TP-LINK(207)
- NETGEAR(128)
- BUFFALO(バッファロー)(115)
- MOXA(83)
- NEC(71)
- StarTech.com(70)
- PLANET Technology(62)
- WatchGuard(52)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- エレコム(41)
- TRENDnet(40)
- テルトニカ・ネットワークス(40)
- サンワサプライ(38)
- アライドテレシス(36)
- Cisco(シスコ)(35)
- BLACK BOX(31)
- ダイヤトレンド(28)
- FXC(28)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

サン電子 RX固定金具セット
サン電子(PC)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷RXシリーズ用固定金具セット。盤内等に設置時に利用。ネジ4個付き用途盤内などへルータ設置時に最適付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)、取り付けネジ×4色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
PoEインジェクター ギガビット IEEE802.3af/at準拠 PoE給電 3年保証 EIB-UG01-PL2
エレコム(2件のレビュー)¥12,890税込¥14,1791個当日出荷電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af/at規格に準拠したPoEインジェクター。 PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af/at規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。 近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。 日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。 付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。 オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。 ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚仕様【PoE電源供給能力】30.0W(最大)、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】スチール色【筐体】ブラック質量(g)約410(本体のみ)外形寸法(mm)約154×73.1×36(本体のみ)ポート数2ポート(Data/Data+PoE)、【PoE対応】1ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45 ×2(入力/出力の2ポート一対)定格消費電力(W)最大34.7接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間3年間設置方法なしファンなしネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3入力電圧AC100-240V 50/60HzPoE対応802.3af/at準拠
レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチ
BUFFALO(バッファロー)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷多様な管理機能を搭載 導入しやすいリーズナブル高機能スイッチ 高信頼設計と法人様専用のサポート窓口 全ポートIEEE802.3atの高出力給電に対応 Giga化が進む企業内のスイッチとして最適 自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」 「ループ検知」や「DHCPスヌーピング」でネットワークダウンを未然に防ぐ 様々な設置ニーズに対応できる便利設計付属品電源ケーブル(AC100V用)、ACアダプター※1、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、19インチラック取り付け金具2個※2 取り付け金具固定用ネジ8本※2、ラック固定用ネジ4本※2、BIJ-RMK-1U用ネジ4本※1、電源ケーブル抜け防止バンド、ゴム足4個、シリアルNoシール、マニュアル ※1:BS-GS2008Pのみ対応※2:BS-GS2008Pは非対応適合規格VCCI classA、UL60950-1、FCC Class A、Canada IC Class A電源電圧100V 50/60Hz端子形状RJ-45型8極端子対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器機能SNMP v1/v2c/v3サポートMIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIBRMON(Group1、2、3、9)サポート(including Statistics、History、Alarm and Event)LLDP日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)http/https(Webブラウザ)による設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元Syslog/Syslog転送サポート管理ソフト(WLS-ADT、BN-ADT)対応準拠規格IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-TIEEE802.3x Flow ControlIEEE802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE802.1w Rapid Spanning Tree ProtocolIEEE802.1p Class of Service、Priority ProtocolIEEE802.1Q VLAN taggingIEEE802.3ad Link AggregationIEEE802.1X Port Based Access ControlインターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)保証期間5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長)適合ケーブル10BASE-T:カテゴリー3以上、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上メインメモリー(MB)128セキュリティユーザー名、パスワードポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)MACアドレスフィルターマネージメントVLANMACアドレス認証DOS攻撃防止DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)対応オプションマグネットキット「BS-MGK-A」※1マグネット取付金具「LSW-KG5P」※1ギガビットSFP光トランシーバ「BS-SFP-GSR、BS-SFP-GLR」※2※1:BS-GS2024Pは非対応※2:BS-GS2016P、BS-GS2024Pに対応データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)バッファ仕様(容量)1.5Mbytesデータ転送ストア&フォワード伝送距離(m)最大100アクセス方式CSMA/CD
USB-LAN2500R3 Planex USB-Type-A 2.5Gbps USB有線LANアダプター
プラネックスコミュニケーションズ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷USB Type-Aポート搭載機器を有線LAN接続。USB 3.2 Gen1 Type-Aポートに接続するだけでノートPCやデスクトップPC、USB Type-A搭載タブレットを有線LANに接続できます。ケーブル一体型でコンパクト設計のため、持ち運びにも便利。Wi-Fiが不安定な環境でも、簡単に安定した高速通信を確保できます。IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)の高速通信に対応。最大転送速度2.5Gbps(理論値)のマルチギガビット通信に対応し、従来のギガビット(最大1Gbps/理論値)と比べて大幅なスピードアップを実現します。大容量データの転送や高解像度動画のストリーミング、NASやクラウドサービスの利用なども、低遅延で快適に行えます。REALTEK社製2.5GbE用定番チップ「RTL8156B」搭載。安定供給と継続サポートを実現するスタンダードモデル。USB接続による2.5Gbps LAN用コントローラーとして広く普及しているREALTEK社製RTL8156ファミリー。その中核を担う「RTL8156B」は、第2世代として消費電力を大幅に抑え、発熱を低減した設計で、現在もREALTEKが安定供給・長期サポートを続ける標準チップです。従来の「RTL8156」や「RTL8156BG」を搭載した製品と比べても性能差はなく、互換性や安定性に優れる本流モデルのため、将来的なドライバ提供やOS対応面でも安心してご利用いただけます。高耐久メッシュケーブル採用。通常のケーブルと比較して耐久性に優れたメッシュケーブルを採用。外部からの衝撃や引っ張りに強く、柔軟性を保ちつつ断線や損傷のリスクを低減します。鞄の中での保管や日常使用でもケーブルが長持ちし、安心して長期間使用できます。ジャンボフレーム16KBytes対応。最大16KBytesのジャンボフレームに対応。フレーム数を減らすことで通信効率が向上し、CPU負荷を軽減します。大容量のデータ転送や動画編集、クラウド同期など、負荷の大きな利用シーンでも快適です。付属品USB-LAN2500R3(本製品)、印刷物一式その他【搭載チップ】Realtek RTL8156B質量(g)27外形寸法(mm)29×14×73(ケーブル除く)規格IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)ポート数1消費電力(W)最大 0.9対応OSWindows 10 / 11 (ARM版/Sモードを除く),macOS 14 / 15,Linux Kernel 6.11まで,Chrome OS (Chrome OS Flexで動作確認済み)インターフェースUSB 3.2 Gen 1 Type-A保管温湿度範囲【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)保証期間1年間環境対応RoHS(10物質)動作温湿度範囲【温度】0~40℃【湿度】10~90%(結露なきこと)LEDSpeed:緑(2.5Gbps),オレンジ(10/100/1000Mbps),Link/Act:緑取得規格VCCI(Class B)ケーブル長(mm)160ジャンボフレーム【Windows/Linux】最大 16KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Mbps(全二重/半二重),100Mbps(全二重/半二重),1000Mbps(全二重),2.5Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート変換タイプUSB-LAN
RX220本体・MIMO 1018-458A 2.5Mアンテナ・ACアダプターセット
サン電子(PC)¥59,980税込¥65,9781セット8日以内出荷NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。ルータ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナをセットにしたオールインワンモデル。付属品各スタートアップマニュアル/RX220本体/ACアダプタ/MIMOアンテナモジュールAM Telecom「AMM570」電源(V)DC:5~27.4(±5%)機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1保証期間1年LED8個制御電源ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))、B8(880~915(UL)、925~960(DL))、B18(815~830(UL)、860~875(DL))、B19(830~845(UL)、875~890(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1伝送方法LTE通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150MbpsベストエフォートRoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式LTEキャリア後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク動作温度範囲(℃)-20~60
NETGEAR GS305P-300JPS SOHO/家庭向け PoE+対応 (63W) ギガビット5ポート アンマネージスイッチ
NETGEAR¥13,980税込¥15,3781台当日出荷PoE+ 4ポート (合計63W) 搭載の5ポートギガビットスイッチ。ワイヤレスAP、セキュリティカメラなどのPoEデバイスに電力を供給します。仕様●IEEE 802.1p QoS:対応●MACテーブルサイズ:2K●電源供給方式:PoE給電●PoE給電容量:63W●VCCI (AまたはB):Class B●WRR比率:1:2:4:8●パケットバッファサイズ:128KB●省エネ法に関する表示:区分: D、最大実効伝送速度: 5.0Gbps、PoE最大供給電力: 63W、エネルギー消費効率: 0.6 W/Gbps、※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です、※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1518バイトの時における最大の実効伝送速度です 、※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです●省電力型イーサネット(IEEE 802.3az):対応セット内容GS305Pスイッチ本体、電源アダプター、壁掛けキット、ドキュメント一式ポート数5、IEEE802.3at PoE+ (30W)/IEEE802.3af PoE (15.4W) ポート × 4消費電力(W)66.78/1.02接続方式10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット動作温度(℃)0~40ファンファンレスジャンボフレーム9216バイトRoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)4113947(469.32年)
GPE-2500TA PCIeバス対応 2.5GBASE-T LANアダプター
サンキョウプラテック¥3,698税込¥4,0681個当日出荷「GPE-2500TA」は、最大2.5Gbpsの高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。 PCに装着するだけで、ネットワークを2.5ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、ネットワーク機器に不慣れな方でも手軽に利用可能です。 消費電力は最大1.12Wと低く、発熱も抑えられているため、さまざまなデスクトップPCで安心して使用可能です。さらにジャンボフレームに対応しており、大容量データも効率的に転送できます。付属品GPE-2500TA(本製品)、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約 20(ブラケット除く)規格IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)、取得承認規格:VCCI(Class B)適合チップ搭載:Realtek RTL8125B対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Linux Kernel 6.11まで外形寸法約 68×63mm(ブラケット除く)消費電力最大 1.12WインターフェースPCI Express 2.0 x1保証期間1年間LED緑:2.5Gbps、オレンジ:10/100/1000Mbps環境温度範囲(℃)(動作時)温度:0~40℃、湿度:90%以下(結露なきこと)、(保管時)-40~85℃、湿度:90%以下(結露なきこと)ジャンボフレームWindows:最大 16KBytes、Linux:最大 9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Mbps(全二重/半二重)、100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×1
AX300 Nano USB Wi-Fi 6子機
TP-LINK¥1,398税込¥1,5381個当日出荷高速 Wi-Fi 6 :最大 287Mbps の通信速度で、 Web ブラウジング・メールのやり取り・ SNS 共有がもっと快適にナノデザイン: PC に挿したままでも邪魔にならず、持ち運びに便利。かんたん設定:ドライバーを内蔵しているため、 PC に挿し込むだけですぐに使えるようになります。快適なネット通信: OFDMA と MU-MIMO によって、ご使用の PC で低遅延かつ効率的な Wi-Fi 接続が行えます。シームレスに Wi-Fi シェア:ブリッジモード (AP モード ) を活用すれば、 Wi-Fi ホットスポットに早変わり。複数デバイスとの高速接続が可能になります。
法人用無線AP/Wi-Fi6(11ax)対応 2x2/1201+574Mbps同時通信対応/Webスマート/小型筐体
エレコム¥31,980税込¥35,1781台当日出荷。「Wi-Fi 6」(IEEE 802.11ax準拠)対応。5GHz/1201Mbpsと2.4GHz/574Mbps同時通信で最大1775Mbps対応。 。無線LAN準拠規格:2.4GHz:IEEE 802.11ax/n/g/b、5GHz:IEEE 802.11ax/ac/n/a(W52/W53/W56) 。有線LAN準拠規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3af/IEEE 802.3at Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging 。有線LANポート:10/100/1000BASE-T(RJ-45型8極コネクター)×2 ※1ポートはPoE受電ポート(PD(IN))、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応 。有線LAN対応給電方式:PoE (IEEE 802.3af/at準拠) 。対応OS:Windows 11/10/8.1、macOS 10.15/10.14/10.13、iOS 14/13/12.4、Android 10/9/8 。入力電圧(ACアダプター):AC100~240V 50/60Hz 。外形寸法:本体:W100×D130×H35mm、セキュリティカバー使用時(取付金具含む):W145×D130×H47mm(共に突起部含まず) 。質量:本体:約340g、セキュリティカバー使用時(取付金具含む):約510g 。付属品:マグネット 2個、マグネット用プレート 1枚、ゴム足 4個、壁/天井設置用金具 1枚、セキュリティカバー 1セット、他 。保証期間:3年間
6ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+3ポート & PoE++1ポート搭載)
TP-LINK¥8,998税込¥9,8981個当日出荷10/100/1000Mbps RJ45ポートx6。PoE++ポートx1とPoE+ポートx3に対応し、イーサネットケーブル1本でデータと電源供給が可能。IEEE 802.3af/at/btに準拠。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに処理。PoE+は各ポート最大30W、PoE++ポートは最大60WのPoE出力に対応。全ポート合計64WのPoE出力に対応。拡張(Extend)モードでは最大250mのPoE給電に対応。PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動。設定不要のプラグ&プレイ。材質金属製ポート数6接続方式~100m:1000Mbps、~250m:10Mbps
AX5400 6ストリーム ギガビットデュアルバンドWi-Fi 6ルーター
TP-LINK¥12,980税込¥14,2781個当日出荷最大5.4Gbps(4804Mbps + 574Mbps)の速度を提供し、高速ブラウジング・ストリーミング・ダウンロードも同時に楽しめます。縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。OFDMAとMU-MIMOによって複数のデバイスへ同時にデータを送ることができます。ホームネットワーク内のデバイスが、VPNソフトウェアなしでVPN接続できるようになります。セキュリティサービスが標準搭載されており、最新のサイバー脅威から守ります。EasyMeshデバイスと組み合わせることで、お家全体をシームレスにカバーできます。Alexaと紐付けて音声で制御すれば、よりスマートな暮らしを楽しめます。規格IEEE 802.11ax/ac/n/a(5GHz)、IEEE 802.11ax/n/b/g(2.4GHz)伝送速度(Mbps)5GHz:4804(802.11ax, HE160)、2.4GHz:574(802.11ax)周波数(GHz)2.4、5
AX3000 屋内外対応Wi-Fi 6アクセスポイント
TP-LINK¥46,980税込¥51,6781個当日出荷AX3000 屋内外対応Wi-Fi 6アクセスポイント。高速WiFi 6:合計2976Mbps(574Mbps/2.4GHz +2402Mbps/5GHz)の高速接続。高効率WiFi 6:より多くのデバイスに快適なWi-Fi接続を提供。便利な管理システム:Omada SDNに統合することで、ローカルだけでなくWeb UIやOmadaアプリを使ってクラウド上からもネットワーク全体を管理可能。160MHzチャンネル:HE160によって5GHzの帯域幅が従来規格の2倍になり、より高速なデータ伝送を実現。シームレスローミング:ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替え。Omadaメッシュ:複数のアクセスポイント間をワイヤレスで繋ぎ、高い拡張性と柔軟な展開を実現。PoE+対応:802.3at PoE+とDC(アダプター同梱)給電の両方に対応し柔軟な展開をサポート。超スリム設計:直径160mmx厚さ33.6mmのコンパクトサイズで幅広い環境にマッチする美しいデザイン。準拠規格IEEE 802.3atインターフェースギガビットLANポート伝送速度(Mbps)合計2976(574/2.4GHz +2402/5GHz)周波数(GHz)5、2.4
Gigaポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源
PLANET Technology¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷1000BASE-Tのポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
LTE YWX-6141SACX-697 LTE用アンテナ
サン電子(PC)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷RX210/AX220/NSX7000に対応した高性能ロッドアンテナ。適合機種RX210/AX220/AX220S/NSX7000固定方法本体直接
LTE対応USBドングル
ピクセラ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷LTE対応USBドングルのSIMフリー端末です。 主要3キャリアのプラチナバンドに対応したSIMフリー端末 USBアダプタにつないで最大8台まで接続可能※1な無線LANアクセスポイントに パソコンに接続してLTE通信をしながら無線LANアクセスポイントにも さまざまなOSに対応 専用ドライバーのインストール不要(各OSの標準ドライバで対応可能) インターネット配線工事が難しい場所でもLTE通信を手軽に導入セット内容本体、USB延長ケーブル(Type A)、固定用面ファスナー、セットアップガイド(兼保証書)質量(g)約42g外形寸法(mm)約 93mm(D) x 39mm(W) x 14mm(H)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 93mm(D) x 39mm(W) x 14mm(H)インターフェースUSB適合バンド対応バンド:B1、B3、B8、B18、B19許容温度(℃)温度 : 0~35℃許容湿度(%)湿度 : 5~95%RH (結露なきこと)伝送速度(Mbps)LTE:下り 最大 150Mbps、上り 最大 50Mbps伝送方法無線LAN:IEEE 802.11b/g/n周波数(GHz)周波数:2.4GHz、LTE:2.1/1.8/900MHz/800MHz
LTEマルチキャリア対応 IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220
サン電子(PC)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。イーサネットポート1ポート搭載したモバイルルータ機能に加え、RS232Cインターフェース×1を搭載により、後位端末によるATコマンド制御が可能なモデムモード、RS232C⇔IPパケット変換を実現するプロコンモード等搭載。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」に標準対応。用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE回線に対応。各通信事業者のLTE網でデータ通信が可能。低速向け製品。付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)仕様NTTドコモ/KDDI/ソフトバンクのLTE網色グレー周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応
5ポート ギガビット PoE(4ポート) デスクトップ スイッチ
TP-LINK¥6,398税込¥7,0381台翌日出荷【英語パッケージ 法人限定】5ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。4ポートPoE 対応。VCCI対応 金属筐体
Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属
BUFFALO(バッファロー)¥4,698税込¥5,1681台翌日出荷1 放熱性に優れた金属筐体・手のひらサイズのコンパクトボディ2 前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる3 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応4 高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用5 2つの自動節電機能で賢く省エネ付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足その他【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 約8,000(セルフラーニング)【エネルギー消費効率】D区分:0.4(W/Gbit/s)【スイッチング・ファブリック】16Gbps【測定時のポート速度とポート数】(100Mbit/s):0 / (1000Mbit/s):8容量【バッファー】512KB質量(g)約290規格VCCI Class Bポート数8ポート消費電力(W)最大3.2電源電圧100V 50/60Hz端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×26×80 ※本体のみ(突起部除く)機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電[リンク]、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)保証期間1年間動作温湿度範囲【温度】0~40℃【湿度】10~85%(結露なきこと)適合ケーブルカテゴリー3以上 2対または4対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリー5以上 2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)データ転送速度【スループット】1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)伝送速度【規格値】1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T) / 【最大実効】8(Gbit/s)伝送距離(m)最大100符号化方式8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CDデータ転送方式ストア&フォワード
Giga8ポートスイッチ プラ筐体 マグネット付 ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥4,898税込¥5,3881台翌日出荷(1)プラスチック・手のひらサイズのコンパクトボディ (2)前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる (3)壁面取り付け穴付きで、壁掛け用途にも使える (4)高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用 (5)2つの自動節電機能で賢く省エネ (6)マグネット付属付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット(本体に装着済)、ゴム足仕様【伝送路符号化方式】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)【バッファー容量】512KB【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過規格VCCI Class Bポート数8ポート端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)動作環境動作保証:温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)伝送速度(Mbps)規格値:1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)伝送距離最大100mデータ転送方式ストア&フォワード
遠隔電源制御装置 2口タイプのネットワーク監視・自動リブート装置
明京電機¥35,980税込¥39,5781台8日以内出荷耐環境温度幅が-10~50℃まで対応。ネットワーク経由でWEBやTELNET、E-Mailによる遠隔電源制御・各種設定が出来ます(WOL機能も搭載)。また、PING送信・ハートビート監視・PORT監視による死活監視を行い、フリーズ等の異常時には自動的に電源リブートを行う事が可能です(E-MailやSNMPを利用した状態変化の通知も可能)。仕様●その他環境及び安全規格:Eco Action21 適合●J-Moss:対応
無線LANアクセスポイント用別売り電源アダプター (12V/2.5A)
NETGEAR¥3,598税込¥3,9581台翌日出荷無線LANアクセスポイントWAX625/WAX620/WAX615/WAX610用の電源アダプター (12V/2.5A)。アクセスポイントにPoE+による電源供給環境が無い場合は、別売りの本機(PAV12V25)を購入する必要がある。2年保証。質量(kg)0.331出力12V/2.5A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1976×889×1511入力110~240V
無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 4803+573Mbps
BUFFALO(バッファロー)¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷(1)Wi-Fi 6/6ストリーム(5GHz 4803Mbps + 2.4GHz 573Mbps)対応 中継機ハイエンドモデル(2)Giga対応有線LAN 5ポート搭載、イサコンとしてWi-Fi 5対応/無線非対応 機器をWi-Fi 6無線化できる(3)Wi-Fi EasyMesh R2対応(4)WB<(><<)>ブリッジ>/EC<(><<)>イサコン(子機)> 切替スイッチ、AUTO/5G/2.4G 切替スイッチ搭載により環境に合わせて通信モードを選択可能(5)据え置きタイプ&スリム筐体なので、設置場所を自由にカスタマイズ可能
AC1200 ワイヤレス デュアルバンド MU-MIMO対応 ギガビット Indoor/Outdoor アクセスポイント
TP-LINK¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷【英語パッケージ 法人限定】300Mbps/2.4GHz と 867Mbps/5GHz を同時に実現し、1167Mbps Wi-Fi 速度を達成。無料 EAP Controller ソフトウェアを通じて管理者は数百台もの EAP を手軽に管理可能。パワー・オーバー・イーサネット (802.3at) をサポート、便利で低価格な設置が可能。キャプティブ ポータル を通じてゲスト認証を簡単に実行可能。バンドステアリング が自動的にデュアルバンド機器をより広帯域な 5GHz 帯へ移し、高速接続を実現。負荷分散を用いて、高負荷の業務ネットワークにおいても多数のユーザーへスムーズなネットワークアクセスを確保。管理 VLAN をサポートしネットワーク管理を強化伝送速度(Mbps)867(Wi-Fi/5GHz)、300(Wi-Fi/2.4GHz)、10/100/1000(LANポート)周波数(GHz)5/2.4(Wi-Fi)
M2Mアダプタ EA01A
NECプラットフォームズ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷使用温度範囲(℃)-20~60周波数LTE:Band1(2GHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)、3G:Band1(2GHz)/Band6(800MHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)伝送速度(Mbps)LTE:有線LAN接続時:受信最大150/ 送信最大50、USB接続時:受信最大10 / 送信最大5、3G:受信最大14 / 送信最大5.7RoHS指令(10物質対応)対応
USB-C TO 2.5GB ETHERNET ADAPTER
BELKIN(ベルキン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷このアダプターはコンパクトながら、ゲーム、ストリーミング、ビデオ会議のための安定した信頼性の高いネットワーク接続を実現します。Chromebookを含むほとんどのノートパソコンやUSB-C対応デバイスで動作します。 USB-C to 2.5Gbイーサネットアダプター、90mm/3.5インチケーブル付属 10/1000/1000/2500 Mbpsに対応 LEDライトインジケーター USB-IF認証 Wake on Lan、Macアドレスパススルー Chromebookとの互換性基準を満たすことが認証済み対応機種以下のUSB-C対応デバイス(ノートパソコン 、タブレット、テレビ、ゲームシステム )、Thunderbolt 3ポートとThunderbolt 4ポートケーブル長(mm)90
PoEスイッチングハブ
サンワサプライ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ギガビット、PoE給電対応の8ポートスイッチングハブです。IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計130Wまで)。金属筐体なので放熱性に優れています。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大71%の省電力が可能です。仕様MACアドレステーブル:8K、スイッチファブリック:16Gbps、PoE対応有無:対応セット内容専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1、電源ケーブル(約1.5m)×1、、グランドアース線(約1m)×1、、壁面取付け金具セット(金具×2、取付けネジ×5個)、取扱説明書×1材質メタル色ブラック質量(g)約680(本体のみ)取付方式掛け:あり(壁面取付け金具使用)規格VCCI Class Aポート数8ポート消費電力(W)135出力PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)(全ポート合計130Wまで)電源ACアダプタケーブル長(m)ACアダプタ:1.2、電源:1.5接続方式最大:1000Mbps(1000BASE-T)入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×104×29(本体のみ)構成ポート:1~8ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、IEEE802.3af/at通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスバッファメモリ192Kbyte使用環境条件動作時温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと)ファン静音ファンレスフローコントロール制御有フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム9Kスイッチング方式Store&Forwardアクセス方式CSMA/CD給電方式PoE:Alternative A最大パケット転送能力(Mpps)12MTBF(時間)151、423時間
PoEスイッチングハブ
サンワサプライ¥31,980税込¥35,1781個当日出荷ギガビット、PoE給電対応の8ポートスイッチングハブです。 IEEE802.3atPoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。 (全ポート合計130Wまで)(PoEアラート機能:120W以上超えるとアラートライトが点灯提示) DIPスイッチによる簡単な操作でポートごとに長距離伝送モードに変更が可能。 通信速度は10Mbpsに限定されますが最長180m先のPoEデバイスに給電・通信することができます。 (低消費電力で動作し高速通信を必要としないIP電話機、IPカメラなどのPoEデバイスで使用できます。) 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 金属筐体なので放熱性に優れています。 ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大57%の省電力が可能です。付属品専用AC電源ケーブル(約1.5m)×1本、19インチラック取付金具セット×1セット、ゴム足×4個、取扱説明書仕様【MACアドレステーブル】4K、【スイッチファブリック】16Gbps質量(kg)1.65規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(FlowcontrolforFull-Duplex)IEEE802.3af/at(PoE/PoE+)消費電力(W)150出力【PoE対応ポート】at規格30W/1ポート(最大)、af規格15.4W/1ポート(最大)、全ポート合計130Wまで適合規格VCCIClassA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×183×44対応EAP透過機能・BPDU透過機能・ノンブロッキングバッファメモリ192KB発熱量(KJ/h)530.4フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム9Kスイッチング方式Store&Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)ポート1~8番ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、AUTO-MDIX、PoE/PoE+アクセス方式CSMA/CD給電方式【PoE】AlternativeAエネルギー消費効率(W/Gbps)2.7最大パケット転送能力(Mpps)12MTBF(時間)385329
スイッチングハブ Giga対応 TypeC給電
サンワサプライ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷1000BASE-Tに対応した、超小型5ポートスイッチングハブです。1。軽量なABS筐体とコンパクトなデザインなので、狭いスペースにもすっきり設置できます。USB Type-Cによる給電方式で、電源確保が難しい場所でも柔軟に対応できます。ネットワークループの発生を防ぐループ検知機能を搭載し、トラブルを事前にお知らせします。同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。ファンレス設計により、動作中も静音性を保ち、静かな環境でも気になりません。AUTO-MDIX機能により、ストレートケーブルとクロスケーブルを区別せず接続できます。AUTO-Negotiation機能で、接続機器に応じて最適な通信速度に自動切替えが可能です。【ご注意】。1 本製品はスイッチングハブ機能を有しますが一部機能には対応しておりません。 本製品以下に接続する機器は最大4台までとし、階層接続には対応しておりません。2 本製品は通電のみの場合と、通信を行っている場合とで発熱量が異なります。 特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。 風通りの悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。 ご使用の際は、本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。材質筐体:プラスチック(ABS)タイプアンマネージド規格VCCI Class Bポート数1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)×5ポート消費電力(W)最大1.35電源USB Type-C(5V/500mA)端子形状RJ-45型 8極(アンシールドタイプ)対応AutoMDI/MDI-X保存温度(℃)-40~75機能壁掛け有準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスバッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り付け)適合ケーブルUTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保存湿度(%)5~90(結露なきこと)電源供給方式USB給電伝送速度(Mbps)最大1000(1000BASE-T)フローコントロール制御対応MACアドレス登録数MACアドレステーブル:2Kフィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CD異常検知機能ループ検知最大パケット転送能力(Mpps)7.44スイッチ種類レイヤー2(L2)、スイッチファブリック:10Gbps
産業用イーサネットスイッチングハブ 1000Base-T 16ポート
ダイヤトレンド¥46,980税込¥51,6781個当日出荷仕様●インタフェース:10Base-T/100Base-TX/1000Base-T●ネットワーク:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3xセット内容本体、DINレール取り付けマウント(本体に付属)、壁掛け取り付けキット(本体に付属)、製品ご利用に関するご案内材質ケース:アルミニウム質量(g)475取付方式DINレール、壁掛け取り付け保護構造IP50ポート数16(イーサネット:16)電源DC12~56V(冗長電源) (逆極性保護)接続方式1000Mbps外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×142×105最大消費電力(W)10.7マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
NETGEAR GS308-300JPS ギガビット8ポート アンマネージスイッチ
NETGEAR¥4,998税込¥5,4981台欠品中・ギガビット(10/100/1000Mbps)8ポート レイヤー2アンマネージスイッチ。・筐体が新しくなり、STP対応になりました。・騒音源となる冷却ファンが不要で放熱性能の高い金属筐体。本体も電源アダプターも長期3年保証。・ホームネットワーク、SOHO向け。ルーターのポートが足りない時の増設に最適。・LANケーブルのクロス/ストレートどちらでもポートに挿すだけで使える。・サイズ9,216バイトのジャンボフレームに対応し、データ転送が効率的に行える。手のひらサイズのコンパクト設計。・省電力設計:Energy Efficient Ethernet (802.3az),未使用ポートの電力カット,ケーブルが短いポートの電力カット。・802.1p QoS対応 - フレームの優先順位にもとづいてデータ転送。・3年保証仕様●MACテーブルサイズ:8K●MDI/MDI-X 自動切替:対応●スイッチング容量:16Gbps●パケットバッファサイズ:128KB●パケットフォワーディング:11.9Mpps●省エネ法に関する表示:区分: D、最大実効伝送速度: 8.0Gbps、PoE最大供給電力: -、エネルギー消費効率: 0.63 W/Gbps、※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 、※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。 、※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●省電力型イーサネット:対応 (IEEE802.3az)セット内容GS308スイッチ本体、電源アダプター、インストールガイド (日本語)材質筐体:金属ポート数8消費電力(W)3.04 (最大)/0.36 (スタンバイ)速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット設置方法デスクトップ/マグネット (別売)動作温度(℃)0~40ファンファンレスジャンボフレーム9216バイトプロトコルIEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3x フロー制御、IEEE 802.1p QoS、IEEE 802.3 CSMA/CD、IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (省電力イーサネット)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)3711898
10GbE 5ポート スイッチングHub
BUFFALO(バッファロー)¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷1 10Gbps×5ポート搭載 マルチギガHUB2 放熱性に優れた金属筐体、熱を逃がすための冷却ファン搭載3 ループ検知機能搭載4 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応5 電源・LANポートを背面集約、ケーブルを1方向へまとめられる6 2つの自動節電機能で賢く省エネ付属品ACアダプター、ゴム足、マグネット、マグネット用ネジ、取扱説明書、保証書仕様スイッチング・ファブリック:100Gbps、対応機器:IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)対応機器適合RoHS基準値:準拠材質メタル質量(kg)約0.9(本体のみ)規格VCCI Class Bポート数5消費電力(W)最大27.0端子形状RJ-45型 8極(シールドタイプ)方式伝送路符号化:DSQ128(10GBASE-T)、PAM16 (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)接続方式【規格値】10Gbps(10GBASE-T)、5Gbps(5GBASE-T)、2.5Gbps (2.5GBASE-T)、1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)対応アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約16000件(セルフラーニング)電源電圧(V)100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×34×145 ※本体のみ(突起部除く)機能サポート:Auto-Negotiation (100/1000/2.5G/5G/10G,Full-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE 802.3x フローコントロール、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電 NEXT(IEEE 802.3az(EEE))、おまかせ節電、EAPOL(IEEE 802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、JumboFrame 12,288Bytes(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3x (Flow Control)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリー5以上 LANケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 LANケーブル(1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T)、カテゴリー6A以上 LANケーブル(10GBASE-T)動作温度、湿度範囲保証環境:温度0~40℃/湿度10~85%(結露なきこと)エネルギー消費効率(W/GB)0.5電源供給方式ACアダプターマグネットありデータ転送速度(スループット)14/880/952pps(10GBASE-T)、7/440/476pps(5GBASE-T)、3/720/238pps(2.5GBASE-T)、1/488/095pps(1000BASE-T)、148/810pps(100BASE-TX)伝送距離(m)最大100伝送速度(Gbps)50(最大実効)容量(MB)バッファー:1.5データ転送方式ストア&フォワード
10ポートL2アンマネージ10/100Mbps PoEハブ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ、Gigabit対応アップリンクポートを2つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。また、IPカメラと接続する際に便利な機能を搭載しています。IEEE802.3at準拠 PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。PoE受電機器にLANケーブル1本で給電可能。また、Gigabit対応アップリンクポートは2つ搭載しています。前面に搭載した「モード切替スイッチ」により、IPカメラとの接続時に便利な機能を手動で切り替えができます。切り替え可能な機能は、1ポートVLAN、2遠距離/10Mbps、3PD ALIVE、4ストーム制御です。管理ソフト等を用いた操作よりもかんたんに設定変更が可能です。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。仕様●1~8ポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A、PoE給電機能:各ポート最大30W、最大供給電力 120W、PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●Ethernet規格:PSEポート(1~8ポート)10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)アップリンクポート(910ポート)10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u) 1000BASE-T(IEEE802.3ab)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応●LANポート:RJ-45×10ポート●MACアドレステーブル:8192●その他機能:オートネゴシエーション機能オートMDI/MDI-X機能ポートVLANPD ALIVEストーム制御遠距離/10Mbps●スイッチングファブリック:5.6Gbps●スイッチ機能:スイッチ機能有り(全ポート)●バッファ容量:最大 4Mbit●フロー制御:IEEE802.3x(全二重)バックプレッシャー(半二重)●主な添付品:・電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ)1本・ラックマウントアダプター 2個・ラックマウントアダプター取付用ネジ 8個・ゴム足 4個・安全にお使いいただくために●伝送符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-T:マンチェスタ符号●最大パケット転送レート:10BASE-T:14881pps100BASE-TX:148810pps1000BASE-T:1488095pps●発熱量:500[kj/h]、120[kcal/h]●電圧定格:AC100V、50/60Hz使用温度範囲(℃)0~+40ポート数10消費電力(W)140(typ):120給電時 4.0(typ):PoE給電なし通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと表示LEDPower、LINK/ACT、PoE保証期間1年電源供給方式電源内蔵ジャンボフレーム最大9216Bytesスイッチング方式ストアアンドフォワードRoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth トランスミッターレシーバー
エアージェイ¥2,698税込¥2,9681台当日出荷飛行機で!ジムで!イヤホンジャックに挿すだけでワイヤレスサウンドが楽しめる♪Bluetooth非対応の機器をBluetooth5.0で無線化、ご自身のワイヤレスイヤホンが使えるようになります。送信(TX)モードと受信(RX)モードの1台2役。送信モードではTVや機内の音声をワイヤレスイヤホンで聴く事ができます。受信モードではスマホやiPhoneの音声をスピーカーやコンポなどで聴くことができます。材質ABS質量(g)15.5適合規格Bluetooth Vre.5.0(通信距離見通し10m)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×12×126充電時間(時間)約2動作温度(℃)5~35連続動作時間最大10時間(TX)、最大10(RX)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP/HSP登録範囲7台充電端子USB-C対応コーデックSBC(A2DP)グリーンマーク認定
無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps
BUFFALO(バッファロー)¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷(1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)内蔵アンテナのため、設置しやすいスリム筐体仕様●電気通信事業法:適合伝送速度(Mbps)2401+573伝送方法11ax/ac/n/a/g/b
LANケーブル延長コネクター/CAT6A対応/シールド付き/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45中継用インラインカプラー
StarTech.com¥2,798税込¥3,0781個当日出荷シールド付きCat6aカプラー:ストレートスルーTIA/EIA-T568Bピンアウトのコンパクト設計。狭いスペースでもCat6aやCat6イーサネットケーブル同士の接続が可能。オフィス、サーバー、ホームネットワークに最適。丈夫な構造:内部にABS樹脂を使用した耐久性の高いメタル製筐体で、EMIおよび耐摩耗性を強化。金めっきリン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性が向上。信頼性の高いデータ送信と電力: PoE、および10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。互換性:Cat 6/6a、Cat 5/5eケーブル、および2.5G/5G/10G、10/100/1000ネットワークに対応。ネットワークカメラ、アクセスポイント、スイッチへのPoE接続を延長。対応規格:ANSI/TIA/EIA-568-C。簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要用途2本のシールド付きCat6aケーブルを接続し、ネットワーク接続を延長。ネットワークを構成する機器や周辺機器にPoE接続を延長色シルバータイプパッシブ規格TIA/EIA-T568Bポート数2ケーブル長(m)100湿度(%RH)30~70保存温度(℃)-25 to 75 (-13°F to 167°F)高さ(cm)2コネクタゴールド動作温度(℃)-20 to 65 (-4°F to 149°F)縦(cm)3.1データ転送速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応横(cm)1.6コネクタARJ-45コネクタBRJ-45材質(キャビネット)ABS樹脂/メタルMTBF平均故障間隔750回のコネクター挿抜サイクル試験済み導体数8P8Cコネクタタイプストレート
無線LAN親機 11be/ax/ac/n/a/g/b 11529+5764+688Mbps
BUFFALO(バッファロー)¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷1)Wi-Fi 7 対応 フラッグシップトライバンドモデル →MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及び Wi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与 2) MLO効果最大化・送受信感度向上のための6GHz/5GHz 4x4 アンテナ採用 、外付「トリプルバンドダイポールアンテナ」 3)INTERNETポート/LANポートともに最大10Gbps対応(LANポートは1ポートのみ最大10Gbps対応、残り3ポートは最大1Gbps対応)付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書仕様●VCCI適合:VCCI Class B●ネット脅威ブロッカー:ネット脅威ブロッカー2 プレミアム●その他機能:回線自動判別切替機能●無線LANインターフェース アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能色グラファイトブラック質量(g)約1700(本体のみ)外形寸法(mm)300×195×75(幅×高さ×奥行)※本体のみ(アンテナおよび突起部除く)電源(V)AC100 50/60Hz端子形状USBインターフェース:USB Type-A×1、有線LANインターフェース:RJ-45型 8極準拠規格無線LANインターフェース(最大転送速度)6GHz:IEEE 802.11be:11529Mbps (320MHz 4×4)、IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4×4)/5GHz:IEEE 802.11be:5764Mbps (160MHz 4×4)、IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4×4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4×4)、IEEE 802.11n: 600Mbps (40MHz 4×4)、IEEE 802.11a: 54Mbps/2.4GHz:IEEE 802.11be: 688Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11n : 300Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11g : 54Mbps、IEEE 802.11b : 11Mbps最大消費電力(W)35.5インターフェースUSBインターフェース:USB 3.2 (Gen1)周波数範囲無線LANインターフェース(チャンネル)6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)/5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)/2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)動作環境保証:温度0~40℃、湿度10~85%アンテナ(無線LANインターフェース)外部アンテナ 6GHz:4本、5GHz:4本、2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、5GHz専用:2本、6GHz専用:4本)セキュリティ有線LANインターフェース:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)・無線LANインターフェース:WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、OPEN、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)伝送方法無線LANインターフェース:CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、MLO伝送速度LANポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)、1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)・INTERNETポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)
法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ
BUFFALO(バッファロー)¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷。安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※Web上の5年保証登録により2年延長。専用サポートあり。50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能。全ての機能がブラウザで設定可能。リモート管理サービス キキNavi対応。電源内蔵タイプスイッチングハブポート数10/100/1000M 16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)+SFP2ポート電源100V 50/60Hz本体質量(g)2400接続方式ギガビット電源供給方式セルフパワーマグネット別売通信速度10M/100M/1000M拡張スロット数2