カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TP-LINK(201)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(123)
- NETGEAR(114)
- BUFFALO(バッファロー)(96)
- MOXA(83)
- StarTech.com(71)
- PLANET Technology(62)
- WatchGuard(52)
- エレコム(42)
- TRENDnet(40)
- テルトニカ・ネットワークス(40)
- サンワサプライ(37)
- NEC(34)
- Cisco(シスコ)(33)
- BLACK BOX(31)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- ダイヤトレンド(29)
- QNAP(27)
- アライドテレシス(27)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

GS108MX ギガ8ポート 10G/マルチギガアップリンク アンマネージスイッチ
NETGEAR¥47,980税込¥52,7781台翌日出荷GS108MXは8ポートのギガビットポートと、1つの10ギガビット/マルチギガビット(2.5G/5G)アップリンクポートを備えているアンマネージスイッチです。このスイッチはプラグアンドプレイの設計により、ソフトウェアのインストールや設定が不要で、メンテナンスもゼロです。10ギガビットアップリンクにより、ネットワークのボトルネックを解消し、効率的なデータ転送を実現します。デスクトップまたは壁掛けが可能で、どんな環境にも適応する柔軟な設置オプションを提供します。ファンレスの金属ケースに収められているため、静音で長寿命。エネルギー効率の高いイーサネット(IEEE 802.3az)に対応し、電力消費を自動調整します。最大5.8Wの消費電力。36Gbpsのラインレートでネットワークの混雑を防ぎます。リミテッドライフタイム保証。材質金属ポート数8接続方式ギガビット
Gigastone Type-C 8in1 ハブ
Gigastone¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ポップでコンパクトなスティックタイプの8in1 Type-Cハブ。65W急速充電にも対応、同時に使用できる8in1タイプ。最大5GbpsとUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現。質量(g)61ポート数8出力20V3.25A(最大65W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×33×11(ケーブル除く)入力20V5A(最大100W)ケーブル長(cm)15(コネクタ除く)インターフェイスType-C3.2Gen1ポート・Type-C PD×1・Type-C2.0(転送速度480Mbps理論値)×1・USB-A3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×1・USB-A2.0(転送速度480Mbps理論値)×1・HDMI(4K)×1・LAN-RJ45(転送速度100Mbps理論値)×1・SD(最大1TB)×1・microSD(最大1TB)×1
産業用PoEスイッチングハブ ギガビット
ダイヤトレンド¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。PoE給電対応取付方法:DINレール取り付け電源(V)DC48~56(逆極性保護)材質(ケース)IP30スチールインターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-TネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-25~70給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用1236)
RUT301 産業向けイーサネットルーター 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷RUT301は産業用アプリケーション向けに適した堅牢でコンパクト、汎用性の高いパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えたOpenWRT(Linux)ベースのRutOSを実装し、高い汎用性を実現します。各種VPN対応、高度なセキュリティ機能を備えた堅牢なネットワーク接続を提供します。 x5のイーサネットポート、x2デジタルIO、x2 USB2.0ポートを搭載、OPC UA、Modbus、DNP3、MQTTなど各種プロトコルに対応。産業機械、企業向け、小売り向け機器にも柔軟に対応できるのが特徴です。
IoT ワイヤレスモジュール(Wi-Fi 2.4GHz/5GHz)WISE-4250シリーズ
Advantech(アドバンテック)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から18日以内出荷「デュアルバンド Wi-Fi」対応!WISE-4250 「WISE-4250」は、産業向けに設計されたデュアルバンド Wi-Fi I/O モジュールです。 2.4GHz帯(IEEE 802.11 b/g/n)と 5GHz帯(IEEE 802.11 a/n/ac)に対応し、 安定性の高いワイヤレス通信を提供します。柔軟に色んなI/Oが対応可能です。 また、802.11k/v/r によるスマートローミングに対応しており、 複数のアクセスポイント間をシームレスに移動しても通信が途切れることなく、工場や倉庫など広範囲での利用に適しています。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 【主な特長】 ●デュアルバンド Wi-Fi (2.4GHz / 5GHz) 対応 2.4GHz / 5GHz の両帯域に対応し、干渉を避けながら安定通信を実現。 ●強固なセキュリティ: WPA3(Personal/Enterprise)、TLS1.3、AES-128 P2P 暗号化通信に対応、安全なデータ送受信を実現。 ●豊富な通信プロトコル:MQTT、Modbus/TCP、SNMP、HTTP/HTTPS、RESTful API などに対応。 ●リアルタイム制御:ミリ秒レベルのデータ収集とアップロードを実現(最適化時 約30ms)。 ●フェイルセーフ設計:障害発生時も出力を安全状態に維持。 ●エッジ to クラウド:デバイス単体でのP-P接続や、統合的なクラウド管理が可能。 ●インダストリアルグレード設計:過酷な温度・湿度条件下でも安定稼働できる設計で、工場やプラントなどの現場に最適。 ●フル互換性:AI/DI/DO/Relay/RS-485 入出力 ====================【仕様】===================================== WISE-4250-S250 (6DI/2DO 、RS-485×1) WISE-4250-S251 (6DI 、RS-485×1) WISE-4250-S214 (4AI/4DI) WISE-4250-S252 (12DI/12DO) WISE-4250-S260 (4DI/4Relay Output) WISE-4250-S232 (温度・湿度検出モジュール) ===============================================================伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/acRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4/5
VR-Uシリーズ専用 UTMライセンス 1年
BUFFALO(バッファロー)¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷VR-M2000 UTM機能有効化ライセンス。有効化期間 1年付属品ライセンスシート、UTM利用規約、UTM登録案内仕様1年
Wi-Fi 7ルーター BE9300 トライバンド 無線LANルーター
TP-LINK¥40,980税込¥45,0781台3日以内出荷WiFiルーターの新しいカタチ:新デザインを採用し、パワフルなWiFi 7パフォーマンスと超高速有線接続を提供します。9214MbpsトライバンドWiFi 7:接続デバイスにフルスピードを提供し、スムーズな4K/8Kストリーミング・快適なAR/VRゲーム・超高速ダウンロードを実現します。MLO(Multi-Link Operation):スループット向上・遅延低減・新しいアプリケーションでの信頼性アップをサポートします。2.5Gポート×5:2.5Gbps WANポート×1と2.5Gbps LANポート×4を搭載し、ご契約のネット回線やデバイスのポテンシャルを最大限に高めます。もっと届く:独自のWiFi最適化+最適配置されたアンテナ+ビームフォーミングの組み合わせによって、今まで以上に多くの容量・強力で確かな接続・低遅延を実現します。EasyMesh:EasyMesh技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることで、シームレスなメッシュWiFi環境を構築することも可能です。かんたん設定:Tetherアプリを使えば手軽にセットアップや管理が可能です。TP-Link HomeShield:TP-Linkのセキュリティサービスが、ご家庭のネットワークをサイバーアタックから守ります。互換性もばっちり:全WiFi世代と幅広いインターネットサービスプロバイダーに対応しています。仕様●DDNS:TP-Link、NO-IP、DynDNS●DHCP:アドレス予約、DHCPクライアントリスト、サーバー●EasyMesh:互換性あり●IPTV:IGMPプロキシ、IGMPスヌーピング、ブリッジ、タグ VLAN●NAT転送:ポート転送、ポートトリガー、DMZ、UPnP●QoS:端末ごとのQoS●USB対応:USB 3.0×1、(対応フォーマット)NTFS、 exFAT、 HFS+、 FAT32、(機能)FTPサーバー、メディアサーバー、Samba サーバー(ルーターの利用状況に応じて、利用可能なHDDサイズの上限やファイル数は上下します)●VPNクライアント:Open VPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP VPNクライアント、WireGuard VPNクライアント●VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP VPNサーバー、WireGuard VPNサーバー●WANタイプ:動的IP、静的IP、PPPoE、PPTP、L2TP、v6プラス、DS-Lite●クラウドサービス:ファームウェアの自動アップデート、TP-Link ID、DDNS●ゲストネットワーク:6GHz ゲストネットワーク×1、5GHz ゲストネットワーク×1、2.4GHz ゲストネットワーク×1●サービスキット:HomeShield●システム要件:Internet Explorer 11/Firefox 12.0/Google Chrome 20.0/Safari 4.0以上のJavaに対応したブラウザ●ボタン:電源オン/オフボタン、Wi-Fiオン/オフボタン、LEDボタン、WPSボタン、リセット (初期化) ボタン●HomeShield 保護者による制限:プロファイル作成、プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ、ファミリータイム、就寝時間、オフ時間、利用時間割り当て、家族のオンライン時間ランキング、インターネット一時停止、週次・月次レポート●有線ポート:2.5Gbps WAN×1、2.5Gbps LAN×4●管理:Tetherアプリ、Web管理画面 (GUI)●高度な機能:MLO (Multi-Link Operation)、320MHzチャンネル、4K-QAM、Multi-RU、EasyMesh、Alexa&Googleアシスタント対応、IoTネットワークセット内容Archer BE550本体、電源アダプター、LANケーブル、かんたん設定ガイド寸法(mm)76×231.7×203電源12V 3.3A動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F ~104°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください動作モードルーターモード、ブリッジモード (アクセスポイントモード)プロセッサー高性能CPUネットワークタイプ【セキュリティ】SPIファイアウォール、アクセスコントロール、IP & MACバインディング、アプリケーション層ゲートウェイ、HomeShield セキュリティ:リアルタイムIoT 保護、悪意のあるサイトのブロック、侵入防止システム、DDoS攻撃の防止、ホームネットワークスキャナーWi-Fi【性能】トライバンド:最適なパフォーマンスを得るためにデバイスを異なる帯域へ割り当てます、2×2 MU-MIMO:複数のMU-MIMO対応クライアントと同時に通信します、OFDMA:複数の対応クライアントと同時に通信します、エアタイムフェアネス:帯域の過度な占有を制限することによりネットワーク効率を向上させます、DFS:電波干渉の少ないDFS帯を利用できます、6ストリーム:デバイスをより多くの帯域幅に接続させます【暗号化】WPA、WPA2、WPA3、WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)【範囲】4LDK:最適配置内蔵アンテナ×6、複数のアンテナが信号を増幅させより多くの方向と広いエリアをカバーします、ビームフォーミング、クライアントに無線信号を集中させ【範囲を拡大します、高性能FEM、送信パワーを改善し信号範囲を強化します【速度】6GHz:5760Mbps(802.11be)、5GHz:2880Mbps(802.11be)、2.4GHz:574Mbps(802.11ax)
INMG-BT60I Planex マルチギガビット対応 PoEインジェクター 60W給電
プラネックスコミュニケーションズ¥13,980税込¥15,3781個欠品中「INMG-BT60I」は、PoE(Power over Ethernet)に対応したWi-Fi 6アクセスポイント、ネットワークカメラ、IP電話などPoE受電機器にLANケーブルで給電ができるマルチギガビット対応 PoE++インジェクターです。5Gbps/2.5Gbpsの高速通信が可能、最新のPoE++(IEEE 802.3bt)規格に対応していますので、近年普及が進むハイパワー・高速通信を必要とするWi-Fi 6アクセスポイントの設置に最適です。仕様●PoE:供給電力●その他機能:過電流、過電圧保護 短絡保護●ポート構成:RJ-45 port2質量(g)約 218(本体のみ)電源100~240V AC、50-60Hz適合規格IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2500/5000BASE-T IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)IEEE 802.3bt Power over Ethernet (PoE++)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約145×58×40(突起部を除く)データ転送速度10 / 100 / 1000 / 2500 / 5000Mbps(Half-duplex)20 / 200 / 2000 / 5000 / 10000Mbps (Full-duplex)RoHS指令(10物質対応)対応
無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 4803+4803+1147Mbps
BUFFALO(バッファロー)¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷(1)Wi-Fi 6 12ストリーム(4x4+4x4+4x4)外付け「トリプルバンドダイポールアンテナ」搭載 (2)Wi-Fi 6E 対応 → 6GHzかつトライバンド対応により、混雑が少なく、より低遅延な通信を実現 (3)10Gbps回線をフル活用、INTERNET/LAN 10GbEポート搭載 (4)Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh」対応 (5)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」搭載 (後日対応)周波数範囲【6GHz】191~283ch(5955~6415MHz)【5GHz】W52:36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53:52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56:100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応):144ch(5720MHz)【2.4GHz】1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)伝送速度(Mbps)【6GHz】IEEE 802.11ax:4803 (160MHz 4×4)、IEEE 802.11a:54【5GHz】IEEE 802.11ax:4803 (160MHz 4×4)、IEEE 802.11ac:3466 (160MHz 4×4)、IEEE 802.11n: 600 (40MHz 4×4)、IEEE 802.11a: 54【2.4GHz】IEEE 802.11ax: 1147 (40MHz 4×4)、IEEE 802.11n : 600 (40MHz 4×4)、IEEE 802.11g : 54、IEEE 802.11b : 11※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。伝送方法11ax/ac/n/a/g/b
法人向け 11ax(Wi-Fi 6E) トライバンド無線LANアクセスポイント
BUFFALO(バッファロー)¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷法人向け無線LANアクセスポイント。Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)対応で柔軟なチャンネル設計が可能 。6GHz 2x2、5GHz 2x2、2.4GHz 2x2トライバンド 。DFS障害回避機能(特許第4886814号)でレーダー波を検知しても瞬時にチャンネル切替で授業を止めない 。内蔵アンテナ。教室全体に飛ばすアンテナ設計 。セキュリティーカバー一体でいたずら防止 。公平通信制御 。リモート管理サービス キキNavi対応伝送方法IEEE802.11ax
AirStation Wi-Fi 6E 対応トライバンドルーター
BUFFALO(バッファロー)¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷(1)Wi-Fi 6E 対応 → Wi-Fi 6E対応端末を入手された方に対し、混雑が少なく、より低遅延な通信を実現 (2)多台数接続に強い、トライバンド(2.4/5/6GHz)対応 (3)LAN側2.5GbEポート搭載ONU一体型HGWの普及を見据え、INTERNET側2.5GbEポート搭載 (4)Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM) R2」対応 (5)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2ベーシック」搭載予定(後日対応)
PoEスプリッター
ダイヤトレンド¥9,690税込¥10,6591台当日出荷PoEハブ・PoEインジェクタからの電力とデータを分離しPoEに対応していないネットワーク機器に電力供給します仕様【DCジャック】5.5×2.1mm、センタープラス規格IEEE802.3af、IEEE802.3at電源PoE受電(IEEE802.3af/at)出力電圧IEEE802.3at:DC5V(4A)・DC12V(2A)・DC24V(1A)、IEEE802.3af:DC5V(2A)・DC12V(1A)・DC24V(0.5A)材質(ケース)アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×74.9×98LEDPoE In・DC Out(緑)動作温度(℃)-15~55RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps
Catalyst 1200 スマートスイッチ 8 ポート GE Ext PS デスクトップ 金属筐体 静音ファンレス
Cisco(シスコ)¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き材質金属質量(kg)0.54(1.19ポンド)ポート数8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×128×30(6.3×5.04×1.18インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】8 ポート 10/100/1000動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
エントリーレベル アンマネージドフルギガビットイーサネットスイッチ メタル筐体
MOXA¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷フルギガビットイーサネットポート。コンパクトなサイズで設置が容易。QoS対応により、トラフィックが多い場合でも重要なデータを処理可能。IP40準拠のメタル筐体。材質メタル
産業用無線LANアダプタ
ダイヤトレンド¥98,900税込¥108,7901台当日出荷IEEE802.11ax対応 メッシュWi-Fiとビームフォーミング機能対応で途切れにくく安定した通信を実現 IP67の保護構造・防水性能により耐環境性に優れ、屋外の設置が可能 双方向MU-MIMO、OFDMA対応で複数の機器と効率的に高速通信できます アクセスポイント、クライアントブリッジ、WDS(アクセスポイント、ブリッジ、ステーション)、メッシュモードを切り替えることで柔軟なネットワーク構成を構築可能セット内容DAP-P3W6:1台、専用PoEアダプタ:1個、ACコード(1.2m):1本、標準アンテナ(5dBi) 5GHz、2.4GHz:各2本、ポール取り付けリング(適合ポール外径35~63mm):2個、取り付け用ブラケット:1個、取り付け用ビスセット:2セット、アース線(1.8m)&ビスセット:1セット取付方式ポール取り付け、壁掛け取り付けポート数PoE対応:1消費電力(W)15.9電源PoE給電(IEEE802.3at)適合外径(Φmm)4.5~6.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.0×47.0×190.0(アンテナ部及び突起部含まず)保護等級IP67入出力形式【専用PoEアダプタ】入力:AC100~240V、出力:54V(付属のPoEアダプタはDAP-P3W6以外に使用しないでください。PoEアダプタは~AC240Vの対応ですが付属のACコードは~125Vまでとなっております。)アンテナ2.4GHz 5dBi無指向アンテナ 2本、5GHz 5dBi無指向アンテナ 2本伝送速度(Mbps)(MAX)2.4GHz:574Mbps 11ax時、5GHz:1,200Mbps 11ax時、イーサネット:2.5Gbps伝送方法ワイヤレス:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、イーサネット:IEEE802.3/u/ab/bzRoHS指令(10物質対応)対応電波周波数(GHz)2.4、5(5GHz帯を使用する場合、5.2GHz、5.3GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。また5.3GHz、5.6GHz帯域の電波を使用する場合は気象レーダーなどの干渉を避けるためのDFS機能により一時的に通信が途切れる可能性があります。)周波数(GHz)2.4/5動作温度範囲(℃)-20~60ソフトウェアバージョンユーティリティ:設定ユーティリティ(Webブラウザからアクセス)
Wi-SUN USBアダプター
ラトックシステム¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ROHM BP35C0を搭載したWi-SUN USBアダプター用途ROHM BP35C0搭載、トップクラスの受信感度(Certified by ROHM) ARIB STD-T108準拠、国内電波法認証取得済み 920MHz Sub-GHz、障害に強い長距離通信実現 Wi-SUN profile for ECHONET Lite 認証取得 Windows/Linux OSより標準COMポートとして認識 UDP通信:認証無しの通信が可能 Wi-SUN Bルート通信:PANA認証での1対1の通信が可能 Wi-SUN HAN通信:PANA認証での複数デバイスとの通信を行う事が可能仕様(ホストI/F)USB2.0セット内容製品本体、保証書材質ABS樹脂質量(g)約8モジュールBP35C0外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約23×52×10電源電圧(V)5.0(4.5~5.5)消費電流(mA)46(送信20mW)、29(受信)周波数範囲(MHz)922.5~927.9動作周囲温度(℃)-20~50各種認証国内電波法認証(工事設計認証番号):003-150252受信感度-103dBm(TYP.)通信速度(kbps)100
18ポート ギガビット デスクトップ スイッチングハブ(16 PoE+ポート搭載)
TP-LINK¥42,980税込¥47,2781個当日出荷PoEバジェット150W:802.3at/af準拠のPoE+ポートを16ポート備え、最大で150WをPoE給電可能※。ギガビット対応:PoE+ポートとSFPスロットはすべてギガビット対応。Omada SDNで一括管理:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)※・クラウド一括管理・インテリジェントモニタリングなど様々な機能に対応。便利な管理システム:クラウドアクセス及びOmadaアプリで管理がさらに便利・容易に。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために、内部トラフィックのルーティングを支援。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証などに対応。音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoS及びIGMPスヌーピング対応。ポート数18接続方式ギガビット
LAN中継アダプタ CAT6対応
MCO¥999税込¥1,0991個当日出荷LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。光回線を使ったインターネット環境でのLANケーブルの延長に最適です。 カテゴリー6までサポートし、ギガビットイーサネットに対応。光通信の高速な通信環境でもお使いいただけます。質量(g)約5規格CAT6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.6×16.1×29.5コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP総延長距離2本合計50mまで(規格対応ケーブルに限る)
AXE5400 トライバンド メッシュWi-Fi 6Eシステム(2台セット)
TP-LINK¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷最大500m2(2パック)をカバーし、お家の隅々まで届く快適な環境を実現します。WiFi 6E対応デバイスのみが利用できるバンドなので、非対応デバイスからの干渉を受けません。また、各Decoユニット間専用のバックホールにもなり、非対応デバイスのWiFiパフォーマンス向上にも役立ちます。3種類のWiFiバンド合計で最大5400Mbpsの速度を提供し、最大200台のデバイスが接続可能です。複数のユニットを設置してもWiFi名とパスワードは各1つに統合され、お家の中を移動しながらでも自動で最適な接続先に切り替えてくれます。ネットワークやIoT機器を守る最先端の機能でお家のネットワークを安全に保ちます。Decoアプリの表示に沿って進めるだけでOKです。WiFi 6E非対応のデバイスでも問題なく利用でき、プロバイダーの縛りもありません。
PoEスイッチングハブ ギガビット 電源内蔵 メタル筐体 専用ACコード付
PLANET Technology¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から3日以内出荷1000BASE-Tを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。材質メタル規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at電源AC100~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×43材質(ケース)メタル電源供給方式専用ACコードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
産業用PoE+インジェクター
PLANET Technology¥19,980税込¥21,9781台当日出荷産業用シングルポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。仕様ハードウェアバージョン3質量(g)489規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数DATA入力 RJ45 STP:1ポート、DATA+POWER出力RJ45 STP:1ポート出力DC54V:最大30W電源DC12~48V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87×135材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
802.3at準拠 PoEインジェクタ、最大30W給電可能
D-Link(ディーリンク)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷ギガビットPoE+インジェクタD-LinkDPE-301GIギガビットPoE+インジェクタは、IEEE802.3af/at準拠の10/100/1000BASE-TPoEポート搭載のPoE給電インジェクタ本体と電源アダプタで構成され、IEEE802.3at準拠のPoE受電デバイス製品にイーサネットケーブル経由で電力を供給することが可能です。 これにより、「既存の電源アウトレット付近への設置しかできない」といった制限を解消することが可能になります。 DPE-301GI製品本体に電源を給電することで、DPE-301GIがネットワークケーブル経由で対応するデバイスへの給電を行い、PoE給電機能を持たないスイッチとPoE受電デバイス間の接続を可能にします。
Wi-Fi CO2センサー
ラトックシステム¥10,980税込¥12,0781台当日出荷高精度CO2センサーで室内・施設内を感染防止対策!CO2濃度を換気の目安に スマホでいつでもCO2濃度を確認 計測値が設定レベルを超えたらアラート通知 本体LEDで濃度レベルを表示、その場で確認 クラウドからログのCSV保存が可能 高精度なCO2センサー採用 環境アドバイザーで快適ゾーンと状況を視覚化 かんたん接続ですぐに計測開始 ひとつのアプリに複数センサーの登録が可能 壁掛け、横置き両対応用途住宅、学校、オフィス、商業施設、飲食店、ホテル、公共施設、医療施設に仕様測定間隔:1分(クラウドへの送信は5分ごと)、アラート通知:各センサーごとにしきい値と通知までの継続時間(分)を設定可セット内容製品本体、USB Micro-Bケーブル(USB Micro-B⇔USB Type-A)、USB-ACアダプター 、セットアップガイド、保証書質量(g)約90(本体のみ)電源5V/1A(添付のMicro-USBポートより供給)対応OSiOS12以上、Android6.0以上センサー(CO2)[方式]PPASens、[計測可能レンジ]0 ~ 5000ppm、[精度]50ppm±5%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×76×36(突起部含まず)温度センサー[計測可能レンジ]5 ~ 60℃、[精度]±0.2℃湿度センサー[計測可能レンジ]0 ~ 100%、[精度]±3.5%RH(±2%@20~80℃)動作環境Wi-Fiルーターが設置され、インターネットが使用可能なこと動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)セキュリティWPA3/WPA2/WPA-Personalアズワン品番64-9077-81無線規格IEEE802.11n/g/b、2.4GHzアプリケーションエアミル2W(App Store、Google Playより無償ダウンロード)Wi-FiWPS、手動
5ポート産業用スイッチングハブHUB DINレールに取付け可能 10/100Mbps対応ネットワークハブ
StarTech.com¥18,980税込¥20,8781個当日出荷頑丈なIP30規格のスイッチで産業環境でも最大5つのEthernetデバイスを接続できるネットワークを構築 ワイドレンジ12-48V DCターミナルブロック入力 一体型DINレールブラケットで簡単実装 広範囲の動作温度、産業環境に最適 IEEE 802.3az準拠の省電力型イーサネット(Energy-Efficient Ethernet) 10BaseT/100BaseTXおよび全二重/半二重オートネゴシエーション機能対応 IEEE 802.3x フロー制御、バックプレッシャー方式対応 ストア・アンド・フォワード切り替え機構用途倉庫や工場等、厳しい産業用途でのネットワーク環境に最適。小規模のワークグループを既存のネットワークに追加し、ネットワーク接続性を強化するのに最適。ネットワークルームやテストラボ環境で使われるサーバラックやキャビネットに設置長さ(mm)70幅(mm)25色ブラック質量(g)150消費電力(W)2.12湿度(%RH)5~95(結露しないこと)保存温度(℃)-25~85高さ(cm)11動作温度(℃)-10~60データ転送速度(最大)200(全二重)Mbps
〈AirStation Pro〉 WAPM/WAPSシリーズ専用 縦置スタンド
BUFFALO(バッファロー)¥4,398税込¥4,8381台翌日出荷壁掛けが出来ないオフィスで効果を発揮 教室間でアクセスポイントを持ち運んで使うときにも活躍 RoHS基準値準拠質量(g)土台プレート部:約172本体取付プレート部:約236外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)土台プレート部:200×11×100本体取付プレート部:180×21×155アズワン品番64-3801-48
AX1800 屋内外対応 Wi-Fi 6 アクセスポイント
TP-LINK¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷高速WiFi 6:デュアルバンドに対応し合計で最大1.8Gbpsの速度をお届け。 効率の高いネットワーク:OFDMAとMU-MIMOによって、より多くのデバイスに遅延の少ない快適な接続を提供。 長距離カバレッジ:IP67の耐候性エンクロージャを備えた専用のハイパワーアンプとアンテナを搭載。 Omadaメッシュ:アクセスポイント間でシームレスなワイヤレス接続が可能となり、柔軟なカバーエリア拡張と展開を実現。 高速ローミングでスムーズに:複数のアクセスポイント間を移動したとしても接続が途切れずスムーズに切り替え。 便利な管理システム:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。伝送方法IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a周波数(GHz)2.4/5
スイッチングハブ 省スペース筐体の8ポート 全ポート10Gbps対応 ファンレス 静音 金属筐体 ループ検知 動作温度50℃ メタル
エレコム¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷全ポート10Gbpsに対応した、デスク設置も可能な省スペース筐体の8ポートスイッチングハブです。静音性に優れたファンレス設計のため、デスク周りでも動作音が気になりません。10G回線の導入や10G対応NAS・パソコンの活用など「宅内LANの高速化」で活躍し、家庭やオフィスなど、幅広く導入できます。用途デスク設置も可能な省スペース筐体を採用した、全ポート10Gbps対応の8ポートスイッチングハブです。10G回線の導入や、10G対応NAS・パソコンでの大容量データ転送、ゲームのダウンロード、オンラインゲームといった大容量ネットサービスもストレスなく楽しめます。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。また10Gbps/5Gbps/2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに10GBASE-T(Cat6A以上)/5GBASE-T(Cat6以上)/2.5GBASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。ファンレス設計のためノイズが発生しません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用におすすめです。 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になる環境でも安心して使用できます。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。前面のスイッチでループ検知機能のON/OFFが可能です。 。メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサーを使用しています。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅に電力を節約できます。 。らくらく節電E機能で最大約70%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較。 。別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
スイッチングハブ 1Gbps アンマネージ 金属筐体 電源内蔵 静音ファンレス 省エネ(IEEE 802.3az)
エレコム¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷最大消費電力が従来機種(。)より33%ダウンの省エネモデル。ファンレスで耐熱50℃、ループ防止機能や省エネ機能などの法人利用で安心の基本機能を搭載した、Giga対応の電源内蔵メタル筐体16ポートスイッチングハブです。 。従来機種:EHB-UG2B16-S用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応(。)のスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。ループ防止機能搭載により、ループ発生ポートの自動閉鎖を実現し、さらにLEDとブザーでお知らせします。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行をサポートします。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境で、大幅に電力を節約できます。 。らくらく節電E機能で最大約67%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、オフィスや学校などの静粛性が求められる場所への導入にもおすすめです。また、稼働部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。 。製品背面の壁掛け用のネジ穴を使用することで、収納ボックス内へ取り付けが可能です。[メーカー確認済み収納ボックスサイズ:横800×縦630×深さ250mm] 。収納ボックスに設置する際は、別途ネジをご用意ください。また、製品周辺温度が本製品の動作時環境条件の温度内で収まるように設置してください。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 。ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ通信が可能です。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。さらにユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
QNAP 4 ポート 2.5GbE と 2 ポート 10GbE マルチギグアンマネージドスイッチ
QNAP¥28,980税込¥31,8781台17日以内出荷4つの2.5GbEポートと2つの10GbEポートを備えたQNAP の QSW-2104-2T-R2 アンマネージドスイッチは、手頃な価格で安定した高速ネットワークへアップグレードできます。Wi-Fi 6/6E/7 とシームレスに統合され、最適なワイヤレスネットワークパフォーマンスを実現する QSW-2104-2T-R2 は、オフィスやマルチメディアチームに最適で、高速データ転送、大容量ファイル共有、効率的な共同作業ワークフローを実現します。 QSW-2104-2T-R2 は台湾製(MIT)で、高品質で信頼性の高いネットワーキングソリューションを提供します。仕様●10GbE BASE-T (RJ45):10G/5G/2.5G/1G/100M●2.5GbE/RJ45:4●Energy Efficient Ethernet(IEEE 802.3az準拠):あり●MACアドレステーブル:4K●管理タイプ:アンマネージド●合計非ブロックスループット:30Gbps材質金属(メタル)ポート数6スイッチ60Gbps最大消費電力(W)18入力電源DC電源供給方式ACアダプターマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧12V/1.5A
USB有線LANアダプター/USB4接続/10G 5G 2.5G 1G/Thunderbolt互換/各種OS対応/50cm USB4ケーブル付属/イーサネット ネットワークアダプター
StarTech.com¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷USB4 to 10Gイーサネット変換アダプター:USB-C(USB4 Gen4×4、TB5/TB4/TB3対応)搭載パソコンにマルチギガビット対応RJ45ポートを追加し、100Mbps/1G/2.5G/5G/10Gネットワークへ接続できる有線LANアダプター。USB-C機器で高速かつ安定した通信を可能にする有線ネットワーク拡張。10GbE高速有線ネットワーク:大容量ファイルの転送やクラウド上のデータ編集を可能にする、安定した10GbE接続。4K / 8K編集や大規模データの扱い、高速クラウドアクセスに適した高速有線ネットワーク環境を実現するUSB Type-Cネットワークアダプター。Windows 10/11での簡易セットアップと、macOS 14.2以降での自動インストールによるスムーズな導入が可能。スマートな接続設計:着脱可能な50cm USB4ケーブル付属。Wake-on-LAN、オートネゴシエーション、NBASE-T対応による柔軟なセットアップを実現するイーサーネットアダプター。ステータスLEDが明確な接続状態を通知し、スムーズな導入と運用を実現。携帯性と耐久性を備えた設計:放熱性を高めるオールアルミ筐体を採用したコンパクトなバスパワー駆動のThunderbolt LANアダプター。静音パッシブ冷却仕様。出張先やリモートワーク、信頼性と携帯性が求められるIT環境で役立つ高速有線LAN接続を提供仕様●接続ポート:1×RJ-45 (PoE++)、1×USB4 (Thunderbolt 4/3、40Gbps)●ホスト側インターフェース:USB4 (40Gbps)、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4、Thunderbolt 5●対応OS:Windows 10/11、MacOS 12.4 Monterey/13.5 Ventura/14.5/15、Ubuntu 22.04/24.04●オートMDIX:対応●PXE:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●製品幅:75 mm●製品高さ:29 mm●製品長さ:109 mm●製品質量:520 g●ケーブル長:500 mm●動作温度:5℃~55℃●保存温度:-20℃~50C●湿度:20%~80% RH●付属品:1×50cm USB4ケーブル、1x 製品関連資料色グレー規格IEEE 802.11ax、IEEE 802.11beポート数1RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプUSB-C-LAN
SafeStream Gigabit Multi-WAN VPN Router TL-R605
TP-LINK¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷【英語パッケージ】IPsec/PPTP VPN プロトコルに対応 同時に最大 20 本の IPsec VPN トンネルと 16 本の PPTP VPN トンネルに対応 SPI ファイアウォールと DoS 攻撃の防御により、既知のインターネット攻撃からネットワークを保護 4KV の優れた避雷により、お使いの環境を安全に維持
16ポート ギガビット イージースマートスイッチ
TP-LINK¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷16-Port Gigabit Easy Smart Switch、16 10/100/1000Mbps RJ45 ports、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、1U 13-inch rack-mountable steel case
16ポート ギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ(PoE+対応ポート8つ搭載)
TP-LINK¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷16-Port Gigabit Desktop/Rackmount PoE+ Easy Smart Switch、16 Gigabit RJ45 ports including 8 PoE+ ports、110W PoE Power supply、PoE Managment、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、Steel caseポート数16
FX2G-0108EMXSP 8ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 1スロット 10G SFP+ アンマネージドスイッチ
プラネックスコミュニケーションズ¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷「FX2G-0108EMXSP」は、全8ポート2.5GBASE-T対応のPoE++対応アンマネージドスイッチです。IEEE802.3bt準拠の高出力PoE給電により、監視カメラや無線LANアクセスポイントなどの設置をLANケーブル1本で実現します。さらに、10G SFP+アップリンクを搭載し、上位スイッチやサーバーとの高速接続にも対応。設定不要のシンプル構成で、マルチギガ環境とPoE給電を手軽に導入できます。付属品本体、ACアダプター、電源ケーブル、ゴム足、印刷物一式仕様【スループット(64Bytes)】100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3720239 パケット/秒、SFP 1G:各ポート 1488096 パケット/秒、SFP 10G:各ポート 14880953 パケット/秒【パケットバッファ】1MBytes容量スイッチングファブリック/60Gbps質量(g)723消費電力(W)最大 110電源DC 54V 2.22A(付属ACアダプターより給電)対応【ネットワークケーブル】(RJ-45ポート)UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上、(SFP/SFP+スロット使用時)1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス)【規格】IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×27×105機能EAP透過:対応、BPDU透過:対応、ループ検知/防止:対応動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間1年間伝送速度(bps)RJ-45ポート:100M(全二重)、1000M(全二重)、2.5G(全二重)、SFP+スロット:1000M、10GLEDPWR(緑)×1、PoE/Alert(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G,100M(緑/オレンジ)×8、PoE(緑)×8、SFP+スロット Link/Act 1G,10G(緑)×1保管環境温度:-40~70℃、湿度:5~90%(結露なきこと)ファンファンレスMACアドレス登録数4000個(全ポート合計)ジャンボフレーム最大12KBytesスイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×8、SFP+×1MTBF(時間)25℃:858634、40℃:445930PoE対応IEEE802.3af:Power over Ethernet(PoE)、IEEE802.3at:Power over Ethernet(PoE+)、IEEE802.3bt:Power over Ethernet(PoE++)、給電容量:90W/ポート(全ポート合計:100W)
Type-C-有線LANアダプタ 1Gbps
MCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷USB Type-Cを有線LANに変換。LANポートがないPCでLANケーブルが接続できる。最大通信速度1Gbpsに対応!。ドライバインストール不要。接続するだけですぐに使える。机上のノートPCに接続して邪魔にならず、取り回しやすいケーブル長13cm。耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。質感を生かした高級感あるシンプルなデザイン。用途LANポートが搭載されていないモバイルPCやタブレットのUSBポートに接続するだけで、LANケーブルを使った有線LAN環境を構築できます。付属品取扱説明書質量(g)25対応OSWindows11/10、macOS10.15以降、ChromeOS、iPadOS 16以降対応機種USB Type-Cポート搭載のWindows PC、Mac、ChromeBook、iPad本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×63×14(本体部のみ)コネクタUSB Type-C - LAN(RJ45)ケーブル長(cm)13RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps/100Mbps/10MbpsLAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TUSB規格USB3.2 Gen1(5Gbps)※USB3.0/3.1 Gen1も同等です。
8ポート 2.5G デスクトップスイッチ
TP-LINK¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷2.5Gマルチギガビットの高速ネットワークにアップグレード。2.5Gのマルチギガビットポートと最大40Gbpsのスイッチング容量が今までのボトルネックを解消、超高速.2.5G対応のNAS・サーバー・ゲーミングPC・WiFi6APに接続すれば4K動画など大きなファイル転送も超高速。ポート数8電源100~240VAC (50/60Hz)接続方式100/1000/2500 Mbps商品タイプスイッチングハブ
SZ2G-0416IXS 16ポート 2.5GBASE-T + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ
プラネックスコミュニケーションズ¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷「SZ2G-0416IXS」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のマネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunk機能などの高度なネットワーク管理に対応し、WebブラウザーやTelnet/SSHから柔軟な設定が可能です。オフィスや監視システム、ワークグループなどのマルチギガ環境への移行をスムーズに実現します。付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)2.6電源(V)100~240 AC(50/60Hz)ポート数16消費電力(W)最大27適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet接続方式1000Mbps/10Gbps寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×196保存温度(℃)-40~70保証期間3年間適合ケーブル【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス)LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×16、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保存湿度(%)5~90(結露なきこと)電源供給方式電源内蔵ファン【冷却ファン】ファンレススイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×16、SFP+×4MTBF(時間)【25℃】394522【50℃】162062