絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(123)
- TP-LINK(108)
- ARUBA(アルバ)(69)
- BUFFALO(バッファロー)(65)
- WatchGuard(49)
- テルトニカ・ネットワークス(30)
- NEC(29)
- サン電子(PC)(25)
- NETGEAR(23)
- エレコム(21)
- アライドテレシス(19)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- amnimo(アムニモ)(13)
- ハイテクインター(12)
- ソニックウォール(11)
- Cisco(シスコ)(8)
- 京セラ(7)
- CONTEC(コンテック)(6)
- ecoco(6)
- ブランドをもっと見る
伝送速度(Mbps)
伝送方法
- IEEE802.1q(3)
- IEEE802.11a(80)
- IEEE802.11ac(82)
- IEEE802.11ah(1)
- IEEE802.11ax(70)
- IEEE802.11b(89)
- IEEE802.11be(18)
- IEEE802.11g(88)
- IEEE802.11n(92)
- IEEE802.3(15)
- IEEE802.3ab(16)
- IEEE802.3an(4)
- IEEE802.3at(2)
- IEEE802.3az(1)
- IEEE802.3bz(6)
- IEEE802.3i(5)
- IEEE802.3p(1)
- IEEE802.3u(19)
- IEEE802.3x(4)
- その他(46)
- 伝送方法をもっと見る
エコロジープロダクト

無線LANアクセスポイント Aruba AP-567 (JP) Outdoor 11ax AP
ARUBA(アルバ)¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷802.11axデュアル2×2:2無線指向性アンテナ内蔵屋外用AP質量(kg)1.09寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)165×165×110最大消費電力(W)15.6マウントオプションのマウントキットポート10/100/1000BASE-T RJ-45ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE 802.3at PoEまたは直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
無線LANアクセスポイント Aruba AP-565 (JP) Outdoor 11ax AP
ARUBA(アルバ)¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷802.11axデュアル2×2:2無線全方向性アンテナ内蔵屋外用AP質量(kg)1.03寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)165×165×110最大消費電力(W)15.6マウントオプションのマウントキットポート10/100/1000BASE-T RJ-45ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE 802.3at PoEまたは直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
無線LANアクセスポイント Aruba AP-503H (JP) Unified AP
ARUBA(アルバ)¥64,980税込¥71,4781台8日以内出荷デュアル無線 802.11ax 2×2 Unified Hospitality AP。 Aruba 503Hシリーズ Hospitalityアクセスポイントは、中密度の屋内環境において、高パフォーマンスかつ高コスト効率の接続を実現します。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、Ethernet、カスタムアプリケーションなど、多数の無線/有線メディアをサポートします。 AirSliceやWi-Fi6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 これは日本の規制区域向けのSKUです。 オプションのマウントキット:適切なマウントキット(別途注文)を使用することで、APをシングルまたはデュアルのギャングウォールボックスに取り付けたり、壁面に直接取り付けたり、デスクに設置したりすることができます。質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)86×47×150最大消費電力(W)50ポート10/100/1000BASE-TRJ-45ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング、10/100/1000BASE-TRJ-45ポート×4、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE802.3afクラス3PoEまたは直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
無線LANアクセスポイント Aruba AP-505H (JP) Unified AP
ARUBA(アルバ)¥89,980税込¥98,9781台8日以内出荷デュアル無線 802.11ax 2×2 Unified Hospitality AP、1+4 Ethernet、PSE、USB。 Aruba505HシリーズHospitalityアクセスポイントは、中密度の屋内環境において、高パフォーマンスかつ高コスト効率の接続を実現します。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、Ethernet、カスタムアプリケーションなど、多数の無線/有線メディアをサポートします。 AirSliceやWi-Fi6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 これは日本の規制区域向けのSKUです。 マウントオプションのマウントキット:適切なマウントキット(別途注文)を使用することで、APをシングルまたはデュアルのギャングウォールボックスに取り付けたり、壁面に直接取り付けたり、デスクに設置したりすることができます。質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)86×47×150最大消費電力(W)50ポートHPESmartRateRJ-45ポート×1、リンク速度00/1000/2500BASE-T)およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、0/100/1000BASE-T(RJ-45)ポート×4、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE802.3atクラス4PoE、IEEE802.3btクラス6PoE、または直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
無線LANアクセスポイント Aruba AP-574 (JP) Outdoor 11ax AP
ARUBA(アルバ)¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷802.11ax 2×2:2/4×4:4デュアル無線6xNfコネクター付き屋外用AP。 過酷な天候や温度にさらされる環境向けの高パフォーマンス接続。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、カスタムアプリケーションなど、多数のワイヤレスメディアをサポートします。 Air SliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 外部アンテナ用RP-SMAコネクター×6。 これは日本の規制区域向けのSKUです。質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)230×240×190最大消費電力(W)25.6(APのみ)マウント含まず(AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNTH2から選択)ポートHPESmartRateRJ-45ポート×1、リンク速度(100/1000/2500BASE-T)およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T(RJ-45)ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE802.3atPoEまたは直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
無線LANアクセスポイント Aruba AP-518 (JP) IndoorHardened 11ax AP
ARUBA(アルバ)¥219,800税込¥241,7801台8日以内出荷802.11ax 2×2:2/4×4:4デュアル無線6xRPSMAコネクター付き屋内用高耐久性AP。 過酷な天候や温度にさらされる環境向けの高パフォーマンス接続。 マウントはオプションのマウントキットを使用可能。 AP-220-MNT-W1は直接互換性あり。 AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNT-H2はAP-270-MNT-ADPアダプターを使用する場合に互換性あり IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、カスタムアプリケーションなど、多数のワイヤレスメディアをサポートします。 Air SliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 これは日本の規制区域向けのSKUです。質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)220×220×75最大消費電力(W)25.6(APのみ)ポートHPE SmartRate RJ-45ポート×1、リンク速度 (100/1000/2500BASE-T) およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T (RJ-45) ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE 802.3at PoEまたは直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
電源アダプタ 48V/50W AC/DC power adapter type C
ARUBA(アルバ)¥7,698税込¥8,4681個67日以内出荷Aruba AP-303P/334/335/534/535対応 ACアダプタ
AP-POE-ATSR 1P SR 30W Midspan Injector
ARUBA(アルバ)¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷Aruba AP用 802.3at 30W対応 PoEインジェクター
無線LANアクセスポイント Aruba AP-504 (JP) Unified AP
ARUBA(アルバ)¥89,980税込¥98,9781台8日以内出荷デュアル無線2×2:2 802.11ax外部アンテナ統合キャンパスAP。 Aruba 500シリーズワイヤレスアクセスポイントは、中密度の屋内環境において高パフォーマンスでコスト効率に優れた接続を提供します。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、Zigbee、カスタム アプリケーションなどの複数のワイヤレスメディアをサポートします。 AirSliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能を搭載しており、外部デュアルバンドアンテナ用RP-SMAコネクター×2。 これは日本の規制区域向けのSKUです。 マウントオプションのマウントキット:適切なマウントキット(別途注文)を使用することで、APをシングルまたはデュアルのギャングウォールボックスに取り付けたり、壁面に直接取り付けたり、デスクに設置したりすることができます。質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)86×47×150最大消費電力(W)50ポートHPESmartRateRJ-45ポート×1、リンク速度00/1000/2500BASE-T)およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、0/100/1000BASE-T(RJ-45)ポート×4、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE802.3atクラス4PoE、IEEE802.3btクラス6PoE、または直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
マウントキット AP-MNT-C AP mount bracket individual C
ARUBA(アルバ)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井レールへの取付マウントキット(1個パック)
マウントキット AP-MNT-B AP mount bracket individual B
ARUBA(アルバ)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井レールへの取付マウントキット(1個パック)
マウントキット AP-MNT-A AP mount bracket individual A
ARUBA(アルバ)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井レールへの取付用マウントキット(1個パック)
マウントキット AP-MNT-MP10-E Campus AP mount bracket ki
ARUBA(アルバ)¥34,980税込¥38,4781個欠品中Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井または壁面取付マウントキット(10個パック)
マウントキット AP-MNT-MP10-D Campus AP mount bracket ki
ARUBA(アルバ)¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井レールへの取付マウントキット(10個パック)
マウントキット AP-MNT-MP10-C Campus AP mount bracket ki
ARUBA(アルバ)¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井レールへの取付用マウントキット(10個パック)
マウントキット AP-MNT-MP10-B Campus AP mount bracket ki
ARUBA(アルバ)¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井レールへの取付用マウントキット(10個パック)
マウントキット AP-MNT-MP10-A Campus AP mount bracket ki
ARUBA(アルバ)¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井レールへの取付用マウントキット(10個パック)
Aruba屋外用アンテナ・キット ANT-2x2-5010 Pair 5GHz 10dBi Omni N-Type
ARUBA(アルバ)¥47,980税込¥52,7781個8日以内出荷Aruba AP用外付けアンテナ Outdoor(N) 無指向性・コリニア周波数(GHz)5
Aruba屋外用アンテナ・キット ANT-2x2-5005 Pair 5GHz 5dBi Omni N-type
ARUBA(アルバ)¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷Aruba AP用外付けアンテナ Outdoor(N) 無指向性・コリニア周波数(GHz)5
Aruba屋外用アンテナ・キット ANT-2x2-2005 Pair 2.4GHz 5dBi Omni N-typ
ARUBA(アルバ)¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷Aruba AP用外付けアンテナ Outdoor(N) 無指向性・コリニア周波数(GHz)2.4
マウントキット AP-MNT-W4 Low Profile Basic AP Mount Kit
ARUBA(アルバ)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷Aruba AP-3XX用 屋内用マウントキット Openタイプ用途壁/天井取付用色白
Aruba屋内用MIMOアンテナ AP-ANT-22 Dual-band 2/4dBi Omni RPSMA Lo
ARUBA(アルバ)¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷Aruba AP-318専用 外付けアンテナ 無指向性
マウントキット AP-303H-MNTW Wall Mount Kit
ARUBA(アルバ)¥5,298税込¥5,8281個8日以内出荷Aruba AP-303H/503H/505H用 壁面用マウントキット
Aruba屋外用MIMOアンテナ ANT-4x4-5314 5.15-5.9GHz 14dBi 30x30deg
ARUBA(アルバ)¥78,980税込¥86,8781個8日以内出荷Aruba AP用外付けアンテナ周波数(GHz)5.15~5.9
マウントキット AP-MNT-CM1 Industrial Grade Indoor Acces
ARUBA(アルバ)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷Aruba AP-3XX用 屋内用マウントキット 天井レールへの取付用色白
PC-OD-AC-P-NA MST2HAC and AP-27x Weather
ARUBA(アルバ)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷Aruba AP用-374/375/377用 ACアダプタ
PC-OD-AC-P-INT MST2HAC and AP-27x Weathe
ARUBA(アルバ)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷Aruba AP用-374/375/377用 ACアダプタ
CKIT-OD-AC-P MST2HAC and AP-27x Custom A
ARUBA(アルバ)¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷Aruba AP用-374/375/377用 ACアダプタ
アンテナ延長ケーブル AP-CBL-1 10ft(3m) Nm to Nf Outdoor Rated
ARUBA(アルバ)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷Aruba AP用 アンテナケーブル
マウントキット AP-270-MNT-ADP AP-228 to AP-270-MNT-XX O
ARUBA(アルバ)¥5,298税込¥5,8281個8日以内出荷Aruba AP-3/5XX用 屋外用マウントキット
マウントキット AP-270-MNT-H2 AP-270 Series Access Flush
ARUBA(アルバ)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷Aruba AP-3/5XX用 屋外用マウントキット 壁/ハンギング型 固定タイプ