絞り込み
ブランド
伝送速度(Mbps)
伝送方法
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
575件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AXE5400 トライバンド メッシュWi-Fi 6Eシステム(2台セット) TP-LINK

    AXE5400 トライバンド メッシュWi-Fi 6Eシステム(2台セット)

    TP-LINK
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    最大500m2(2パック)をカバーし、お家の隅々まで届く快適な環境を実現します。WiFi 6E対応デバイスのみが利用できるバンドなので、非対応デバイスからの干渉を受けません。また、各Decoユニット間専用のバックホールにもなり、非対応デバイスのWiFiパフォーマンス向上にも役立ちます。3種類のWiFiバンド合計で最大5400Mbpsの速度を提供し、最大200台のデバイスが接続可能です。複数のユニットを設置してもWiFi名とパスワードは各1つに統合され、お家の中を移動しながらでも自動で最適な接続先に切り替えてくれます。ネットワークやIoT機器を守る最先端の機能でお家のネットワークを安全に保ちます。Decoアプリの表示に沿って進めるだけでOKです。WiFi 6E非対応のデバイスでも問題なく利用でき、プロバイダーの縛りもありません。
  • 〈AirStation Pro〉 WAPM/WAPSシリーズ専用 縦置スタンド BUFFALO(バッファロー)

    〈AirStation Pro〉 WAPM/WAPSシリーズ専用 縦置スタンド

    BUFFALO(バッファロー)
    4,398税込4,838
    1台
    翌日出荷
    壁掛けが出来ないオフィスで効果を発揮 教室間でアクセスポイントを持ち運んで使うときにも活躍 RoHS基準値準拠
    質量(g)土台プレート部:約172本体取付プレート部:約236外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)土台プレート部:200×11×100本体取付プレート部:180×21×155アズワン品番64-3801-48
  • 5GHz AC 867Mbps 23dBi アウトドア CPE TP-LINK

    5GHz AC 867Mbps 23dBi アウトドア CPE

    TP-LINK
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    【英語パッケージ】最大速度は5GHzで867Mbps(802.11ac)、23dBiハイゲイン指向性の2x2 MIMO搭載で、長距離アプリケーションに最適、優れたビーム指向性・遅延軽減・ノイズキャンセルを実現、革新的なスナップロックパー
  • AX1800 屋内外対応 Wi-Fi 6 アクセスポイント TP-LINK

    AX1800 屋内外対応 Wi-Fi 6 アクセスポイント

    TP-LINK
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    高速WiFi 6:デュアルバンドに対応し合計で最大1.8Gbpsの速度をお届け。 効率の高いネットワーク:OFDMAとMU-MIMOによって、より多くのデバイスに遅延の少ない快適な接続を提供。 長距離カバレッジ:IP67の耐候性エンクロージャを備えた専用のハイパワーアンプとアンテナを搭載。 Omadaメッシュ:アクセスポイント間でシームレスなワイヤレス接続が可能となり、柔軟なカバーエリア拡張と展開を実現。 高速ローミングでスムーズに:複数のアクセスポイント間を移動したとしても接続が途切れずスムーズに切り替え。 便利な管理システム:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。
    伝送方法IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a周波数(GHz)2.4/5
  • WLAN親機 11be 2882+688Mbps ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    WLAN親機 11be 2882+688Mbps ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    (1)Wi-Fi 7 対応 デュアルバンドルーター スタンダードモデル→MLO・4K-QAMに対応。Wi-Fi 7 対応端末との通信時、及び2台組み合わせ時のスループット向上・低遅延化に寄与 (2)Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh」対応(後日R6認証取得予定) (3)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応(1年無料ライセンス 自動アクティベーション対応) (4)初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応
  • ecoco TD20 黒 100GB/365日 ecoco

    ecoco TD20 黒 100GB/365日

    ecoco
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    契約&月額不要な買い切り型給電型ディスプレイ付きWi-Fi。ギガおかわり機能付き。バッテリーレスでUSBから給電するだけで使用可能。あらかじめご使用箇所のご確認をお願いいたします。別途、延長コードが必要になる場合がございます。端末のみの商品は、利用する際には別途、おかわりギガの購入が必要です。
    付属品端末 / A-C延長コード / クイックガイド / レビュープレゼントチラシ / Hulu_2week カード / U-NEXT_31days カードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋内外対応アクセスポイント支柱/壁面取り付けキット TP-LINK

    屋内外対応アクセスポイント支柱/壁面取り付けキット

    TP-LINK
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    約5Kgまで対応、柔軟な設置方法(支柱/壁面)、150°調整可能、防水仕様
  • テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ TRB140 テルトニカ・ネットワークス

    テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ TRB140

    テルトニカ・ネットワークス
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    TRB140は、ミッションクリティカルなLTE(Cat 4)とギガビット・イーサネットの接続オプションを備えた、超小型・軽量・省電力なIoTデバイスです。Linux環境では、高度なカスタマイズが可能となっております。単一機器で、ワンランク上の信頼性と安全なインターネット接続が必要とされるプロジェクトやアプリケーションに最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RUT241 ESIM 産業向けセルラールーター グローバルモデル 技適認証 テルトニカ・ネットワークス

    RUT241 ESIM 産業向けセルラールーター グローバルモデル 技適認証

    テルトニカ・ネットワークス
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    RUT241は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、ESIMにも対応し、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。
    質量(g)130
  • COMPACT DIN RAIL KIT テルトニカ・ネットワークス

    COMPACT DIN RAIL KIT

    テルトニカ・ネットワークス
    1,698税込1,868
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR5MEC11:COMPACT DIN RAIL KIT 樹脂製DINレールキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT300/RUT301/RUTX10/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW100/TSW101/TSW110/TSW200/TSW210
    質量(g)10
  • RUT241 ESIM 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証 テルトニカ・ネットワークス

    RUT241 ESIM 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証

    テルトニカ・ネットワークス
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    RUT241は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、ESIMにも対応し、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。
    質量(g)130
  • DIN RAIL KIT テルトニカ・ネットワークス

    DIN RAIL KIT

    テルトニカ・ネットワークス
    2,798税込3,078
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR5MEC00:DIN RAIL KIT 金属製DINレールキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW100/TSW110/TSW200/TSW210/RUTM50
    質量(g)60
  • DAP-A2W6専用アンテナドック ダイヤトレンド

    DAP-A2W6専用アンテナドック

    ダイヤトレンド
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    屋内用。マグネット取り付け、壁掛け取り付け対応。動作温度:-20~65℃。ケーブル長:2.5m
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用無線LANアダプタ 11ax対応 ダイヤトレンド

    産業用無線LANアダプタ 11ax対応

    ダイヤトレンド
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷
    IEEE802.11axに対応し、高速通信を実現。2.4GHz・5GHzのデュアルバンド同時接続対応。快適な無線通信をサポート。2×2MIMO技術対応。高速ローミング(IEEE802.11k/v/r)により、電波の強いアクセスポイントへの切り替えがスムーズ。AGV等の移動体に搭載できます。ビームフォーミングに対応し、子機の位置を自動で判別し、電波を最適に届けることが可能。広い動作温度範囲(-20℃~+65℃)に対応し、低温環境下及び高温環境下でも使用できます。WPA3/WPA2-パーソナル、WPA3/WPA2-EAPの無線LANセキュリティ規格及び、IEEE802.1X認証に対応。アクセスポイントモード(親機)、ワイヤレスクライアントモード(子機)をサポート。
    その他ユーティリティソフトウェア:設定ユーティリティ(Webブラウザからアクセス)取付方式DINレール取り付け保護構造IP30消費電力(W)11.6電源PoE給電(IEEE802.3af準拠)または電源端子(DC12-36V)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.0×95.0×95.0(アンテナ部及び突起部含まず)機能冗長電源入力:対応アンテナ無指向デュアルバンドアンテナ2本(2.4GHz:2.07dBi 5GHz:2.66dBi)RoHS指令(10物質対応)対応通信規格ワイヤレス:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax、イーサネット:IEEE802.3 /u/ab/x伝送速度(MAX)2.4GHz:574Mbps 11ax時、(MAX)5GHz:2400Mbps 11ax時、(MAX)イーサネット:1000bps通信ポート所有ポート:RJ-45×1ポート(PoE対応)動作温度範囲(℃)-20~65電波周波数2.4GHz、5GHz(5GHz帯を使用する場合、5.2GHz、5.3GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。また5.3GHz、5.6GHz帯域の電波を使用する場合は気象レーダーなどの干渉を避けるためのDFS機能により一時的に通信が途切れる可能性があります。)
  • BE3600デュアルバンドWi-Fi 7ルーター TP-LINK

    BE3600デュアルバンドWi-Fi 7ルーター

    TP-LINK
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    3.6GbpsデュアルバンドWi-Fi7:BE3600デュアルバンドWi-Fiは最大3.6Gbpsの通信速度を提供します。フルギガビットポート:1GbpsWANポートx1・1GbpsLANポートx4を搭載し、スムーズな有線接続が可能です。遠くまで届く:3本の内蔵アンテナとビームフォーミング機能により、より多くのデバイスに、干渉の少ない高速で安定したWi-Fiを届けます。EasyMesh互換:EasyMesh対応のルーターや中継器と連携し、家じゅうにシームレスなメッシュWi-Fiを構築します。最適な通信経路を自動で選択するため、電波環境が変わっても安定してつながる環境を実現します。かんたん設定&利用:Tetherアプリを使えば、セットアップも管理も手間いらずです。TP-LinkHomeShield:強力なセキュリティサービスが、さまざまなサイバー攻撃からご家庭のネットワークを守ります。優れた互換性:全てのWi-Fi世代、幅広いインターネットプロバイダーに対応しています。
    伝送速度(Mbps)5GHz:2882(802.11be)、2.4GHz:688(802.11be)周波数(GHz)5・2.4
  • BE3600 デュアルバンドメッシュWi-Fi 7システム(2-pack) TP-LINK

    BE3600 デュアルバンドメッシュWi-Fi 7システム(2-pack)

    TP-LINK
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    3.6Gbps デュアルバンドWi-Fi: 最大3.6Gbps (5GHz: 2,882Mbps + 2.4GHz: 688Mbps) の高速通信を提供します。便利な有線接続: 2.5Gbps×2のWAN/LANポートを搭載。高い柔軟性とスループットを実現します。Wi-Fi&有線バックホール: Wi-Fiと有線接続によるバックホール通信で、ネットワーク全体の処理速度とレイテンシーを改善します。MLO (Multi-Link Operation) 機能: 複数帯域の電波を同時に利用し、通信効率・安定性の高いデータリンクを確立します。シームレスAIメッシュ: お家の中を移動しても常に快適なWi-Fi接続を維持できます。TP-Link HomeShield: ネットワーク保護・保護者による制限・IoTデバイスのセキュリティ強化などの機能を利用できます。互換性もバッチリ: 全Wi-Fi世代のデバイスと後方互換性を持ち、主要なIPoE IPv6サービスに対応しています。
    仕様●DDNS:TP-Link●DHCP:アドレス予約、DHCPクライアントリスト、サーバー●IPTV:IGMPプロキシ、IGMPスヌーピング、ブリッジ、タグVLAN●NAT転送:ポート転送 UPnP●QoS:HomeShield QoS デバイスごとのQoS●WANタイプ:動的IP、PPPoE、v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、Transix、クロスパス、v6コネクト、静的IP、L2TP、PPTP●Wi-Fi速度:BE5000:5GHz: 2882Mbps (802.11be)、2.4GHz: 688Mbps (802.11be)●クラウドサービス:OTAファームウェアアップグレード、TP-Link ID、DDNS●サービスキット:HomeShield●保護者による制限:HomeShield保護者による制限、YouTube制限、セーフサーチ、プロファイル作成、プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ、ファミリータイム、就寝時間、オフ時間、利用時間割り当て、家族のオンライン時間ランキング、インターネット一時停止、週次・月次レポート●有線ポート:2.5Gbps WAN/LANポート×2 ※各Decoユニット WAN/LAN自動認識に対応●管理:Decoアプリ ※Android版のDecoアプリver 3.0以降はAndroid 5.0以降にのみ対応しています。セット内容Decoユニット×2、LANケーブル×1、電源アダプター×2、かんたん設定ガイド寸法(mm)150 × 150 × 62規格Wi-Fi 7:IEEE 802.11be/ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11be/ax/n/b/g (2.4GHz)機能MLO (Multi-Link Operation)、160MHz帯域幅、4K-QAM、Multi-RU、Amazon Alexa&Google アシスタント対応、再起動スケジュール 、Tapo/Kasaオンボーディング 、IoTネットワーク&デバイス分離 、静的ルーティング機能 、接続ユニット/バンド設定動作環境動作温度:0℃~40℃、(32°F~104°F)、保存温度:-40℃~60℃、(-40°F~140°F)、動作湿度:10%~90%、結露を避けてください、保存湿度:5%~90%、結露を避けてください動作モードルーターモード ブリッジモードセキュリティネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセスコントロール、HomeShieldセキュリティ(リアルタイムIoT保護・悪意のあるサイトのブロック・侵入防止システム・DDoS攻撃の防止・ホームネットワークスキャナー)、ゲストネットワーク:5GHzゲストネットワーク×1、2.4GHzゲストネットワーク×1、有効時間、帯域幅コントロール、VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP/IPSec VPNサーバー、VPNクライアント:OpenVPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP/IPSec VPNクライアント、Wi-Fi暗号化:WPA-Personal、WPA2-Personal、WPA3-PersonalプロトコルIPv4、IPv6各種認証CE、FCCボタン仕様リセットボタン×1、WPSボタン×1
  • コンセント壁埋込型AP FXC

    コンセント壁埋込型AP

    FXC
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    AE1021は情報コンセント対応型ワイヤレスアクセスポイントです。情報コンセントサイズに無線アクセスポイント・有線LANポート(RJ-45)・固定電話線ポート(RJ-11)・電源接続部等を一体化した最先端の設計。無線はIEEE802.11b/g/nに準拠、最大150Mbpsのデータ転送をサポート。有線はギガビットイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX)に対応。高速で大容量通信が可能。
  • IEEE802.11ax/ac/n/a/b/g準拠 無線アクセスポイント外付けアンテナタイプ(親局/子局/中継局) CONTEC(コンテック)

    IEEE802.11ax/ac/n/a/b/g準拠 無線アクセスポイント外付けアンテナタイプ(親局/子局/中継局)

    CONTEC(コンテック)
    85,980税込94,578
    1個
    欠品中
    無線LAN 標準規格のIEEE802.11ax/ac/n/a/b/g に準拠し、ワイド入力電源(5-30VDC)やPoEに対応した外付けアンテナ対応の無線LAN アクセスポイントです。スマートローミング(二重化)、メッシュWi-Fi ネットワーク対応などさまざまな機能を有し、高度なセキュリティ、安定した通信、優れたメンテナンス性をもつ製品です。オプションアンテナも充実。電波環境に応じて、機器の外部にアンテナを引き出すことも可能ですモード切り替えにより、アクセスポイント(親局)だけでなくステーション(子局)やリピータ(中継局)としても運用可能。アクセスポイントや中継機として使用できます。また、「デュアルステーションモード」では5GHz/6GHz インターフェイスと 2.4GHz インターフェイスとを同時に使用することができます。軽量でコンパクトな設計で、同梱のマグネットやタッピングネジなどでスマートに設置できます。また、コネクタ部を保護するカバーや盗難防止のセキュリティスロットを装備しています。
    伝送方法IEEE802.11ax/ac/n/a/b/g周波数(GHz)2.4、5、6
  • AX6000 シーリング Wi-Fi 6 アクセスポイント TP-LINK

    AX6000 シーリング Wi-Fi 6 アクセスポイント

    TP-LINK
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    Wi-Fi 6で高速通信:最大5952Mbps(5GHz:4804Mbps + 2.4GHz:1148Mbps)の安定した通信を実現。4x4 MIMO技術と高い送信電力を備えた内蔵型デュアルバンドアンテナで超広範囲をカバー。HE160・1024-QAMなどのWiFi 6テクノロジーを実装。Omada SDNプラットフォームで効率的に一元管理。便利機能を搭載:Omadaメッシュ・シームレスローミングなど。802.3at PoE+およびDC電源に対応(電源アダプターは含まれていません)。
    伝送速度(Mbps)最大5952(5GHz:4804 + 2.4GHz:1148)周波数(GHz)5/2.4
  • Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RW HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RW

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    2,998税込3,298
    1台
    8日以内出荷
    Aruba Instant Onアクセスポイント給電用アダプター 。電源ケーブル(JW122A)の購入は不要です 。対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) 。AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A)には同等製品が標準で同梱されています
    質量(g)172.4(0.4 lb)外形寸法(cm)6.1×8.9×5.1(2.4×3.5×2 in)
  • スイッチ・アクセスポイント用 コンソールケーブル BUFFALO(バッファロー)

    スイッチ・アクセスポイント用 コンソールケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    。スイッチとパソコンを接続するの使用するコンソールケーブル。コンソールケーブル(RJ45=D-Sub 9pin メス)。対応機種:(スイッチ)BS-G2124M、BS-G2116M、BS-G2108M (無線LANアクセスポイント)WAPM-APG300N、WAPM-AG300N
  • 無線LAN親機 WiFiトライバンドルーター 11ax/ac/n/a/g/b 2401+2401+573Mbps WiFi6E/Ipv6対応 ホワイト ネット脅威ブロッカー2 プレミアム対応 BUFFALO(バッファロー)

    無線LAN親機 WiFiトライバンドルーター 11ax/ac/n/a/g/b 2401+2401+573Mbps WiFi6E/Ipv6対応 ホワイト ネット脅威ブロッカー2 プレミアム対応

    BUFFALO(バッファロー)
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    1 Wi-Fi 6E 対応 → 6GHz帯を用いることで、混雑の少ない安定通信を実現2 INTERNETポート 最大2.5Gbps対応3 Wi-Fi Alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」(R2)対応4 家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(1年無料ライセンス付)5 設置のしやすさを重視した筐体 セット製品もご用意あり
    仕様●(有線LANインターフェース WAN側IP取得方法)手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクト(v6コネクトのみファームウェア Ver.1.15以降)に対応しています。●(有線LANインターフェース その他機能)回線自動判別切替機能●(有線LANインターフェース セキュリティー)ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)●(有線LANインターフェース 伝送速度)LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3INTERNETポート:最大2.5Gbps(2.5G/1G/100M/10Mbps)×1●(有線LANインターフェース 端子形状)RJ-45型 8極●(無線LANインターフェース アクセスモード)インフラストラクチャーモード●(無線LANインターフェース アンテナ)内蔵アンテナ6GHz:2本5GHz:2本2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、6GHz専用:2本)●(無線LANインターフェース セキュリティー)WPA3 PersonalWPA2 PersonalWPA/WPA2 PersonalWPA2/WPA3 PersonalWEP(128-bit / 64-bit)Any接続拒否プライバシーセパレーターMACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)●(無線LANインターフェース 伝送方式)CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO●(無線LANインターフェース 周波数範囲(チャンネル))6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)※電波法により6GHzは屋外使用禁止です。●(無線LANインターフェース 準拠規格(最大転送速度))6GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)IEEE 802.11a:54Mbps5GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)IEEE 802.11ac:1733MbpsIEEE 802.11n:300MbpsIEEE 802.11a:54Mbps2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2x2)IEEE 802.11n:400MbpsIEEE 802.11g:54MbpsIEEE 802.11b:11Mbps適合VCCI Class B質量(g)約610(製品本体のみ)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20.4(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×217×75動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%保証期間1年間周波数(GHz)2.4/5/6
  • 産業用無線LANアダプタ ダイヤトレンド

    産業用無線LANアダプタ

    ダイヤトレンド
    98,900税込108,790
    1台
    当日出荷
    IEEE802.11ax対応 メッシュWi-Fiとビームフォーミング機能対応で途切れにくく安定した通信を実現 IP67の保護構造・防水性能により耐環境性に優れ、屋外の設置が可能 双方向MU-MIMO、OFDMA対応で複数の機器と効率的に高速通信できます アクセスポイント、クライアントブリッジ、WDS(アクセスポイント、ブリッジ、ステーション)、メッシュモードを切り替えることで柔軟なネットワーク構成を構築可能
    セット内容DAP-P3W6:1台、専用PoEアダプタ:1個、ACコード(1.2m):1本、標準アンテナ(5dBi) 5GHz、2.4GHz:各2本、ポール取り付けリング(適合ポール外径35~63mm):2個、取り付け用ブラケット:1個、取り付け用ビスセット:2セット、アース線(1.8m)&ビスセット:1セット取付方式ポール取り付け、壁掛け取り付けポート数PoE対応:1消費電力(W)15.9電源PoE給電(IEEE802.3at)適合外径(Φmm)4.5~6.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.0×47.0×190.0(アンテナ部及び突起部含まず)保護等級IP67入出力形式【専用PoEアダプタ】入力:AC100~240V、出力:54V(付属のPoEアダプタはDAP-P3W6以外に使用しないでください。PoEアダプタは~AC240Vの対応ですが付属のACコードは~125Vまでとなっております。)アンテナ2.4GHz 5dBi無指向アンテナ 2本、5GHz 5dBi無指向アンテナ 2本伝送速度(Mbps)(MAX)2.4GHz:574Mbps 11ax時、5GHz:1,200Mbps 11ax時、イーサネット:2.5Gbps伝送方法ワイヤレス:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、イーサネット:IEEE802.3/u/ab/bzRoHS指令(10物質対応)対応電波周波数(GHz)2.4、5(5GHz帯を使用する場合、5.2GHz、5.3GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。また5.3GHz、5.6GHz帯域の電波を使用する場合は気象レーダーなどの干渉を避けるためのDFS機能により一時的に通信が途切れる可能性があります。)周波数(GHz)2.4/5動作温度範囲(℃)-20~60ソフトウェアバージョンユーティリティ:設定ユーティリティ(Webブラウザからアクセス)
  • 工具不要タイプコネクター対応 無線LANアクセスポイント用セキュリティーケース BUFFALO(バッファロー)

    工具不要タイプコネクター対応 無線LANアクセスポイント用セキュリティーケース

    BUFFALO(バッファロー)
    3,798税込4,178
    1台
    翌日出荷
    法人向け無線LANアクセスポイント エアステーション プロ対応
    付属品取扱説明書、専用鍵2本、ネジ対応製品無線LANアクセスポイント WAPM-AX4R外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.3×200×40(ヒンジを含める場合)、54.2×200×40(ヒンジを除く場合)動作温度(℃)0~50(天井設置)動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
  • AX3600 Insight アプリ&クラウド ワイヤレスアクセスポイント NETGEAR

    AX3600 Insight アプリ&クラウド ワイヤレスアクセスポイント

    NETGEAR
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷
    WAX620はWiFi 6(802.11ax)に対応した、ビジネス向け無線LANアクセスポイントで、小規模オフィスや店舗に2402 + 1147 MbpsのWiFiを提供します。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX610、WAX620、WAX630、WAC564、WAC540(一部販売終了製品も含む)と接続してメッシュネットワークを構築することができます。これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX620を電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。電源アダプター(PAV12V)別売り。マウントキット付属で、用途に応じて壁掛け、天井への取り付けが可能です。
    伝送方法IEEE802.11ax
  • Aruba AP-635(JP)Tri-radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba AP-635(JP)Tri-radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    アクセスポイント。Aruba AP-635(JP)Tri-radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP。
  • 防塵・防水 耐環境性能 法人向け11acデュアルバンド無線LANアクセスポイント BUFFALO(バッファロー)

    防塵・防水 耐環境性能 法人向け11acデュアルバンド無線LANアクセスポイント

    BUFFALO(バッファロー)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    法人向け無線LANアクセスポイント。 DFS障害回避機能(特許第4886814号)により11ac 5GHzを途切れず使用可能
    アズワン品番64-3801-17伝送速度(Mbps)802.11ac: 866Mbps、802.11n: 400Mbps (BW 40MHz)、802.11g: 54Mbps、802.11b: 11Mbps伝送方法DSSS/OFDM/MIMO周波数(GHz)IEEE802.11ac、IEEE802.11a:5(W56)(100~140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
  • RE450 TP-LINK

    RE450

    TP-LINK
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    AC1750 Dual Band Wireless Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、1300Mbps at 5GHz + 450Mbps at 2.4GHz、802.11ac/a/b/g/n、1 10/100/1000M LAN、Ranger Extender button、LED on/off button、power on/off button、Range extender mode、3 fixed antennas
    電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)5GHz:Up to 1300Mbps、2.4GHz:Up to 450Mpbs伝送方法IEEE802.11ac、IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4/5(11ac)商品タイプWi-Fi5 中継器
  • 〈AirStation Pro〉 屋外アンテナ専用 取付金具 BUFFALO(バッファロー)

    〈AirStation Pro〉 屋外アンテナ専用 取付金具

    BUFFALO(バッファロー)
    6,498税込7,148
    1式
    翌日出荷
    屋外アンテナ専用 取付金具
    材質鋼管、鋼板取付Uボルト固定表面処理溶融亜鉛メッキ(WLE-KG-VPAはステー部のみメラミン焼付塗装)材質
  • 法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a/g/b 866+866+400Mbps 同時接続 インテリジェントモデル エアステーション プロ BUFFALO(バッファロー)

    法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a/g/b 866+866+400Mbps 同時接続 インテリジェントモデル エアステーション プロ

    BUFFALO(バッファロー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    法人向け無線LANアクセスポイント。 トライバンドとバンドステアリングで端末一台当たりの速度を向上 DFS障害回避機能 公平通信制御機能 「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現 バッテリー動作中のタブレットでも安定通信 IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載 設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載 高速転送を実現する11ac 設置時も運用時も活躍する,「電波環境見える化機能」 384台のタブレットが同時接続可能 無線LANの導入・高度な運用を簡単に 過酷な温度環境にも対応 災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載 省エネをサポートする低消費電力設計 自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止 安心のセキュリティー 安心の最長5年保証
    付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンカー、スペーサー、取扱説明書、セキュリティキー(ACEキー)質量(g)約1350電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター使用時)対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応Windows Vista(64ビット/32ビット):本体:対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×275×75機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP最大消費電力(W)25.5動作環境・PoE給電の場合温度:-25~50℃(壁掛け時/天井設置時)湿度:10~90%・AC電源の場合-15~50℃(壁掛け時/天井設置時)湿度:10~90%※本製品は屋内使用に限ります保証期間5年間(標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間)取得規格VCCI ClassB準拠セキュリティマルチSSID:最大48個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯(W52+W53) 16個、5GHz帯(W56) 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大48個、VID=1~4096、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能アズワン品番64-3801-19伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)対応オプション集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.2.6.0以降ACアダプター:WLE-OP-AC12Cコンソールケーブル:BS-CON縦置きスタンド:WLE-OP-STNマグネットキット:BS-MGK-Aマグネット取付金具:LSW-KG5P伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
  • LTEアクセスVoIPルーター YAMAHA(ヤマハ)

    LTEアクセスVoIPルーター

    YAMAHA(ヤマハ)
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    内蔵無線WAN(LTE/3G)を搭載しIPsecにも対応したオールインワンVoIPルーターのフラッグシップモデル。本体のONUポートに小型ONUを装着することで、別途据置型ONUやVoIPアダプター等を接続することなく、1台で光回線へ接続できます。これにより、省スペース化と省電力化を実現します。多彩なVoIP機能内蔵無線WAN(LTE/3G)を搭載RTXシリーズ各機能を搭載使いやすさを追求した新Web GUIを搭載YNOエージェント機能対応
    付属品電源アダプター(P12V2.0A-HT)、 縦置きスタンド、 外部アンテナ×2、 アンテナ端子保護キャップ×2、 ONUポートダストカバー、 冊子(取扱説明書(保証書含む))、 CD-ROM(1枚[PDF]質量(g)700(付属品含まず)電源AC100V(50/60Hz)、 電源アダプター、 アース端子、 電源スイッチ、 電源スイッチガード外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×41×161.9(突起部含む・アンテナ部分を除く)機能ファイアウォール機能、バックアップ機能、統計管理機能、ロギング機能、拡張機能、電話機能その他の機能DHCPサーバー、 DHCPクライアント、 DHCPリレーエージェント、 DNSリカーシブサーバー、 DNSサーバー選択機能、 UPnP対応、 ネットボランチDNSサービス対応 (※17)、 ブロードバンド回線自動判別機能、 Wake on LAN対応、 SNTPサーバー最大消費電力(W)16.4(30VA)動作環境周囲温度0~45℃、周囲湿度15~80%(結露しないこと)セキュリティURLフィルタリング機能(内部データベース参照型)、 DHCP端末認証機能、 Winnyフィルター(Winny Version2 対応)、 Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応)、 MACアドレスフィルタリング発熱量(KJ/h)59.1無線【内蔵無線WAN(LTE/3G)】通信方式:3G(W-CDMA)/LTE、アンテナ数:2、通信速度:LTE 下り最大150Mbit/s、 上り最大50Mbit/s、3G 下り最大14Mbit/s、 上り最大5Mbit/s、対応周波数帯:LTE Band1、 3、 19、 21、3G Band1、 6、 19、対応キャリア:NTTドコモ最大消費電流(A)0.30
  • Wi-Fi6搭載無線ルータ Aterm Biz SH6030A NEC

    Wi-Fi6搭載無線ルータ Aterm Biz SH6030A

    NEC
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    Aterm Biz SH6030Aは、5GHz帯:2402Mbps/2.4GHz帯:574Mbpsの通信速度(理論値)で高速かつ便利なワイヤレス通信を実現します。無料のクラウド型総合管理サービスNetMeister利用可(お申込みはwebから「ネットマイスター」で検索)
    付属品ACアダプタ、LANケーブル、はじめにお読みください、保証書仕様●ADSL・CATVモデム機能:モデム機能は無し●DSU内蔵:無し●WANインターフェース:100BASE-TX/1000BASE-T×1ポート●その他インターフェース:100BASE-TX/1000BASE-T×3ポート、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)●その他環境及び安全規格:VCCI クラスB●同時接続ユーザー数:利用環境による●拡張スロット:無し●本体サイズ(D):145mm●本体サイズ(H):145mm●本体サイズ(W):46mm●添付ソフト:無し●環境自己主張マーク:なし●適用回線:光回線、CATV回線、ADSL、等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタが適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:本体備考無し本体質量(g)300セキュリティSSID、MACアドレスフィルタリング、リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能)、WPA2-PSK (AES)、WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA3-SAE(AES)[WPA3-Personal]、WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES) [WPA2/WPA3 mixed mode]RoHS指令(10物質対応)対応
  • IEEE 802.11ah準拠 無線アクセスポイント CONTEC(コンテック)

    IEEE 802.11ah準拠 無線アクセスポイント

    CONTEC(コンテック)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    SGA1000は、小型なIEEE 802.11ah対応無線アクセスポイントです。標準規格のIEEE 802.11ahに準拠し、高速無線かつ長距離なネットワークを構築することができます。外部アンテナに対応し、自由な無線LAN システムの構築が可能な上、軽量でコンパクトな設計なので、同梱の取り付けブラケットにより壁面、DIN レールなど、さまざまな設置が可能です。最大498 台までステーション(子局)と接続できます。また、モードの切り替えにより、子局、リピータ、メッシュ接続も可能です。IEEE 802.11ah規格準拠。本製品はサブギガ帯の通信を使用し、従来の無線LAN 製品(2.4GHz/5GHz/6GHz)より電波干渉回避、壁などの透過性と障害物の回折性向上により長距離通信です。伝送距離に優れた920MHz帯無線に対応。本製品は、イーサネット(有線LAN)通信を920MHz帯域の無線に変換します。920MHz帯は、電波の回り込み特性がよく、障害物があっても伝送距離(約1km)を伸ばすことができ、電波が混在している環境下でも安定した通信が可能です。長距離通信に向いているため施設間の配線工事なしでネットワーク構築が可能です。さまざまな電源環境、モード切り替えに対応。ACアダプタ(別売)や10~32VDCの直流電源、PoE給電などさまざまな電源供給に対応しています。モード切り替えにより、アクセスポイント(親局)だけでなく、ステーション(子局)・リピータ(中継局)・メッシュにも設定可能です。同梱の取り付けブラケットにより、壁面やDIN レールへの設置が可能です。-20~60℃の周囲温度環境に対応しており、さまざまな温度環境で使用可能です。高度なセキュリティ規格WPA3/WPA2 に対応しています。また、MACアドレスフィルタリング、ESSID隠しにも対応しています。
    タイプアクセスポイント (親局); ステーション (子局); リピータ準拠規格IEEE 802.11ah周波数帯域(MHz)920RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定PoE対応IEEE802.3af 準拠
  • 無線LANルーター YAMAHA(ヤマハ)

    無線LANルーター

    YAMAHA(ヤマハ)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    小規模オフィスや店舗などに最適な機能を搭載 。シンプルな操作性と高い信頼性 。ネットワークトラブルの解決方法を提案する「ウェルネスモニター」
    付属品冊子(はじめにお読みください[保証書含む])、電源アダプター、 電源抜け防止フック、スタンド、マウントパネル、マウントパネル固定ネジ仕様●同時接続ユーザー数:20人、30端末以下を想定●適用回線:FTTH(光ファイバー)、CATV、広域イーサネット網●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T×4ポート●電波法備考:適合●電気用品安全法(備考):電源アダプタ適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●環境自己主張マーク:なし●通信プロトコル:IPv4、IPv6●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T×1ポート●電気通信事業法:適合●スループット:2000Mbps●電気通信事業法備考:適合●その他インターフェース:microSD(SDHC対応)×1スロット、コンソールポート(RJ-45)×1ポート備考無線LAN対応(IEEE802.11b/a/g/n/ac/ax)寸法H(mm)193本体質量(g)530寸法D(mm)130寸法W(mm)73最大消費電力(W)13セキュリティDHCPスヌーピング、ファイアウォール機能、認証機能(RADIUS、PAP/CHAP、MS-CHAPv2)伝送速度(Mbps)【2.4GHz帯無線LAN】574、【5GHz帯無線LAN】1201伝送方法【2.4GHz帯無線LAN】IEEE802.11b/g/n/ax、【5GHz帯無線LAN】IEEE802.11a/n/ac/axRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4、5
  • 11n対応無線LANアダプタ スリーアールソリューション

    11n対応無線LANアダプタ

    スリーアールソリューション
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
    11n対応 無線LANアダプタです。
  • Speedway plus HR-02 Welinkジャパン

    Speedway plus HR-02

    Welinkジャパン
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    HR-02は、83g、最大待ち受け時間300時間、連続最大使用時間8時間の高性能小型軽量デュアルバンドWi-Fi LTEモバイルルーターです。日本国内の主要事業者の周波数に対応しており、SIMフリーですので、国内の主要通信会社のネットワークで利用が可能です。家庭でのインターネット接続や、テレワークなどのビジネス用途として広く活用できます。
    仕様対応バンド:LTE-FDD:B1/3/8/18 /19/26/28 LTE-TDD: B41・対応SIM: LTE 対応SIM(形状:microSIM)・LTE MIMO:2×2 MIMO・暗号化方式:OPEN、WPA-PSK、WPA2-PSK、 WPA2(AES)-PSK規格802.11b/g/n/ac DBDC動作環境動作温度範囲 : -10 ~ +60℃ / 保管温度範囲 : -20 ~+75℃ / 推奨湿度範囲 : 5% ~ 95%入力端子USB Type-C通信速度(最大・下り理論値)802.11b : Up to 11 Mbps / 802.11g : Up to 54 Mbps、802.11n : Up to 300Mbps / 802.11ac: Up to 866.7Mbps最大接続台数16台(理論値)
  • ecoco usb型スティックwifi100gbミッドナイトブルー ecoco

    ecoco usb型スティックwifi100gbミッドナイトブルー

    ecoco
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    契約&月額不要な買い切り型スティック型Wi-Fi。ギガおかわり機能付き。バッテリーレスでUSBから給電するだけで使用可能。あらかじめご使用箇所のご確認をお願いいたします。別途、延長コードが必要になる場合がございます。
    付属品端末 / A-C延長コード / クイックガイド / レビュープレゼントチラシ / Hulu_2week カード / U-NEXT_31days カードRoHS指令(10物質対応)対応
  • Omada BE3600 屋内外対応デュアルバンド Wi-Fi 7 アクセスポイント(指向性/全方向性アンテナ) TP-LINK

    Omada BE3600 屋内外対応デュアルバンド Wi-Fi 7 アクセスポイント(指向性/全方向性アンテナ)

    TP-LINK
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    指向性と全方向性の2種類のアンテナモードをソフトウェアで切り替え可能な屋内外対応Wi-Fi 7アクセスポイント。最大BE3600デュアルバンド通信対応。2.5G PoEポート搭載。IP66防塵防水および6kV雷保護機能搭載。-30~70度の幅広い動作温度に対応。Omada SDNによる自動デバイス認識とワンクリック採用に対応。
  • BE6500 トライバンド Mini USB Wi-Fi 7子機 TP-LINK

    BE6500 トライバンド Mini USB Wi-Fi 7子機

    TP-LINK
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    Wi-Fi 7対応トライバンドUSB子機。最大6500Mbps通信対応。MLOにより高速かつ低遅延な接続を実現。Type-CとType-Aの両コネクタを搭載し幅広い機器で利用可能。USB3.0対応で高速データ転送。WPA3暗号化対応で高いセキュリティを実現。ドライバー内蔵でプラグアンドプレイ対応。Windows 10/11 64bit対応。
  • BE3600 デュアルバンド Mini USB Wi-Fi 7子機 TP-LINK

    BE3600 デュアルバンド Mini USB Wi-Fi 7子機

    TP-LINK
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    Wi-Fi 7対応デュアルバンドUSB子機。最大3600Mbps通信対応。MLOにより高速かつ低遅延な接続を実現。Type-CとType-Aの両コネクタを搭載し幅広い機器で利用可能。USB3.0対応で高速データ転送。WPA3暗号化対応で高いセキュリティを実現。ドライバー内蔵でプラグアンドプレイ対応。Windows 10/11 64bit対応。
無線/有線LANルーター