絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(119)
- TP-LINK(100)
- BUFFALO(バッファロー)(59)
- WatchGuard(49)
- テルトニカ・ネットワークス(30)
- NEC(28)
- NETGEAR(22)
- アライドテレシス(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- ハイテクインター(12)
- サン電子(PC)(11)
- ソニックウォール(11)
- エレコム(8)
- ecoco(6)
- ダイヤトレンド(5)
- Robustel(5)
- CONTEC(コンテック)(4)
- ラインアイ(4)
- 富士ソフト(4)
- ブランドをもっと見る
伝送速度(Mbps)
伝送方法
- IEEE802.1q(2)
- IEEE802.11a(65)
- IEEE802.11ac(69)
- IEEE802.11ah(1)
- IEEE802.11ax(57)
- IEEE802.11b(74)
- IEEE802.11be(13)
- IEEE802.11g(74)
- IEEE802.11n(76)
- IEEE802.3(7)
- IEEE802.3ab(8)
- IEEE802.3an(2)
- IEEE802.3at(2)
- IEEE802.3az(1)
- IEEE802.3bz(3)
- IEEE802.3i(4)
- IEEE802.3p(1)
- IEEE802.3u(11)
- IEEE802.3x(3)
- その他(31)
- 伝送方法をもっと見る
エコロジープロダクト

ハイパフォーマンスメッシュルーター MR2200ac
Synology(シノロジー)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷インテリジェントなメッシュ Wi-Fi 機能とクラス随一のペアレンタルコントロールを装備して登場。伝送速度(Mbps)5GHz-1:867Mbps、5GHz-2:867Mbps、2.4GHz:400Mbps伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac周波数(GHz)2.4/5
〈AirStation Pro〉 5.6GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 コーリニア型アレーアンテナ
BUFFALO(バッファロー)¥31,980税込¥35,1781台8日以内出荷工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ 使い方いろいろ多用途屋外アンテナ 抜群の耐環境性能 設置が簡単,マンションのベランダなどにも最適 RoHS基準値準拠質量(g)640(マスト取り付け用金具を含む)外形寸法(mm)410×38(本体のみ)コネクタ形状N型ジャック周波数範囲5.47~5.825GHz動作環境温度:-30~60℃湿度:0~95%気圧範囲:800~1060hPa設置場所屋内、屋外耐水性IPX3アンテナコーリニアアンテナアズワン品番64-3801-39適合マスト径(Φmm)25~48.6(40A)耐風速(m/s)60インピーダンス(Ω)50偏波垂直偏波ゲイン8±0.5dBi(最大放射方向)入力電力(W)最大3WVSWR2以下
〈AirStation Pro〉 2.4GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 コーリニア型アレーアンテナ
BUFFALO(バッファロー)¥32,980税込¥36,2781式翌日出荷工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ 抜群の耐環境性能 RoHS基準値準拠質量(kg)約1.3取付マストマウント方式 仰角可変±20°外形寸法(mm)750×38コネクタ形状N-P型同軸コネクタ準拠規格TELEC周波数範囲(MHz)2400~2497(1~14ch)動作環境温度:-30~75℃湿度:20~95%気圧: 800~1060hPa耐水性防雨型(保護等級3防雨型)アンテナ屋外コーリニア型アレーアンテナアズワン品番64-3801-38指向性垂直面半値角15±5°水平面偏差0.5dB以下適合マスト径(Φmm)25~48.6(40A)耐風速(m/s)60以下アンテナ利得(dBi)絶対利得7dBi(アンテナコネクタ端)耐用年数(年)8偏波垂直偏波入力電力(W)最大10VSWR1.5以下(同軸ケーブル含む)
ギガビットSFP光トランシーバ 1000BASE-SX(LCコネクタ)タイプ
BUFFALO(バッファロー)¥24,980税込¥27,4781台8日以内出荷「ハイブリッド校内LANのススメ」特集公開中。あわせて「学校ICT応援キャンペーン」も実施しています 地球環境に優しい国際レベルの環境性能 「Business Switch」シリーズ用オプション 1000BASE-SX対応SFP光トランシーバ 企業ユースに安心の3年間保証!適合(光トランシーバ)BS-SFP-GSR ←→ BS-SFP-GSRBS-SFP-GSR ←→ BS-SFP-GS質量(g)25ポート数1000BASE-SXマルチモード1ポート電源スイッチより給電コネクタ形状2芯LCコネクタ電源電圧(V)3.3V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.4×8.5×56.5消費電流(mA)最大220最大消費電力(W)0.8インターフェースIEEE802.3z(1000BASE-SX)準拠動作環境温度:0~45℃湿度:10~90%(結露なきこと)適合ケーブル50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)光出力最大-4dBm、最小-9.5dBm取得規格VCCI Class B発熱量(KJ/h)2.88アズワン品番64-3795-04伝送速度(Mbps)1000Mbpsデータ転送速度1488095ppsアクセス方式CSMA/CD伝送距離伝送帯域 400MHz・km 2~500m(推奨仕様ケーブル使用時)伝送帯域 500MHz・km 2~550m(推奨仕様ケーブル使用時)発光波長(nm)850
〈AirStation Pro〉 2.4GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 平面型指向性アンテナ
BUFFALO(バッファロー)¥15,980税込¥17,5781式翌日出荷工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ 抜群の耐環境性能 設置が簡単,マンションのベランダなどにも最適取付マストマウント方式質量(g)約400コネクタ形状N-J型同軸コネクタ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×115×154(仰角0°時)準拠規格TELEC周波数範囲(MHz)2412~2484(1~14ch)動作環境温度:-30~75℃湿度:20~95%気圧:800~1060hPa耐水性防雨型(保護等級3防雨型)アンテナ屋外平面アンテナアズワン品番64-3801-35指向性垂直面 半値角58±5°、水平面半値角65±5°適合マスト径(Φmm)16~48.6(40A)耐風速(m/s)60以下アンテナ利得(dBi)絶対利得9dbi以上(アンテナ単体)耐用年数(年)8偏波垂直偏波入力電力(W)最大10VSWR1.5以下(同軸ケーブル含む)
Aterm HT100LN SW
NEC¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷ドコモとau回線向け。楽天回線は非対応仕様●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格JIS C 6950-1:2014)●環境自己主張マーク:あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合(ACアダプタ)●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備●電波法:適合●電波法備考:FD-LTE携帯無線通信陸上移動局、2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システムRoHS指令(10物質対応)対応
+F FS045U 簡単接続モデル
富士ソフト¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷+F FS045Uは、5G RedCap対応USBドングルです。低コスト・低遅延・省電力の5G RedCapに加え4Gにも対応し、5Gのエリア外でも安定通信が可能です。nanoSIM2枚とeSIMを備えたトリプルSIM構造で回線の使い分けや冗長化に対応し、SIM自動切替やSIM/eSIM制限機能も搭載。JC-STAR適合ラベル(レベル1)取得でセキュリティを確保し、クラウドサービス「+F MDM LiNK」による遠隔監視・制御にも対応。
Omadaハードウェアコントローラー OC200
TP-LINK¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷Wi-Fiネットワークの専門的な集中管理。場所や時間を選ばずに利用できる無料のクラウド管理機能。スマートな設置を可能にするPoE受電対応(802.3af/802.3at)。
無線LANルーター
YAMAHA(ヤマハ)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷小規模オフィスや店舗などに最適な機能を搭載 。シンプルな操作性と高い信頼性 。ネットワークトラブルの解決方法を提案する「ウェルネスモニター」付属品冊子(はじめにお読みください[保証書含む])、電源アダプター、 電源抜け防止フック、スタンド、マウントパネル、マウントパネル固定ネジ仕様●同時接続ユーザー数:20人、30端末以下を想定●適用回線:FTTH(光ファイバー)、CATV、広域イーサネット網●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T×4ポート●電波法備考:適合●電気用品安全法(備考):電源アダプタ適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●環境自己主張マーク:なし●通信プロトコル:IPv4、IPv6●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T×1ポート●電気通信事業法:適合●スループット:2000Mbps●電気通信事業法備考:適合●その他インターフェース:microSD(SDHC対応)×1スロット、コンソールポート(RJ-45)×1ポート備考無線LAN対応(IEEE802.11b/a/g/n/ac/ax)寸法H(mm)193本体質量(g)530寸法D(mm)130寸法W(mm)73最大消費電力(W)13セキュリティDHCPスヌーピング、ファイアウォール機能、認証機能(RADIUS、PAP/CHAP、MS-CHAPv2)伝送速度(Mbps)【2.4GHz帯無線LAN】574、【5GHz帯無線LAN】1201伝送方法【2.4GHz帯無線LAN】IEEE802.11b/g/n/ax、【5GHz帯無線LAN】IEEE802.11a/n/ac/axRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4、5
HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP27
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥57,980税込¥63,7781個欠品中アクセスポイント。HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP27。
WiFi7 無線LANルーター 6GHz対応 有線10Gbps 5765+2882+1376Mbps EasyMesh MLO対応 ギガビット RJ-45
エレコム¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷Wi-Fi 7対応により、さらなる高速通信を実現。動画視聴やオンライン会議、ゲームなどを途切れにくくスムーズに楽しめる、Wi-Fi 7 10ギガビットルーターです。INTERNET/LANポートの両方に10Gポートを搭載し、10ギガ回線の速度を活かしながら、対応するパソコンやNAS、スイッチなどを繋げられるため、家庭内のデータ転送も快適に。Wi-Fi EasyMesh(TM)対応で通信エリアを拡大し、家中どこでも安定した接続をサポートします。用途Wi-Fi 7対応でさらに高速・低遅延に。快適な通信を実現します。 。複数のバンドとチャンネルでデータの同時送受信を可能にしたMLOに対応し、より高速なデータ通信、大容量のファイルの高速ダウンロードが可能になりました。本製品のMLOは「2.4GHz+5GHz+6GHz」、「2.4GHz+5GHz」または「5GHz+6GHz」の選択式で、お使いの端末に合わせて最適なMLOを選択できます。 。無線通信で一度に利用できる帯域幅を、160MHz幅から320MHz幅に拡張。従来のWi-Fi 6製品と比べて通信速度が2倍になりました。 。320MHz幅の通信は、6GHz帯のみ利用可能です。 。1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応。通信の安定性が向上しました。 。電波干渉を回避し、より高速で途切れにくい通信を実現する「プリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)」技術により、複数のデバイスを同時に利用する家庭やオフィスでも、接続性をさらに向上させることができます。 。各機能を端末で利用するためには、本製品だけでなく、端末も各機能に対応している必要があります。 。Wi-Fi 7対応端末であっても、全てのWi-Fi 7機能に対応していない場合もあります。 。Wi-Fi 7対応で、これまでの2.4GHz帯/5GHz帯に加え、6GHz帯の利用が可能に。既存帯域の電波干渉による混雑から解放され、高速で混雑の少ない通信が可能になりました。 。Wi-Fi 6Eから新たに解放された「6GHz帯」では、既存の2.4GHz/5GHz帯で発生していた電波干渉による途切れや混雑による通信速度の低下などの解消が見込まれます。6GHz対応の端末と本製品を組み合わせることで、Wi-Fi使用時の困りごとを解消し、快適な通信環境を構築できます。 。高速通信の主流となった5GHz帯は航空や気象レーダーにも使用されています。干渉を防ぐため、Wi-Fi機器にはレーダーを検出すると5GHz帯の電波を停止するDFS機能が搭載されています。6GHz帯ではその制限がないため、DFSによる途切れからも解放されます。 。6GHz帯での接続は端末側も6GHzに対応し、かつ6GHzで接続している必要があります。 。INTERNETポート(WAN)に10Gbps、LANポートに10Gbps/1Gbpsを搭載。年々普及が進む1Gbps超えの高速通信サービスをより活用できます。 。Wi-Fi EasyMesh(TM)。電波の届きにくい場所でも、対応機器と連携することで、家中のWi-Fi通信エリアを効果的に拡大します。 。高速ローミングで、お部屋を移動して接続先が切り替わっても、再接続がスムーズ。快適な通信を維持できます。 。1台のルーターに6台以下の中継器の接続を推奨します。7台以上接続の場合、環境により通信が不安定となる場合があります。 。回線が混雑しにくいIPv6(IPoE)インターネット接続に対応し、スムーズな通信が可能です。 。IPv6(IPoE)インターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインターネットが使えます。 。内蔵アンテナで、通信の品質を損なわず、すっきりとした見た目に。 。「らくらく引っ越し機能」で、使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間がなく、今まで通りWi-Fi接続が可能です。 。WPS機能、らくらく引っ越し機能は6GHzには対応していません。 。「らくらく引っ越し機能」を利用した設定では、SSID(Wi-Fi名)と暗号化キー(Wi-Fiパスワード)の情報のみ引き継がれます。回線(PPPoEなど)の設定は引き継がれません。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも通信が安定します。 。より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 。接続機器もWPA3に対応している必要があります。また、WPA3でご利用いただく場合は、手動で設定する必要があります。 。ネットの使いすぎを防止し、お子様を守る「ペアレンタルコントロール」を搭載しています。 。来客時は「ゲストSSID」機能でネットを開放可能。自宅のプライバシーはしっかり守りながら、Wi-Fiをシェアできます。 。自動で最新のファームウェアにアップデート。新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターを使えます。 。「オートモード」、「AP(アクセスポイント)モード」の2モードに加え、「中継器モード」を搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
NETGEAR WBE708-111APS WBE708 デュアルバンド 2x2 WiFi7 Engageコントローラー対応
NETGEAR¥98,980税込¥108,8781台62日以内出荷・画期的な価格のエントリーモデルWiFi 7。・MLO搭載のデュアルバンド(2.4GHz + 5GHz)。・高速通信を実現する2.5G PoE+イーサネットアップリンク。・セキュアなセグメンテーションを実現する最大8つのSSID。・強力なネットワークセキュリティを実現するWPA3暗号化。・InsightまたはEngageを使用したローカルまたはリモート管理。・NETGEAR EngageまたはInsight APとのシームレスなメッシュ接続。・Wi-Fi 6/5/4対応のレガシーデバイスとの互換性。・M4350 迅速かつ簡単な設定
NETGEAR WBE700-100APS WBE700 デュアルバンド 2x2 WiFi7 Insightサブスク1年付
NETGEAR¥51,980税込¥57,1781台62日以内出荷・画期的な価格のエントリーモデル「WiFi 7」。・MLO搭載のデュアルバンド(2.4GHz + 5GHz)。・高速通信を実現する2.5G PoE+イーサネットアップリンク。・セキュアなセグメンテーションを実現する最大8つのSSID。・強力なネットワークセキュリティを実現するWPA3暗号化。・Insightによるクラウド管理。ローカルコントローラーは不要。・NETGEAR Insight APとのシームレスなメッシュ接続。・WiFi 6/5/4対応のレガシーデバイスと互換性あり
ecoco usb型スティックwifi10gbミッドナイトブルー
ecoco¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷契約&月額不要な買い切り型スティック型Wi-Fi。ギガおかわり機能付き。バッテリーレスでUSBから給電するだけで使用可能。あらかじめご使用箇所のご確認をお願いいたします。別途、延長コードが必要になる場合がございます。付属品端末 / A-C延長コード / クイックガイド / レビュープレゼントチラシ / Hulu_2week カード / U-NEXT_31days カードRoHS指令(10物質対応)対応
ecoco usb型スティックwifi10gb グレー
ecoco¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から4日以内出荷契約&月額不要な買い切り型スティック型Wi-Fi。ギガおかわり機能付き。バッテリーレスでUSBから給電するだけで使用可能。あらかじめご使用箇所のご確認をお願いいたします。別途、延長コードが必要になる場合がございます。
ecoco usb型スティックwifi100gbグレー
ecoco¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷契約&月額不要な買い切り型スティック型Wi-Fi。ギガおかわり機能付き。バッテリーレスでUSBから給電するだけで使用可能。あらかじめご使用箇所のご確認をお願いいたします。別途、延長コードが必要になる場合がございます。付属品端末 / A-C延長コード / クイックガイド / レビュープレゼントチラシ / Hulu_2week カード / U-NEXT_31days カードRoHS指令(10物質対応)対応
ecoco TD20 黒 10GB/365日
ecoco¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷契約&月額不要な買い切り型給電型ディスプレイ付きWi-Fi。ギガおかわり機能付き。バッテリーレスでUSBから給電するだけで使用可能。あらかじめご使用箇所のご確認をお願いいたします。別途、延長コードが必要になる場合がございます。端末のみの商品は、利用する際には別途、おかわりギガの購入が必要です。付属品端末 / A-C延長コード / クイックガイド / レビュープレゼントチラシ / Hulu_2week カード / U-NEXT_31days カードRoHS指令(10物質対応)対応
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ TRB140
テルトニカ・ネットワークス¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷TSF000は、狭い工業空間向けに設計されたコンパクトな非マネージドイーサネットスイッチです。4×PoE+出力、120Wの電力ババジェット、低プロファイルのハウジング、DINレールマウント、そして安定で信頼性の高い産業用接続を実現する5つのイーサネットポートを備えています。柔軟な7~57VDC電源入力により、IoTオートメーション、オフィススペース、監視システムにおける複数のデバイスの電源供給と接続を簡素化します。仕様●パッカーバッファ:128KB●プロフィネット:ProfinetクラスA適合性(オプション注文コード付き)規格IEEE 802.3シリーズ:802.3i、 802.3u、 802.3x、 802.3az、 802.3p 802.3Q消費電力(W)アイドル時:1 / 最大1.5 / PoE 最大:121コネクタ3ピン産業用直流電源ソケット入力電圧範囲(V)7 - 57 VDC、過電圧保護:最大60 Vmax、逆極性保護:最大80 Vmax、サージ保護:最低64.4V/最大71.2Vの破壊電圧、93.6Vの最大逆電圧 @4.3A 最大逆サージ電流、PoE出力:44 - 57 VDC帯域幅(Gbps)10(非ブロッキング)イーサネット対応5つのETHポート、10/100 Mbps、自動MDI/MDIXクロスオーバー対応、5つのRJ45ポート、10/100 Mbps最大電力(W)30(PoEのポートあたり最大電力(PSE時))、120(PoEの総電力予算(PSE時))
NETGEAR APS254W-10000S MSM4310およびGSM4210PX用254W Powerアダプター
NETGEAR¥86,980税込¥95,6781台62日以内出荷M4250-10G2XF-PoE+ (GSM4210PX)およびM4350-8M2XV (MSM4310)用外部電源アダプター。C14コネクター。ローカルAC電源コード(別売)と組み合わせて使用してください。110V-240V AC電源入力。最大出力254W(110/220V AC時)付属品254W電源アダプター、インストールガイド幅(mm)88.9高さ(mm)39奥行(mm)197出力電源出力:最大254W入力電源入力:110V-240V互換性M4250-10G2XF-PoE+ (GSM4210PX)、M4350-8M2XV (MSM4310)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプC14
ザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製デュアルSIM対応WLAN付きLTEルーター
ザイン・モバイルテック¥51,980税込¥57,1781本11日以内出荷旧社名:キャセイ・トライテック株式会社。SIMCom製LTE通信モジュールSIM7600JC-HG および無線LANを内蔵、NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/楽天モバイル*移動通信網、それらに準ずるMVNO各社いずれも通信可能であり、更に地域BWA/プライベートLTE(自営BWA/sXGP)通信網に対応できる点が特徴です。Dual SIM対応なので基本のネットワークが障害が発生しても、バックアップ回線への自動接続ができるので、通信を途切れずに維持させることが可能です。 また 標準装備のリンクバックアップ機能とリンクリカバリー機能を利用すれば通信異常なので接続ができない場合にも自動的に接続回復を行いますので、通信を安定的に継続させることができます。質量(g)290寸法(cm)19×27×8
ザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製WLAN付きLTEルーター
ザイン・モバイルテック¥45,980税込¥50,5781本11日以内出荷旧社名:キャセイ・トライテック株式会社。CTL-116は、SIMCom製LTE通信モジュールSIM7600JC-HG および無線LANを内蔵し、筐体にアルミニウムを採用した小型軽量のVPNルーターです。マルチキャリア対応により挿入されたSIMカードを自動判別し、NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/楽天モバイル*移動通信網、それらに準ずるMVNO各社いずれも通信可能であり、更に地域BWA/プライベートLTE(自営BWA/sXGP)通信網に対応できる点が特徴です。通信安全性の高いVPN構築用にIPSec/L2TP/PPTP/OpenVPN/GRE/IPIP プロトコルに対応しています。長期運用に求められる「安定稼働」と「信頼性」を徹底的に追求した設計により、安心してご利用いただける高信頼モデルです。 CTL-116は高信頼性ルーターの基本設計を踏襲していますので、AFR(年間故障率)わずか0.17% を実現しています。質量(g)240寸法(cm)19×27×8
ザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製LTEルーター
ザイン・モバイルテック¥33,980税込¥37,3781本11日以内出荷旧社名:キャセイ・トライテック株式会社。CTL-005はSIMCom製SIM7600JC-HGモジュールを内蔵し、マルチキャリア・マルチバンドLTE対応の産業用コンパクト型 ルーターです。 NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/楽天モバイル*移動通信網、それらに準ずるMVNO各社いずれも通信可能であり、更に地域BWA/プライベートLTE(自営BWA/sXGP)通信網に対応できる点が特徴です。質量(g)108寸法(cm)15×18×7
トライバンドWi-Fi 7ルーター Archer BE805
TP-LINK¥82,980税込¥91,2781台3日以内出荷Wi-Fiルーターの新しいカタチ:新デザインを採用し、パワフルなWi-Fi 7パフォーマンスと超高速有線接続を提供します。19GbpsトライバンドWi-Fi 7:接続デバイスにフルスピードを提供し、スムーズな4K/8Kストリーミング・快適なAR/VRゲーム・超高速ダウンロードを実現します。MLO(Multi-Link Operation):スループット向上・遅延低減・新しいアプリケーションでの信頼性アップをサポートします。デュアル10Gポート:10Gbps WANポート×1+10Gbps LANポート×1+ギガビットポート×4+USB 3.0ポート×2と豊富なインターフェースを搭載し、大容量ファイルの転送やダウンロード・シームレスなストリーミング・快適なオンラインゲーム等が楽しめます。もっと届く:独自のWi-Fi最適化+最適配置された10本のアンテナ+ビームフォーミングの組み合わせによって、今まで以上に多くの容量・強力で確かな接続・低遅延を実現します。EasyMesh互換:EasyMesh技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることて?、シームレスなメッシュWi-Fi環境を構築することも可能です。TP-Link HomeShield:TP-Linkのセキュリティサービスが、ご家庭のネットワークをサイバー攻撃から守ります。互換性もばっちり:全Wi-Fi世代と幅広いインターネットサービスプロバイダーに対応しています。仕様●VPNクライアント:Open VPNクライアント・ PPTP VPNクライアント・ L2TP VPNクライアント・ WireGuard VPNクライアント●VPNサーバー:OpenVPNサーバー・ PPTP VPNサーバー・ L2TP VPNサーバー・ WireGuard VPNサーバー●WANタイプ:動的IP・ 静的IP・ PPPoE・ PPTP・ L2TP・ v6プラス・ IPv6オプション・ OCNバーチャルコネクト・ Transix・ クロスパス・ v6コネクト●ゲストネットワーク:6GHzゲストネットワーク×1・ 5GHzゲストネットワーク×1・ 2.4GHzゲストネットワーク×1●サービスキット:HomeShield●ネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール・ アクセスコントロール・ IP & MACバインディング・ アプリケーション層ゲートウェイセット内容Archer BE805本体、電源アダプター、LANケーブル、かんたん設定ガイド寸法(mm)104.3×297×264.5規格IEEE 802.11機能高度な機能:MLO(Multi-Link Operation)・ 320MHzチャンネル・ 4K-QAM・ Multi-RU・ EasyMesh互換・ Alexa&Googleアシスタント対応・ IoTネットワーク最大データ転送速度(Mbps)(理論値)19000動作モードルーターモード、ブリッジモード(アクセスポイントモード)周波数(GHz)2.4、5、6ポート有線ポート:10Gbps WANポート×1・ 10Gbps LANポート×1・ ギガビットLANポート×4Wi-FiWi-Fi暗号化:WPA・ WPA2・ WPA3・ WPA/WPA2-Enterprise(802.1x)、Wi-Fi速度:BE19000:6GHz:11520Mbps(802.11be)・ 5GHz:5760Mbps(802.11be)・ 2.4GHz:1376Mbps(802.11be)USBUSB 3.0ポート×2、対応フォーマット:NTFS・exFAT・HFS+・FAT32、機能:FTPサーバー、メディアサーバー、Sambaサーバー(ルーターの利用状況に応じて、利用可能なHDDサイズの上限やファイル数は上下します)
トライバンドWi-Fi 7ルーター Archer BE700
TP-LINK¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷15GbpsトライバンドWi-Fi 7:Wi-Fi 7によって6GHzのチャンネル幅が320MHzまで拡張され、最大15Gbpsの高速通信が可能になったことで、よりスムーズな8Kストリーミングや超高速ダウンロードを楽しむことができます。通信速度アップ:Wi-Fi 7対応デバイスはMLOによって2.4GHz/5GHz/6GHzから複数のWi-Fiバンドを同時に利用できるようになり、Wi-Fi 6/6Eルーターよりも3倍の高速通信が可能です。最小限のバッファリングで遅延を4分の1に:遅延が大幅に改善され、VR/AR・ビデオ会議・オンラインゲームなどでより安定した快適な通信が利用できます。より多くの端末で快適な接続:8ストリーム対応のトライバンドWi-Fiが複数のデバイスとの同時接続を可能にし、強力なCPUとWi-Fi 7の組み合わせによってノートPC・スマートTV・ベビーモニター等に混雑の少ない効率的な通信環境を提供します。EasyMesh互換:EasyMesh技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることて?、シームレスなメッシュWi-Fi環境を構築します。TP-Link HomeShield:TP-Linkのセキュリティサービスが、ご家庭のネットワークをサイバー攻撃から守ります。仕様●VPNクライアント:Open VPNクライアント・ PPTP VPNクライアント・ L2TP VPNクライアント・ WireGuard VPNクライアント●VPNサーバー:OpenVPNサーバー・ PPTP VPNサーバー・ L2TP VPNサーバー・ WireGuard VPNサーバー●ゲストネットワーク:6GHzゲストネットワーク×1・ 5GHzゲストネットワーク×1・ 2.4GHzゲストネットワーク×1●システム要件:Internet Explorer 11/Firefox 12.0/Google Chrome 20.0/Safari 4.0以上のJavaに対応したブラウザ●ネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール・アクセスコントロール・ IP&MACバインディング・ アプリケーション層ゲートウェイセット内容Archer BE700本体・ 電源アダプター・ RJ45 LANケーブル・ かんたん設定ガイド寸法(mm)76×231.7×203電源12V = 3.3A機能高度な機能:MLO(Multi-Link Operation)・ 320MHzチャンネル・ 4K-QAM・ Multi-RU・ EasyMesh互換・ Alexa&Googleアシスタント対応・ IoTネットワーク動作モードルーターモード・ ブリッジモード(アクセスポイントモード)動作温度(℃)0~40プロトコルIPv4・ IPv6伝送方法IEEE 802.11ポート有線ポート:10Gbps WANポート×1・ 2.5Gbps LANポート×1・ ギガビットLANポート×3動作湿度(%RH)10~90(結露を避けてください)Wi-FiWi-Fi性能:高(High)、トライバンド、OFDMA、エアタイムフェアネス、DFS、8ストリーム、Wi-Fi暗号化:WPA・ WPA2・ WPA3・ WPA/WPA2-Enterprise(802.1x)、Wi-Fi範囲:4LDK、最適配置内蔵アンテナ×6、ビームフォーミング、高性能FEM、Wi-Fi速度:BE15000: 6GHz:11528Mbps(802.11be)・ 5GHz:2882Mbps(802.11be)・ 2.4GHz:688Mbps(802.11be)ボタン仕様電源オン/オフボタン・ Wi-Fiオン/オフボタン・ LEDボタン・ WPSボタン・ Reset(初期化)ボタンUSBUSB 3.0ポート×1、対応フォーマット:NTFS・exFAT・HFS+・FAT32、機能:FTPサーバー、メディアサーバー、Sambaサーバー(ルーターの利用状況に応じて、利用可能なHDDサイズの上限やファイル数は上下します)
QNAP 次世代トライバンドWi-FiメッシュAC22002.5GbENASおよびSD-WANルーター
QNAP¥98,980税込¥108,8781台17日以内出荷QNAP Home Cloud 2.0ソリューションを備えたQMiroPlus-201Wは、メッシュWi-FiAC2200ルーターと2.5GbENASを組み合わせて、ネットワーク設定を簡素化します。 2つの2.5インチSATAドライブベイとSD-WANテクノロジーを備えたQMiroPlus-201Wは、マルチクラウド環境を統合し、ローカルに保存されたクラウドベースのファイルとデータを一元管理してアクセスし、家庭やリモート作業用の次世代ネットワークを構築します。仕様●1GbE (RJ45):4●2.5GbE Host Port(RJ45):1●USB 3.2 Gen 1ポート:2●イーサネットポートの数:5寸法(mm)183.5×105×143.5電源(V)12 DC消費電力(W)60メモリールーター:512MB DDR3NAS:4GB DDR4フラッシュルーター:4MB SPINORフラッシュ+ 4GB eMMCNAS:4GB eMMC使用CPUルーター:Qualcomm IPQ4019、クアッド4コアARM Cortex A7@716.8MHzNAS:Intel Gemini Lake J4125 4cores @ 2.0Ghzアンテナ4つの内部アンテナRoHS指令(10物質対応)対応ボタン仕様電源(NAS用)、リセット、WPS
QNAP 次世代のWi-Fi 6デュアルポート10GbE SD-WANルーター
QNAP¥65,980税込¥72,5781台17日以内出荷リモートワークの新しい標準を受け入れるために、企業は複数の場所のユーザーによって素早くアクセスできるリモートVPNと、有線およびワイヤレス接続をカバーする高速構内ソリューションの両方を展開する必要があります。QHora-301Wは、高速Wi-Fi 6と10GbE接続をサポートしています。また、エンタープライズグレードのSD-WAN VPNを提供し、クラウドを介したマルチサイトVPN展開を可能にしています。お手頃価格のQHora-301Wは、次世代のネットワークを構築するための強固な基盤となっています。仕様●10GbE BASE-T (RJ45):2×10GBASE-T(10G / 5G / 2.5G / 1G / 100M)●1GbE (RJ45):4●USB 3.2 Gen 1ポート:2●イーサネットポートの数:6寸法(mm)250×180×48電源(V)12 DC消費電力(W)24メモリー1GBフラッシュ4GB eMMC使用CPUQualcomm IPQ8072A Hawkeye2クアッドコア2.2GHz64ビットCPUアンテナ8つの内部アンテナRoHS指令(10物質対応)対応ボタン仕様電源、WPS、リセット
AX1800 WiFi 6 デュアルバンド クラウド対応AP
NETGEAR¥38,980税込¥42,8781台翌日出荷WAX610WはデュアルバンドWiFi 6対応の2x2アクセスポイントで、Insightクラウド管理に対応しています。高速性、安定性、高密度環境での効率を実現し、業務で常にWiFi接続を必要とする企業に最適です。OFDMAやMU-MIMO、BSS Coloringにより、多数の端末が同時接続しても遅延を抑え、高いスループットを維持します。また干渉低減技術により混雑を軽減し、安定した通信品質を提供します。1Gbps PoE+アップリンクと4つのLANポート(1つはPoE出力対応)を備えています。さらに、コンパクト設計で壁面設置に適しており、宿泊施設や寮など各部屋への設置にも最適です。WAX610Wは信頼性と効率性を備えたビジネス向けWiFi 6アクセスポイントです。
RUT241 産業向けセルラールーター グローバルモデル 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥45,980税込¥50,5781本6日以内出荷RUT241は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。
AX3600 屋内外対応 Wi-Fi 6アクセスポイント
TP-LINK¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷高密度環境におすすめ:最大1024台のデバイスと接続可能*。産業グレードのハードウェア設計:IP68 防水・防塵性能、6kV雷保護、-40℃~70℃の動作温度。取り外し可能な高性能アンテナ:最大6dBiゲインの全方向性デュアルバンドアンテナ(Nタイプ)×4搭載。高速デュアルバンドWi-Fi 6:最大3.6Gbps(5GHz:2402Mbps + 2.4GHz:1148Mbps)のWi-Fiスピードを実現†。複数ポートで柔軟にネットワーク構築:10G SFP+スロット×1・2.5G PoE受電ポート×1・ギガビットPoE給電ポート×1搭載。802.3at/bt PoE規格:PoE+/PoE++入力&PoE+出力に対応‡。高度な機能:Omadaメッシュ・シームレスローミング・Bluetooth・集中型クラウド管理に対応§その他【信号レート】5GHz:最大2402Mbps、2.4GHz:最大1148Mbpsセット内容EAP668-Outdoor HD本体、全方向性デュアルバンド外部アンテナ×4、Installation Guide(設置/設定ガイド)、取り付け用キット、防水アタッチメント寸法(mm)240×80×312(アンテナ・防水キット・取り付け用キットを除く)備考【同時クライアント数】1000台以上消費電力(W)【802.3bt】EU:20.2(bt タイプ3:af PSE出力; bt タイプ4:at PSE出力)、US:25.4(bt タイプ3:af PSE出力; bt タイプ4:at PSE出力)【802.3at】EU:20.2(PSE無効)、US:25.4(PSE無効)電源802.3at/bt PoEインターフェース2.5G LANポート×1 + ギガビットLANポート×1 + 10G SFP+スロット×1動作温度-40~70(-40°F~158°F)周波数範囲5GHz・2.4GHz送信出力CE:< 20dBm(2.4GHz, EIRP); < 23dBm(5GHz, バンド1&バンド2, EIRP); < 30dBm(5GHz, バンド3, EIRP);FCC:< 29dBm(2.4GHz); < 28dBm(5GHz, バンド1&バンド4) ; < 23dBm(5GHz, バンド2&バンド3)保存温度範囲(℃)-40~70(-40°F~158°F)アンテナ全方向性デュアルバンド外部アンテナ×4、2.4GHz:6.0dBi、5GHz:6.0dBiワイヤレス通信1024-QAM、Omadaメッシュ、シームレスローミング(802.11k/v/r)、Wi-Fiのオン/オフ、SSIDブロードキャストのオン/オフ、ゲストネットワーク、自動チャンネル割り当て(dBmで送信電力を調整)、送信出力の制御、ロードバランス、バンドステアリング、ビームフォーミング、エアタイムフェアネス、16個のSSID(各バンドごとに最大8つ)、MU-MIMO(4×4 MU-MIMO DL/UL)、UL/DL OFDMA、Wi-Fi統計、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、RADIUSアカウンティング、MACアドレス認証、静的IP/動的IPセキュリティVLAN、アクセス制御、不正AP検出、キャプティブポータル認証、最大MACフィルター数:4,000、無線クライアント間のアクセス制限、WPA-Personal/Enterprise・WPA2-Personal/Enterprise・WPA3-Personal/Enterprise耐候性IP68各種認証CE・FCC・RoHSBluetooth対応動作湿度(%RH)10~90% RH 結露を避けてくださいWi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax設置条件壁面/支柱取り付け(キット付属)、水平±45°の調整に対応保存湿度範囲(%RH)5~90 ※結露を避けてくださいボタン仕様Resetボタン
BE12000 シーリング トライバンドWi-Fi 7アクセスポイント
TP-LINK¥81,980税込¥90,1781個4日以内出荷RFスキャン機能:リアルタイムのスペクトラム監視・干渉回避によってWi-Fiパフォーマンスを最適化します。8ストリーム対応トライバンドWi-Fi 7:最大12Gbps(6GHz:5765Mbps + 5GHz:5765Mbps + 2.4GHz:688Mbps)のWi-Fiスピードを実現できます。ギガビット対応:高速接続を可能にするマルチギガビットポート(10G・5G・2.5G・1G)を搭載しています。低遅延で快適:320MHzチャンネル幅・MLO・Multi-RU・4K-QAM技術によってスムーズな通信環境をサポートします。手軽にデバイス導入:802.3bt PoE給電とDC電源の両方に対応しており、使用環境に合わせて柔軟にデバイスを導入可能です。高度な機能:集中型クラウド管理・Omadaメッシュ・シームレスローミングに対応しています。複数のデバイスと同時接続:510台以上のデバイス**に接続でき、最大190m2*をカバーする広範囲なWi-Fi通信が可能に。その他【信号レート】6GHz:5765Mbps+5GHz:5765Mbps+2.4GHz:688Mbpsセット内容EAP787本体、Installation Guide(設置/設定ガイド)、天井/ 壁面/ ジャンクションボックス取り付けキット寸法(mm)220×220×38.8備考【同時クライアント数】510台以上消費電力(W)26.3(PoE給電)、22.4(DC電源)電源802.3bt/atPoE、12V/2.5ADC範囲190(m2)保存温度(℃)-40~70(-40°F~158°F)インターフェース10G/2.5Gイーサネットポート×1周波数範囲6GHz・5GHz・2.4GHz送信出力6~20dBm(2.4GHz、EIRP)、9~23dBm(5GHz、 U-NII-1 & U-NII-2A、EIRP)、9~30dBm(5GHz、 U-NII-2C、 EIRP)、6~23dBm(6GHz、 EIRP)動作温度(℃)0~50(32°F~122°F)アンテナ2.4GHz:4.0dBi×2、5GHz:5.0dBi×4、6GHz:5.0dBi×2ワイヤレス通信320MHz帯域幅、MLO、4K-QAM、Multi-RU、シームレスローミング(802.11k/v/r)、MU-MIMO、Omadaメッシュ、BBSColoring、OFDMA、ロードバランス、バンドステアリング、ビームフォーミング、エアタイムフェアネス、24個のSSID(各バンドに最大8つ)、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、QoS(WMM)、レート制御、静的IP/動的IP、RADIUSアカウンティング、MACアドレス認証セキュリティキャプティブポータル認証、アクセス制御、MACフィルター、無線クライアント間のアクセス制限、VLAN、不正AP検出、WPA-Personal/Enterprise・WPA2-Personal/Enterprise・WPA3-Personal/Enterprise伝送速度(Mbps)12200伝送方法IEEE 802.11be各種認証CE・FCC・RoHS・ICBluetooth内部アンテナモジュール、5.0dBi(ピークゲイン)×1※ファームウェアアップデートが必要となる場合があります。動作湿度(%RH)10~90% RH 結露を避けてくださいWi-FiIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be設置条件天井/壁面/ジャンクションボックス(取り付けキット付属)保存湿度範囲(%RH)5~90 ※結露を避けてくださいボタン仕様Resetボタン
DJI Powerドングル
DJI¥3,600税込¥3,9601個6日以内出荷互換性:DJI Power 1000セット内容DJI Powerドングル × 1質量(g)47寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)43×39×37
R1510-4L 産業向けセルラールータ(DI/DO対応)技適認証済
Robustel¥45,980税込¥50,5781台65日以内出荷R1510-4Lは、IoTデバイス向けに高速ワイヤレス接続を提供し、最大限の安定性と信頼性を確保する自動フェイルオーバー機能を備え、イーサネットを2ポートを搭載し、高度なソフトウェア機能と接点入出力(DI/DO)を備えた産業向け4G LTEルータであり、非常に競争力のある価格帯であらゆる主要な産業にとって理想的なエントリーレベルのIoTゲートウェイとなっています。寸法(mm)3.15×9.15×9.15質量(g)150
R1520-4L (V) 産業向けデュアルSIMセルラーVPNルータ 技適認証済
Robustel¥75,980税込¥83,5781台6日以内出荷R1520-4L(V)は、費用効果が高い高性能な産業向け4G LTE Cat4ルータです。デュアルSIMで回線の冗長化がおこなえ、アナログ/デジタル各種インターフェイスを具え持ち、幅広い入力電源電圧に加え、幅広い動作温度範囲をサポートするなど、まさに産業用途に適したセルラールータです。寸法(mm)4.6×10.5×9質量(g)250
S6000U 多機能スマートセンサー(温度、湿度、気圧、騒音レベル、照度レベル、距離、加速度、傾斜)
Robustel¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷S6000Uは、産業用途においてシームレスかつ汎用的な設置を可能にする多機能スマートセンサです。温度、湿度、気圧、照度レベル、騒音レベル、距離、加速度、傾斜といった現場環境データをリアルタイムで収集できます。このセンサは正確な環境情報を提供することで、機器設置環境の包括的な監視/管理を支援します。本製品は、組込みリアルタイムシステムをベースに開発され、シリアルポート(RS-485)経由でModbusプロトコルを使用して収集データを送信します。また、アラーム閾値パラメータのローカル設定と管理もサポートしており、単一のセンサで多様な環境センシングニーズに対応します。寸法(mm)2.15×7.6×3.7質量(g)30.5
R1511-4L-A04JP-A 産業向けセルラールータ(RS232対応)技適認証済
Robustel¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷R1511-4L-A04JP-Aは、IoTデバイス向けに高速ワイヤレス接続を提供し、最大限の安定性と信頼性を確保する自動フェイルオーバー機能を備え、イーサネットを2ポートを搭載し、高度なソフトウェア機能と専用シリアルポート(RS232)を備えた産業向け4G LTEルータであり、非常に競争力のある価格帯であらゆる主要な産業にとって理想的なエントリーレベルのIoTゲートウェイとなっています。寸法(mm)3.15×9.15×9.15質量(g)150
R1511-4L-A04JP-B 産業向けセルラールータ(RS485対応)技適認証済
Robustel¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷R1511-4L-A04JP-Bは、IoTデバイス向けに高速ワイヤレス接続を提供し、最大限の安定性と信頼性を確保する自動フェイルオーバー機能を備え、イーサネットを2ポートを搭載し、高度なソフトウェア機能と専用シリアルポート(RS485)を備えた産業向け4G LTEルータであり、非常に競争力のある価格帯であらゆる主要な産業にとって理想的なエントリーレベルのIoTゲートウェイとなっています。寸法(mm)3.15×9.15×9.15質量(g)150
NETGEAR WBE718-111APS Insightアプリ&クラウド対応 WiFi 7 アクセスポイント Insightサブスクリプション付属 (4年間)
NETGEAR¥179,800税込¥197,7801台63日以内出荷9.4 Gbpsのデータスループットを実現するトライバンドアクセスポイント。マルチギガポートにより、最大速度を実現する全帯域幅接続を実現。最大8の個別ワイヤレスネットワーク(SSID)。グループごとの 37 MIMOにより、データ転送を高速化。最高レベルの WiFi 接続セキュリティを提供する WPA3 サポート。NETGEAR EngageでAVネットワークのセットアップ。小型フォームファクターで、より目立たない外観を実現。ケーブル1本で電源とデータを利用できるPoE+による導入の簡素化。古いWiFiデバイスとの下位互換性により、将来性の高いソリューションを実現。4年間のNetgear insightリモートクラウド管理を含む仕様●8つのSSIDワイヤレスネットワーク:8●OFDM/OFDMA:OFDMとOFDMAの両方●Secure Socket Layer (SSL):対応●マルチユーザーMIMO:双方向MU-MIMO●ルーターモード:なし●ワイヤレスモード(送信x受信):2.4GHzは2×2、5GHzは2×2、6GHzは2×2●双方向MU-MIMO:37 PREグループ●最大スループット (理論値):9.4Gbps帯域あたりの理論上の最大スループット:2.4GHz: 688Mbps (5GHz)2,882 Mbps、6 GHz:5,765Mbps●管理:Insightアプリ&クラウド - クラウド経由の安全なリモートとローカル管理●高速ローミング:対応セット内容WBE718 法人向け Insightアプリ&クラウド アクセスポイント壁/天井取り付けキットインストールガイド質量(kg)0.69(1.5lb)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×157×40 (6.2×6.2×1.6インチ)容量(W)PoE:25アンテナゲイン内部:2.4GHz ~ 3.45dBi/5GHz ~ 5.39dBi/6GHz ~ 5.49dBiセキュリティowe、WPA2-PSK、WPA3-PSK、WPA2-Enterprise、WPA3-EnterpriseをサポートRoHS指令(10物質対応)対応ポート2.5GbEポート×1Wi-Fi6GHz: 802.11ax/BE、5 GHz:802.11a/n/AC/AX/BE、2.4GHz:802.11b/g/n/ax/BE、175平方メートルPoE対応(Power over Ethernet)802.3at
NETGEAR WBE758-111APS トライバンドPoE++ 10G Insight管理可能WiFi 7アクセスポイント
NETGEAR¥269,800税込¥296,7801台48日以内出荷18.4 Gbpsのデータスループットを実現するトライバンドアクセスポイント。10G/マルチギガポートにより、最大速度を実現する全帯域幅接続を保証。最大8の個別ワイヤレスネットワーク(SSID)。最高レベルの WiFi 接続セキュリティを提供する WPA3 サポート。NETGEAR EngageでAVネットワークのセットアップ。小型フォームファクターで、より目立たない外観を実現。ケーブル1本で電源とデータを利用できるPoE++による導入の簡素化。古いWiFiデバイスとの下位互換性により、将来に対応したソリューションを実現。4年間のNetgear insightリモートクラウド管理を含む仕様●8つのSSIDワイヤレスネットワーク:8●OFDM/OFDMA:OFDMとOFDMAの両方●Secure Socket Layer (SSL):対応●マルチユーザーMIMO:双方向MU-MIMO●ルーターモード:なし●ワイヤレスモード(送信x受信):2.4GHzは4×4、5GHzは4×4、6GHzは4×4●一元管理:NETGEAR Insight Cloud●最大スループット (理論値):約18.4Gbps帯域あたりの理論上の最大スループット:2.4GHz: 1,147 Mbps、5GHz:5,765 Mbps、6 GHz:11530Mbps●管理:Insightアプリ&クラウド - クラウド経由の安全なリモートとローカル管理●高速ローミング:対応セット内容WBE758 法人向け Insightアプリ&クラウド アクセスポイント壁/天井取り付けキットインストールガイド質量(kg)0.95 (2.09lb)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×172×44容量(W)PoE:39アンテナゲイン内部:2.4G-3.45dBi / 5G-5.39dBi / 6G-5.49dBiセキュリティowe、WPA2-PSK、WPA3-PSK、WPA2-Enterprise、WPA3-EnterpriseをサポートRoHS指令(10物質対応)対応ポート1×10G/マルチギガビットポートWi-Fi6GHz: 802.11ax/BE、5 GHz:802.11a/n/AC/AX/BE、2.4GHz:802.11b/g/n/ax、200平方メートルPoE対応(Power over Ethernet)約802.3bt