絞り込み
ブランド
伝送速度(Mbps)
伝送方法
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
567件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギガビットSFP光トランシーバ 1000BASE-LX(LCコネクタ)タイプ BUFFALO(バッファロー)

    ギガビットSFP光トランシーバ 1000BASE-LX(LCコネクタ)タイプ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    8日以内出荷
    「ハイブリッド校内LANのススメ」特集公開中。あわせて「学校ICT応援キャンペーン」も実施しています 地球環境に優しい国際レベルの環境性能 「Business Switch」シリーズ用オプション 1000BASE-LX対応SFP光トランシーバ 企業ユースに安心の3年間保証
    適合(光トランシーバ)BS-SFP-GLR ←→ BS-SFP-GLRBS-SFP-GLR ←→ BS-SFP-GL質量(g)25ポート数1000BASE-LX シングルモード 1ポート電源スイッチより給電コネクタ形状2芯LCコネクタ電源電圧(V)3.3V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.4×8.5×56.5消費電流(mA)最大250最大消費電力(W)0.9インターフェースIEEE802.3z(1000BASE-LX)準拠動作環境温度:0~45℃湿度:10~90%(結露なきこと)適合ケーブル9.5または10/125μmシングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)光出力最大-3dBm、最小-9.5dBm取得規格VCCI Class B発熱量(KJ/h)3.24アズワン品番64-3795-03伝送速度(Mbps)1000Mbpsデータ転送速度1488095pps伝送距離(m)10000以下(推奨仕様ケーブル使用時)アクセス方式CSMA/CD発光波長(nm)1310
  • 屋内用ケーブル型アンテナ 30m BUFFALO(バッファロー)

    屋内用ケーブル型アンテナ 30m

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    8日以内出荷
    電波の死角が無くなる。広いエリアで安定無線LAN 美観を損ねず設置の自由度が向上
    付属品アプローチケーブル(4m) 1本、取扱説明書(保証書) 1式対応製品メーカー製無線LANアクセスポイントWAPS-AG300H、WAPS-APG600H、WAPM-APG600H、WAPM-AG300N、WAPM-APG300N、WAPM-1166D、WAPM-1750D、WAPM-1266R質量(g)ケーブル型アンテナ 30m:約 2、100、20m:約1、400、10m:約 700 アプローチケーブル(4m) 約120耐電圧AC1000V を1分間加えて異常がないこと外形寸法ケーブル型アンテナ 外径:~7.0mm(ケーブル部分)、ケーブル長:30m/20m/10mアプローチケーブル 外径:~4.3mm(ケーブル部分)、ケーブル長:4m動作環境温度:-40~80℃湿度:0~95%(水没、結露なきこと)コネクタ片側:SMA-J(R)、片側:終端抵抗設置場所屋内専用許容曲げ半径(mm)ケーブル型アンテナ取扱時(付設作業中):250mmR以上ケーブル型アンテナ固定時:100mmR以上アプローチケーブル取扱時(付設作業中):66mmRアプローチケーブル固定時:27mmR※許容張力を超えての配線は、電気特性の低下/断線の恐れがあります。アンテナ漏洩同軸ケーブルアズワン品番64-3801-45絶縁抵抗(MΩ/km)1000 以上特性インピーダンス(Ω)50±5(TDR)周波数帯域(GHz)2.4~2.5VSWR1.5以下 @2.4GHz (コネクター部分含む)
  • ブロードバンドVoIPルーター NVR500 YAMAHA(ヤマハ)

    ブロードバンドVoIPルーター NVR500

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    8日以内出荷
    ISDN対応オールインワンVoIPルーター。●全ポートにギガビットイーサネット搭載●ISDNポート搭載●USBデータ通信端末による3G/LTEモバイルインターネット●充実の音声通信(電話)機能●フレッツ光ネクスト「ひかり電話A(エース)」「ひかり電話オフィスA(エース)」に対応●ネットボランチ電話●内線VoIP●日本語GUI●外部メモリ対応(microSD/USBメモリ/USBハードディスク)●外部メモリ(microSD/USBメモリ/USBハードディスク)をNVR500に接続して、ファイルサーバーとして利用可能。
    用途商品詳細はメーカーホームページをご確認ください。付属品ACアダプタ(DC12V 2.0A)、 スタンド、 冊子(はじめにお読みください、 保証書)、 CD-ROM(PDF:取扱説明書、 コマンドリファレンス、 はじめにお読みください)仕様【Flash ROM】8MB(ファームウェア:1組、 コンフィグ:1組)【閉域網サービス用機能】タグVLAN、 IPv6マルチキャスト(MLDv1、 MLDv2、 MLDプロキシ)【タグVLAN(IEEE 802.1Q)】LANごとに8ID【PPPoEセッション数】5【対応回線およびサービス網】FTTH(光ファイバー)、 ADSL、 CATV、 ISDN(BRI)、 ATM回線、 IP-VPN網、 高速デジタル専用線(64kbit/s、 128kbit/s)、 アナログ回線、 広域イーサネット網、 携帯電話網、 フレッツ・サービス、 IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線)、 データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)【IPv6ルーティング】RIPng【データ圧縮】CCP(Stac LZS)、 VJC【スループット】最大1.0Gbit/s、 実効800Mbit/s【VPN対地数(PPTP)】4【アドレス変換機能(NATディスクリプター機能)】NAT、 IPマスカレード、 静的NAT、 静的IPマスカレード、 DMZホスト機能、 PPTPパススルー(複数セッション)、 IPsecパススルー(1セッション)、 FTP対応、 traceroute対応、 ping対応、 IPマスカレード変換セッション数制限機能【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6動的フィルタリング)】基本アプリケーション(TCP、 UDP)、 応用アプリケーション(FTP、 TFTP、 DNS、 WWW、 SMTP、 POP3、 TELNET)、 自由定義、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【バックアップ機能】かんたん設定ページ(GUI)を使用してのISDN環境への手動バックアップ(i)【IP keepalive対地数】100【管理プロトコル】SNMP(v1、 v2c、 v3)【LAN管理】L2MSマスター、 VLAN一括設定、 スナップショット機能、 LANケーブル二重化【GUIの推奨ブラウザー】Windows: Internet Explorer 9.0 以上 【SIP同時接続数】6質量(g)(本体)640、(ACアダプタ)170電源AC100V(50/60Hz)、 ACアダプタ、 アース端子、 電源スイッチ、 電源スイッチガード設定方式コンソール、 TELNETサーバー(多重)、 TELNETクライアント、 SSHサーバー(多重)、 SSHクライアント、 Web GUI(カスタムGUI対応)、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)経由での設定、 TFTP/SFTP/SCPによるダウンロード/アップロード、 FOMA回線経由のリモートセットアップ (※12)、 ISDN回線経由のリモートセットアップ(i) (※13) (※14)、 データコネクト経由のリモートセットアップ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×41.5×161.9(突起部含む)機能【RAM】64MB【VPN対地数(最大設定可能数)】4【VPN機能】PPTP(VPN機能)+RC4(暗号機能)、 IPIPトンネル【NATセッション数】4096【QoS機能(制御方式)】優先制御、 帯域検出機能、 負荷通知機能【QoS機能(分類方式)】IPアドレス、 プロトコル、 ポート番号【認証機能】PAP/CHAP、 MS-CHAP/MS-CHAPv2、 ISDN識別着信(i)【セキュリティー機能】DHCP端末認証機能、 Winnyフィルター(Winny Version2 対応)、 Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応)、 MACアドレスフィルタリング【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6静的フィルタリング)】IPアドレス、 ポート、 プロトコル (Established、 TCPフラグ有り)、 ソース/デスティネーション、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【動的フィルターセッション数】2000【ファイアウォール機能(IDS:IPv4不正アクセス検知)】LAN側/WAN側のIN/OUTに適用、 IPヘッダー、 IPオプションヘッダー、 ICMP/UDP/TCP/FTP/SMTP などのカテゴリで41種の不正アクセスを検出可能【プログラム管理】DOWNLOADボタン/Web GUI/TFTP/SFTP/SCP/外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)からのリビジョンアップ、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)に保存されたファームウェア/コンフィグの優先起動【ロギング機能】メモリに蓄積、 SYSLOGでの出力、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)への出力、 電源スイッチ切断時のログ保存(パワーオフログ保存機能)、 リブートログ保存機能【ログ記憶容量】最大3、000行【拡張機能】Luaスクリプト、 ファイル共有/同期機能(外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)を利用したファイルサーバ機能)、【電話機能】ひかり電話(フレッツ光ネクスト)、 FUSION IP-Phone、 VoIP(IP電話/インターネット電話)対応、 エコーキャンセラ、 ジッタバッファ自動調整機能、 PLC機能、 音声コーデック (G.711、 G.729a)、 VoIP発信確定音、 カスケード接続、 ナンバー・ディスプレイ、 ネーム・ディスプレイ、 なりわけ、 識別着信、 PB/モデムダイヤルイン、 FAX無鳴動着信、 ダイヤルイン着信、 グローバル着信、 i・ナンバー(i)、 電話番号ルーティング機能、 内線通話、 内線転送、 話中着信その他の機能DHCPサーバー、 DHCPクライアント、 DHCPリレーエージェント、 DNSリカーシブサーバー、 DNSサーバー選択機能、 複数プロバイダ選択/同時接続、 UPnP対応、 PIAFS 32/64k(i)、 BOD(MP)(i)、 リモートアクセスサーバー(i)、 コールバック(無課金独自方式、 Windows標準方式)(i) (※13)、 接続制限(課金/時間/発信回数)(i)、 ネットボランチDNSサービス対応 (※16)、 ブロードバンド回線自動判別機能、 Wake on LAN対応、 Dchパケット(i)、 SNTPサーバー最大消費電力(W)20動作環境周囲温度0~40℃、 周囲湿度15~80%(結露しないこと)表示灯前面:8(LAN、 WAN、 L1/B1、 LINE、 B2、 microSD、 USB1、 USB2、 ON)、 背面:5(LAN[LINK×4]、 WAN[LINK×1])スロットmicroSD:1スロット(SDHC対応)発熱量(KJ/h)72.0プロトコル【IPv6接続形式】ネイティブ、 トンネル、 デュアルスタック、 RAプロキシ、 DHCPv6-PD、 IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト)【WAN】PPP、 PPPoE、 MP(i)【ルーティング対象】IP、 IPv6【IPルーティング】RIP、 RIP2省エネ機能未使用LAN/ISDN/TELポートのシャットダウン、 LED輝度制御、 microSDスロット/USBポート停止USBポート2ポート(USB 2.0 Type-A、 給電電流:最大500mA、 USBメモリ/USBハードディスク/USB型データ通信端末に対応) (※4)IPアドレス(デフォルト)192.168.100.1ポート【LAN】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ【WAN】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別機能)【ISDN U】1ポート(DSU切り離し可能、 極性切替可能)【ISDN S/T】1ポート(終端抵抗ON/OFF可能、 [IN]外付けDSUを接続可能、 [OUT]給電検出を行わないISDN機器を接続可能)【LINE】1ポート(アナログ回線を接続可能)【TEL】2ポート(PB/DP自動判別)【コンソールポート(設定用)】1ポート(D-sub9ピン、 DTEモード固定、 9、600bit/s)最大消費電流(A)0.36
  • 法人向け 無線アクセスポイント AP 管理ソフトウェア 最大3000台 エレコム

    法人向け 無線アクセスポイント AP 管理ソフトウェア 最大3000台

    エレコム
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    法人向けアクセスポイント最大3000台(動作理論値)、推奨1000台を一括管理。効率的な運用を実現します。 仮想化ソフト「VM ware」や「Virtual BOX」、「Hyper-V」に対応しており、仮想サーバー上でも使用することができます。 管理アプリがSYSログサーバーとなり、ログ管理を行うことができます。複数のアクセスポイントからのSYSログを受信でき、受信したログの蓄積、出力をすることができます。 保存するログをSSID、STA(MACアドレス)ごとに、接続日時・接続時間でフィルターして表示することができます。 SNMP TRAP機能対応により、各アクセスポイントから送信される状況情報を受信してアラートを表示します。 Ping/SNMPでアクセスポイントの監視を行い、稼動状況をマーク・色表示でお知らせします。その他、時刻・IPアドレスをログ表示エリアにメッセージを表示し、お知らせします。 監視機能の記録から異常を検出し、アクセスポイントの異常を管理者にメール通知します。 機器に対してセグメント越えでの監視や設定が可能です。 初期導入時に便利な「アクセスポイント検索ツール WAB-MAT Lite」を無償で提供。初期設定時に複数のアクセスポイントを検索し、リストで表示。かんたんに管理画面へアクセスすることが可能です。初期導入時の「時間短縮」・「作業負荷軽減」に貢献します。
    用途法人向けアクセスポイント最大3000台(動作理論値)、推奨1000台を一括管理。効率的な運用を実現します。仕様【ユーザー権限】コンピューターの管理権限が必要、【管理対象機器台数】最大3000台(動作理論値)/推奨1000台その他管理対象機器の対応ファームウェアバージョンや、対応動作モードについては、WAB-MAT対応表(https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ap/wab-mat/)でご確認ください。備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。対応OSWindows Server(2025、2022、2019、2016、2012 R2、2012、2008 R2、2008)、Windows(11、10、8.1、8、7)対応【仮想サーバー】Vmware/VirtualBox/Hyper-V機能【管理機能】死活監視/メール通知/SNMP Trap/SYSログサーバー/セグメント越えによる管理、【機器設定機能】IPアドレス/SSID/MACアドレスフィルター/設定保存・復元/ファームウェア更新/セグメント越えによる設定表示機能機器リスト、ステータス、ログ容量(MB)【ディスク】850以上必要(ログ機能を使用する場合はそれを格納するのに十分な容量が必要)メモリ容量(MB)512以上必要
  • AX1800 デュアルバンドUSB Wi-Fi 6子機 TP-LINK

    AX1800 デュアルバンドUSB Wi-Fi 6子機

    TP-LINK
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    翌々日出荷
    快適WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps :2.4GHz)の速度を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。広範囲をサポート:内蔵アンテナとビームフォーミング技術によって離れた場所からでも安定した接続を実現します。ゲームも快適:OFDMAとMU-MIMOによって遅延を減らし、PCに快適なWiFi接続を届けます。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータの安全性を高めます。 USB 3.0対応:USB 2.0と比べて10倍の速度を持つUSB 3.0に対応しています。
  • Meraki MX85 Router Cisco(シスコ)

    Meraki MX85 Router

    Cisco(シスコ)
    ¥469,800税込¥516,780
    1台
    翌日出荷
  • Meraki MX68 Router Cisco(シスコ)

    Meraki MX68 Router

    Cisco(シスコ)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    翌日出荷
  • Meraki MX67W Router Cisco(シスコ)

    Meraki MX67W Router

    Cisco(シスコ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
  • 無線LANアクセスポイント ホワイト YAMAHA(ヤマハ)

    無線LANアクセスポイント ホワイト

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    7日以内出荷
    Wi-Fi 7がもたらす、次世代の無線LAN体験 。ネットワーク運用をもっとやさしく、 新しい無線LAN運用支援ツール「Wellness OnStage」(2026年秋対応予定) 。空間と調和する新しいデザインとカラーバリエーション
  • 無線LANアクセスポイント ブラック YAMAHA(ヤマハ)

    無線LANアクセスポイント ブラック

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    7日以内出荷
    Wi-Fi 7がもたらす、次世代の無線LAN体験 。ネットワーク運用をもっとやさしく、 新しい無線LAN運用支援ツール「Wellness OnStage」(2026年秋対応予定) 。空間と調和する新しいデザインとカラーバリエーション
  • DNAライセンス、保守購入必須)C8200-1N-4T Cisco(シスコ)

    DNAライセンス、保守購入必須)C8200-1N-4T

    Cisco(シスコ)
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1台
    7日以内出荷
  • 802.11ac対応デスクトップ型無線LANルータ FXC

    802.11ac対応デスクトップ型無線LANルータ

    FXC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    AE5411PAは、2.4GHz帯域でIEEE802.11b/g/n、5GHz帯域で、IEEE802.11a/n/acをサポートするPoE/AC給電に対応したオフィス向け無線LANルータです。
  • HPE ANW AP-ANT-340 Antenna HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE ANW AP-ANT-340 Antenna

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌々日出荷
    仕様●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でないRoHS指令(10物質対応)対応
  • Aterm MR10LN-SW NEC

    Aterm MR10LN-SW

    NEC
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌々日出荷
    国内4キャリア(ドコモ/au/ソフトバンク/楽天モバイル)対応のLTEルータ
    仕様●その他環境及び安全規格:社内安全規格(IEC 62368-1:3版)●環境自己主張マーク:あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体はACアダプタ、リチウムイオン電池を除く●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備●電波法:適合●電波法備考:W-CDMA方式およびW-CDMA(HSPA)方式携帯無線通信用陸上移動局、TD-OFDMA/TD-SCFDMA(次世代PHS/TD-LTE)陸上移動局、FD-LTE携帯無線通信陸上移動局、Body SAR規制の対象無線設備、2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯小電力データ通信システムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 無線LANアクセスポイント ホワイト YAMAHA(ヤマハ)

    無線LANアクセスポイント ホワイト

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    7日以内出荷
    Wi-Fi 7がもたらす、次世代の無線LAN体験 。ネットワーク運用をもっとやさしく、 新しい無線LAN運用支援ツール「Wellness OnStage」(2026年秋対応予定) 。空間と調和する新しいデザインとカラーバリエーション
    付属品はじめにお読みください(保証書含)、同梱品チラシ、マウントパネル、スタンド、ケーブルチューブ、CONSOLEポート用ダストカバー、拡張用ポート用ダストカバー仕様●LANポートタイプ:LANポート×1(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T)●本体サイズ(D):190mm●本体サイズ(H):56mm●本体サイズ(W):190mm●無線LAN規格(802.11n):2.4GHz帯:IEEE 802.11b、g、n、ax、be 5GHz帯:IEEE 802.11a、n、ac、ax、be 6GHz帯:IEEE 802.11ax、be●無線同時接続可能ノード数:170●環境自己主張マーク:なし●電波法:適合●電波法備考:適合本体質量(g)900最大消費電力(W)15インターフェースLANポート×1、コンソールポート(RJ-45)×1、拡張用ポート×1通信速度2.4GHz帯:最大伝送速度688Mbps 、5GHz帯:最大伝送速度2,882Mbps、6GHz帯:最大伝送速度5,765MbpsRoHS指令(10物質対応)対応セキュリティ機能AP間プライバシーセパレーター、Any接続拒否、MACアドレスフィルタリング(1VAPあたり最大256件)、パスワード設定、接続台数制限、送信出力調整機能、ステルスSSID、MAC認証機能、アクセス制御機能、WPS
  • 無線LANアクセスポイント ブラック YAMAHA(ヤマハ)

    無線LANアクセスポイント ブラック

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌日出荷
    Wi-Fi 7がもたらす、次世代の無線LAN体験 。ネットワーク運用をもっとやさしく、 新しい無線LAN運用支援ツール「Wellness OnStage」(2026年秋対応予定) 。空間と調和する新しいデザインとカラーバリエーション
    付属品はじめにお読みください(保証書含)、同梱品チラシ、マウントパネル、スタンド、ケーブルチューブ、CONSOLEポート用ダストカバー、拡張用ポート用ダストカバー仕様●LANポートタイプ:LANポート×1(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T)●本体サイズ(D):190mm●本体サイズ(H):56mm●本体サイズ(W):190mm●無線LAN規格(802.11n):2.4GHz帯:IEEE 802.11b、g、n、ax、be 5GHz帯:IEEE 802.11a、n、ac、ax、be 6GHz帯:IEEE 802.11ax、be●無線同時接続可能ノード数:170●環境自己主張マーク:なし●電波法:適合●電波法備考:適合本体質量(g)900最大消費電力(W)15インターフェースLANポート×1、コンソールポート(RJ-45)×1、拡張用ポート×1通信速度2.4GHz帯:最大伝送速度688Mbps 、5GHz帯:最大伝送速度2,882Mbps、6GHz帯:最大伝送速度5,765MbpsRoHS指令(10物質対応)対応セキュリティ機能AP間プライバシーセパレーター、Any接続拒否、MACアドレスフィルタリング(1VAPあたり最大256件)、パスワード設定、接続台数制限、送信出力調整機能、ステルスSSID、MAC認証機能、アクセス制御機能、WPS
  • Wi-Fi7 WLANアクセスポイント SR-M730AP1 5年保証 富士通

    Wi-Fi7 WLANアクセスポイント SR-M730AP1 5年保証

    富士通
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    翌々日出荷
    【5年保証(引取修理)モデル】優れた運用性と安定した無線LAN環境を実現するWi-Fi7 対応無線LANアクセスポイント。端末を多く収容可能なトライバンドモデル(2.4GHz×1、5GHz×1、6GHz×1)。スマートワイヤレスマネージャ機能(マスタAP・メンバAP)内蔵。
  • Wi-Fi7 WLANアクセスポイント SR-M710AP1 5年保証 富士通

    Wi-Fi7 WLANアクセスポイント SR-M710AP1 5年保証

    富士通
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌々日出荷
    【5年保証(引取修理)モデル】優れた運用性と安定した無線LAN環境を実現するWi-Fi7 対応無線LANアクセスポイント。小型・低価格なデュアルバンドモデル(2.4GHz×1、5GHz×1と6GHz×1の切り替え)。スマートワイヤレスマネージャ機能(マスタAP・メンバAP)内蔵。
  • AX1800 シーリング Wi-Fi 6 アクセスポイント TP-LINK

    AX1800 シーリング Wi-Fi 6 アクセスポイント

    TP-LINK
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    翌々日出荷
    高速WiFi 6:合計1775Mbps(574Mbps/2.4GHz +1201Mbps/5GHz)の高速接続を提供します。混雑した環境でも繋がる:従来規格と比べて4倍の端末に同時接続可能なため、オフィスや学校に最適です。Omada SDNで一括管理:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング等が利用可能です。シームレスローミング:ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替えができます。Omadaメッシュ:複数のAP間をワイヤレスで繋ぎ、高い拡張性と柔軟な展開を実現します。PoE+対応:802.3at PoE+・パッシブPoEに対応しているため、柔軟な展開をサポート。PoE給電が必須となります。スリム設計:直径160mm×厚さ33.6mmのコンパクトサイズで幅広い環境にマッチする美しいデザインです。安全なゲストネットワーク:複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャーetc.) と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載しています。
    付属品EAP613本体、天井取り付け/壁掛け用キット、設置ガイド仕様●LANポートタイプ:Gigabit●その他環境及び安全規格:FCC、 CE●本体サイズ(D):160mm●本体サイズ(H):34mm●本体サイズ(W):160mm●無線LAN規格(802.11n):IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a●無線同時接続可能ノード数:60●環境自己主張マーク:なし●電波法:適合●電波法備考:適合本体質量(g)400対応OSMicrosoft Windows XP、Vista, Windows 7、Windows 8、Windows10、Windows11、Linux最大消費電力(W)11インターフェースギガビットイーサネットポート (IEEE802.3at PoE及びパッシブPoE対応)×1通信速度5GHz:Up to 1201Mbps、2.4GHz:Up to 574MbpsRoHS指令(10物質対応)対応セキュリティ機能Captive Portal認証 、アクセスコントロール 、ワイレスMACアドレスフィルタリング 、各クライアント間のアクセス制限 、SSID to VLANマッピング 、不正AP検知 、802.1X対応 、WPA-Personal/Enterprise 、WPA2-Personal/Enterprise 、WPA3-Personal/Enterprise
  • HPE NW CW MSR3026 Router HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE NW CW MSR3026 Router

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥839,800税込¥923,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●LANインターフェース:10/100/1000M BASE-T x8、 SFP+固定10GEポート x6●WANインターフェース:10/100/1000M BASE-T x8、 SFP+固定10GEポート x6●適用回線:E1/T1/G.SHDSL/ISDN/3G/4GLTE/T3/OC3●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:規制の対象機器でない最大消費電力(W)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC1200 WLAN中継器 TP-LINK

    AC1200 WLAN中継器

    TP-LINK
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    翌々日出荷
    合計1.2Gbpsの強力なWi-Fiを死角へ拡張、2.4GHz(300Mbps)と5GHz(867Mbps)の2つの帯域を使用する事でより安定した無線通信を実現
    仕様●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:適合●電波法:適合●電波法備考:適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • Speedway plus SWD01 Welinkジャパン

    Speedway plus SWD01

    Welinkジャパン
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    7日以内出荷
    SWD01はUSB Type-Cプラグを標準装備したLTE Cat1対応のUSBドングルです。ドライバーをインストールせずにプラグアンドプレイですぐに使えます。Windows、Linux、macOS、iOS等様々なOSに対応しています。小型で持ち運びに便利です。タブレット、PCのインターネット接続だけでなく、IoTなど幅広い用途で使用できます。
  • 5GHz 300Mbps 13dBi アウトドア CPE TP-LINK

    5GHz 300Mbps 13dBi アウトドア CPE

    TP-LINK
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    5GHz 300Mbps対応、13dBi指向性アンテナ搭載の屋外向けCPE無線LAN機器
  • RE450 TP-LINK

    RE450

    TP-LINK
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷
    AC1750対応の無線LAN中継器、Wi-Fiエリアを拡張し高速な接続を支援
  • AC750 無線LAN中継器 TP-LINK

    AC750 無線LAN中継器

    TP-LINK
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    AC750対応の無線LAN中継器、Wi-Fiエリアを拡張し安定した接続を支援
  • HPE NW AP-723H (RW) Hosp AP HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE NW AP-723H (RW) Hosp AP

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    7日以内出荷
  • HPE NW AP-721H (RW) Hosp AP HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE NW AP-721H (RW) Hosp AP

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    7日以内出荷
  • HPE NW AP-725H (RW) Hosp AP HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE NW AP-725H (RW) Hosp AP

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    7日以内出荷
  • HPE NW Hospitality Small Desk Mount Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE NW Hospitality Small Desk Mount Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    7日以内出荷
  • HPE NW Hospitality Large Desk Mount Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE NW Hospitality Large Desk Mount Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    7日以内出荷
  • 5G Wireless Data Tarminal 5GB/30日 MAYAビジネスソリューションズ

    5G Wireless Data Tarminal 5GB/30日

    MAYAビジネスソリューションズ
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    翌日出荷
    通信付きのポケットWi-Fiを利用する際に発生するユーザーにとって煩わしい手続きを一切なくした、新しい形のチャージ型のモバイルWiFiです!契約手続き、月額料金の支払い、解約手続きと貸与物の返却、個人情報の提出など、これまでの手間を省きました。さらに、ギガが無くなったら追加チャージが可能です。また、このポケットWi-FiはSIMフリーなので、お手持ちのSIMカードを差し込んで利用することも可能です。https://charge.mayabs.co.jp/
  • HPE ANW AP-OUT-ETH-M12X Code Eth Adptr HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE ANW AP-OUT-ETH-M12X Code Eth Adptr

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    8日以内出荷
  • HPE ANW AP-ACC-760-CVR Solar Cover Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE ANW AP-ACC-760-CVR Solar Cover Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    8日以内出荷
  • HPE ANW AP-ACC-763-ETHCVR Eth Cover Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE ANW AP-ACC-763-ETHCVR Eth Cover Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    8日以内出荷
  • HPE ANW AP-763 (JP) Indoor AP HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE ANW AP-763 (JP) Indoor AP

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    8日以内出荷
  • AIRRECT AP-7410 パナソニックEWネットワークス

    AIRRECT AP-7410

    パナソニックEWネットワークス
    ¥402,000税込¥442,200
    1個
    5日以内出荷
    WIPSセキュリティアンテナ搭載。常時セキュリティスキャンを実施。
  • AIRRECT AP-6220 パナソニックEWネットワークス

    AIRRECT AP-6220

    パナソニックEWネットワークス
    ¥244,000税込¥268,400
    1個
    5日以内出荷
    WIPSセキュリティアンテナ搭載。常時セキュリティスキャンを実施。
  • HPE ANW 9106 Gateway HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE ANW 9106 Gateway

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    8日以内出荷
  • HPE ANW 2930F 48GPoE+4SFP+740W Swch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE ANW 2930F 48GPoE+4SFP+740W Swch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1台
    翌々日出荷
    仕様●AUTO-MDIX機能:あり●SNMP機能:あり SNMPマネージャー●VLAN機能:あり●本体サイズ(D):324mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):443mm●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象、電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない備考48個のRJ-45オートセンシング10/100/1000 PoE+ポート、4個のSFP/SFP+ポート電源100~127/200~240VAC、定格本体質量(g)4790最大消費電力(W)980,980(最大)通信速度10M/100M/1000MRoHS指令(10物質対応)対応
  • B-series 16Gb SFP+ SW 8pk Secure XCVR HP(日本ヒューレット・パッカード)

    B-series 16Gb SFP+ SW 8pk Secure XCVR

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1台
    翌々日出荷
    仕様●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でないRoHS指令(10物質対応)対応
無線/有線LANルーター