絞り込み
全長(mm)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(6)
- 240~260未満(5)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(5)
- 350~400未満(7)
- 400~450未満(1)
- 450~500未満(6)
- 500~550未満(1)
- 550~600未満(1)
- 600~650未満(5)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(3)
- 1200~1400未満(2)
最大口開き(mm)
くわえられる管径(Φmm)
ブランド
エスコ・Ampco・BAHCO(バーコ)・PROMOTE(プロモート)・HAMACO(浜田工業)・TAURUS
「全長(mm)」から絞り込む
200~220未満(6)
240~260未満(5)
280~300未満(2)
300~350未満(5)
350~400未満(7)
450~500未満(6)
600~650未満(5)
800~900未満(1)
900~1000未満(3)
1200~1400未満(2)

防爆パイプレンチ
TAURUS¥13,980~税込¥15,378~1丁当日出荷火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
パイプレンチ
HAMACO(浜田工業)¥28,980~税込¥31,878~1丁当日出荷から翌々日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
防爆パイプレンチ
PROMOTE(プロモート)¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途丸く、つかみ所がないパイプを、がっちりつかんで回転させます。
ノンスパーキングロングバルブスパナ
BAHCO(バーコ)¥25,980税込¥28,5781丁翌々日出荷火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 バルブの開閉に便利です。トラスコ品番818-2998材質アルミニウム青銅軸径(Φmm)36全長(mm)370高さ(mm)60質量(g)650間口(mm)36認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
パイプレンチ
Ampco¥57,980~税込¥63,778~1丁3日以内出荷防爆機能を持ったパイプレンチです。銅管、鋼管、ステン管などの回し締めおよび緩めに使用できます。用途銅管、鋼管、ステン管等の回し締め及び緩めに使用できます。
防爆パイプレンチ
PROMOTE(プロモート)¥24,980~税込¥27,478~1本3日以内出荷から9日以内出荷摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。 無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他













![600mm [ノンスパーク]パイプレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03557951-250821-04.jpg)
![450mm [ノンスパーク]パイプレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03557942-250821-04.jpg)
![350mm [ノンスパーク]パイプレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03557933-250910-04.jpg)
![250mm [ノンスパーク]パイプレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03557924-250821-04.jpg)