絞り込み
電源(V)
  • 38~40
  • 39(1)
  • 100(45)
  • 200(4)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
ブランド
  • PROXXON(プロクソン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フライスマシン PROXXON(プロクソン)フライスマシンPROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
欠品中
多機能を備えた卓上フライス盤。 木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工回転数(min-1[r.p.m])1200~6000コレットチャック寸法(mm)6電源(V)AC38~40(モーター)電源(AC V)100(専用トランス)消費電力(W)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×500高さ(mm)(ドリルスタンド)500テーブル寸法(幅×長さ)(mm)(T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200スライド寸法(mm)(クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65質量(kg)13.9(トランス含む)定格使用時間(分)30仕様コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド)ハンドル目盛10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
木工旋盤特集
おすすめ人気ランキング
工作機械/木工旋盤