絞り込み
全長(mm)
- 10未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(5)
- 140~160未満(34)
- 160~180未満(8)
- 180~200未満(58)
- 200~220未満(60)
- 220~240未満(13)
- 240~260未満(28)
- 260~280未満(15)
- 280~300未満(9)
- 300~350未満(34)
- 350~400未満(11)
- 400~450未満(6)
- 450~500未満(2)
- 500~550未満(1)
- 600~650未満(1)
- 1000~1200未満(1)
ブランド
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(3)
- Buerkle(10)
- Kartell(カルテル)(2)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- アズワン(32)
- アラム(5)
- オオモリ(3)
- ケニス(10)
- コクゴ(7)
- サンダイヤ(3)
- サンプラテック(3)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(8)
- ナリカ(3)
- フロンケミカル(20)
- フロン工業(7)
- 三商(20)
- 寿菓工精器(ホテイ印)(2)
- 神田ゴム化学(6)
- 霜鳥製作所(クイーンローズ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ミクロスパーテル(ステンレス)
アズワン(6件のレビュー)¥188~税込¥207~1本ほか当日出荷材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
両ヘラスパーテル ステンレス製
サンダイヤ(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷片側の先端はその角にRをつけ用途に応じ、左右が使い分けできます。肉厚(mm)2.2使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
帯電防止型ディスポスパーテル AS-1800シリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥2,699~税込¥2,969~1箱(10袋×10本)ほか当日出荷静電気を帯びやすい微粒子などの分注・計量に便利です。高分子型帯電防止剤の添加で半永久的に持続する帯電防止効果。高分子型帯電防止剤のためブリードアウトしません。低湿度下でも高い帯電防止効果。BIO-BIK 帯電防止型シリーズ(チューブ/バランスディッシュ/PEパック)と一緒に使用することでさらに効果的です。安心の日本国内製造品です。※帯電防止効果は試薬およびサンプルにより異なります。
シリコンヘラ 一体成型タイプ
アズワン¥2,290~税込¥2,519~1個当日出荷耐薬品性・耐熱性・耐久性に優れたシリコンヘラです。本体は一体成型で作られていますので、継ぎ目が無く汚れが溜まりにくく、清掃も容易です。使いやすい万能ヘラ材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-30~+230芯材SUS304
帯電防止型薬さじ 50本入 AS-2800シリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥6,599税込¥7,2591箱(5袋×10本)当日出荷静電気を帯びやすい粉末や固体試薬の計量に便利なスプーンタイプです。1本の薬さじには、(大)・(小)2つのサイズのさじがついています。高分子型帯電防止剤の添加で半永久的に持続する帯電防止効果。高分子型帯電防止剤のためブリードアウトしません。低湿度下でも高い帯電防止効果。BIO-BIK 帯電防止型シリーズ(チューブ/バランスディッシュ/PEパック)と一緒に使用することでさらに効果的です。安心の日本国内製造品です。※帯電防止効果は試薬およびサンプルにより異なります。仕様●全長:183mm●材質:ABS樹脂●匙サイズ:横幅/大さじ23mm、小さじ8mm●Endotoxin Free証明書発行可能●入数:1箱(10本×5袋)アズワン品番65-5552-82
PTFE匙付きスパチュラ
アズワン¥2,390税込¥2,6291個欠品中粉末、顆粒や半固形物を採取し、片側は角度付き平型スパチュラ、反対側は丸匙です。 耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。 サイズは目安で製品により多少の誤差があります。仕様●スパチュラ部幅×長さ(mm):8×35●丸匙部幅×長さ(mm):7×10●全長(mm):150アズワン品番67-3146-61
シリコーンドレッジ
神田ゴム化学¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷-20~+180℃の温度範囲で使用できます。 シリコーンゴムの一体成形による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性を有します。 オートクレーブ滅菌ができます。タイプドレッジ
ウルトラロングヘラ
イイヅカ¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷酸性、アルカリ性の洗剤などに強く、また油脂などによる変形・変色がありません。使用温度-20~+230℃まで幅広い温度帯で使用できます。調合タンク内の攪拌等に使用可能です。材質手元部/ステンレス(SUS430)、先端部/シリコン樹脂
ステン柄シリコーンヘラ
アズワン¥1,690~税込¥1,859~1個当日出荷耐熱、耐薬品性に優れたシリコンヘラです。色白材質(柄部)ステンレス(SUS304)耐寒耐熱温度(℃)-50~+220材質(ヘラ部)シリコンゴムオートクレーブの可否可
耐熱ターナー(PPS製)
アズワン(1件のレビュー)¥1,426~税込¥1,569~1本当日出荷耐熱性・耐薬品性に優れていますので、幅広い使用条件に対応できます。耐衝撃性に優れていますので、破損や変形も防げます。材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)耐熱温度(℃)240
帯電防止型薬さじ 50本入 AS-2800シリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥9,198税込¥10,1181箱(50袋×1本)当日出荷静電気を帯びやすい粉末や固体試薬の計量に便利なスプーンタイプです。1本の薬さじには、(大)・(小)2つのサイズのさじがついています。高分子型帯電防止剤の添加で半永久的に持続する帯電防止効果。高分子型帯電防止剤のためブリードアウトしません。低湿度下でも高い帯電防止効果。BIO-BIK 帯電防止型シリーズ(チューブ/バランスディッシ仕様●滅菌済 個包装●全長:183mm●材質:ABS樹脂●匙サイズ:横幅/大さじ23mm、小さじ8mm●Endotoxin Free証明書発行可能●入数:1箱(1本毎包装×50袋)アズワン品番65-5552-83
ディスポベラ(PP製)
アズワン¥4,455~税込¥4,901~1セット(10本)当日出荷粘性の高いものや、汚れがひどく洗浄落ちしない試料の使い捨て用ベラとしてご使用いただけます。材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)210先端厚さ(mm)0.2
サンプル検出スパーテル HS-320
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷粉体試料や土壌の検出に使用できます。トラスコ品番413-9208材質ステンレス(SUS304)研磨仕上寸法(mm)Φ19×320質量(g)80柄長さ(mm)140
フッ素コーティングミクロスパテル
アズワン¥2,148~税込¥2,363~1個当日出荷表面全体を、食品衛生法に適合したフッ素樹脂でコーティングしていますので、耐薬品性・離型性に優れています。材質ステンレス(SUS304)・フッ素樹脂コーティング
ポリヘラ(PTFE)
フロンケミカル¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から4日以内出荷柄まで一体型のPTFE製のヘラです。耐薬品性に優れています。材質PTFE厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
『ヘラ/さじ/トング』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル
- 軟膏板
- 実験研究用さじ(スプーン)
- 実験研究用トング
- るつぼ挟み
- 試験管挟み