絞り込み
全長(mm)
- 10未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(4)
- 140~160未満(32)
- 160~180未満(6)
- 180~200未満(54)
- 200~220未満(56)
- 220~240未満(13)
- 240~260未満(25)
- 260~280未満(15)
- 280~300未満(9)
- 300~350未満(30)
- 350~400未満(10)
- 400~450未満(5)
- 450~500未満(2)
- 500~550未満(1)
- 600~650未満(1)
- 1000~1200未満(1)
ブランド
- アズワン(32)
- 三商(20)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- ケニス(10)
- Buerkle(10)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(8)
- コクゴ(7)
- フロン工業(7)
- 神田ゴム化学(6)
- オオモリ(3)
- サンプラテック(3)
- フロンケミカル(3)
- アラム(3)
- サンダイヤ(3)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(3)
- ナリカ(3)
- Kartell(カルテル)(2)
- 霜鳥製作所(クイーンローズ)(2)
- 寿菓工精器(ホテイ印)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む
![TPEヘラ SCシリーズ TRUST(トラスト)[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76453853-220405-02.jpg)
TPEヘラ SCシリーズ
TRUST(トラスト)[厨房用品]¥349~税込¥384~1個当日出荷一体成型でつなぎ目がないので、汚れが入り込まず衛生的です。背面にある凸状デザインにより、作業台を汚さずに使用できます。材質柄/PP、ヘラ/TPE耐熱温度(℃)約90
長柄シリコンクリーンヘラ 大
三商¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷から8日以内出荷全長385mmの長柄タイプ。色分けに便利な全4色。全長(mm)385耐熱温度(℃)-20~230ヘラ幅(mm)130
ディスポベラ(PP製)
アズワン¥4,455~税込¥4,901~1セット(10本)当日出荷粘性の高いものや、汚れがひどく洗浄落ちしない試料の使い捨て用ベラとしてご使用いただけます。材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)210先端厚さ(mm)0.2
フッ素樹脂コーティングスパーテル
フロンケミカル¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。材質ステンレス(SUS304)PFAコーティングコーティング色チョコレート色2018年トラスコ掲載ページ10 0968
ラボランミクロスパーテル つや消しタイプ ラボラン 10+1本入
アズワン¥2,079~税込¥2,287~1袋(11本)翌々日出荷照明による反射・ちらつきが軽減され、細かな粉末が見やすいです。つや消し加工のため、傷がつきにくいです。材質SUS304
PPラボ用ヘラ 8300シリーズ
Buerkle¥2,998税込¥3,2981本当日出荷耐熱性・耐薬品性に優れています。 FDA・EUNr.10/2011規格に対応しています。材質PP全長(mm)205
シリコンドレッジ
アラム¥2,998~税込¥3,298~1個(1個)3日以内出荷シリコンゴムの一体成型ですので、衛生的です。オートクレーブ滅菌ができます。材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-20~180規格食品衛生法適合
食品用金属探知機対応 シリコンスクレーパー ブルー
アズワン¥5,790税込¥6,3691個当日出荷金属探知機に対応、衛生的で安全、摂氏230℃からマイナス20度まで対応、酸・アルカリに強い、耐油性に優れ経済的、耐久性も抜群、使用上のご注意、▼製造されている食品の種類、検出機の設定等により検出できない場合があります。お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造される食品の種類、形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。、▼※ 金属成分を練り込む素材の特性上、製品の表面がムラになることがありますが機能には一切影響いたしません。安心してご使用ください。、▼※ 御使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を負いかねます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:55×全長255mm●カラー:ブルー●重量:60g●材質:シリコン●コード番号:AD7628アズワン品番67-6909-54
PTFEスプーン
アズワン¥2,090~税込¥2,299~1個当日出荷から7日以内出荷粉末、顆粒や半固形物を採取します。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります
木製スパチュラ 155×15mm 100本入
フィフティ・ヴィジョナリー¥899税込¥9891箱(100本)当日出荷使い捨て木製のスパチュラ 木製なので軽く手になじむ。 使い捨てられるので衛生的。 スタンド箱入りなので、箱ごとワゴンの上などにおいて、1本ずつ取り出して使えます。仕様●長さ:15.5cm●幅:1.5cm●素材:木製アズワン品番67-8735-93
滅菌サンプリングスパチュラ ロングタイプ 10本入
Buerkle¥3,998税込¥4,3981袋(10本)翌々日出荷先端が尖っているためサンプリングの際に紙袋やポリ袋を容易に貫通可能です。クラス10000のクリーンルームで製造・パッキングされています。粉末・顆粒・ペーストのサンプリングに適しています。仕様全長(mm):263 サンプリング部分長さ(mm):150 入数:1袋(1本/袋×10袋入) 材質:PS γ線滅菌済(個包装)アズワン品番4-3982-11
『ヘラ/さじ/トング』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル
- 軟膏板
- 実験研究用さじ(スプーン)
- 実験研究用トング
- るつぼ挟み
- 試験管挟み




![TPEヘラ SCシリーズ TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76453853-220405-02.jpg)