絞り込み
材質
- シリコン(1)
- ステンレス(9)
- 樹脂(11)
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(7)
- 160~180未満(3)
- 180~200未満(11)
- 200~220未満(10)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(6)
- 260~280未満(3)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(6)
- 350~400未満(2)
- 400~450未満(2)
ブランド
- アズワン
- 三商(20)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- ケニス(10)
- Buerkle(10)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(8)
- コクゴ(7)
- フロン工業(7)
- 神田ゴム化学(6)
- オオモリ(3)
- サンプラテック(3)
- フロンケミカル(3)
- サンダイヤ(3)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(3)
- ナリカ(3)
- Kartell(カルテル)(2)
- 霜鳥製作所(クイーンローズ)(2)
- 寿菓工精器(ホテイ印)(2)
- イイヅカ(2)
- ブランドをもっと見る
「材質」から絞り込む
シリコン(1)
ステンレス(9)
樹脂(11)

ミクロスパーテル(ステンレス)
アズワン(6件のレビュー)¥188~税込¥207~1本ほか当日出荷材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐熱ターナー(PPS製)
アズワン(1件のレビュー)¥990~税込¥1,089~1本当日出荷耐熱性・耐薬品性に優れていますので、幅広い使用条件に対応できます。耐衝撃性に優れていますので、破損や変形も防げます。材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)耐熱温度(℃)240
PTFE匙付きスパチュラ
アズワン¥2,390税込¥2,6291個当日出荷粉末、顆粒や半固形物を採取し、片側は角度付き平型スパチュラ、反対側は丸匙です。 耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。 サイズは目安で製品により多少の誤差があります。仕様●スパチュラ部幅×長さ(mm):8×35●丸匙部幅×長さ(mm):7×10●全長(mm):150アズワン品番67-3146-61
シリコンヘラ 一体成型タイプ
アズワン¥2,290~税込¥2,519~1個当日出荷耐薬品性・耐熱性・耐久性に優れたシリコンヘラです。本体は一体成型で作られていますので、継ぎ目が無く汚れが溜まりにくく、清掃も容易です。使いやすい万能ヘラ材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-30~+230芯材SUS304
フッ素コーティングミクロスパテル
アズワン¥1,891~税込¥2,080~1個当日出荷表面全体を、食品衛生法に適合したフッ素樹脂でコーティングしていますので、耐薬品性・離型性に優れています。材質ステンレス(SUS304)・フッ素樹脂コーティング
ステン柄シリコーンヘラ
アズワン¥1,690~税込¥1,859~1個当日出荷耐熱、耐薬品性に優れたシリコンヘラです。色白材質(柄部)ステンレス(SUS304)耐寒耐熱温度(℃)-50~+220材質(ヘラ部)シリコンゴムオートクレーブの可否可
ディスポベラ(PP製)
アズワン¥4,455~税込¥4,901~1セット(10本)当日出荷粘性の高いものや、汚れがひどく洗浄落ちしない試料の使い捨て用ベラとしてご使用いただけます。材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)210先端厚さ(mm)0.2
ラボランミクロスパーテル つや消しタイプ ラボラン 10+1本入
アズワン¥2,079~税込¥2,287~1袋(11本)翌々日出荷照明による反射・ちらつきが軽減され、細かな粉末が見やすいです。つや消し加工のため、傷がつきにくいです。材質SUS304
食品用金属探知機対応 シリコンスクレーパー ブルー
アズワン¥5,790税込¥6,3691個当日出荷金属探知機に対応、衛生的で安全、摂氏230℃からマイナス20度まで対応、酸・アルカリに強い、耐油性に優れ経済的、耐久性も抜群、使用上のご注意、▼製造されている食品の種類、検出機の設定等により検出できない場合があります。お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造される食品の種類、形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。、▼※ 金属成分を練り込む素材の特性上、製品の表面がムラになることがありますが機能には一切影響いたしません。安心してご使用ください。、▼※ 御使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を負いかねます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:55×全長255mm●カラー:ブルー●重量:60g●材質:シリコン●コード番号:AD7628アズワン品番67-6909-54
PTFEスプーン
アズワン¥2,090~税込¥2,299~1個当日出荷から7日以内出荷粉末、顆粒や半固形物を採取します。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります
PSディスポ平型スパーテル非滅菌タイプ 100個入 SS-MSWシリーズ
アズワン¥41,999~税込¥46,199~1個(100個)7日以内出荷粉末、顆粒や半固形物を採取する平型スコップで、細口容器に適します。、FDA認可のオール白色ポリスチレン(PS)製です。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い衛生的です。、ディスポ平型スパーテルは返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、100個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。
セラミック製スパチュラ
アズワン¥17,900税込¥19,6901本6日以内出荷金属などのコンタミが発生しにくい。 セラミック部は高温でも対応可能。 絶縁性に優れている。 薬品にも強く、臭いが付きにくい。 先端に向かって薄くしてあります。 たわむことによって、作業性がアップ。仕様●材質●▼セラミック部:イットリア安定化ジルコニア●▼持ち手部:PC●▼ネジ部:ガラス繊維強化ポリアミド●寸法:全長/約187mm(セラミック部47mm+柄140mm)、柄の直径/10mm●重量:約16gアズワン品番68-0788-73
『ヘラ/さじ/トング』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル
- 軟膏板
- 実験研究用さじ(スプーン)
- 実験研究用トング
- るつぼ挟み
- 試験管挟み