絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • 三商(67)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(44)
  • ケニス(43)
  • TGK(東京硝子器械)(38)
  • コクゴ(22)
  • Buerkle(17)
  • ナリカ(16)
  • ハマー(15)
  • サンダイヤ(14)
  • フロン工業(12)
  • Vikan(ヴァイカン)(10)
  • オオモリ(8)
  • サンプラテック(7)
  • アラム(7)
  • 神田ゴム化学(6)
  • 野中理化器製作所(6)
  • Thermo Fisher Scientific(5)
  • フロンケミカル(5)
材質
  • シリコン(1)
  • ステンレス(20)
  • 樹脂(16)
全長(mm)
  • 10未満(1)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(17)
  • 160~180未満(12)
  • 180~200未満(21)
  • 200~220未満(22)
  • 220~240未満(5)
  • 240~260未満(13)
  • 260~280未満(4)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(14)
  • 350~400未満(4)
  • 400~450未満(3)
  • 450~500未満(2)
  • 500~550未満(1)
  • 600~650未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミクロスパーテル(ステンレス) アズワンミクロスパーテル(ステンレス)アズワン(6件のレビュー)
178税込196
1本ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
スプーン(匙) アズワンスプーン(匙)アズワン(17件のレビュー)
158税込174
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS410)
スプーン(ヘラ付き匙) アズワンスプーン(ヘラ付き匙)アズワン(4件のレビュー)
228税込251
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS410)タイプヘラ付
PPミクロスパーテル アズワンPPミクロスパーテルアズワン(1件のレビュー)
2,970税込3,267
1箱(100本)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)仕様EOG滅菌済
ラボラン白プラサジ(ABS樹脂) アズワンラボラン白プラサジ(ABS樹脂)アズワン
941税込1,035
1袋(11本)
当日出荷
材質ABS樹脂
白プラサジ(ABS樹脂) アズワン白プラサジ(ABS樹脂)アズワン(3件のレビュー)
94税込103
1本ほか
当日出荷
材質ABS樹脂
ラボランスプーン(匙) アズワンラボランスプーン(匙)アズワン(4件のレビュー)
1,584税込1,742
1袋(11本)
当日出荷
材質ステンレス(SUS410)
細口用スプーン アズワン細口用スプーンアズワン(7件のレビュー)
198税込218
1本
当日出荷
細口の容器から一度に多くの量をすくい出したい時に便利です
材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)匙部:60×20
スパーテル両ヘラ アズワンスパーテル両ヘラアズワン(1件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS410)
シリコンヘラ 一体成型タイプ アズワンシリコンヘラ 一体成型タイプアズワン
2,290税込2,519
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・耐久性に優れたシリコンヘラです。本体は一体成型で作られていますので、継ぎ目が無く汚れが溜まりにくく、清掃も容易です。使いやすい万能ヘラ
材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-30~+230芯材SUS304
軟膏ヘラ アズワン軟膏ヘラアズワン
629税込692
1個
当日出荷
材質ヘラ部/SUS420、柄/木
トングス アズワントングスアズワン(1件のレビュー)
2,079税込2,287
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様ルツボはさみ
耐熱ターナー(PPS製) アズワン耐熱ターナー(PPS製)アズワン(1件のレビュー)
990税込1,089
1本
当日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れていますので、幅広い使用条件に対応できます。耐衝撃性に優れていますので、破損や変形も防げます。
材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)耐熱温度(℃)240
PFAスプーン アズワンPFAスプーンアズワン(1件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
アズワン品番5-5625-01材質フッ素樹脂(PFA)サイズ(mm)174×22×10
スプーンストロー ディスポタイプ アズワンスプーンストロー ディスポタイプアズワン
1,190税込1,309
1箱(500本)
当日出荷
ディスポタイプのスプーンストローで衛生的に使用できます。
ステン柄シリコーンヘラ アズワンステン柄シリコーンヘラアズワン
1,590税込1,749
1個
当日出荷
耐熱、耐薬品性に優れたシリコンヘラです。
材質(柄部)ステンレス(SUS304)耐寒耐熱温度(℃)-50~+220材質(ヘラ部)シリコンゴムオートクレーブの可否
ディスポ計量スプーン アズワンディスポ計量スプーンアズワン
1,990税込2,189
1袋(100本)
当日出荷
導電ひしゃく アズワン導電ひしゃくアズワン
1,190税込1,309
1個
当日出荷
粉体やクリーンルーム内での液体の移し替えに適しています。柄ははめ込み式です。
タイプアズワン品番1-1897-01
PTFEヘラ アズワンPTFEヘラアズワン
2,390税込2,629
1本
当日出荷
オールPTFE(PTFE)製で、耐薬品性に優れています。
材質PTFE
PTFE匙付きスパチュラ アズワンPTFE匙付きスパチュラアズワン
2,390税込2,629
1個
当日出荷
粉末、顆粒や半固形物を採取し、片側は角度付き平型スパチュラ、反対側は丸匙です。 耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。 サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
仕様●スパチュラ部幅×長さ(mm):8×35●丸匙部幅×長さ(mm):7×10●全長(mm):150アズワン品番67-3146-61
ビュレット専用クランプ アズワンビュレット専用クランプアズワン
2,840税込3,124
1個
当日出荷
ビュレット使用時の必需品!ビュレットの破損防止のためにグリップ部分は合成ゴムになっています。最大ビュレットサイズ100mLまで使用が可能です。
仕様適合ビュレット径(mm):~Φ30材質本体/亜鉛合金ダイキャスト(クロムメッキ仕上げ)寸法(mm)252×121アズワン品番4-751-01適用支柱径(mm)Φ7~Φ15
フッ素コーティングミクロスパテル アズワンフッ素コーティングミクロスパテルアズワン
1,891税込2,080
1個
当日出荷
表面全体を、食品衛生法に適合したフッ素樹脂でコーティングしていますので、耐薬品性・離型性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)・フッ素樹脂コーティング
メタルディテクトハンドスコップ アズワンメタルディテクトハンドスコップアズワン
1,089税込1,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
鉄成分入りですので金属探知機で検知でき、異物混入リスクを低減します。
トングス アズワントングスアズワン
4,752税込5,227
1個
当日出荷
フッ素コーティングスプーン アズワンフッ素コーティングスプーンアズワン
2,138税込2,352
1個
当日出荷
表面全体を食品衛生法に適合したフッ素樹脂でコーティングしていますので、耐薬品性・離型性に優れています。
用途ヘラ付き匙材質ステンレス(SUS410)・フッ素樹脂コーティング
フッ素コーティングスプーン アズワンフッ素コーティングスプーンアズワン
2,148税込2,363
1個
当日出荷
表面全体を食品衛生法に適合したフッ素樹脂でコーティングしていますので、耐薬品性・離型性に優れています。
用途材質ステンレス(SUS410)・フッ素樹脂コーティング
オールステンスパチュラ アズワンオールステンスパチュラアズワン(1件のレビュー)
6,435税込7,079
1本
当日出荷
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)材質(ブレード)ステンレス刃物鋼
るつぼトング アズワンるつぼトングアズワン
419税込461
1個
当日出荷
るつぼ以外にも、蒸発皿や小型のフラスコやビーカーなどに使用可能です。
材質スチール全長(mm)230適合径(Φmm)最小25アズワン品番4-4143-11
PTFEトング アズワンPTFEトングアズワン
10,494税込11,543
1個
当日出荷
材質PTFE(フッ素樹脂)耐熱温度(℃)250
PFAターナー アズワンPFAターナーアズワン
3,440税込3,784
1本
当日出荷
材質フッ素樹脂(PFA)
ディスポベラ(PP製) アズワンディスポベラ(PP製)アズワン
4,455税込4,901
1セット(10本)
当日出荷
粘性の高いものや、汚れがひどく洗浄落ちしない試料の使い捨て用ベラとしてご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)210先端厚さ(mm)0.2
ステンレス製スパチュラ HSシリーズ アズワンステンレス製スパチュラ HSシリーズアズワン
999税込1,099
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
用途に応じて末端形状が選べるステンレス製のスパチュラです。
材質ステンレス
食品用金属探知機対応 シリコンスクレーパー ブルー アズワン食品用金属探知機対応 シリコンスクレーパー ブルーアズワン
5,390税込5,929
1個
5日以内出荷
金属探知機に対応、衛生的で安全、摂氏230℃からマイナス20度まで対応、酸・アルカリに強い、耐油性に優れ経済的、耐久性も抜群、使用上のご注意、▼製造されている食品の種類、検出機の設定等により検出できない場合があります。お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造される食品の種類、形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。、▼※ 金属成分を練り込む素材の特性上、製品の表面がムラになることがありますが機能には一切影響いたしません。安心してご使用ください。、▼※ 御使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を負いかねます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:55×全長255mm●カラー:ブルー●重量:60g●材質:シリコン●コード番号:AD7628アズワン品番67-6909-54
ステンスコップ アズワンステンスコップアズワン
2,390税込2,629
1個
当日出荷
材質SUS304
ラボランスプーン アズワンラボランスプーンアズワン
4,356税込4,792
1袋(11本)
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS430)全長(mm)240アズワン品番9-890-05
プラさじ アズワンプラさじアズワン
229税込252
1袋(3本)ほか
当日出荷
旧食品衛生法対応品、強度に優れています。
PTFEスプーン アズワンPTFEスプーンアズワン
2,090税込2,299
1個
当日出荷
粉末、顆粒や半固形物を採取します。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります
PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 18cm 20mL 10個入 アズワンPEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 18cm 20mL 10個入アズワン
3,990税込4,389
1袋(10個)
当日出荷
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)20(採取部)全長(mm)180(外筒)採水量(mL)20(目安)アズワン品番64-9345-84外筒外径(Φmm)43
トングス アズワントングスアズワン
5,742税込6,316
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウルトラロングヘラ アズワンウルトラロングヘラアズワン(1件のレビュー)
27,600税込30,360
1本
12日以内出荷
酸性、アルカリ性の洗剤などに強く、また油脂などによる変形・変色がありません。使用温度-20~+230℃まで幅広い温度帯で使用できます。調合タンク内の攪拌等に使用可能です。
ヘラ/さじ/トング