絞り込み
全長(mm)

るつぼトング
アズワン¥419税込¥4611個当日出荷るつぼ以外にも、蒸発皿や小型のフラスコやビーカーなどに使用可能です。材質スチール全長(mm)230適合径(Φmm)最小25アズワン品番4-4143-11
ホットハンド
コクゴ¥799~税込¥879~1個7日以内出荷から8日以内出荷シリコーンゴム製で、加熱されたものを持つ時に便利です。 裏は小さな吸盤で構成されており、滑ることなく持ち上げることができます。耐熱温度(℃)250
トング(るつぼはさみ)
ケニス¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷ステンレスの角棒で製作してありますので、トング先端部の密着性がよく作業性が向上します。先端部はフラット仕上げです。材質ステンレスSUS304仕上上製角仕上
るつぼ挾み ステンレス製 450mm
サンダイヤ¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷先端の合わせは熟練工の手で一本一本丁寧に研削されています。 先端内側にグリップ強化のためギザ加工されています。 片手では使用できません。仕様●先端拡幅(mm):0~290材質SUS304全長(mm)460規格450
るつぼばさみ
ヤガミ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷先端に角度をつけていますのでつかみやすくなっています。高温になっているるつぼやフタをつかむ器具です。材質鉄(クロムメッキ仕上げ)全長(mm)210