絞り込み

ホットボンドスタンド
goot(太洋電機産業)(9件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷HB-25、45およびB-30専用スタンド。ホットボンドをしっかりホールドし、快適に作業できます。開脚角度調整可能。トラスコ品番468-6853高さ(mm)75質量(g)51.5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(開脚時)130×75×140危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ホットメルト関連アクセサリー 9785, ロングノズル, 1.8 mm 径 x 32 mm
3M(スリーエム)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷3Mホットメルトガンで離れた箇所に塗布するためのロングノズル適合スプレーガン3M ホットメルトガン AE2/EC/PG2/TC/TCQ、ローメルトガン LT/PG2-LT/TCQ-LT危険物の類別非危険物主なワークパーツ
2.25kg ホットメルトコーティング (琥珀)
エスコ¥22,900税込¥25,1901個翌日出荷工具やゲージ等をコーティングする事により運送中や保管中に生じる傷やさびを防ぎます。エスコ品番EA305S-1寸法(mm)115×345×65質量(kg)2.25色琥珀基材セルロース溶解温度(℃)170~177危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ホットメルト用 ノズル(3.2mm)
エスコ¥2,890税込¥3,1791個翌日出荷用途EA305MA・MB・MC用エスコ品番EA305MD-103危険物の類別非危険物ノズル径(Φmm)3.2主なワークパーツ
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)¥3,598~税込¥3,958~1袋(5個)ほか9日以内出荷から80日以内出荷3M ホットメルトアプリケータ JW の専用ノズルカバーです用途3M ホットメルトアプリケーター JWの交換用に適合スプレーガン3M JW危険物の類別非危険物![ロックタイト スーパーマティックアドバンス フラットノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86307042-150223-02.jpg)
ロックタイト スーパーマティックアドバンス フラットノズル
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷トラスコ品番445-2429長さ(mm)19.5質量(g)22危険物の類別非危険物主なワークパーツ![ロックタイト スーパーマティックアドバンス スタンダードノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86307033-150223-02.jpg)
ロックタイト スーパーマティックアドバンス スタンダードノズル
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,598税込¥5,0581個当日出荷トラスコ品番445-2437長さ(mm)4.5質量(g)10危険物の類別非危険物主なワークパーツ








![[EA305HF-2用] 替ノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508907-220411-02.jpg)




![ロックタイト スーパーマティックアドバンス フラットノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86307042-150223-02.jpg)
![ロックタイト スーパーマティックアドバンス スタンダードノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86307033-150223-02.jpg)