343件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • クラフト工作はさみ 左手用 SK11

    クラフト工作はさみ 左手用

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    のこ刃部分で針金や銅線を逃さずカットできます。左手用です。すべりにくいエラストマー樹脂グリップです。刃はサビにくいステンレス製です。
    用途針金・銅線・ブリキ・アルミ・厚紙・布・PPバンドなど様々な素材のカット。材質(グリップ)エラストマー樹脂硬度HRC(刃部)50-54材質(刃)SUS420J2
  • 板金ヒラツカミ TRUSCO

    板金ヒラツカミ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1丁
    当日出荷
    薄板の折り返し曲部をつぶせます。
    トラスコ品番818-8061全長(mm)230質量(g)702口幅(mm)83
  • マルチハサミ JEFCOM(ジェフコム)

    マルチハサミ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ケブラー繊維のロープが楽々切れる 鋭利で長寿命、強化ステンレス刃を採用 細かいギザギザのついたジャギー刃が滑りを防止 普通のハサミでは切りにくい光ファイバーケーブルなどのケブラー繊維もスパッとよく切れる 握りやすく、衝撃に強い人間工学設計のグリップ
    用途ケブラー繊維、ナイロン繊維、金網、皮革などの切断全長(mm)183質量(g)136
  • 万能はさみ ベッセイ

    万能はさみ

    ベッセイ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    刃の寿命は使用する素材のグレードと熱処理によって決まります。 HSS材使用のはさみは高寿命で、TINコーティングを施すことでさらに高品質の切断能力を得ることができます。
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)240質量(kg)0.38寸法a(mm)240
  • パワフル金切鋏 TAKAGI(高儀)

    パワフル金切鋏

    TAKAGI(高儀)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    パワフルに切る。薄鉄板1.2mm・ステンレス0.7mmまで切断可能!。安心構造:突起部が切った材料を下に逃すので手に当たません。
    用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・針金などの切断に材質【刃部】クロムモリブデン鋼【ハンドル】スチール【グリップ】ポリ塩化ビニル質量(g)530サイズ(mm)270
  • ステンレス電工ハサミ TAKAGI(高儀)

    ステンレス電工ハサミ

    TAKAGI(高儀)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ケーブルを逃がさないギザ&丸刃。力が入りやすくフィットする握りやすいハンドル。端子の圧着やワイヤー(~3.0mm以下)もカットできる。セーフティコード取付け穴付き
    用途ケーブルの被覆はがし、銅板、アルミ板の切断に材質刃部:ステンレス(SUS420J2)ブラッククロム仕上げ ハンドル:ポリプロピレン、熱可塑性ゴム質量(g)204
  • 万能金切鋏 チョッパー SK(新潟精機)

    万能金切鋏 チョッパー

    SK(新潟精機)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    「ものづくり」のための「ものづくり」、ものづくりのまち、燕三条地域の職人が一本ずつ丁寧に仕上げた直線も曲線も切れる鋏無双の万能金切鋏です。「暮らしに根差した鋏を」提供する金鹿工具製作所と「美しさと機能をめっきする」倉橋鍍金とのコラボ商品です。ハンドルは切断の感触が直接手に伝わりやすい金属ハンドルで研磨仕上品です。本体は高級感が漂う黒ニッケルメッキを採用しています。独自の構造による逃げ溝加工で金属板の反り上げを低減し、切断物が手に当たらないので安心です。不使用時も安全な開き防止用フック付です。
    用途トタン、ガルバリウム、銅、真鍮、アルミ、ステンレス、プラスチックの薄板用切断に材質炭素鋼(本体)本体質量(g)350切断能力(mm)アルミ板・プラスチック板:1トタン板・ガルバリウム板・銅板・真鍮板:0.5ステンレス板:0.3※切断能力は、あくまで目安です。RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×250×20
  • RS PRO 金切りばさみ 250 mm RS PRO

    RS PRO 金切りばさみ 250 mm

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ストレート切断板金用はさみです 信頼性の高い RS PRO ブランドの直線切断板金用はさみをご紹介します。ステンレススチール、冷間圧延スチールなど、板金の切断に最適な耐久性の Durable ハンドツールです。RS Pro 板金用はさみを使用すると、ブレードの全長にわたって柔らかい素材を切断できるため、エッジの切断に最適です。多くの標準的なスズ製金切りばさみとは異なり、 RS Pro 板金用はさみは、切断に役立つ高レバー比の設計を採用しており、ユーザーの労力を最小限に抑えることができます。この複合はさみは、金属やその他の材料を簡単に切断できるクロムモリブデンブレードを備え、きれいに切断できます。ソフトグリップハンドルで快適性が向上し、操作性が向上しているため、必要な作業をさらに支援できます。 特長及び利点: きれいで正確な切断を可能にする Durable クロムモリブデン製ブレード ソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上しています ステンレス鋼や冷間圧延鋼などの板金の切断に最適 最小限の労力で高レバー率設計を実現 正しいスニップをすばやく識別できるように色分けされています 用途: 板金用はさみは、冷間圧延鋼やステンレススチールなど、硬い材料を切断するのに最適な強力な手持ち工具です。最も一般的な 種類の金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側面に廃棄物がロールアップされるかを示します。たとえば、ストレートカットはさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。一方、左側の切断では、左側のスニップと右側のスニップで、ごみをまっすぐに切断したり曲がったりすることができます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 この飛行機はまっすぐ、左、右のいずれで切断されますか? この航空はさみは、直線切断を特長としており、直線状にブレードの全長にわたって材料を切断したり、わずかにカーブしたりすることができます。 これはどのような材料に適していますか? この航空はさみは、最大 1.2 mm の冷間圧延鋼、最大 0.9 mm のステンレス鋼に適しています。 曲線の切断に適していますか? このはさみは直線で切るように設計されていますが、わずかな曲線を得ることができます。
    仕様カットの種類 = ストレート全体長さ = 250 mm材料カット = 冷間圧延スチール、ステンレススチール
  • 金切バサミ(ミニ) JEFCOM(ジェフコム)

    金切バサミ(ミニ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクト・切れ味抜群!金切バサミ 軽天材(Cチャン・Mバー)の切断に最適。クロムモリブデン鋼の刃先。安全ロック。落下防止ワイヤー用穴。握りやすい形状のグリップ 軽天材(Cチャン、Mバー)の切断方法 1:立ち上がり部分をV字状に切り落とす 2:V字状の先端から、軽天材の底部を切り進む 3:切り込みに合うように反対側の立ち上がり部分をV字状に切り落とす
    材質本体:CR-MO、グリップ:TPE質量(g)200全長×幅W×厚さ(mm)190×65×20切断能力(mm)ステンレス板0.7切断能力(mm)鉄板1.2
  • スニップ 103 ユニバーサル IRWIN

    スニップ 103 ユニバーサル

    IRWIN(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。
    質量(g)410タイプ103(ユニバーサル)全長L(mm)254切断能力(mm)鉄板:1.2、ステンレス:0.84
  • 金切鋏 直刃 千吉

    金切鋏 直刃

    千吉
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    切れ味が良く、耐久性があります。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。 鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。
    用途直線切り。形状直刃材質(グリップ)PVC材質(刃)刃物用炭素鋼
  • ホームカットR SK11

    ホームカットR

    SK11(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ゆるやかカーブ刃+ギザ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。握りやすく、力の掛けやすい大きめハンドルです。サビにくいステンレス製ブレードです。 すべりにくい樹脂グリップです。安全キャップ付きです。
    用途牛乳パック・CD-R・アルミ缶・PPバンド・段ボールなどの切断。材質(グリップ)PP+TPR刃厚(mm)約2.3材質(キャップ)PP硬度HRC(刃部)53±2材質(刃)SUS420J2
  • クラフト皮革・ゴム切はさみ SK11

    クラフト皮革・ゴム切はさみ

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    皮革・ゴムを切るのに適した刃先角度です。サビにくいハードクロームメッキ処理です。 刃は切れ味の良いハイカーボンスチール製です。グリップはすべりにくいエアラストマー樹脂製です。 刃を保護する専用キャップ付きです。
    用途皮革・ゴム板・厚紙・PPバンド・布・ビニール・ナイロンロープの切断。材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(キャップ)ポリアミド樹脂硬度HRC(刃部)58-62材質(刃)SK-5
  • クラフト握りはさみ SK11

    クラフト握りはさみ

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    持ちやすく作業が楽に行えます。薄手のゴム・紙・ビニール・フィルム・布・糸の切断ができます。軽量で握りやすい樹脂製グリップです。 サビに強いステンレス製ブレードです。指通し付なので、持ちやすく作業が楽にできます。
    用途手芸・裁縫の糸切り、ペーパークラフト・ゴム製品のバリ取り作業。仕様指通し付材質(グリップ)アセタール樹脂硬度HRC(刃部)50-54材質(刃)ステンレス鋼
  • クラフト工作はさみ ギザ付 SK11

    クラフト工作はさみ ギザ付

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    家庭での日常作業や工作・手芸などに最適です。布、厚紙、ペットボトル、PPバンドなど、色々な素材が切れます。 サビにくいステンレス刃を採用しています。すべりにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。針金や銅線を逃さずカットできるのこ刃付きです。
    用途針金、銅線・ペットボトル、PPバンド・ブリキ、アルミ・ダンボール、厚紙等の切断作業。全長(mm)180切断能力(mm)(銅板・トタン板・ブリキ板)約0.3、(アルミ板)約0.5、(プラ板)約1、(皮革・ゴム板)約3.0、(針金)約径0.5、(アルミ線・銅線)約径1.5硬度HRC(刃部)50-54材質(ハンドル)エラストマー樹脂材質(ブレード)ステンレス
  • クラフト工作はさみ SK11

    クラフト工作はさみ

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    家庭での日常作業や工作・手芸などに最適です。布、厚紙、ペットボトル、PPバンドなど、色々な素材が切れます。 サビにくいステンレス刃を採用しています。すべりにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。
    用途針金、銅線・ペットボトル、PPバンド・ブリキ、アルミ・ダンボール、厚紙等の切断作業。全長(mm)160切断能力(mm)(銅板・トタン板・ブリキ板)約0.3、(アルミ板)約0.5、(プラ板)約1、(皮革・ゴム板)約3.0、(針金)約径0.5、(アルミ線・銅線)約径1硬度HRC(刃部)50-54材質(ハンドル)エラストマー樹脂材質(ブレード)ステンレス
  • 替刃式金切鋏 サススパS type みまつ

    替刃式金切鋏 サススパS type

    みまつ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    刃にハイス鋼を使用し、ステンレス板を切っても高耐久を実現。 替刃式なので研ぎ直しの手間が省け、刃を交換するといつまでも切れ味が変わらずご使用いただけます。 切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板もそり上げず、思いのままに切断できます。
    用途日曜大工/ステンレス、鉄板、銅板等の金属板・金網・ゴム・ビニール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処理材質(刃)ハイス鋼、(本体)炭素鋼、(M3ネジ)ステンレス切断能力(mm)(ステンレス板)0.4、(ガリバリウム鋼板)0.6、(鉄板)0.6、(トタン板)0.6、(ブリキ板)0.6、(金網)0.3、(アルミ板)1.0、(銅板)1.0、(プラスチック)1.0
  • メタルカット 金鹿工具製作所

    メタルカット

    金鹿工具製作所(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    ビニールからプラスチック・トタン板の切断に!。ノコ目付なので、握るだけですべらずに切れます。カシメはボルトを使い、スプリング座金の使用によりナットの締付けを自由に調整できます。
    仕様全長(mm)250材質(柄部)熱間圧延鋼板/ポリ塩化ビニールコーティング材質(刃)刃物用炭素鋼
  • ステンレスリフォーム鋏 trad

    ステンレスリフォーム鋏

    trad(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    錆にくいステンレス刃仕様。切る物を逃さず正確にカットする鋸刃付。作業性の良いスプリング付。安全ストッパー付き。
    用途厚手のカーペットやブリキの薄板を楽々切断。鉄板、ブリキ板、カーペット、薄板プラスチック、紙、布、レザー、波板、トタン、配線カバー(モール)、電気コードなど。全長(mm)250質量(g)260刃長(mm)78切断能力(mm)鉄板0.8mmまで、ブリキ板0.8mmまで、カーペット10mmまで、薄板プラスチック4mmまで、波板2mmまで刃厚(mm)3.5
  • 金切バサミ MCC(松阪鉄工所)

    金切バサミ

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
    トラスコ品番369-9757全長(mm)225質量(g)270刃長(mm)30呼びASR切断サイズ0.6以下適合切断材ブリキ、ステンレス板
  • スパットデュアルカッター JEFCOM(ジェフコム)

    スパットデュアルカッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    通常刃と逆刃の2種類で、多彩な切断に対応。JIS規格のCチャン(1.2ミリ厚)を切断可能。倍力構造で、軽くラクラク切断。握りが安定するストッパー付。安全ロック付。適用チャンネル。・CC-19(12×38) 厚さ:1.2mm以下
    仕様個装梱包:ブリスター・紙箱材質刃:特殊鋼、グリップ:TPE、止め金具:SW-B寸法(mm)個装:W97×D24×H313質量(g)352、個装:363本体サイズ(mm)20×70×255
  • Wカッター 黒鳶 -クロトビ- 土牛

    Wカッター 黒鳶 -クロトビ-

    土牛
    4,880税込5,368
    1丁
    4日以内出荷
    ひとつのハサミで帯鉄と番線の両方が切れる。大きく刃が開くので、ケーブルや樹脂製品の切断が可能。ペンチ差し・サックにも差込み易いコンパクト形状(全長225mm)
    用途アッパーカッターでは帯鉄・トタンなどの薄板やケーブル・VVF線・樹脂製品の切断。アンダーカッターでは番線の切断に。全長(mm)225質量(g)240刃長(mm)40切断能力(mm)アッパーカッター:帯鉄・トタンなどの薄板(0.5以下)/ケーブル・VVF線(2.0×3芯)/樹脂製品(1.0以下)●アンダーカッター:番線(3.2以下)色(本体)ブラック
  • RS PRO 金切りばさみ RS PRO

    RS PRO 金切りばさみ

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    カットの種類 = ストレート。。RS PRO 12
  • 針金切鋏(中)180mm 諏訪田製作所

    針金切鋏(中)180mm

    諏訪田製作所
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    盆栽の為のアルミ製や銅製の針金を切断する際に使用します。針金を枝から外す時、所々を寸断して外しますが、専用のこの鋏は鋭い刃先で切るため、針金に食い込みやすくなっています。またその独特の形状は、針金を外す際に幹や枝を痛めないオリジナルデザインです。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
    材質刃物鋼
  • ハードスニップス EB-SK11

    ハードスニップス

    EB-SK11(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    鉄・アルミ・ステンレス布・紙・ビニール・金網・針金・銅線等の切断が可能です。厚さ0.5mmまでの板材や棒材の切断が可能です。サビに強い特殊表面処理を施しています。特殊加工(ニッケル無電解加工)された刃と、ステンレス製の部品は、サビに強く永く使用できます。高周波焼き入れが施され、強靭で耐久力に優れています。グリップは手にフィットしやすく設計され、スプリング付きで長時間の作業も楽にできます。
    用途鉄・アルミ・ステンレス・エンビ・プラスチック・布・紙・ビニール・金網・針金・銅線等の切断。仕様高周波焼入・ステンレスストッパー付材質(刃)ニッケル無電解加工
  • 板金ハサミ 高強度 ストレートタイプ CHANNEL

    板金ハサミ 高強度 ストレートタイプ

    CHANNEL
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    超強力タイプの板金ハサミです。直線の切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。
    トラスコ品番148-6965全長(mm)238.25材質/仕上モリブデン合金質量(g)413刃長(mm)22.35切断能力(mm)ステンレス板1切断能力(mm)鉄板1.2
  • スニップ 101 左&直線切り IRWIN

    スニップ 101 左&直線切り

    IRWIN
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。
    質量(g)410タイプ101(左カーブ&直線切り)全長L(mm)247切断能力(mm)鉄板:1.2、ステンレス:0.84
  • 剛力ハサミ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    剛力ハサミ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    特許取得済み!倍力はさみにモード切換スイッチ搭載。 パワーモードで切断力UP!ハンドルの開き幅が狭いので握りやすい!
    全長(mm)230質量(g)360切断能力(mm)鉄板1.4切断能力(mm)ステンレス1
  • スーパーウェーブスニップス KENOH

    スーパーウェーブスニップス

    KENOH(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    塩ビ・ポリカーボネート・トタンなどの波板専用金切鋏。波板切り。すべらず・疲れず・スムーズな切れ味。かる~い切れ味で、作業がラクラク。連続作業でもバネ付で疲れ知らず。軍手を付けたままでも滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。保管時も安全のストッパー付。
    全長(mm)220質量(g)170材質(刃)炭素工具鋼SK-5
  • 鉄板ハサミ TRUSCO

    鉄板ハサミ

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    鍛造刃の板金ハサミです。
    用途鉄板等の切断作業。切断能力(mm)ステンレス板0.45切断能力(mm)鉄板0.78切断能力(mm)銅板0.94
  • 240mm はさみ・ステンレス板用(オフセット型/右利き) エスコ

    240mm はさみ・ステンレス板用(オフセット型/右利き)

    エスコ
    9,490税込10,439
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA544MS-11全長(mm)240
  • メタルカット 柳刃 クロムメッキ みまつ

    メタルカット 柳刃 クロムメッキ

    みまつ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    刃が曲がっているので、板を切っても手に当たりません。また直線、曲線が切れる万能タイプです。 バネが付いていますので、初心者から専門家まで幅広くご使用いただけます。 クロームメッキ処理しておりますので、サビに強くなっています。但し、刃面は切れ味を良くするため、クロームメッキ処理しておりませんので汚れを取り除き 刃物用油などを塗ってください。 幅の広いグリップにソフト樹脂をコーディングしておりますので、手にフィットして手がいたくなりません。 カシメはボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を切断対象により自由に変更できます。 ゆるみ止めナットを使用しておりますので、長期間使用している間にナットがゆるむことを防止します。
    用途日曜大工/金属板金、金網、ゴム、ビニール、プラスチック リフォーム/カーペット、クッションフロア ガーデニング/草花のお手入れ 農作業/果実の収穫材質(刃)刃物用炭素鋼/クロムメッキ、(柄)熱間圧延鋼板/クロムメッキ/ポリ塩化ビニールコーティング全長(mm)250
  • 万能金切ハサミ オフセットタイプ(左曲り) TRUSCO

    万能金切ハサミ オフセットタイプ(左曲り)

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    材質刃部:クロムモリブデン鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム刃長(mm)30刃先左曲り
  • 万能金切りバサミ HIT(ヒット)

    万能金切りバサミ

    HIT(ヒット)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    倍力機構採用で軽い力で切断が可能です。 刃先はスベリ止め加工(ノコ目)を施しているので切断材が逃げません。 亜鉛鉄材、ブリキ板、軽天、その他各種金属及びプラスチック、皮、布、紙等が切断できます。 ステンレス板は0.6mmまで切断できます。
    全長(mm)260質量(g)350切断板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 作業バサミ アルス

    作業バサミ

    アルス
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
  • アジャストスニップス トップマン[工具・金物]

    アジャストスニップス

    トップマン[工具・金物]
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    薄鉄板・トタン・鉄線などの切断に!
    材質刃:SK-5/グリップ:PP+TPR寸法(mm)210刃部硬度HRC54±1
  • ステン万能スニップス トップマン[工具・金物]

    ステン万能スニップス

    トップマン[工具・金物]
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    紙・ビニール・トタン板の切断に
    材質刃:ハイカーボンステンレス鋼/ハンドル:PVC寸法(mm)200
  • スーパー万能鋏 トップマン[工具・金物]

    スーパー万能鋏

    トップマン[工具・金物]
    629税込692
    1個
    8日以内出荷
    家庭で愛される万能タイプ!
    仕様A全長(mm)175刃長(mm)55
  • スーパー万能鋏 トップマン[工具・金物]

    スーパー万能鋏

    トップマン[工具・金物]
    529税込582
    1個
    8日以内出荷
    長い刃先で多用途!
    仕様D全長(mm)190刃長(mm)75
  • 楽ちん波板切鋏 トップマン[工具・金物]

    楽ちん波板切鋏

    トップマン[工具・金物]
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    波板の切断がとても楽ちんにできます
    材質刃:炭素鋼/グリップ:PP+TPR寸法(mm)230

ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

板金鋏/金切ハサミ