絞り込み
全長(mm)
刃長(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(47)
- SK11(34)
- BAHCO(バーコ)(25)
- LOWE(ライオン)(21)
- 東北エスパル(15)
- TRUSCO(12)
- みまつ(11)
- トップマン[工具・金物](10)
- CHANNEL(9)
- ベッセイ(8)
- RS PRO(8)
- FREUND(フロイント)(7)
- 千吉(7)
- TAKAGI(高儀)(7)
- 長谷川刃物(6)
- アズワン(5)
- IRWIN(5)
- MCC(松阪鉄工所)(5)
- 土牛(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 板金鋏/金切ハサミ
「全長(mm)」から絞り込む
140~160未満(2)
160~180未満(10)
180~200未満(23)
200~220未満(69)
220~240未満(24)
240~260未満(69)
260~280未満(31)
280~300未満(6)
300~350未満(7)
350~400未満(4)

ステンレスにぎり鋏
TAKAGI(高儀)¥889税込¥9781個当日出荷さびにくいステンレス刃用途糸切りに材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2) 柄部:ジュラコン(R)質量(g)19サイズ(mm)105
RS PRO 金切りばさみ 250 mm
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷RS Pro 左切断板金用はさみです 信頼性の高い RS PRO ブランドの左切断板金用はさみをご紹介します。ステンレススチール、冷間圧延スチールなど、板金の切断に最適な耐久性の Durable ハンドツールです。RS Pro 左側切断板金用はさみを使用すれば、冷間圧延鋼とステンレススチールを切断したり、左に曲がることで簡単かつ安全に処分できます。多くの標準的なスズ製金切りばさみとは異なり、 RS Pro 板金用はさみは、切断に役立つ高レバー比の設計を採用しており、ユーザーの労力を最小限に抑えることができます。この複合はさみは、金属やその他の材料を簡単に切断できるクロムモリブデンブレードを備え、きれいに切断できます。ソフトグリップハンドルで快適性が向上し、操作性が向上しているため、必要な作業をさらに支援できます。 特長及び利点: きれいで正確な切断を可能にする Durable クロムモリブデン製ブレード ソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上しています ステンレス鋼や冷間圧延鋼などの板金の切断に最適 最小限の労力で高レバー率設計を実現 正しいスニップをすばやく識別できるように色分けされています 用途: 板金用はさみは、冷間圧延鋼やステンレススチールなど、硬い材料を切断するのに最適な強力な手持ち工具です。最も一般的な 種類の金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側面に廃棄物がロールアップされるかを示します。たとえば、ストレートカットはさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。一方、左側の切断では、左側のスニップと右側のスニップで、ごみをまっすぐに切断したり曲がったりすることができます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 この飛行機はまっすぐ、左、右のいずれで切断されますか? この航空はさみは、左回りの切削を特長としており、廃棄物を左回りに丸めて金属を切断でき、右回りでまっすぐきれいに切断できます。 これはどのような材料に適していますか? この航空はさみは、最大 1.2 mm の冷間圧延鋼、最大 0.9 mm のステンレス鋼に適しています。 曲線の切断に適していますか? このはさみは、曲線を左に切断する場合や直線を切断する場合に最適です。仕様カットの種類 = レフト全体長さ = 250 mm材料カット = 冷間圧延スチール、ステンレススチール
RS PRO 金切りばさみ 190 mm
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷RS Pro 汎用ストレートカットせん断 信頼できる RS PRO ブランドがお届けする、ストレートカットの汎用ばさみです。Durable で汎用性の高いハンドカッティングツールで、金属、木材、コードなど、さまざまな素材の切断に最適です。快適性を高めて負担を軽減するだけでなく、制御を維持して正確な切断を実現する、人間工学に基づいたスプリング式ハンドルを備えています。これらのストレートせん断はさみは、はさみと同様に機能する 本のステンレススチール切断刃を備え、材料を簡単に切断できると同時にきれいで直線的な切断を実現します。この丈夫な耐摩耗性ブレードは、優れた耐腐食性を備え、さまざまな環境で頻繁に使用しても鋭利さが持続します。特長と利点 さまざまな材料を切断するのに最適で、高い汎用性を備えています 人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と操作性が向上します ステンレススチール製ブレードにより、鋭い正確な切断が可能 手の負担を軽減するスプリング式機構 軽量で持ち運び可能 用途 汎用せん断はさみは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のカッターは、ストレート、左、及び右です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートはさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。一方、左はさみを使用すると、ごみを左側に、右のはさみを使用して直線状又は曲線状に切断できます。一般的な用途:- 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 園芸 これはどのような材料に適していますか? この汎用せん断はさみは、金属からプラスチックまでさまざまな素材で使用できるため、さまざまな作業に使用できる理想的な万能カッターです。曲線の切断に適していますか? このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます。仕様カットの種類 = ストレート全体長さ = 190 mm
多機能シザーズ
3M(スリーエム)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷ハサミとしての使用はもちろん、殻割り/キャップの開封や栓抜きなどの機能も備えた、3 in 1の製品です。高品質ステンレス鋼を採用したしっかりした刃付けです。細かいギザギザ上の刃で食材も滑りにくく切りやすいです。ハサミは分解できて細部まで洗浄可能なので、清潔に保て衛生的です。用途キッチン用に。栓抜きに。殻割りやキャップの開封に。トラスコ品番661-3820材質刃部:ステンレス鋼(シリコーンコート)、グリップ:ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)全長(mm)210色グレー刃長(mm)82刃厚(mm)2
大型フッ素コートハサミ
ALLEX¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷3.0mmの板厚を活かし、力強く切れる刃に粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティングを施しています。ハンドルは耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性が高いガラス繊維入りポリプロピレン樹脂を使用しています。樹脂製ナットを使用することにより、開閉感を向上しています。職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています。用途厚紙、段ボール、プラダン、粘着テープ等にトラスコ品番665-5835材質【刃部】ステンレス刃物鋼(420J2)【ハンドル部】ガラス繊維入りポリプロピレン全長(mm)207刃長(mm)75刃厚(mm)3
金切ハサミ (左)
STAHLWILLE(スタビレー)¥29,980税込¥32,9781丁翌日出荷オープンスプリング付きなので、繰り返しの切断作業もラクに行える。用途左手用(右カーブ)全長(mm)260質量(g)473切断能力(mm)(鉄板/ステンレス板)1.8/1.2![電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] コンパクトタイプ マルコプロダクツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79733458-251104-02.jpg)
電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] コンパクトタイプ
マルコプロダクツ¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷電動ドリルや電動インパクトドライバーに取り付けて使用することで楽に高速切断作業ができます。コンパクト軽量タイプで持ち運びに便利です。シャーヘッドは360度回転するので切断方向に沿ってスムーズにカットしたり狭所作業で役立ちます。ドリル側の回転数を調整することで切断スピード調整が可能です。刃の形状は直線・左曲線・四角の切断に対応可能です。切れ味が落ちてきた場合は刃のかみ合わせ調整をすることで改善します。調整作業は六角レンチのみで可能です。用途板金切断作業に。トラスコ品番526-0181材質ブレード:硬化炭素鋼、シャーヘッド:アルミニウム刃長(mm)38切断能力(mm)ステンレス板0.6切断能力(mm)アルミ板1.2切断能力(mm)鉄板1六角軸シャンク径6.35mm切断能力(mm)銅板1.2切断直線、左曲がり
はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ
エスコ¥20,000税込¥22,0001丁翌日出荷。はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。仕様●全長:265mm●刃長:60mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:450g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
ライオン工業用ハサミ
LOWE(ライオン)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷てこの原理応用したライオンハサミの工業用ハサミ仕様です。パイプカッター。PVCパイプ、ホース用質量(g)370寸法(cm)21.5切断対象PVCパイプ、ホース用
板金ハサミ 柳刃 (右曲がり)
FREUND(フロイント)¥8,998~税込¥9,898~1丁当日出荷直線/曲線切りが可能な万能タイプです。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先の硬度はHRC56程度です。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。全長(mm)260刃長(mm)42刃先右曲り
ライオン剪定バサミ(工業用)
LOWE(ライオン)¥7,698税込¥8,4681個欠品中てこの原理を応用した特殊なLOWEハサミを産業用途に応用した工業用ハサミです。職人気質の製造工程で製造された製品は産業用のプロツールとして申し分ない強度を誇り、木材・プラスチック・ホース・チューブ・電線ケーブルや革製品などの多くの素材の切断や加工に役立ちます。質量(g)295長さ(cm)20
はさみ・鉄板用(左利き/ロングストレート用)
エスコ(1件のレビュー)¥10,300税込¥11,3301丁翌日出荷仕様●切断方向:直・左曲がり●全長(mm):300●刃長(mm):62●切断能力:ステンレス鋼:1.2mm亜鉛:1.8mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC)
ロールバッタα
東北エスパル¥65,980税込¥72,5781個当日出荷半径10cmの曲線、直線折のハンド折り曲げ機。用途板金作業に。寸法(mm)折り:6~200、折曲:カラー鉄板・銅板0.5、ステンレス鋼板0.4全長(mm)約250
オール
東北エスパル¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷1台で直線、曲線、キワ折りが出来る万能折り曲げ機。用途板金作業に。寸法(mm)折り:約300、折曲:カラー鉄板・銅板0.6板層、ステンレス鋼板0.4板層全長(cm)約35
板金ハサミ
CHANNEL¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。左曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。トラスコ品番148-6962全長(mm)247.65材質/仕上モリブデン合金質量(g)381刃長(mm)31.75切断能力(mm)ステンレス板0.6切断能力(mm)鉄板1
ハードスニップス
Bcross¥1,998税込¥2,1981本当日出荷紙から金属板まで切れる高機能はさみです。サビにくいステンレス刃です。用途金属板や針金・銅線の切断、剪定や模型工作などに。全長(mm)205切断能力(mm)トタン0.6、ステンレス0.6、銅・アルミ1.0、剪定5、銅線1.5RoHS指令(10物質対応)対応
肥後守ナイフ水飛沫
肥後守¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷切れ味豊かな折りたたみ万能ナイフです。折りたたみ万能ナイフ。ハンドル部に水飛沫のような樹脂吹付により滑り止め効果があります。ブレードの材質は切れ味も良く、耐久性も優れている青紙を使用しています。
スニップ 304 大型
IRWIN¥2,498税込¥2,7481個当日出荷疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。薄物を長く切断する場合に最適な形状になっています。質量(g)470タイプ304(ユニバーサル)全長L(mm)290切断能力(mm)鉄板:0.9、ステンレス:0.5
メタルスニップス
trad¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷ギザ付き刃で鉄板やステンレス板が滑らずに切れます! 耐久性と切断能力に優れたクロームモリブデン鋼を使用。 鉄板・ブリキ板・トタン・波板などの切断に。 安全ストッパー付。材質ブレード:クロームモリブデン、グリップ:TPR、硬度:ブレード/HRC59-61(高周波処理)全長(mm)255切断能力薄鉄板Φ1.2mmまで、鋼線Φ1.5mmまで、ステンレスΦ0.8mmまで、針金・銅線Φ3.0mmまで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×80×25 、台紙:305×95×25
楽カット金切鋏
SK11¥3,798税込¥4,1781個当日出荷刃が曲がっているので、板を切っても手が邪魔になりくく、直線、曲線が切れる万能タイプです。ノコ目があるので対象物がすべりにくいです。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。 カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。ゆるみ止めナットを使用しておりますので、長時間使用している間にナットがゆるむことを防止します。 手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。用途軟鋼材、銅板、真鍮板、アルミ板、プラスチック板、家庭菜園の摘花・芽切り。仕様柳刃切断能力(mm)軟鋼材・銅板・真鍮板厚:0.5まで、アルミニウム板厚:1まで、プラスチック・ゴム・ビニール板厚:2まで加工柄部:アルファゾルコーティング材質(柄部)熱間圧延鋼板硬度HRC(刃部)55±1材質(刃)刃物用炭素鋼
楽カット金切鋏 直タイプ
SK11¥3,198税込¥3,5181本当日出荷ビニール・プラスチック・トタン板の切断に最適です。ノコ目があるので対象物がすべりにくいです。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。 カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。 スプリングを取りナットをゆるめて行くと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎなおしに便利です。手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。用途軟鋼材、銅板、真鍮板、アルミ板、プラスチック板、家庭菜園の摘花・芽切り。切断能力(mm)(軟鋼材・銅板・真鍮版)板厚0.5まで、(アルミニウム)板厚1.0まで、(プラスチック・ゴム・ビニール)板厚2.0まで材質(柄部)熱間圧延鋼板コーティング柄部:アルファゾルコーティング硬度HRC(刃部)55±1材質(刃)刃物用炭素鋼
塩ビカット
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷工作やホビー・荷造作業に適したハサミです。軽くて疲れにくいソフトグリップを採用しています。サビにくいハードクロームメッキ仕様です。用途工作やホビー、荷造作業。全長(mm)約180表面処理ハードクローム材質(刃)炭素工具鋼(S50C)
金切鋏
千吉¥4,298税込¥4,7281個当日出荷切れ味が良く、耐久性があります。トタン波板・ガルバリウム波板・樹脂製波板の横切り切断ができます。鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。 刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。用途波板の横切り。形状波板切全長(mm)約270切断能力(mm)(トタン波板・ブリキ波板・ガルバリウム波板)0.3まで、(ポリカーボネート波板・エンビ波板)1.0まで材質(グリップ)PVC材質(刃)刃物用炭素鋼
ホームカットRフッ素
SK11¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ゆるやかカーブ刃+ギザ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。粘着テープなどもベタ付かず汚れやサビにも強いフッ素コート刃です。 サビにくいステンレス製ブレードです。握りやすく、力の掛けやすい大きめハンドルです。すべりにくい樹脂グリップです。安全キャップ付きです。用途牛乳パック・CD-R・アルミ缶・PPバンド・段ボールなどの切断。材質(グリップ)PP+TPR刃厚(mm)約2.3材質(キャップ)PP硬度HRC(刃部)53±2材質(刃)SUS420J2刃部加工フッ素コート
クラフト工作はさみ フッ素
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷粘着テープがベタつかないフッ素樹脂加工を施しています。刃部表面にフッ素樹脂加工を施しており、のりや粘着テープがベタつきません。 刃は切れ味の良いハイカーボンスチール製です。グリップはすべりにくいエアラストマー樹脂製です。のこ刃付なので針金や銅線を逃さずカットできます。用途針金・銅線・ブリキ・アルミ・厚紙・布・PPバンドなどの切断。材質(グリップ)エラストマー樹脂硬度HRC(刃部)52-53材質(刃)SK-5
ダリヤ ステンスーパーカット2 多用途ハサミ
中島利器¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷バネ付で楽々カット。ステンレス製。ギザ刃付。全長(mm)195材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)ステンレス
メタルカット 波板切 クロムメッキ
みまつ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷用途ポリカーボネート、塩化ビニールなどのプラスチック波板、トタン板、ガルバリウム銅板などの金属波板の切断に使用します。材質(刃)刃物用炭素鋼/クロムメッキ、(柄)熱間圧延鋼板/クロムメッキ/ポリ塩化ビニールコーティング
標準はさみ
ベッセイ¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から4日以内出荷特殊なフラットカッターヘッドで小さなR切断が可能です。材質炭素工具鋼全長(mm)230質量(kg)0.33刃長(mm)27
万能金切ハサミ オフセットロングタイプ(左曲り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷強力スプリングを内蔵しています。 刃はギザ付です。 安全ロック付です。 滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。 鋭い切れ味で0.7mm厚の鉄板も楽に切れます。トラスコ品番445-4014全長(mm)270質量(g)460刃長(mm)48材質(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム切断能力(mm)ステンレス板0.53刃先左曲がり材質(刃)クロムモリブデン鋼切断能力(mm)鋼板1.1切断能力(mm)鉄板0.7
万能金切ハサミ オフセットロングタイプ(右曲り)
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷トラスコ品番445-4022材質刃部:クロムモリブデン鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム全長(mm)270質量(g)460刃長(mm)48刃先右曲り




![楽ちん波板切鋏 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70938187-260121-02.jpg)






![電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] コンパクトタイプ マルコプロダクツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79733458-251104-02.jpg)







































![万能はさみ フィットカットカーブ チタン PLUS(プラス)[文具] 万能はさみ フィットカットカーブ チタン PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82071477-260708-02.jpg)