絞り込み
全長(mm)
刃長(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(47)
- SK11(34)
- BAHCO(バーコ)(25)
- LOWE(ライオン)(21)
- 東北エスパル(15)
- TRUSCO(12)
- みまつ(11)
- トップマン[工具・金物](10)
- CHANNEL(9)
- ベッセイ(8)
- RS PRO(8)
- FREUND(フロイント)(7)
- 千吉(7)
- TAKAGI(高儀)(7)
- IRWIN(6)
- 長谷川刃物(6)
- アズワン(5)
- MCC(松阪鉄工所)(5)
- 土牛(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 板金鋏/金切ハサミ
「全長(mm)」から絞り込む
140~160未満(2)
160~180未満(10)
180~200未満(24)
200~220未満(72)
220~240未満(24)
240~260未満(73)
260~280未満(33)
280~300未満(6)
300~350未満(7)
350~400未満(4)

スニップ 103 ユニバーサル
IRWIN(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。全長L(mm)254質量(g)410タイプ103(ユニバーサル)切断能力(mm)鉄板:1.2、ステンレス:0.84
金切鋏 直刃
千吉¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷切れ味が良く、耐久性があります。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。 鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。用途直線切り。形状直刃材質(グリップ)PVC材質(刃)刃物用炭素鋼
金切鋏 B型
ドウカン¥5,398税込¥5,9381本当日出荷全長(mm)250刃長(mm)95トラスコ品番770-0032材質刃部:刃物用特殊鋼、ハンドル:PVC被膜、ハンドル白心可鍛鋳鉄質量(g)300刃厚(mm)5.0
パワフル金切鋏
TAKAGI(高儀)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷パワフルに切る。薄鉄板1.2mm・ステンレス0.7mmまで切断可能!。安心構造:突起部が切った材料を下に逃すので手に当たません。用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・針金などの切断に材質【刃部】クロムモリブデン鋼【ハンドル】スチール【グリップ】ポリ塩化ビニル質量(g)530サイズ(mm)270
ステンレス電工ハサミ
TAKAGI(高儀)¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷ケーブルを逃がさないギザ&丸刃。力が入りやすくフィットする握りやすいハンドル。端子の圧着やワイヤー(~3.0mm以下)もカットできる。セーフティコード取付け穴付き用途ケーブルの被覆はがし、銅板、アルミ板の切断に材質刃部:ステンレス(SUS420J2)ブラッククロム仕上げ ハンドル:ポリプロピレン、熱可塑性ゴム質量(g)204
万能金切鋏 チョッパー
SK(新潟精機)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷「ものづくり」のための「ものづくり」、ものづくりのまち、燕三条地域の職人が一本ずつ丁寧に仕上げた直線も曲線も切れる鋏無双の万能金切鋏です。「暮らしに根差した鋏を」提供する金鹿工具製作所と「美しさと機能をめっきする」倉橋鍍金とのコラボ商品です。ハンドルは切断の感触が直接手に伝わりやすい金属ハンドルで研磨仕上品です。本体は高級感が漂う黒ニッケルメッキを採用しています。独自の構造による逃げ溝加工で金属板の反り上げを低減し、切断物が手に当たらないので安心です。不使用時も安全な開き防止用フック付です。用途トタン、ガルバリウム、銅、真鍮、アルミ、ステンレス、プラスチックの薄板用切断に材質炭素鋼(本体)本体質量(g)350切断能力(mm)アルミ板・プラスチック板:1トタン板・ガルバリウム板・銅板・真鍮板:0.5ステンレス板:0.3※切断能力は、あくまで目安です。RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×250×20
RS PRO 金切りばさみ 250 mm
RS PRO¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷RS Pro ストレート切断板金用はさみです 信頼性の高い RS PRO ブランドの直線切断板金用はさみをご紹介します。ステンレススチール、冷間圧延スチールなど、板金の切断に最適な耐久性の Durable ハンドツールです。RS Pro 板金用はさみを使用すると、ブレードの全長にわたって柔らかい素材を切断できるため、エッジの切断に最適です。多くの標準的なスズ製金切りばさみとは異なり、 RS Pro 板金用はさみは、切断に役立つ高レバー比の設計を採用しており、ユーザーの労力を最小限に抑えることができます。この複合はさみは、金属やその他の材料を簡単に切断できるクロムモリブデンブレードを備え、きれいに切断できます。ソフトグリップハンドルで快適性が向上し、操作性が向上しているため、必要な作業をさらに支援できます。 特長及び利点: きれいで正確な切断を可能にする Durable クロムモリブデン製ブレード ソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上しています ステンレス鋼や冷間圧延鋼などの板金の切断に最適 最小限の労力で高レバー率設計を実現 正しいスニップをすばやく識別できるように色分けされています 用途: 板金用はさみは、冷間圧延鋼やステンレススチールなど、硬い材料を切断するのに最適な強力な手持ち工具です。最も一般的な 種類の金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側面に廃棄物がロールアップされるかを示します。たとえば、ストレートカットはさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。一方、左側の切断では、左側のスニップと右側のスニップで、ごみをまっすぐに切断したり曲がったりすることができます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 この飛行機はまっすぐ、左、右のいずれで切断されますか? この航空はさみは、直線切断を特長としており、直線状にブレードの全長にわたって材料を切断したり、わずかにカーブしたりすることができます。 これはどのような材料に適していますか? この航空はさみは、最大 1.2 mm の冷間圧延鋼、最大 0.9 mm のステンレス鋼に適しています。 曲線の切断に適していますか? このはさみは直線で切るように設計されていますが、わずかな曲線を得ることができます。仕様カットの種類 = ストレート全体長さ = 250 mm材料カット = 冷間圧延スチール、ステンレススチール
金切バサミ(ミニ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷軽量・コンパクト・切れ味抜群!金切バサミ 軽天材(Cチャン・Mバー)の切断に最適。クロムモリブデン鋼の刃先。安全ロック。落下防止ワイヤー用穴。握りやすい形状のグリップ 軽天材(Cチャン、Mバー)の切断方法 1:立ち上がり部分をV字状に切り落とす 2:V字状の先端から、軽天材の底部を切り進む 3:切り込みに合うように反対側の立ち上がり部分をV字状に切り落とす材質本体:CR-MO、グリップ:TPE質量(g)200全長×幅W×厚さ(mm)190×65×20切断能力(mm)ステンレス板0.7切断能力(mm)鉄板1.2
クラフト皮革・ゴム切はさみ
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷皮革・ゴムを切るのに適した刃先角度です。サビにくいハードクロームメッキ処理です。 刃は切れ味の良いハイカーボンスチール製です。グリップはすべりにくいエアラストマー樹脂製です。 刃を保護する専用キャップ付きです。用途皮革・ゴム板・厚紙・PPバンド・布・ビニール・ナイロンロープの切断。材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(キャップ)ポリアミド樹脂硬度HRC(刃部)58-62材質(刃)SK-5
クラフト工作はさみ ギザ付
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷家庭での日常作業や工作・手芸などに最適です。布、厚紙、ペットボトル、PPバンドなど、色々な素材が切れます。 サビにくいステンレス刃を採用しています。すべりにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。針金や銅線を逃さずカットできるのこ刃付きです。用途針金、銅線・ペットボトル、PPバンド・ブリキ、アルミ・ダンボール、厚紙等の切断作業。全長(mm)180切断能力(mm)(銅板・トタン板・ブリキ板)約0.3、(アルミ板)約0.5、(プラ板)約1、(皮革・ゴム板)約3.0、(針金)約径0.5、(アルミ線・銅線)約径1.5硬度HRC(刃部)50-54材質(ハンドル)エラストマー樹脂材質(ブレード)ステンレス
クラフト工作はさみ
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷家庭での日常作業や工作・手芸などに最適です。布、厚紙、ペットボトル、PPバンドなど、色々な素材が切れます。 サビにくいステンレス刃を採用しています。すべりにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。用途針金、銅線・ペットボトル、PPバンド・ブリキ、アルミ・ダンボール、厚紙等の切断作業。全長(mm)160切断能力(mm)(銅板・トタン板・ブリキ板)約0.3、(アルミ板)約0.5、(プラ板)約1、(皮革・ゴム板)約3.0、(針金)約径0.5、(アルミ線・銅線)約径1硬度HRC(刃部)50-54材質(ハンドル)エラストマー樹脂材質(ブレード)ステンレス
替刃式金切鋏 サススパS type
みまつ¥9,698税込¥10,6681個欠品中刃にハイス鋼を使用し、ステンレス板を切っても高耐久を実現。 替刃式なので研ぎ直しの手間が省け、刃を交換するといつまでも切れ味が変わらずご使用いただけます。 切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板もそり上げず、思いのままに切断できます。用途日曜大工/ステンレス、鉄板、銅板等の金属板・金網・ゴム・ビニール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処理材質(刃)ハイス鋼、(本体)炭素鋼、(M3ネジ)ステンレス切断能力(mm)(ステンレス板)0.4、(ガリバリウム鋼板)0.6、(鉄板)0.6、(トタン板)0.6、(ブリキ板)0.6、(金網)0.3、(アルミ板)1.0、(銅板)1.0、(プラスチック)1.0
ステンレスリフォーム鋏
trad(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷錆にくいステンレス刃仕様。切る物を逃さず正確にカットする鋸刃付。作業性の良いスプリング付。安全ストッパー付き。用途厚手のカーペットやブリキの薄板を楽々切断。鉄板、ブリキ板、カーペット、薄板プラスチック、紙、布、レザー、波板、トタン、配線カバー(モール)、電気コードなど。全長(mm)250刃長(mm)78質量(g)260切断能力(mm)鉄板0.8mmまで、ブリキ板0.8mmまで、カーペット10mmまで、薄板プラスチック4mmまで、波板2mmまで刃厚(mm)3.5
スパットデュアルカッター
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷通常刃と逆刃の2種類で、多彩な切断に対応。JIS規格のCチャン(1.2ミリ厚)を切断可能。倍力構造で、軽くラクラク切断。握りが安定するストッパー付。安全ロック付。適用チャンネル。・CC-19(12×38) 厚さ:1.2mm以下仕様個装梱包:ブリスター・紙箱材質刃:特殊鋼、グリップ:TPE、止め金具:SW-B寸法(mm)個装:W97×D24×H313質量(g)352、個装:363本体サイズ(mm)20×70×255
Wカッター 黒鳶 -クロトビ-
土牛¥4,880税込¥5,3681丁4日以内出荷ひとつのハサミで帯鉄と番線の両方が切れる。大きく刃が開くので、ケーブルや樹脂製品の切断が可能。ペンチ差し・サックにも差込み易いコンパクト形状(全長225mm)用途アッパーカッターでは帯鉄・トタンなどの薄板やケーブル・VVF線・樹脂製品の切断。アンダーカッターでは番線の切断に。全長(mm)225質量(g)240刃長(mm)40切断能力(mm)アッパーカッター:帯鉄・トタンなどの薄板(0.5以下)/ケーブル・VVF線(2.0×3芯)/樹脂製品(1.0以下)●アンダーカッター:番線(3.2以下)色(本体)ブラック
針金切鋏(中)180mm
諏訪田製作所¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷盆栽の為のアルミ製や銅製の針金を切断する際に使用します。針金を枝から外す時、所々を寸断して外しますが、専用のこの鋏は鋭い刃先で切るため、針金に食い込みやすくなっています。またその独特の形状は、針金を外す際に幹や枝を痛めないオリジナルデザインです。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。材質刃物鋼
ロールバッタα
東北エスパル¥65,980税込¥72,5781個当日出荷半径10cmの曲線、直線折のハンド折り曲げ機。用途板金作業に。全長(mm)約250寸法(mm)折り:6~200、折曲:カラー鉄板・銅板0.5、ステンレス鋼板0.4
板金ハサミ 高強度 ストレートタイプ
CHANNEL¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷超強力タイプの板金ハサミです。直線の切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。トラスコ品番148-6965全長(mm)238.25材質/仕上モリブデン合金質量(g)413刃長(mm)22.35切断能力(mm)ステンレス板1切断能力(mm)鉄板1.2
スニップ オフセット直線切り
IRWIN(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。切断中に鉄板が手に当たらないよう刃に角度をつけた形状になっています。全長L(mm)245切断能力(mm)鉄板:1.2、ステンレス:0.84
スニップ 101 左&直線切り
IRWIN¥1,698税込¥1,8681個当日出荷疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。全長L(mm)247質量(g)410タイプ101(左カーブ&直線切り)切断能力(mm)鉄板:1.2、ステンレス:0.84
剛力ハサミ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷特許取得済み!倍力はさみにモード切換スイッチ搭載。 パワーモードで切断力UP!ハンドルの開き幅が狭いので握りやすい!全長(mm)230質量(g)360切断能力(mm)鉄板1.4切断能力(mm)ステンレス1
スーパーウェーブスニップス
KENOH(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷塩ビ・ポリカーボネート・トタンなどの波板専用金切鋏。波板切り。すべらず・疲れず・スムーズな切れ味。かる~い切れ味で、作業がラクラク。連続作業でもバネ付で疲れ知らず。軍手を付けたままでも滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。保管時も安全のストッパー付。全長(mm)220質量(g)170材質(刃)炭素工具鋼SK-5
メタルスニップス
trad¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷ギザ付き刃で鉄板やステンレス板が滑らずに切れます! 耐久性と切断能力に優れたクロームモリブデン鋼を使用。 鉄板・ブリキ板・トタン・波板などの切断に。 安全ストッパー付。全長(mm)255材質ブレード:クロームモリブデン、グリップ:TPR、硬度:ブレード/HRC59-61(高周波処理)切断能力薄鉄板Φ1.2mmまで、鋼線Φ1.5mmまで、ステンレスΦ0.8mmまで、針金・銅線Φ3.0mmまで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×80×25 、台紙:305×95×25
金切鋏
千吉¥4,298税込¥4,7281個当日出荷切れ味が良く、耐久性があります。トタン波板・ガルバリウム波板・樹脂製波板の横切り切断ができます。鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。 刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。用途波板の横切り。全長(mm)約270形状波板切切断能力(mm)(トタン波板・ブリキ波板・ガルバリウム波板)0.3まで、(ポリカーボネート波板・エンビ波板)1.0まで材質(グリップ)PVC材質(刃)刃物用炭素鋼
クラフト握りはさみ
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷持ちやすく作業が楽に行えます。薄手のゴム・紙・ビニール・フィルム・布・糸の切断ができます。軽量で握りやすい樹脂製グリップです。 サビに強いステンレス製ブレードです。指通し付なので、持ちやすく作業が楽にできます。用途手芸・裁縫の糸切り、ペーパークラフト・ゴム製品のバリ取り作業。仕様指通し付材質(グリップ)アセタール樹脂硬度HRC(刃部)50-54材質(刃)ステンレス鋼
鉄板ハサミ
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1丁当日出荷鍛造刃の板金ハサミです。用途鉄板等の切断作業。切断能力(mm)ステンレス板0.45切断能力(mm)鉄板0.78切断能力(mm)銅板0.94
万能金切ハサミ オフセットロングタイプ(右曲り)
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷全長(mm)270刃長(mm)48トラスコ品番445-4022材質刃部:クロムモリブデン鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム質量(g)460刃先右曲り![アジャストスニップス トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937810-260121-02.jpg)
アジャストスニップス
トップマン[工具・金物]¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷から8日以内出荷薄鉄板・トタン・鉄線などの切断に!材質刃:SK-5/グリップ:PP+TPR寸法(mm)210刃部硬度HRC54±1
























![ブリキ用ハサミ[直刃] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03483295-180824-02.jpg)

















![アジャストスニップス トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937810-260121-02.jpg)
![ステン万能スニップス トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937758-260121-02.jpg)






![万能はさみ フィットカットカーブ チタン PLUS(プラス)[文具] 万能はさみ フィットカットカーブ チタン PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82071477-260708-02.jpg)