348件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • スーパーハードはさみ 柳刃 ALLEX

    スーパーハードはさみ 柳刃

    ALLEX
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    ソリ曲がった柳刃形状により、直線も曲線も切ることができます。トタン、ブリキ、銅板、アルミ板、樹脂素材などの切断に適しています。金属製の薄板などが、バネの力で楽々カットできます。
    トラスコ品番361-6193全長(mm)240質量(g)175刃長(mm)55硬度HRC60切断能力トタン波板(厚み0.3mm程度)ブリキ(0.3mm程度)樹脂素材(1.0mm程度)銅板(0.3mm程度)アルミ板(0.3mm程度)刃厚(mm)3
  • 帯鉄用はさみ ベッセイ

    帯鉄用はさみ

    ベッセイ
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    帯鉄切断時に跳ね上がりません。 握り部はソフトクッションを挿入した樹脂でできています。
    用途梱包の開梱作業。トラスコ品番351-5001全長(mm)200質量(g)600刃長(mm)38切断能力帯鉄幅32mm、厚さ1mm
  • 作業バサミ アルス

    作業バサミ

    アルス
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
  • ブリキ用ハサミ[直刃] エスコ

    ブリキ用ハサミ[直刃]

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA540CB全長(mm)160刃長(mm)30
  • オフセット型鉄板用はさみ[右手用] エスコ

    オフセット型鉄板用はさみ[右手用]

    エスコ
    6,740税込7,414
    1個
    翌日出荷
    右利き用はさみ。オフセットですので、鉄板が手に当たらず、作業がしやすいスタイルです。
    エスコ品番EA544MB-1材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造)全長(mm)250レッド刃長(mm)40切断能力(mm)(鉄板)1.24、(ステンレス)0.78
  • 倍力金切万能鋏 WIZ'A

    倍力金切万能鋏

    WIZ'A
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    用途金属板の切断や、小枝の剪定などに仕様2か所支点(倍力)/ギザ刃/ストラップ取り付け穴付き材質刃部:クロムモリブデン鋼、グリップ:PVC寸法(mm)250×78×24ブラック/イエロー/シルバー質量(g)397刃形カーブ刃(鍛造) 刃部硬度:HRC60~62切断能力(mm)(軟鋼板)1.2 / (ステンレス板[#304])0.7 / (銅板)1.5 / (アルミ板)1.5 / (針金)2.5 / (小枝)8.0
  • 金切鋏 はくでん

    金切鋏

    はくでん
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ギザ刃とカーブ刃で切断物を逃さずしっかり保持してカットできます。二箇所支点構造により小さな力で金属板や樹脂板を切断できます。
    質量(g)約500切断能力(mm)冷間圧延板/1.2 ステンレス鋼/0.7材質(グリップ)PVC+TPR材質(刃)クロムバナジウム鋼
  • 万能金切りバサミ ヒット商事

    万能金切りバサミ

    ヒット商事
    3,698税込4,068
    1丁
    3日以内出荷
    倍力機構採用で軽い力で切断が可能です。滑り止め加工を施された刃先は切断材を逃がしません。ハサミがねじれる事を防ぐ為、刃先は分厚く頑丈な鍛造品です。
    用途亜鉛鉄材、ブリキ板、軽天、その他各種金属及びプラスチック、革、布の切断に。材質特殊合金鋼全長(mm)255刃長(mm)42切断能力(mm)ステンレス板0.6切断能力(mm)鉄板1.2
  • アスパラ収穫鋏AG-21用替えものさし サボテン

    アスパラ収穫鋏AG-21用替えものさし

    サボテン
    8,998税込9,898
    1箱(12丁)
    8日以内出荷
    アスパラ鋏用の替えものさしです。アスパラ収穫鋏AG-21用です。
    用途アスパラの収穫に。トラスコ品番712-6285
  • 鉄板用ハサミ (オフセット型・左利き用) エスコ

    鉄板用ハサミ (オフセット型・左利き用)

    エスコ(1件のレビュー)
    710税込781
    1丁
    翌日出荷
    左利き用。
    全長(mm)267刃長(mm)40切断能力(mm)鉄板1.2
  • ハサミ・鉄板用 (直・左曲/ロングカーブ用) エスコ

    ハサミ・鉄板用 (直・左曲/ロングカーブ用)

    エスコ
    9,110税込10,021
    1丁ほか
    翌々日出荷
    材質ハンドル:PCV (断熱材) 刃:カーボンスチール (硬度:56HRC)全長(mm)260刃長(mm)30切断能力(mm)ステンレス鋼:1.0 亜鉛:1.5
  • ハサミ・鉄板用 (直・両曲用) エスコ

    ハサミ・鉄板用 (直・両曲用)

    エスコ
    6,200税込6,820
    1丁
    翌々日出荷
    左右兼用はさみ。ストッパー付き。金属などのシート材のトリミングに最適です。柔らかく頑丈で快適なハンドルグリップ。オーステンパー(R)処理とは、通常の焼き入れ焼き戻しよりもねばり強さや耐久性があります。
    仕様切断方向:直・両曲全長(mm)250質量(g)395刃長(mm)35材質(グリップ)プラスチック材質(刃)モリブデン合金鋼 (オーステンパー (R)処理)切断能力(mm)鉄板1.25色(グリップ)イエロー
  • ウェーブスニップス トップマン[工具・金物]

    ウェーブスニップス

    トップマン[工具・金物]
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    切断片が手に当たらずスムーズにカット!
    材質刃:SK-5/グリップ:PP+TPR寸法(mm)215
  • 万能スニップス トップマン[工具・金物]

    万能スニップス

    トップマン[工具・金物]
    949税込1,044
    1個
    8日以内出荷
    紙・ビニール・トタン板の切断に
    寸法(mm)200質量(g)160
  • ウルトラ万能鋏 トップマン[工具・金物]

    ウルトラ万能鋏

    トップマン[工具・金物]
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    別格の切れ味
    材質刃:高炭素合金鋼/グリップ:高炭素合金鋼、PVC寸法(mm)185
  • スーパーマルチカット トップマン[工具・金物]

    スーパーマルチカット

    トップマン[工具・金物]
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    用途に合わせて使える4種の刃
    材質刃:ステンレス鋼/ハンドル(黒部):PP (白部):TPR/キャップ:PP
  • 万能金切りバサミ ヒット商事

    万能金切りバサミ

    ヒット商事
    3,998税込4,398
    1丁
    4日以内出荷
    倍力機構採用で軽い力で切断が可能。滑り止め加工を施された刃先は切断材を逃がしません。ハサミがねじれる事を防ぐ為、刃先は分厚く頑丈な鍛造品です。
    用途亜鉛鉄材、ブリキ板、軽天、その他各種金属及びプラスチック、革、布の切断にご使用ください。材質特殊合金鋼全長(mm)260タイプ左切刃長(mm)42切断能力(mm)ステンレス板0.6切断厚(mm)1.2
  • 軽天工具 (剛力(金切)ハサミ) MARVEL R&D(ミノル工業)

    軽天工具 (剛力(金切)ハサミ)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    9,698税込10,668
    1個
    翌日出荷
    ハンドルの開き幅が狭いので握りやすく軽く切断可能!!。切替スイッチ付き。パワーモードで切断力UP!!。驚異の切れ味ステンレス(SUS304)1.0mmが軽く切れる。倍力率驚異の15倍(特許取得)
    性能ステンレス、1.0mm、鉄板、1.4mm、アルミ、2.0mm全長(mm)230質量(g)360
  • 厚物用切箸 柳刃 日平機器

    厚物用切箸 柳刃

    日平機器
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    パネル切断面の仕上げ切り用の切箸です。
    トラスコ品番386-7119刃先厚物柳刃
  • 小型ハサミ Bessey

    小型ハサミ

    Bessey
    4,898税込5,388
    1個
    9日以内出荷
    コンパクトな設計で非常に機能的です。直きり右R用です。
    用途板金。鉄工業。トラスコ品番853-4093材質炭素工具鋼全長(mm)180刃長(mm)20切断能力(mm)ステンレス板0.6、ブリキ板:1.2切断能力(mm)ステンレス板0.6刃先右曲り切断能力(mm)アルミ板1切断能力(mm)鉄板1.2
  • RS PRO 金切りばさみ 145 mm RS PRO

    RS PRO 金切りばさみ 145 mm

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    カットの種類 = ストレート。全体長さ = 145 mm。材料カット = 厚紙、コード、だぼロッド、ロープ、ワイヤ、木棒
  • RS PRO 金切りばさみ 205 mm RS PRO

    RS PRO 金切りばさみ 205 mm

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    カットの種類 = ストレート。全体長さ = 205 mm。材料カット = 2.5 mm軟線、厚紙、コード、だぼロッド、ロープ、ワイヤ、木棒。。RS PRO 12
  • RS PRO 板金はさみセット 250 mm RS PRO

    RS PRO 板金はさみセット 250 mm

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1セット
    7日以内出荷
    RS Pro せん断はさみ 点セット 左カット、ストレートカット、右カット RS Pro の高品質せん断はさみセットです。このヘビーデューティストレートせん断はさみ 本セットは、切断を必要とするあらゆる作業に最適で、あらゆる用途に対応する 種類の切断タイプを取り揃えています。この手動工具は業務用や DIY の用途に適しており、カーペット、包装ストラップ、シートメタル、庭の清掃などの頑固な素材を完璧に切断でき、工具箱に入れるのに不可欠なこのせん断はさみです。 特長と利点: きれいで正確な切断を可能にするストレートブレード付きの万能せん断はさみ 各せん断材には、滑り止め加工のための鋭利なマイクロ鋸歯状のブレードが使用されており、繊維質材の切断も容易です 特にカッターを長時間使用する場合は、ユーザの切削作業を最小限に抑えた高レバー比設計 エルゴノミック DuoTech バイマテリアルグリップハンドルにより、切断時の快適性と操作性が向上しています ハンドルには滑り止めガードも付いており、ブレードに指が挟まれないようになっています Durable Self-opening 次の素材を汎用的に切断し、高性能に切断するのに最適: / アルミケーブルは最大 10 mm 厚さ 0.5 mm までの銅シート金属製です アルミシート金属、最大 mm mm までのレザー、ゴム、 PVC です 厚紙、最大 10 mm フレキシブルな電気ケーブル、最大 6 mm 包装用ストラップ ファブリック カーペット 用途: せん断はさみ及びニブラーは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のせん断はさみ又は金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートせん断はさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。左側の切断では、廃棄物を左側に、右側のはさみで直線に切断したり、曲線に切断したりできます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 DIY および専門の園芸 曲線の切断に適していますか? このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます
    仕様カットの種類 = 左、右、ストレート全体長さ = 250 mm
  • RS PRO 金切りばさみ 250 mm RS PRO

    RS PRO 金切りばさみ 250 mm

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 右切断板金用はさみです 信頼性の高い RS PRO ブランドの板金用はさみを適切に切断してみましょう。ステンレススチール、冷間圧延スチールなど、板金の切断に最適な耐久 Durable ハンドツールです。■実機に合わせて自動的に調整。実機に合わせて修正■」■を追加■ RS PRORS Pro の右切断板金用はさみを使用すれば、冷間圧延鋼とステンレススチールを切断したり、曲げたりでき、廃棄物が正しい方向にカールして簡単かつ安全に処分できます。多くの標準的なスズ製金切りばさみとは異なり、 RS Pro 板金用はさみは、切断に役立つ高レバー比の設計を採用しており、ユーザーの労力を最小限に抑えることができます。この複合はさみは、金属やその他の材料を簡単に切断できるクロムモリブデンブレードを備え、きれいに切断できます。ソフトグリップハンドルで快適性が向上し、操作性が向上しているため、必要な作業をさらに支援できます。 特長と利点: きれいで正確な切断を可能にする Durable クロムモリブデン製ブレード ソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上しています ステンレス鋼や冷間圧延鋼などの板金の切断に最適 最小限の労力で高レバー率設計を実現 正しいスニップをすばやく識別できるように色分けされています 用途: 板金用はさみは、冷間圧延鋼やステンレススチールなど、硬い材料を切断するのに最適な強力な手持ち工具です。最も一般的な 種類の金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側面に廃棄物がロールアップされるかを示します。たとえば、ストレートカットはさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。一方、左側の切断では、左側のスニップと右側のスニップで、ごみをまっすぐに切断したり曲がったりすることができます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 この飛行機はまっすぐ、左、右のいずれで切断されますか? この航空はさみは、適切な切断方法を備えていて、廃棄物が右にカールして金属を切断でき、右にまっすぐできれいな切断を実現します。 これはどのような材料に適していますか? この航空はさみは、最大 1.2 mm の冷間圧延鋼、最大 0.9 mm のステンレス鋼に適しています。 曲線の切断に適していますか? このはさみは、右に向かう曲線や直線を切断するのに最適です。
    仕様カットの種類 = ライト全体長さ = 250 mm材料カット = 冷間圧延スチール、ステンレススチール
  • RS PRO 金切りばさみ 190 mm RS PRO

    RS PRO 金切りばさみ 190 mm

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 汎用ストレートカットせん断 信頼できる RS PRO ブランドがお届けする、ストレートカットの汎用ばさみです。Durable で汎用性の高いハンドカッティングツールで、金属、木材、コードなど、さまざまな素材の切断に最適です。快適性を高めて負担を軽減するだけでなく、制御を維持して正確な切断を実現する、人間工学に基づいたスプリング式ハンドルを備えています。これらのストレートせん断はさみは、はさみと同様に機能する 本のステンレススチール切断刃を備え、材料を簡単に切断できると同時にきれいで直線的な切断を実現します。この丈夫な耐摩耗性ブレードは、優れた耐腐食性を備え、さまざまな環境で頻繁に使用しても鋭利さが持続します。特長と利点 さまざまな材料を切断するのに最適で、高い汎用性を備えています 人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と操作性が向上します ステンレススチール製ブレードにより、鋭い正確な切断が可能 手の負担を軽減するスプリング式機構 軽量で持ち運び可能 用途 汎用せん断はさみは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のカッターは、ストレート、左、及び右です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートはさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。一方、左はさみを使用すると、ごみを左側に、右のはさみを使用して直線状又は曲線状に切断できます。一般的な用途:- 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 園芸 これはどのような材料に適していますか? この汎用せん断はさみは、金属からプラスチックまでさまざまな素材で使用できるため、さまざまな作業に使用できる理想的な万能カッターです。曲線の切断に適していますか? このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます。
    仕様カットの種類 = ストレート全体長さ = 190 mm
  • Wカッター KDW 土牛

    Wカッター KDW

    土牛
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ダウンライト施工等に便利なWカッター。Mバーの切断も容易にできます。また、倍力Wカッターシリーズに比べ、刃が大きく開くので、ケーブルや樹脂製品の切断が可能です。ペンチ差し、サックにも差し込みやすいコンパクト形状となっています。
    用途ダウンライト施工、ケーブル切断、樹脂製品の切断全長(mm)約225質量(g)240切断能力(mm)VVF線(2.0×3芯)、VCT線(3.5×3芯)、銅板(軟鉄)0.5以下、樹脂製品1.0 以下
  • テーブルキッチンハサミ キャナリー

    テーブルキッチンハサミ

    キャナリー
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    食卓で便利なフォーク感覚のハサミです。ギザ刃付きで滑りにくいです。二つに分かれて洗浄可能です。
    用途キッチン用トラスコ品番853-3772材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂全長(mm)175刃長(mm)65
  • 金切ハサミ (右) STAHLWILLE(スタビレー)

    金切ハサミ (右)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    29,980税込32,978
    1丁
    90日以内出荷
    オープンスプリング付きなので、繰り返しの切断作業もラクに行える。メイン画像は左手用です。
    用途右手用(左カーブ)全長(mm)260質量(g)473切断能力(mm)(鉄板/ステンレス板)1.8/1.2
  • 針金切鋏(大)205mm 諏訪田製作所

    針金切鋏(大)205mm

    諏訪田製作所
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    盆栽の為のアルミ製や銅製の針金を切断する際に使用します。針金を枝から外す時、所々を寸断して外しますが、専用のこの鋏は鋭い刃先で切るため、針金に食い込みやすくなっています。またその独特の形状は、針金を外す際に幹や枝を痛めないオリジナルデザインです。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
    材質刃物鋼全長(mm)約200質量(g)約170刃長(mm)約12
  • 廃棄物マルチハサミ コジット

    廃棄物マルチハサミ

    コジット
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ゴミ処理の 強い味方。滑り止め凹凸加工刃。直線刃で作業しやすい!女性でもザクザク切れる!。DIYにも トタンに プラスチックに。枝に 段ボールに。手に馴染み、片手で握りやすいコンパクトなラバーグリップ
    材質刃:ステンレス鋼、グリップ:ポリプロピレン、TPR樹脂質量(g)204.1全長(cm)23
  • 電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] 波板対応タイプ マルコプロダクツ

    電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] 波板対応タイプ

    マルコプロダクツ
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    電動ドリルや電動インパクトドライバーに取り付けて使用することで楽に高速切断作業ができます。波板専用に設計されたブレードを搭載しています。クランプ部を調整することで幅広いサイズのドリルヘッドにしっかりと固定出来ます。シャーヘッドは360度回転するので切断方向に沿ってスムーズにカットしたり狭所作業で役立ちます。ドリル側の回転数を調整することで切断スピード調整が可能です。刃の形状は直線・曲線・四角の切断に対応可能です。切れ味が落ちてきた場合は刃のかみ合わせ調整をすることで改善します。調整作業は六角レンチのみで可能です。
    用途板金切断作業に。トラスコ品番526-0182材質ブレード:硬化炭素鋼、シャーヘッド:アルミニウム、クランプ:強化樹脂刃長(mm)38切断能力(mm)軟鋼板0.3~0.6刃先波板専用刃切断能力(mm)鉄板0.6六角軸シャンク径6.35mm切断直線、左曲がり
  • はさみ・金切(プロ用/直刃) EA544RAシリーズ エスコ

    はさみ・金切(プロ用/直刃) EA544RAシリーズ

    エスコ
    24,300税込26,730
    1丁
    翌日出荷
    砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。長い刃渡りを活かして平板を直線に切ることに適しています。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
    仕様●全長:350mm●刃長:92mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.3~0.6mm●重量:800g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
  • はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ エスコ

    はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ

    エスコ
    18,400税込20,240
    1丁
    翌日出荷
    はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
    仕様●全長:230mm●刃長:55mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
  • はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ エスコ

    はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ

    エスコ
    18,200税込20,020
    1丁
    翌日出荷
    砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
    仕様●全長:195mm●刃長:30mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:240g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
  • はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ エスコ

    はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ

    エスコ
    21,800税込23,980
    1丁
    翌日出荷
    はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリ
    仕様●全長:290mm●刃長:67mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:610g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
  • はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ エスコ

    はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ

    エスコ
    19,200税込21,120
    1丁
    翌日出荷
    。砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
    仕様●全長:225mm●刃長:40mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
  • メタルカッター エドマ(EDMA)

    メタルカッター

    エドマ(EDMA)
    6,798税込7,478
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 倍力Wカッター 用部品 指詰め防止ストッパー 土牛

    倍力Wカッター 用部品 指詰め防止ストッパー

    土牛
    289税込318
    1本
    翌々日出荷
    倍力Wカッター用の指詰め防止ストッパー
  • 板金はさみ BAHCO(バーコ)

    板金はさみ

    BAHCO(バーコ)
    5,498税込6,048
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-1291
  • 板金はさみ BAHCO(バーコ)

    板金はさみ

    BAHCO(バーコ)
    5,498税込6,048
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-1985

ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

板金鋏/金切ハサミ