絞り込み
プラグ形状
ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
アメリカン電機・明工社・Panasonic(パナソニック)・エスコ・TRUSCO・ELPA・オーム電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 引掛タイプ

特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
177件中 161177
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードコネクタボディ引掛形 2P アメリカン電機

    コードコネクタボディ引掛形 2P

    アメリカン電機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    形状引掛タイプタイプゴムカバー種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)55適合プラグ2322RRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 30A 250V引掛形
  • プラグ引掛形 3P アメリカン電機

    プラグ引掛形 3P

    アメリカン電機
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状引掛タイプタイプゴムカバー種類プラグ極数3P定格電流(A)100寸法B(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P 15A 防水コネクター(組) 明工社

    接地3P 15A 防水コネクター(組)

    明工社
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛形コードコネクタボディ 30A アメリカン電機

    引掛形コードコネクタボディ 30A

    アメリカン電機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    材質クロロプレンゴム形状引掛タイプブラック種類ボディ定格2P・30A・250V定格電圧(V)250定格電流(A)30接続方式圧着端子式適合電線(mm2)2CT・VCT5.5アズワン品番4-506-01差込口形状(引掛形)2P 30A 250V
  • UL・CSA接地15Aキャップ 250V Panasonic(パナソニック)

    UL・CSA接地15Aキャップ 250V

    Panasonic(パナソニック)
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
  • T型分岐用コネクタボディ アメリカン電機

    T型分岐用コネクタボディ

    アメリカン電機
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    両端に100A定格・38mm2電線の結線(送り配線)が可能で、中央部に引掛形60Aの出力コンセントがあります。 工場施設内の38mm2電源幹線に連接でき、60Aの出力コンセントを通じて14mm2電線にダウンサイジングして、各種機器へ電気を供給します。
    形状引掛タイプ引掛形種類ボディ出力電流(A)60入力電流(A)100接地(入出力)接地形3P
  • NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L5-15) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L5-15)

    明工社
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2NEMA規格NEMA L5-15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
  • NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L5-15) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L5-15)

    明工社
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2NEMA規格NEMA L5-15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
  • 引掛形 防水形コネクタボディ アメリカン電機

    引掛形 防水形コネクタボディ

    アメリカン電機
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)480定格電流(A)20NEMA規格NEMA L8-20差込口形状接地2P 20A 480V引掛形
  • 接地3P 20A 引掛プラグ 明工社

    接地3P 20A 引掛プラグ

    明工社
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 接地2P 20A 引掛ゴムプラグ (L6-20P 準拠) 明工社

    接地2P 20A 引掛ゴムプラグ (L6-20P 準拠)

    明工社
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形端子ねじサイズM4
  • 接地2P 15A 引掛プラグ(白) 明工社

    接地2P 15A 引掛プラグ(白)

    明工社
    529税込582
    1個
    8日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
  • 接地2P 15A 引掛ゴムコネクターボデー 明工社

    接地2P 15A 引掛ゴムコネクターボデー

    明工社
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
  • 600V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L17-30P 準拠) 明工社

    600V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L17-30P 準拠)

    明工社
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 600V引掛形端子ねじサイズM4.5
  • 3P 20A 引掛ゴムコネクターボデー 明工社

    3P 20A 引掛ゴムコネクターボデー

    明工社
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 2P 20A 引掛プラグ 明工社

    2P 20A 引掛プラグ

    明工社
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V引掛形
  • 2P 15A 引掛プラグ 明工社

    2P 15A 引掛プラグ

    明工社
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V引掛形

プラグ / ボディ(ソケット)』には他にこんなカテゴリがあります

引掛タイプ