カテゴリ
絞り込み
プラグ形状
- 2P 15A 125V(2)
- (引掛形)3P 20A 250V(1)
- (引掛形)接地2P 15A 125V(2)
- (引掛形)接地3P 15A 250V(1)
- (引掛形)接地3P 20A 250V(2)
- (引掛形)接地3P 30A 250V(2)
定格電流(A)
- 15(4)
- 20(3)
- 30(3)
定格電圧(V)
- 125(4)
- 250(3)
種類
- プラグ(1)
ブランド
- TRUSCO
- アメリカン電機(75)
- 明工社(49)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- エスコ(6)
- ELPA(3)
- オーム電機(2)

ゴムコネクタボディー
TRUSCO¥649~税込¥714~1個当日出荷弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
引掛コネクタボディー
TRUSCO¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から9日以内出荷結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
引掛プラグ
TRUSCO¥699~税込¥769~1個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。種類プラグ
防水プラグ
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。仕様防水/○
『プラグ / ボディ(ソケット)』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準/平刃タイプ
- 引掛タイプ