絞り込み
プラグ形状
- (引掛形)3P 30A 600V(2)
- (引掛形)3P 60A 600V(2)
- (引掛形)3P 100A 600V(2)
- (引掛形)接地3P 30A 600V(3)
- (引掛形)接地3P 60A 600V(3)
- (引掛形)接地3P 100A 600V(2)
定格電流(A)
- 30(5)
- 60(5)
- 100(4)
定格電圧(V)
- 600
- 125(26)
- 250(80)
- 480(5)
形状
- 引掛タイプ(14)
種類
- プラグ(13)
- ボディ(1)
色
ブラック(2)
ブラック
ブランド
- アメリカン電機(13)
- 明工社(1)
アメリカン電機・明工社
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「プラグ形状」から絞り込む
(引掛形)3P 30A 600V(2)
(引掛形)3P 60A 600V(2)
(引掛形)3P 100A 600V(2)
(引掛形)接地3P 30A 600V(3)
(引掛形)接地3P 60A 600V(3)
(引掛形)接地3P 100A 600V(2)

防水形プラグ 引掛形接地3P
アメリカン電機(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、使用時に防水仕様となる中継用器具です。形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P寸法(Φmm)25定格電流(A)60
防水形プラグ 引掛形接地3P
アメリカン電機(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT/VCT5.5相数三相寸法B(Φmm)18寸法A(Φmm)59.4適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
プラグ引掛形 3P
アメリカン電機¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷形状引掛タイプタイプゴムカバー種類プラグ極数3P定格電流(A)100寸法B(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
600V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L17-30P 準拠)
明工社¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 600V引掛形端子ねじサイズM4.5
『引掛タイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 引掛プラグ(キャップ)
- 引掛ボディ(ソケット)
- 引掛タイプセット品