絞り込み
プラグ形状
- (引掛形)2P 20A 250V(6)
- (引掛形)3P 20A 250V(10)
- (引掛形)接地2P 20A 125V(3)
- (引掛形)接地2P 20A 250V(8)
- (引掛形)接地2P 20A 480V(2)
- (引掛形)接地3P 20A 250V(12)
- (引掛形)接地3P 20A 480V(1)
定格電流(A)
- 20
- 15(21)
- 30(39)
- 60(7)
- 100(4)
定格電圧(V)
- 125(3)
- 250(37)
- 480(3)
形状
- 引掛タイプ(38)
種類
- プラグ(37)
- ボディ(2)
色
ブラック(14)
ホワイト(8)
ブラック・ホワイト
ブランド
- 明工社(14)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- アメリカン電機(9)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- TRUSCO(1)
明工社・Panasonic(パナソニック)・アメリカン電機・エスコ・オーム電機・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
「プラグ形状」から絞り込む
(引掛形)2P 20A 250V(6)
(引掛形)3P 20A 250V(10)
(引掛形)接地2P 20A 125V(3)
(引掛形)接地2P 20A 250V(8)
(引掛形)接地2P 20A 480V(2)
(引掛形)接地3P 20A 250V(12)
(引掛形)接地3P 20A 480V(1)

防水ゴムキャップ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)79定格電流(A)20寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)63.6適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
引掛防水コネクタ プラグ 接地3P
明工社(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷結線は圧着端子接続のみ。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様防水/○トラスコ品番255-3775形状引掛タイプ質量(g)125種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-4、5.5mm2:R5.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V 引掛形端子ねじサイズM4
プラグ引掛形 接地2P
アメリカン電機(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷形状引掛タイプタイプナイロンカバー種類プラグ極数接地2P寸法L(mm)89.3寸法A(mm)-定格電流(A)20寸法B(mm)-寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)39
防水ゴムキャップ 引掛3P
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法A(mm)68.8定格電流(A)20寸法C(Φmm)15寸法B(Φmm)53適合圧着端子R2-4適合埋込コンセントWF2320BK適合コードコネクタボディWA5329K差込口形状3P 20A 250V引掛形
防水ゴムプラグ引掛接地3P
オーム電機(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様セーフティワッシャー付形状引掛種類プラグ極数接地3P適合規格PSE定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
引掛防水コネクタ プラグ 3P
明工社(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様防水/○トラスコ品番309-6076形状引掛タイプ質量(g)85種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V引掛形端子ねじサイズM4
防水形プラグ 引掛形接地3P
アメリカン電機¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT/VCT3.5相数三相寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)50.4適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
引掛ゴムプラグ 接地3P
明工社(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様非防水トラスコ品番381-6915形状引掛タイプ質量(g)140種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT:2・3.5、VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子1.25mm2:R1.25-4、2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形端子ねじサイズM4
NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L6-20)
明工社¥1,098税込¥1,2081個当日出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5NEMA規格NEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
引掛コーナーキャップ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷形状引掛タイプタイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)73.25寸法B(mm)43寸法C(Φmm)56.5
引掛ゴムプラグ接地2P防水兼用
明工社(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番735-9721形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形端子ねじサイズM4
引掛プラグ
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。種類プラグ
引掛防水ゴムキャップ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様キャップ形状引掛タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:×種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線径(Φmm)10.5~13.5差込口形状2P 20A 250V引掛形
NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L5-20)
明工社¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5NEMA規格NEMA L5-20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 125V引掛形
引掛ゴムコネクターボデー3P
明工社¥2,598税込¥2,8581個当日出荷トラスコ品番735-9586形状引掛タイプ種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V引掛形
接地3P20A引掛防水ゴムキャップ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781箱(5個)6日以内出荷プラグを差し込んで回転させることでロックでき、振動や引張による抜け落ちを防止する引掛形防水ゴムキャップ。アース付きの為三相200V機器や動力設備で安全に使用可能です。形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20端子巻締端子式差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
引掛コーナーキャップ
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷形状引掛タイプタイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法A(mm)63定格電流(A)20寸法B(mm)37適合電線(mm2)1.25・2寸法C(Φmm)46差込口形状3P 20A 250V引掛形
引掛ゴムプラグ2P防水兼用
明工社¥1,498税込¥1,6481個欠品中トラスコ品番735-9543形状引掛タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V引掛形端子ねじサイズM4
AC250V/20A 引掛プラグ(3P)
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷エスコ品番EA940BW-3形状引掛タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形
引掛プラグ3P
明工社¥749税込¥8241個当日出荷トラスコ品番735-9497形状引掛タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V引掛形
引掛形 防水形プラグ
アメリカン電機¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)480定格電流(A)20NEMA規格NEMA L8-20差込口形状接地2P 20A 480V引掛形
接地3P 20A 引掛プラグ
明工社¥899税込¥9891個5日以内出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
接地2P 20A 引掛ゴムプラグ (L6-20P 準拠)
明工社¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形端子ねじサイズM4
2P 20A 引掛プラグ
明工社¥649税込¥7141個5日以内出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V引掛形
『引掛タイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 引掛プラグ(キャップ)
- 引掛ボディ(ソケット)
- 引掛タイプセット品