絞り込み
プラグ形状
- (引掛形)2P 15A 125V(6)
- (引掛形)2P 20A 250V(6)
- (引掛形)2P 30A 250V(2)
- (引掛形)3P 20A 250V(10)
- (引掛形)3P 30A 250V(5)
- (引掛形)3P 30A 600V(2)
- (引掛形)3P 60A 250V(3)
- (引掛形)3P 100A 250V(2)
- (引掛形)3P 100A 600V(2)
- (引掛形)接地2P 15A 125V(10)
- (引掛形)接地2P 15A 250V(3)
- (引掛形)接地2P 20A 125V(3)
- (引掛形)接地2P 20A 250V(8)
- (引掛形)接地2P 30A 125V(4)
- (引掛形)接地2P 30A 250V(12)
- (引掛形)接地3P 20A 250V(12)
- (引掛形)接地3P 30A 250V(15)
- (引掛形)接地3P 30A 600V(3)
- (引掛形)接地3P 60A 250V(4)
- (引掛形)接地3P 60A 600V(3)
- プラグ形状をもっと見る
ブランド
アメリカン電機・明工社・Panasonic(パナソニック)・エスコ・ELPA・オーム電機・TRUSCO
「プラグ形状」から絞り込む
(引掛形)2P 15A 125V(6)
(引掛形)2P 20A 250V(6)
(引掛形)3P 20A 250V(10)
(引掛形)3P 30A 250V(5)
(引掛形)接地2P 15A 125V(10)
(引掛形)接地2P 20A 250V(8)
(引掛形)接地2P 30A 250V(12)
(引掛形)接地3P 20A 250V(12)
(引掛形)接地3P 30A 250V(15)
(引掛形)接地3P 60A 250V(4)
プラグ形状をもっと見る

接地2P 30A 引掛防水プラグ (L6-30P準拠)
明工社(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷RoHS指令適合製品です。形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
引掛コーナーキャップ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷形状引掛タイプタイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)73.25寸法B(mm)43寸法C(Φmm)56.5
引掛ゴムプラグ接地2P防水兼用
明工社(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番735-9721形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形端子ねじサイズM4
3P 30A 引掛ゴムプラグ(L11-30P 準拠)
明工社¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
プラグ引掛形 接地3P
アメリカン電機¥789~税込¥868~1個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合埋込コンセントG50、3120GD適合コードコネクタボディ3124GN差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
プラグ 引掛形2P
アメリカン電機¥659~税込¥725~1個当日出荷から翌々日出荷電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。形状引掛タイプ種類プラグ極数2P定格電流(A)15適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式
引掛プラグ
TRUSCO¥699~税込¥769~1個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。種類プラグ
引掛防水ゴムキャップ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様キャップ形状引掛タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:×種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線径(Φmm)10.5~13.5差込口形状2P 20A 250V引掛形
防水形プラグ 引掛形接地2P
アメリカン電機¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数接地2P定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5相数単相適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L5-20)
明工社¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5NEMA規格NEMA L5-20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 125V引掛形
引掛形 プラグ
アメリカン電機(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 3.5mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm?の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。定格接地形3P 20A 480V適合電線(mm2)2PNCT・VCT3.5~5.5防水×
3P30Aゴムキャップ
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷種別キャップ形状平刃色ブラック種類ゴムキャップ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)30プラグ形状3P 30A 250V
接地2P15A引掛タフキャップ
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125寸法A(mm)49.5定格電流(A)15寸法B(mm)38適合電線(mm2)1.25・2結線方式引締端子式差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
引掛ゴムコネクターボデー3P
明工社¥2,598税込¥2,8581個当日出荷トラスコ品番735-9586形状引掛タイプ種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V引掛形
接地3P20A引掛防水ゴムキャップ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781箱(5個)6日以内出荷プラグを差し込んで回転させることでロックでき、振動や引張による抜け落ちを防止する引掛形防水ゴムキャップ。アース付きの為三相200V機器や動力設備で安全に使用可能です。形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20端子巻締端子式差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
引掛プラグ接地2P
明工社¥529税込¥5821個欠品中トラスコ品番735-9471形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
引掛防水ゴムプラグ接地3P20A
ELPA¥3,998税込¥4,3981個当日出荷高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-H231BH形状引掛種類プラグ
引掛コーナーキャップ
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷形状引掛タイプタイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法A(mm)63定格電流(A)20寸法B(mm)37適合電線(mm2)1.25・2寸法C(Φmm)46差込口形状3P 20A 250V引掛形
プラグ引掛形 2P
アメリカン電機¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷形状引掛タイプ色黒タイプゴムカバー種類プラグ極数2P寸法L(mm)99定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)53適合埋込コンセント2320適合コードコネクタボディ2324R差込口形状2P 30A 250V引掛形
引掛形 プラグ
アメリカン電機¥789税込¥8681個翌々日出荷電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。圧着端子式のみVCT 2mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い電線VCT 3.5mm?の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。定格接地形2P 15A 125V適合電線(mm2)2PNCT・VCT2防水×
プラグ (ナイロンカバー・青色)
アメリカン電機¥899税込¥9891個5日以内出荷電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状平刃形色青質量(g)49.7備考ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
AC250V/20A 引掛プラグ(3P)
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷エスコ品番EA940BW-3形状引掛タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形
引掛ゴムプラグ接地2P
明工社(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷トラスコ品番735-9527形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
引掛ゴムプラグ2P防水兼用
明工社¥1,498税込¥1,6481個欠品中トラスコ品番735-9543形状引掛タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V引掛形端子ねじサイズM4
防水形プラグ 引掛形接地3P
アメリカン電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L6-15)
明工社¥949税込¥1,0441個9日以内出荷から10日以内出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2NEMA規格NEMA L6-15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V引掛形
プラグ (ナイロンカバー・赤色)
アメリカン電機¥899税込¥9891個5日以内出荷電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状平刃形色赤質量(g)49.7備考ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
250V/30A 防水型引掛けコネクター(接地3P)
エスコ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷エスコ品番EA940BZ-135形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
『引掛タイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 引掛プラグ(キャップ)
- 引掛ボディ(ソケット)
- 引掛タイプセット品