絞り込み
プラグ形状
- (引掛形)2P 15A 125V(6)
- (引掛形)2P 20A 250V(6)
- (引掛形)2P 30A 250V(2)
- (引掛形)3P 20A 250V(10)
- (引掛形)3P 30A 250V(5)
- (引掛形)3P 30A 600V(2)
- (引掛形)3P 60A 250V(3)
- (引掛形)3P 100A 250V(2)
- (引掛形)3P 100A 600V(2)
- (引掛形)接地2P 15A 125V(10)
- (引掛形)接地2P 15A 250V(3)
- (引掛形)接地2P 20A 125V(3)
- (引掛形)接地2P 20A 250V(8)
- (引掛形)接地2P 30A 125V(4)
- (引掛形)接地2P 30A 250V(12)
- (引掛形)接地3P 20A 250V(12)
- (引掛形)接地3P 30A 250V(15)
- (引掛形)接地3P 30A 600V(3)
- (引掛形)接地3P 60A 250V(4)
- (引掛形)接地3P 60A 600V(3)
- プラグ形状をもっと見る
ブランド
アメリカン電機・明工社・Panasonic(パナソニック)・エスコ・ELPA・オーム電機・TRUSCO
「プラグ形状」から絞り込む
(引掛形)2P 15A 125V(6)
(引掛形)2P 20A 250V(6)
(引掛形)3P 20A 250V(10)
(引掛形)3P 30A 250V(5)
(引掛形)接地2P 15A 125V(10)
(引掛形)接地2P 20A 250V(8)
(引掛形)接地2P 30A 250V(12)
(引掛形)接地3P 20A 250V(12)
(引掛形)接地3P 30A 250V(15)
(引掛形)接地3P 60A 250V(4)
プラグ形状をもっと見る

防水形プラグ 引掛形2P
アメリカン電機¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)55.4差込口形状2P 30A 250V引掛形
引掛形 防水形プラグ
アメリカン電機¥2,998税込¥3,2981セット5日以内出荷電線を結線して、機器等へ電源を供給するために用いる器具です。防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65相当品です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。 カバー材質には、耐候性・耐久性に優れる高品位クロロプレンゴムを採用しました。 専用の防水形コードコネクタボディ(4324RW-L15)との組み合わせによって防塵・防水の効果を発揮します。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。 電線引出し口には防水チューブ(熱収縮タイプ)を備え、防水性能の信頼性を高めています。形状引掛色黒質量(g)198.1種類プラグ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式NEMA規格NEMA L15-30防水保護等級IP65相当品
引掛形 プラグ(ナイロンカバー)
アメリカン電機¥1,298~税込¥1,428~1セット5日以内出荷電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。形状引掛種類プラグ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L15-30P準拠)
明工社¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
480V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L16-30P 準拠)
明工社¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)480定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 480V引掛形端子ねじサイズM4.5
プラグ
アメリカン電機¥999税込¥1,0991個翌々日出荷電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2PNCT/VCT 3.5mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm?の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。色黒色適合電線(mm2)2PNCT/VCT 3.5、5.5単重(g)72.3難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
引掛ゴムコネクター
エスコ¥3,040税込¥3,3441個翌々日出荷接地3P L型引掛ゴムコネクターボディ。防雨性能:IPX3相当(※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します)。3M端子。RoHS10物質対応。適用電線 ・2PNCT:2.0mm2×4心、3.5mm2×4心 ・VCT、S-VCT:2.0mm2×4心、3.5mm2×4心。寸法(mm)Φ62×73×93定格容量20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
接地3P30Aキャップ・W
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個33日以内出荷種別キャップ形状平刃色ミルキーホワイト種類キャップ定格電圧(V)250コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)30プラグ形状接地3P(旧4P) 30A 250V
3P30Aキャップ・W
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷種別キャップ形状平刃色ミルキーホワイト種類キャップ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)30プラグ形状3P 30A 250V
AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地2P)
エスコ¥3,170税込¥3,4871個翌日出荷エスコ品番EA940BM-12形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地2P)
エスコ¥2,700税込¥2,9701個翌日出荷エスコ品番EA940BM-11形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P)
エスコ¥2,980税込¥3,2781個翌日出荷エスコ品番EA940BJ-11形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
引掛プラグ3P
明工社¥749税込¥8241個当日出荷トラスコ品番735-9497形状引掛タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V引掛形
引掛形 防水形プラグ
アメリカン電機¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)480定格電流(A)20NEMA規格NEMA L8-20差込口形状接地2P 20A 480V引掛形
プラグ引掛形 3P
アメリカン電機¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷形状引掛タイプタイプゴムカバー種類プラグ極数3P定格電流(A)100寸法B(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L5-15)
明工社¥889税込¥9781個5日以内出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2NEMA規格NEMA L5-15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
接地3P 20A 引掛プラグ
明工社¥899税込¥9891個5日以内出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
接地2P 20A 引掛ゴムプラグ (L6-20P 準拠)
明工社¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形端子ねじサイズM4
接地2P 15A 引掛プラグ(白)
明工社¥529税込¥5821個8日以内出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
600V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L17-30P 準拠)
明工社¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 600V引掛形端子ねじサイズM4.5
2P 20A 引掛プラグ
明工社¥649税込¥7141個5日以内出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V引掛形
2P 15A 引掛プラグ
明工社¥459税込¥5051個5日以内出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V引掛形
『引掛タイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 引掛プラグ(キャップ)
- 引掛ボディ(ソケット)
- 引掛タイプセット品