絞り込み
プラグ形状
- 3P 60A 250V(1)
- (引掛形)2P 15A 125V(1)
- (引掛形)2P 20A 250V(1)
- (引掛形)3P 20A 250V(1)
- (引掛形)3P 30A 250V(1)
- (引掛形)接地2P 15A 125V(1)
- (引掛形)接地2P 20A 250V(1)
- (引掛形)接地2P 30A 250V(1)
- (引掛形)接地3P 20A 250V(2)
- (引掛形)接地3P 30A 250V(1)
- (引掛形)接地3P 60A 250V(1)
- 接地2P 15A 125V(1)
定格電流(A)
- 15(3)
- 20(5)
- 30(3)
- 60(2)
定格電圧(V)
- 125(3)
- 250(8)
色
ブラック(8)
種類
- プラグ(1)
- ボディ(9)
形状
- 平刃タイプ(1)
- 引掛タイプ(9)
平刃タイプ・引掛タイプ
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- アメリカン電機(37)
- 明工社(16)
- TRUSCO(3)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
「プラグ形状」から絞り込む
(引掛形)2P 20A 250V(1)
(引掛形)3P 20A 250V(1)
(引掛形)3P 30A 250V(1)
(引掛形)接地2P 15A 125V(1)
(引掛形)接地2P 20A 250V(1)
(引掛形)接地2P 30A 250V(1)
(引掛形)接地3P 20A 250V(2)
(引掛形)接地3P 30A 250V(1)
(引掛形)接地3P 60A 250V(1)
接地2P 15A 125V(1)

防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)112定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)67.5適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)118.5定格電流(A)30寸法C(Φmm)18寸法B(Φmm)74.5差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
引掛防水ゴムコードコネクタボディ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷形状引掛タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数接地2P
防水ゴムキャップ 接地15A125V
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番763-1774形状平刃タイプ質量(g)67種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VCTF、CTF、VCT、1CT、2CT、2PNCT 1.25・2防水性○差込口形状接地2P 15A 125V
引掛防水ゴムコードコンボディ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷形状引掛タイプ色黒タイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)171.5定格電流(A)60寸法B(mm)74寸法C(Φmm)24適合電線径(Φmm)19.5~24差込口形状接地3P 60A 250V引掛形
防水ゴムコードコネクタボディ 引掛2P
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)89定格電流(A)15寸法C(Φmm)12.5寸法B(Φmm)44差込口形状2P 15A 125V引掛形
3P60A引掛防水ゴムコードコンボディ
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷種別コネクタボディ形状引掛色ブラック種類引掛防水ゴムコードコネクタボディ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)60プラグ形状3P 60A 250V
引掛防水ゴムコードコンボディ
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷形状引掛タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数2P定格電圧(V)250寸法A(mm)98定格電流(A)20寸法B(mm)51.5寸法C(Φmm)13.5適合電線径(Φmm)10.5~13.5差込口形状2P 20A 250V引掛形
接地3P20A 引掛防水ゴムコードコネクタボディ
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781箱(5個)6日以内出荷プラグを差し込んでひねる事でロックされ、振動や引張による抜けを防止する引き掛け型コネクタボディ(メス側)。屋外や水気のある環境で使用できる防水タイプです。形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20端子巻締端子式差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
『引掛タイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 引掛プラグ(キャップ)
- 引掛ボディ(ソケット)
- 引掛タイプセット品