絞り込み
ブランド
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)
  • イチネンTASCO(11)
  • JEFCOM(ジェフコム)(6)
  • タセト(4)
  • コーニング(3)
  • アックスブレーン(1)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
  • SK11(1)
  • セルパック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルスライダー B3 スプレータイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルスライダー B3 スプレータイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    塗布すると約4倍滑りやすい! 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。 スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。 床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。 シリコン系
    用途入線時適用
  • スリップパウダー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スリップパウダー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(300g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
    用途入線用潤滑粉
  • ケーブルスライダードライタイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルスライダードライタイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    サラサラした感触でべたべたしません。潤滑性に優れています。高濃度シリコーンオイルを使用しているため、少量のスプレーで十分な効果を発揮します。無溶剤タイプで素材を痛めにくい良質シリコーンです。キャップ一体型2WAYノズルで作業性が優れています。電線管の防錆、電線被覆の保護にもなります。
    用途入線作業時の潤滑剤として。仕様スプレータイプ成分シリコーンオイル寸法(mm)210×76×65容量(mL)420
  • ケーブルスライダー B3 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルスライダー B3

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    12,980税込14,278
    1本(4L)
    欠品中
    なめらかな入線 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます 界面活性剤系
    用途入線用潤滑剤
  • ケーブルスライダー ウエットタイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルスライダー ウエットタイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,998税込2,198
    1本(600mL)
    当日出荷
    乾いた後もすべりが良い!。パラフィンワックス系(シリコンは含まれていません)
    用途入線時適用
入線液