絞り込み
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)
- イチネンTASCO(11)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- タセト(4)
- コーニング(3)
- アックスブレーン(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- SK11(1)
- セルパック(1)

ケーブルスライダー B3 スプレータイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷塗布すると約4倍滑りやすい! 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。 スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。 床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。 シリコン系用途入線時適用
ケーブルスライダードライタイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷サラサラした感触でべたべたしません。潤滑性に優れています。高濃度シリコーンオイルを使用しているため、少量のスプレーで十分な効果を発揮します。無溶剤タイプで素材を痛めにくい良質シリコーンです。キャップ一体型2WAYノズルで作業性が優れています。電線管の防錆、電線被覆の保護にもなります。用途入線作業時の潤滑剤として。仕様スプレータイプ成分シリコーンオイル寸法(mm)210×76×65容量(mL)420
ケーブルスライダー B3
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥12,980税込¥14,2781本(4L)当日出荷なめらかな入線 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます 界面活性剤系用途入線用潤滑剤
ケーブルスライダー ウエットタイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,998税込¥2,1981本(600mL)当日出荷乾いた後もすべりが良い!。パラフィンワックス系(シリコンは含まれていません)用途入線時適用
『入線液』には他にこんなカテゴリがあります
- 入線潤滑剤
- 入線用潤滑粉