絞り込み
内径(Φmm)
- 4(1)
- 6(1)
- 6.5(1)
- 8(1)
- 8.5(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(2)
- 19(1)
- 21.5(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 38(1)
- 50(1)
外径(Φmm)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12.5(1)
- 13.5(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 26(1)
- 29(1)
- 33(1)
- 41(1)
- 48(1)
- 62(1)
ホース長さ(m)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(1)
- 10(3)
- 15(2)
- 20(3)
- 25(1)
- 30(3)
- 50(3)
- 100(2)
使用流体
- 水(2)
- 空気(2)
特性
- 柔軟(3)
- 耐圧(3)
- 耐寒(1)
色
オレンジ(1)
クリア(1)
グリーン(1)
オレンジ・クリア・グリーン
最高使用圧力(MPa)
- 0.6(2)
- 0.7(1)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.5(2)
0.6・0.7・1・1.2・1.5
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- モノタロウ
- TOYOX(トヨックス)(9)
- TRUSCO(8)
- 三洋化成(4)
- 十川産業(4)
- 弘進ゴム(2)
- 千代田通商(2)
- プラス・テク(2)
- 中部ビニール工業(2)
- 十川ゴム(1)
- 八興(1)
- 日之出化成(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
9(1)
10(1)
12(1)
15(2)
19(1)
21.5(1)
25(1)
32(1)
38(1)
50(1)

ブレードホース
(136件のレビュー)¥79~税込¥87~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
(121件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース材質ポリウレタン色橙使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/柔軟性
グリーンホース ソフトタイプ
(33件のレビュー)¥369~税込¥406~1巻当日出荷ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。 クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。用途農業、園芸、一般散水用材質PVCポリエステル糸色グリーン使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.6(23℃)外径(Φmm)20使用流体水脆化温度(℃)-40特性耐圧/柔軟性














![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono74056719-240621-02.jpg)






![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)