絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1.8(1)
- 2(3)
空気使用量(L/min)
- 175
- 85(2)
- 125(1)
- 160(2)
- 170(5)
- 180(3)
- 195(2)
- 200(3)
- 220(4)
- 225(2)
- 230(3)
- 240(2)
- 270(4)
- 310(2)
- 335(3)
- 345(4)
- 375(3)
- 410(4)
- 430(2)
- 470(2)
- 空気使用量(L/min)をもっと見る
パターン開き(mm)
- 210(1)
ブランド
- 近畿製作所(3)
スプレーガン(圧送式・加圧式)とは、ペイントポンプや加圧タンクと本体を塗料ホースでつなげて塗料を吹き付けるタイプのスプレーガン。重力式や吸上式のスプレーガンに比べて、一度に素早く多量に塗ることができるのが特徴です。自動車の塗装や、金属塗装、木工塗装、プラスチック塗装など多くの塗装現場で使用されています。カップ付きタイプや、長柄タイプ、食油専用などさまざまな種類があるため、利用する現場に合わせて適切なものを選びましょう。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1.8(1)
2(3)

加圧式スプレーガン
近畿製作所¥26,980~税込¥29,678~1丁当日出荷から6日以内出荷塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。質量(g)460所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L
長柄スプレーガン 圧送式
近畿製作所¥63,980~税込¥70,378~1個5日以内出荷幅(mm)(パターン)200所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34
長柄スプレーガン(吸上式・圧送式)
近畿製作所¥63,980税込¥70,3781丁5日以内出荷パイプの内面及び高所の吹き付け塗装に最適です。首の曲り角度は45°です。吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式・圧送式適合塗料容器吸上げカップ及び各種圧送タンク