絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1(1)
- 1.3(2)
- 1.5(1)
塗料噴出量(mL/min)
- 120(1)
- 145(1)
- 245(1)
空気使用量(L/min)
- 180
- 85(2)
- 125(1)
- 160(2)
- 170(5)
- 175(3)
- 195(2)
- 200(3)
- 220(4)
- 225(2)
- 230(3)
- 240(2)
- 270(4)
- 310(2)
- 335(3)
- 345(4)
- 375(3)
- 410(4)
- 430(2)
- 470(2)
- 空気使用量(L/min)をもっと見る
パターン開き(mm)
- 100(1)
- 185(1)
- 215(1)
- 230(1)
ブランド
- 明治機械製作所(3)
スプレーガン(圧送式・加圧式)とは、ペイントポンプや加圧タンクと本体を塗料ホースでつなげて塗料を吹き付けるタイプのスプレーガン。重力式や吸上式のスプレーガンに比べて、一度に素早く多量に塗ることができるのが特徴です。自動車の塗装や、金属塗装、木工塗装、プラスチック塗装など多くの塗装現場で使用されています。カップ付きタイプや、長柄タイプ、食油専用などさまざまな種類があるため、利用する現場に合わせて適切なものを選びましょう。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1(1)
1.3(2)
1.5(1)

ハンドスプレーガン
明治機械製作所¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷から4日以内出荷デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など質量(g)292吹付距離(mm)200
ヘッド固定式 長柄スプレーガン
明治機械製作所¥59,980~税込¥65,978~1丁14日以内出荷から21日以内出荷ヘッド角度は0度と45度から選ぶことができ、45度タイプはベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、45/55本体質量(g)570吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4
内面塗装用 長柄スプレーガン
明治機械製作所¥86,980~税込¥95,678~1丁14日以内出荷から21日以内出荷パイプ部の位置調整で、フルコーン(丸吹)から低飛散広角ホロコーン(空円錐・円環)のパターン調整が可能で、Φ300mmまでの内面塗装に最適です。用途筒状、管状の内面塗装用仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/20本体質量(g)710空気使用量(L/min)180塗料噴出量(mL/min)【フルコーン】130【ホロコーン】130<300>吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)1.5以上吹付距離(mm)【フルコーン】150【ホロコーン】30塗料ノズル径(Φmm)1.3塗料供給方式圧送式最大有効パターン(mm)フルコーン:100、ホロコーン:250<300>パターンフルコーン、ホロコーン口径【塗料・空気】G1/4適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ