絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1(1)
- 1.2(1)
空気使用量(L/min)
- 85
- 125(1)
- 160(2)
- 170(5)
- 175(3)
- 180(3)
- 195(2)
- 200(3)
- 220(4)
- 225(2)
- 230(3)
- 240(2)
- 270(4)
- 310(2)
- 335(3)
- 345(4)
- 375(3)
- 410(4)
- 430(2)
- 470(2)
- 空気使用量(L/min)をもっと見る
ブランド
- 近畿製作所(2)
スプレーガン(圧送式・加圧式)とは、ペイントポンプや加圧タンクと本体を塗料ホースでつなげて塗料を吹き付けるタイプのスプレーガン。重力式や吸上式のスプレーガンに比べて、一度に素早く多量に塗ることができるのが特徴です。自動車の塗装や、金属塗装、木工塗装、プラスチック塗装など多くの塗装現場で使用されています。カップ付きタイプや、長柄タイプ、食油専用などさまざまな種類があるため、利用する現場に合わせて適切なものを選びましょう。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1(1)
1.2(1)

加圧式スプレーガン
近畿製作所¥23,980税込¥26,3781丁当日出荷から6日以内出荷塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。質量(g)460所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L
加圧式スプレーガン
近畿製作所¥19,980税込¥21,9781丁5日以内出荷塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。塗料ノズル径(Φmm)1.2空気使用量(L/min)85質量(g)480吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L