絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 0.8(3)
  • 1(5)
  • 1.2(3)
  • 1.3(6)
  • 1.5(9)
  • 2(5)
  • 2.5(5)
  • 3(2)
塗料噴出量(mL/min)
  • 100(1)
  • 120(3)
  • 125(1)
  • 135(1)
  • 140(1)
  • 145(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 170(1)
  • 175(1)
  • 180(2)
  • 185(1)
  • 190(2)
  • 245(2)
  • 310(2)
  • 530(3)
  • 880(3)
  • 1280(3)
  • 1710(3)
  • 1940(1)
空気使用量(L/min)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 145(1)
  • 160(2)
  • 180(3)
  • 195(1)
  • 200(1)
  • 205(1)
  • 210(1)
  • 215(1)
  • 220(3)
  • 225(1)
  • 230(1)
  • 240(1)
  • 260(1)
  • 335(3)
  • 345(4)
  • 375(3)
  • 410(3)
パターン開き(mm)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 135(1)
  • 145(1)
  • 150(1)
  • 160(2)
  • 165(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 185(1)
  • 210(2)
  • 230(2)
  • 240(3)
  • 270(3)
  • 275(2)
  • 350(3)
  • 370(3)
  • 400(3)
  • 420(3)
ブランド
  • 明治機械製作所
  • アネスト岩田(19)
  • 近畿製作所(13)
  • デビルビス(4)
  • エスコ(1)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • 恵宏製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • UNiCON(ユニコン)(1)
  • CEJN(セイン)(1)
  • GRACO(グラコ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
0.8(3)
1(5)
1.2(3)
1.3(6)
1.5(9)
2(5)
2.5(5)
3(2)
  • ハンドスプレーガン 明治機械製作所

    ハンドスプレーガン

    明治機械製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
    用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など質量(g)292吹付距離(mm)200
  • 大型 ハンドスプレーガン F210 明治機械製作所

    大型 ハンドスプレーガン F210

    明治機械製作所
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    その他塗料カップは別売りです。質量(g)391供給方式圧送式パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)250塗料入口(B)G3/8
  • 建築塗装用スプレーガン 明治機械製作所

    建築塗装用スプレーガン

    明治機械製作所
    26,980税込29,678
    1丁ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前する特殊機構(特許)の採用により、ワンタッチで操作でき、作業能率が向上します。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性も抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。
  • ヘッド角度可変タイプ 長柄スプレーガン 明治機械製作所

    ヘッド角度可変タイプ 長柄スプレーガン

    明治機械製作所
    73,980税込81,378
    1丁
    14日以内出荷から21日以内出荷
    先端ボルトを緩めることでヘッド角度を90度から-90度まで変更することが可能で、ベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。吹付空気回路とパターン空気回路が別回路(3重管)のため、ガン本体のパターン調節ねじによりパターン操作が可能です。
    用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、90/60本体質量(g)625吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4
  • 自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER-FORCE-P 明治機械製作所

    自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER-FORCE-P

    明治機械製作所
    29,980税込32,978
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車補修専用ハンドスプレーガンFINER-FORCEでも採用をしている高微粒化機構(MMFT)を圧送式に採用。 ワイドパターンでありながら、少ない空気量で最適な微粒化を実現。 圧送式専用空気キャップを新規設計。 ニードルばねを強化し、シール性能が向上。
    用途自動車補修用接続口径空気:G1/4・塗料:G1/4質量(g)325パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式適合空気キャップ形式Type P
  • 自動スプレーガン(F210) 汎用 明治機械製作所

    自動スプレーガン(F210) 汎用

    明治機械製作所
    39,980税込43,978
    1丁
    3日以内出荷
    本体質量(g)248パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)250塗料供給方式圧送式ノズルタイプF210
  • 自動スプレーガン(F210) 空気弁内蔵 明治機械製作所

    自動スプレーガン(F210) 空気弁内蔵

    明治機械製作所
    39,980税込43,978
    1丁
    3日以内出荷
    本体質量(g)515パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)250塗料供給方式圧送式ノズルタイプF210
  • 新型低圧霧化ハンドスプレーガン 明治機械製作所

    新型低圧霧化ハンドスプレーガン

    明治機械製作所
    36,980税込40,678
    1丁
    4日以内出荷
    キャップ新設計(微粒化性能UP、ブツ、飛び散り減少)。塗料調節ねじ(作業性を考慮し、ねじピッチ1.0mmを採用。ハンドガンボディ(F111兼用ボディ、表面処理にトワイライトクロムメッキ採用。ステンレストリガー採用。様々な持ち方に対応するエルゴデザインのグリップ採用。キャップナット、ねじ部に紫アルマイト採用。)。軽量化を図るため、材質アルミを採用。広いパターンでの安定化を実現。塗着効率、同条件化で約2%UP
  • ヘッド固定式 長柄スプレーガン 明治機械製作所

    ヘッド固定式 長柄スプレーガン

    明治機械製作所
    59,980税込65,978
    1丁
    14日以内出荷から21日以内出荷
    ヘッド角度は0度と45度から選ぶことができ、45度タイプはベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。
    用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、45/55本体質量(g)570吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4
  • 内面塗装用 長柄スプレーガン 明治機械製作所

    内面塗装用 長柄スプレーガン

    明治機械製作所
    59,980税込65,978
    1丁
    14日以内出荷から21日以内出荷
    パイプ内面塗装用に開発した特殊ノズル、キャップを採用し、長尺で内径の小さなパイプの内面塗装に最適です。
    用途筒状、管状の内面塗装用仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/13本体質量(g)550空気使用量(L/min)70塗料噴出量(mL/min)120吹付空気圧力(MPa)0.25所要圧縮機(kw)0.75以上吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.5塗料供給方式圧送式最大有効パターン(mm)60パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ
  • 内面塗装用 長柄スプレーガン 明治機械製作所

    内面塗装用 長柄スプレーガン

    明治機械製作所
    86,980税込95,678
    1丁
    14日以内出荷から21日以内出荷
    パイプ部の位置調整で、フルコーン(丸吹)から低飛散広角ホロコーン(空円錐・円環)のパターン調整が可能で、Φ300mmまでの内面塗装に最適です。
    用途筒状、管状の内面塗装用仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/20本体質量(g)710空気使用量(L/min)180塗料噴出量(mL/min)【フルコーン】130【ホロコーン】130<300>吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)1.5以上吹付距離(mm)【フルコーン】150【ホロコーン】30塗料ノズル径(Φmm)1.3塗料供給方式圧送式最大有効パターン(mm)フルコーン:100、ホロコーン:250<300>パターンフルコーン、ホロコーン口径【塗料・空気】G1/4適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ
  • 自動スプレーガン(F110) 空気弁内蔵 明治機械製作所

    自動スプレーガン(F110) 空気弁内蔵

    明治機械製作所
    35,980税込39,578
    1丁
    3日以内出荷から4日以内出荷
    本体質量(g)490パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式ノズルタイプF110

スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

圧送式・加圧式スプレーガン