絞り込み
使用圧力(MPa)
  • 0.4(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(1)
ノズル長(mm)
  • 265
  • 28(1)
  • 33(1)
  • 38(1)
  • 46(1)
  • 75(1)
  • 240(1)
  • 245(2)
  • 250(1)
  • 270(4)
  • 565(1)
ブランド
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジンクリーナーとは、エアーガンのノズルの部分が長くなった器具。エンジンや農機具、機械などの狭い部分にでも、長いノズルを差し込んで洗浄することができ、液体の吹き付ける量の調整機能を持ったエンジンクリーナーなどもあります。用途としては、洗浄だけではなく、防錆油の吹き付けなどにも使用可能です。製品に使用しているパッキンの材質によって、扱える液体が限定されている場合がありますので、注意書きを読んでから機種選定をしてください。
FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用圧力(MPa)から絞り込む
0.4(1)
  • エンジンクリーナーダスター兼用 TRUSCO

    エンジンクリーナーダスター兼用

    TRUSCO(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    噴出量調節装置による噴出量の調節が出来ます。兼用型は切換レバーによる洗浄と乾燥の切換が出来ます(TD-78のみ)。
    付属品ビニールチューブ1.5m、ストレーナーセットトラスコ品番231-4690全長(mm)433摘要ダスター兼用タイプ質量(g)375使用温度範囲0~60℃最高使用圧力0.4MPaノズル長(mm)265使用流体圧縮空気・洗浄液ノズル口径(Φmm)2.0空気取入口G1/4チューブ接続口径(Φmm)5.5(洗浄液用)ノズル取付口特殊
エンジンクリーナー