絞り込み
使用圧力(MPa)
- 0.7(4)
ノズル口径(Φmm)
- 3(4)
ノズル長(mm)
- 270
- 28(1)
- 33(1)
- 38(1)
- 46(1)
- 75(1)
- 240(1)
- 245(2)
- 250(1)
- 265(1)
- 565(1)
ブランド
- エスコ(2)
- 栗田製作所(2)
エンジンクリーナーとは、エアーガンのノズルの部分が長くなった器具。エンジンや農機具、機械などの狭い部分にでも、長いノズルを差し込んで洗浄することができ、液体の吹き付ける量の調整機能を持ったエンジンクリーナーなどもあります。用途としては、洗浄だけではなく、防錆油の吹き付けなどにも使用可能です。製品に使用しているパッキンの材質によって、扱える液体が限定されている場合がありますので、注意書きを読んでから機種選定をしてください。
商品豆知識
「使用圧力(MPa)」から絞り込む
0.7(4)

エンジンクリーナー 液量調整タイプ
栗田製作所(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。用途機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布。付属品ビニールホース1.5M(ストレーナ付)最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3取付口特殊(ノズル)
エンジンクリーナー 兼用タイプ
栗田製作所¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷切り替えボタンで洗浄と乾燥の切り替えが簡単に出来ます。用途機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布。付属品ビニールホース1.5M(ストレーナ付)最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3取付口特殊(ノズル)
エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付)
エスコ(1件のレビュー)¥6,700税込¥7,3701個翌日出荷仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブエスコ品番EA122BK-1全長(mm)425材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7ノズル長(mm)270取付ねじワンタッチプラグノズル口径(Φmm)3適合コンプレッサ出力(kW)0.75~1.12エア量(L/min)80
エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付)
エスコ¥7,320税込¥8,0521個翌日出荷仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤ストップバルブ・プラグ付エスコ品番EA122BK-2全長(mm)425材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3適合コンプレッサ出力(kW)0.75エア量(L/min)80