絞り込み
使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 1.4
  • 1.3(1)
  • 2(5)
  • 3(7)
  • 3.8(1)
  • 4.6(1)
  • 5.5(1)
  • 6(2)
  • その他(1)
ブランド
  • 近畿製作所(2)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジンクリーナーとは、エアーガンのノズルの部分が長くなった器具。エンジンや農機具、機械などの狭い部分にでも、長いノズルを差し込んで洗浄することができ、液体の吹き付ける量の調整機能を持ったエンジンクリーナーなどもあります。用途としては、洗浄だけではなく、防錆油の吹き付けなどにも使用可能です。製品に使用しているパッキンの材質によって、扱える液体が限定されている場合がありますので、注意書きを読んでから機種選定をしてください。
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用圧力(MPa)から絞り込む
0.7(1)
  • エンジンクリーナー(ワンタッチ式) 近畿製作所

    エンジンクリーナー(ワンタッチ式)

    近畿製作所(6件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    兼用調節操作ワンタッチで洗浄と乾燥に使用出来ます。
    用途洗浄と乾燥トラスコ品番276-5659全長(mm)417質量(g)330空気使用量(L/min)106パターン形状塗料噴出量(mL/min)190塗料ノズル口径(Φ)1.4吹付空気圧力(MPa)0.4所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式
  • エンジンクリーナー(ネジ式) 近畿製作所

    エンジンクリーナー(ネジ式)

    近畿製作所(6件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    洗油等を噴射し、機械エンジン等の洗浄に使用します。 水、防錆油、各種洗浄液等。 1.5mホース付き。
    用途エンジンルーム等の洗浄トラスコ品番103-5452質量(g)330空気使用量(L/min)106パターン形状塗料ノズル口径(Φ)1.4吹付空気圧力(MPa)0.4所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式噴出量(mL/min)190
  • エアクリーニングガン SK11

    エアクリーニングガン

    SK11(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    洗浄液を噴射し、エンジンルーム・エアコンなど機械の洗浄に最適です。ワンハンド操作ができ、ロングノズルで奥まで届きます。防錆油の吹き付け、消毒液の散布などにも使用できます。液体吐出量調節ねじ付きで、吸い上げた液体の吹き出し量を調節できます。
    用途機械の洗浄や液体の吹きつけ、ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去。洗浄・冷却・乾燥作業等。付属品吸上げホース1.5m質量(g)285最高使用圧力(MPa)0.7供給方式吸上式空気使用量(L/min)(最大)210最大吐出量(L/min)液体:0.23ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)250前後ホース長さ(mm)吸上:1500
エンジンクリーナー