絞り込み
毛丈(mm)
- 24
- 10(4)
- 11(4)
- 12(3)
- 13(2)
- 14(4)
- 14.5(1)
- 15(3)
- 15.9(1)
- 16(4)
- 16.5(1)
- 16.7(1)
- 17(3)
- 20(4)
- 21(2)
- 25(2)
- 27(4)
- 29(2)
- 30(2)
- 36(2)
- 毛丈(mm)をもっと見る
毛幅(mm)
- 2(1)
- 4(1)
- 5.5(1)
- 7(2)
- 10(1)
- 12(1)
ブランド
- アサヒペン(2)
- エスコ(1)
- ハンディ・クラウン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「サイズ(号)」から絞り込む

丸筆セット
アサヒペン(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881セット(2本)当日出荷耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。 穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。用途細かい部分や線描きに 多彩なストロークの描写にセット内容丸筆#6、#10適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。全長(mm)(#6)183、(#10)195毛丈(mm)(#6)16、(#10)24毛材化繊毛毛幅(mm)(#6)4、(#10)7RoHS指令(10物質対応)対応
丸筆ラウンド
アサヒペン¥669税込¥7361本当日出荷PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。 水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用! 握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!用途細かい部分や線描きに、多彩なストロークの描写に。RoHS指令(10物質対応)対応
水性塗料用刷毛 (馬毛/筋違)
エスコ¥1,190税込¥1,3091本翌々日出荷馬毛。独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。筋違タイプ。用途塗装用、水性用型式筋違全長(mm)151質量(g)7.5毛丈(mm)24毛幅(mm)10玉厚(mm)7.5板幅(mm)9毛のかたさふつう
HC彩色筆セット
ハンディ・クラウン¥939税込¥1,0331セット(3本組)3日以内出荷毛幅(mm)(平・彩・面)12、5.5、2毛丈(mm)(平・彩・面)16.5、24、14セット内容平筆10号、彩色筆 中、面相筆 極少全長(mm)(平・彩・面)210、198、178毛材PBT100%RoHS指令(10物質対応)対応