絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](4)
- 12.7[1/2](5)
先端サイズ
- M12(1)
- T9(1)
- T10(2)
- T15(2)
- T20(6)
- T25(6)
- T27(7)
- T30(4)
- T40(3)
- T45(3)
- T50(3)
- T55(2)
- T60(2)
先端形状

いじり止めトルクス(1)

トリスクウェア(三重四角・XZN)(1)

トルクス(ヘックスローブ)(6)

ポジドライブ(1)
全長(mm)
- 55
- 25(10)
- 28(19)
- 30(7)
- 32(17)
- 38(4)
- 40(7)
- 49(7)
- 50(17)
- 52(3)
- 60(19)
- 67(3)
- 70(6)
- 75(24)
- 80(12)
- 90(6)
- 100(30)
- 121.5(2)
- 132(3)
- 140(9)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- GEDORE(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- エイト(1)
- エスコ(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- ハゼット(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
9.5[3/8](4)
12.7[1/2](5)

トルクスソケット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。タイプいじり防止タイプ差込角(mm)9.5先端形状トルクス(いじり止め穴付)
トルクスソケット(強力タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷強力タイプのトルクス(R)ソケットです。タイプ強力タイプ差込角(mm)9.5先端形状トルクス
TORXビットソケット
ハゼット(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から9日以内出荷HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
トルクスソケット 1/2
GEDORE¥829~税込¥912~1個当日出荷から翌々日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ全長(mm)55差込角(mm)12.7先端形状トルクス2018年トラスコ掲載ページ4 0218
トルクスビットソケット ショート(いじり止め穴なし) 1/2
PROXXON(プロクソン)¥819~税込¥901~1個翌日出荷から8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し全長(mm)55先端形状トルクス(いじり止め穴なし)差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
TX ソケットビット
エイト(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本3日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたトルクス3/8sq.ソケットビット。用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩差込角(mm)9.5先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合![M12x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522757-180823-02.jpg)
M12x1/2Sq [XZN]ソケット
エスコ¥4,680税込¥5,1481個翌日出荷エスコ品番EA611DG-12全長(mm)55サイズM12質量(g)120寸法d(mm)23.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)20先端形状XZN差込角(inch)1/2













![M12x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522757-180823-02.jpg)