絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](11)
- 9.5[3/8](9)
- 12.7[1/2](13)
二面幅(mm)
- 3(2)
- 4(5)
- 5(3)
- 5.5(1)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(6)
- 10(7)
- 12(4)
- 13(2)
- 14(2)
- 17(4)
- 19(1)
全長(mm)
- 55
- 25(26)
- 28(26)
- 30(13)
- 32(18)
- 38(15)
- 40(26)
- 43(18)
- 49(17)
- 50(57)
- 52(27)
- 60(89)
- 70(43)
- 74(14)
- 75(45)
- 80(17)
- 100(92)
- 132(21)
- 140(22)
- 150(29)
- 全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 1/16(1)
- 5/64(1)
- 3/32(1)
- 1/8(1)
- 5/32(1)
- 3/16(1)
- 7/32(1)
- 1/4(2)
- 5/16(1)
- 3/8(1)
- 7/16(1)
- 1/2(1)
- 9/16(1)
- 5/8(1)
ブランド
- NAC(長堀工業)(10)
- エスコ(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- TRUSCO(3)
- ハゼット(3)
- GEDORE(3)
- SIGNET(シグネット)(2)
- エイト(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
ビットソケットは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。ソケットレンチやラチェットハンドルなどに取り付けて使います。ビットソケットの主な種類は六角穴付きのボルトやナットをしめる時に適しているヘキサゴン型、トルクスネジ専用のトルクス型、プラスネジまたはマイナスネジ専用のプラスマイナス型など。耐久性の高いタイプや狭い所での作業に適しているタイプなど、作業の用途に合わせて選ぶことができます。

ヘキサゴンソケット 差込角12.7
TRUSCO(7件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ
ヘキサゴンソケット 差込角9.5
TRUSCO(24件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ
トルクスソケット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。タイプいじり防止タイプ差込角(mm)9.5先端形状トルクス(いじり止め穴付)
ドライバービットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
トルクスソケット(強力タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷強力タイプのトルクス(R)ソケットです。タイプ強力タイプ差込角(mm)9.5先端形状トルクス
1/4″SQロングヘキサゴンビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌日出荷全長(mm)55軸長(mm)30先端形状ヘキサゴン差込角(inch)1/4
ヘグザゴンソケット
HiKOKI(ハイコーキ)¥569~税込¥626~1個当日出荷から3日以内出荷インパクトドライバー用六角ソケット用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35
TORXビットソケット
ハゼット(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から9日以内出荷HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
プラスビットソケット
ハゼット¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷クロームバナジューム一体加工のプラスビットソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・オートバイなど材質ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ブレード:専用特殊鋼差込角(mm)9.5先端形状プラス
TX ソケットビット
エイト(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本3日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたトルクス3/8sq.ソケットビット。用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩差込角(mm)9.5先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
3/8差込 ヘックスソケット
ハゼット¥3,598税込¥3,9581個当日出荷3/8差込のスタンダードヘックスソケット。ヘックス部分はクロムバナジウム鋼を採用しており、優れた粘り強さ、しなやかさを持ち合わせています。硬いながらも折れ難い、高い強度を誇っています。差込角(mm)9.5
ビットソケットセット (INHEX)
エスコ¥2,740税込¥3,0141セット翌々日出荷入り組み数:7点。クリップ数が14個あるソケットホルダー付き。全長(mm)55差込角(inch)1/2寸法(inch)1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8
ビットソケットセット (TORX)
エスコ¥2,840税込¥3,1241セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。クリップ数が14個あるソケットホルダー付き。全長(mm)55サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60差込角(mm)12.7入組点数9差込角(inch)1/2
ビットソケットセット (INHEX)
エスコ¥4,080税込¥4,4881セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。クリップ数が14個あるソケットホルダー付き。全長(mm)55差込角(mm)12.7対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17入組点数9差込角(inch)1/2
トルクスソケット 1/2
GEDORE¥829~税込¥912~1個当日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ全長(mm)55差込角(mm)12.7先端形状トルクス2018年トラスコ掲載ページ4 0218
トルクスビットソケット ショート(いじり止め穴なし) 1/2
PROXXON(プロクソン)¥819~税込¥901~1個翌日出荷から8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し全長(mm)55先端形状トルクス(いじり止め穴なし)差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
マグネチックドライバーソケット 差込6.35x対辺10mmx55L
NAC(長堀工業)¥1,698税込¥1,8681本7日以内出荷トラスコ品番853-1088全長(mm)55質量(g)28差込角(mm)6.35二面幅(mm)10
ドライバーソケット 差込6.35x対辺8mmx55L
NAC(長堀工業)¥679税込¥7471本3日以内出荷トラスコ品番853-1067全長(mm)55質量(g)21差込角(mm)6.35二面幅(mm)8
ドライバーソケット 差込6.35x対辺7mmx55L
NAC(長堀工業)¥679税込¥7471本6日以内出荷トラスコ品番853-1065全長(mm)55質量(g)23差込角(mm)6.35二面幅(mm)7
ドライバーソケット 差込6.35x対辺6mmx55L
NAC(長堀工業)¥679税込¥7471本7日以内出荷トラスコ品番853-1064全長(mm)55質量(g)18差込角(mm)6.35二面幅(mm)6
ドライバーソケット 差込6.35x対辺5.5mmx55L
NAC(長堀工業)¥679税込¥7471本7日以内出荷トラスコ品番853-1085全長(mm)55質量(g)19差込角(mm)6.35二面幅(mm)5.5
ドライバーソケット 差込6.35x対辺17mmx55L
NAC(長堀工業)¥1,098税込¥1,2081本7日以内出荷トラスコ品番853-1084全長(mm)55質量(g)49差込角(mm)6.35二面幅(mm)17
ドライバーソケット 差込6.35x対辺14mmx55L
NAC(長堀工業)¥849税込¥9341本当日出荷トラスコ品番853-1081全長(mm)55質量(g)33差込角(mm)6.35二面幅(mm)14
ドライバーソケット 差込6.35x対辺13mmx55L
NAC(長堀工業)¥819税込¥9011本4日以内出荷トラスコ品番853-1080全長(mm)55質量(g)31差込角(mm)6.35二面幅(mm)13
ドライバーソケット 差込6.35x対辺12mmx55L
NAC(長堀工業)¥799税込¥8791本3日以内出荷トラスコ品番853-1075全長(mm)55質量(g)29差込角(mm)6.35二面幅(mm)12
ドライバーソケット 差込6.35x対辺10mmx55L
NAC(長堀工業)¥699税込¥7691本6日以内出荷トラスコ品番853-1070全長(mm)55質量(g)23差込角(mm)6.35二面幅(mm)10![M12x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522757-180823-02.jpg)
M12x1/2Sq [XZN]ソケット
エスコ¥4,680税込¥5,1481個翌日出荷エスコ品番EA611DG-12全長(mm)55サイズM12質量(g)120寸法d(mm)23.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)20先端形状XZN差込角(inch)1/2





























![M12x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522757-180823-02.jpg)